127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
12日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

1個
3,990 税込4,389
翌々日出荷

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

1個
1,498 税込1,648
12日以内出荷

1袋
2,098 税込2,308
翌々日出荷


適合品番KS-700 松吉医科器械コード20-3211-01
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

対応機種EP-1200W/EP-1200S/BM-1200W/BM-750S/3WAY-1200W/3WAY-750S
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリジン医科工業電動吸引器 MVシリーズ
FULLモードとSAVEモードの切り替えで、効率良く吸引します。低騒音・低振動設計です。FULLモード:48dB(A)、SAVEモード:38dB(A) 。小型・軽量設計で、手軽に持ち運びができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×135×220 流量(L/min)【排気】FULLモード:22/SAVEモード:16 最大吸引圧(kPa)0~-70 容量(mL)吸引瓶:800 ポンプダイヤフラム式ポンプ 材質吸引瓶:ポリカーボネート製 一般的名称電動式可搬型吸引器 ホワイト 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニックS-II、ミニックW-II共通の交換部品です。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

旧型パワーキャリー用交換部品(CPS-2800/CD-2800)
仕様●色:ホワイト アズワン品番67-2512-08
1個
699 税込769
8日以内出荷

小型吸引器用部品。対応機種:3WAY-750S-2・EP-1200S-2・BM-1200W-2・3WAY-1200W-2
コード1320602 アズワン品番64-3882-76
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1セット(5個組)
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を弾いて空気だけを通す「PTFEフィルター(交換目安3ヶ月)」付のため、吸引物や飛沫の本体側への吸い込みを防ぎます。吸引物が遠心力によって吸引瓶内側を「らせん状」に滑らかに落ちる飛沫抑制に配慮した「サイクロン式」吸引瓶です。従来品(KS-700)に比べ約27%の小型化、約35%の軽量化を実現しました。
電源ACアダプター・充電池/100V 50/60Hz、シガーライター/直流12V 1.1A(±10%) 吸引瓶容量(mL)700 消費電力31VA±10%(専用ACアダプター使用時) 流量(L/min)【排気】17(±20%) 質量(kg)約1.5 材質ポリカーボネート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約241×129×195 充電時間(分)約90(約30分使用可能) 付属品吸引器本体、専用ACアダプター、吸引ホース、カテーテルコネクター、ホースクリップ、フィルターセット(交換用) ポンプダイヤフラム式ポンプ 仕様【最大吸引力】-75kPa(±10%) アズワン品番8-7909-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00023000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷

小型吸引器 パワーキャリーⅡ用のオプション品になります。
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

レールダルメディカルジャパン吸引器用フィルターキット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00036A01 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1式
2,798 税込3,078
翌々日出荷

1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

富士医療測器MCAフィルター
★汎用的に使用できるフィルターです。疎水性PTFEメンブレンを採用し、空気中の微粒子、水溶性溶液を保持し機器の保護、室内の環境汚染を防ぎます。真空、加圧のどちらにも使用可能です。
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等 対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス 付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書 寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400) 質量(g)約400 電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V) 表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED 使用環境-10~60℃ RH80%以下 検知方式半導体ガスセンサ/吸引式 感度調整L/M/H3段階感度切換
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

新設計のピストンポンプを搭載。ハイパワーなのに静かです。1400ml吸引瓶を2本装備。左右の吸引瓶の誤接続防止のため、取付形状が異なるボトルカバーを採用しました。吸引物が-杯になると警報音でお知らせします。吸引瓶を手前に引き抜くことができるので、脱着が容易です。
セット内容吸引ホース2m、フィルター(Φ19)×2コ 吸引瓶容量(mL)1400(ポリカーボネート)×2本 ポンプピストン式ダブルポンプ 最大吸引圧(kPa)-85以上 排気量(L/min)42以上 一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AKBZX00077000 松吉医科器械コード24-5119-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
169,800 税込186,780
9日以内出荷

水を用いた安全性の高い低圧力調節機構を採用。長時間の連続使用に耐えられるポンプ構造です。吸引瓶は使いやすいワンタッチプラボトルです。
セット内容吸引ホース2m、ダストカバー、PTFE吸引フィルター 吸引瓶容量(mL)1400(ポリカーボネート) ポンプダイヤフラム式 最大吸引圧(kPa)-2 吸引量(L/min)1.2以上 一般的名称(薬事)電動式低圧吸引器 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21600BZZ00387000 松吉医科器械コード24-3269-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1台
67,980 税込74,778
9日以内出荷

アイデアル・メディカルPTFEフィルターユニット
吸引分娩器 GT-300に使用可能です。吸引ポンプ内へのミスト・吸引物の流入を防止します。
アズワン品番69-6314-56
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

セルフドレン式(陽圧排油)採用により捕集ディスクの目詰まりが低減しました。 インバータ制御により最適風量で運転可能。省エネ効果によりCO2削減にも貢献します。 捕集ディスクのアクセス性と着脱が向上。保守作業負担軽減に貢献します。 CE標準対応(200V)、TSCA PBT5物質規制対応、RoHS、PMモータ採用
用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン 付属品二次排油用たけのこニップル 適合捕集対象:水溶性ミスト(pH7.0~10.5)※粒子径2um以上 方式捕集:回転衝突式 塗装色日塗工F35-85A/日塗工YN-40 電源コード別売り(4心) 適合ホース内径(Φmm)排油:一次排油口25/二次排油口10 周囲温度(℃)5~40 捕集効率(%)99.9※粒子径5um以上 RoHS指令(10物質対応)対応 吸引温度(℃)5~50
1台
199,800 税込219,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レールダルメディカルジャパン新型キャニスター用エアロゾルフィルタ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21200BZY00521000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)リユーザーブルフィルターユニット
一般的な47mmまたは50mm径の各メーカーのフィルターが使用できます。 無毒性でタンパクの吸着が少なく、洗浄が容易です。 側面の2つのコネクターに吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。 強度・耐薬品性に優れています。
仕様FDA登録対象・USP6準拠・細胞無毒性オートクレーブ可滅菌用プレート・分析用プレート付 材質PSF(ポリサルフォン)
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋
699 税込769
7日以内出荷

1組(2個)
2,598 税込2,858
6日以内出荷

レールダルメディカルジャパンフィルターチューブ30cm J
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21200BZY00521000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
2,298 税込2,528
7日以内出荷

院内配管内に入り込むミスト状の吸引物や水分をシャットアウトします。 ※PTFE吸引フィルターの寿命は使用頻度や使用環境によって大きく異なります。 ※目詰まりしたフィルターを使用すると吸引回路が塞がれた状態となり、吸引能力が低下したり、吸引できなくなる恐れがあります。
仕様●疎水性●販売名:壁掛吸引器 WS-1400 アズワン品番67-2511-03
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷

仕様●吸引器用部品 アズワン品番65-8101-85
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

仕様●吸引器用部品 アズワン品番65-8101-88
1個
4,098 税込4,508
8日以内出荷

薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。 タンク容量(L)約2.5 保証期間1年
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)フィルターホルダー
下部容器がついたユニットタイプのフィルターホルダー。側面に2つのコネクターがあり、吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。チューブアダプターは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6.35mm~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合します。オートクレーブ可能。
ポアサイズ面積(cm2)分析用プレート付11.25 ポアサイズ面積(cm2)滅菌用プレート付13.3
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)