RS Pro HDPE アスピリンレーターボトル、ハンドル付き、 10L RS Pro の高耐久性吸引ボトルです。化学薬品やラボのソリューションなど、大量の液体の保管や取り出しに最適な高品質で Durable な保存ボトルです。RS Pro 吸引器ボトルは、 HDPE (高密度ポリエチレン)プラスチック製で、耐久性と耐薬品性に優れています。これらの大型液体コンテナは、側面に成形目盛りがあり、内容物の量をすばやく安全に評価できます。RS Pro HDPE 吸引器分配ボトルは、液体を簡単かつ安全に注入できます。また、液漏れ防止シーリング及び識別用の色分けされたねじキャップの LID が付属しています。また、ボトルは持ち運びや運搬に便利な Durable キャリーハンドルと安全なグリップを備えています。RS Pro 吸引器ボトルは硬質設計で、卓上でのディスペンサに最適です。液漏れ防止活栓を備えているので、液体をスムーズに吐出できます。 特長と利点 液体のバルク保管や分注に最適です 液漏れ防止の活栓でスムーズに吐出できます Durable なデザインは HDPE 製です 衝撃及び化学薬品に対する優れた耐性 識別しやすいようにねじキャップの LID が色分けされています Durable キャリーハンドルは、持ち上げと移動に役立ちます 成形目盛りで、体積をすばやく効率的に測定できます EU US FDA 規制に準拠した食品接触用途に適合します 用途 アスピレータボトルは、固体と液体の分離を必要とする用途で一般的に使用される貯蔵ボトルです。吸引ボトルは、重い粒子を底に流して、活栓から安全に液を排出できます。吸引器ボトルは、一般的な液体分注用途にも適しており、以下のような場所で一般的に使用されます。 医療用 研究 ラボ 蒸留所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FDA CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? いいえ、このボトルはオートクレーブ不可で、オートクレーブ装置では使用しないでください これは卒業していますか。 はい。このカーボーイ貯蔵ボトルは、側面に目盛り(リットル単位、ガロン単位)がはっきりと刻まれているため、容積の評価に役立ちます。 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012464) 2012464 5L RS 品番( 2012466) 2012466 10 L
仕様素材 = HDPE容量 = 10Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = 吸引ボトル目盛 = あり直径 = 220mm
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仕様1400mLプラ吸引ボトル(ブルー)
アズワン品番7-1241-18
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
仕様ボトルキャップセンター
対応機種エマジン小型吸引器 全機種に対応(※吸引瓶を除く)
コード1320160
アズワン品番8-9707-06
1個
¥1,782
税込¥1,960
7日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
細胞培養の培地交換などに適した吸引ポンプです。 吸引ボトルはポリカーボネート製でオートクレーブ可能です。
電源AC100V・50/60Hz
寸法(mm)390×175×280
付属品シリコンチューブ(45/130/500cm)各1、吸引ボトル
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
仕様吸引ホース口ノズル付(5個入)
アズワン品番7-1241-12
1セット(5個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
かさばるペットボトルを簡単にペチャンコにできる圧縮器。ペットボトルを圧縮すると、約2分の1~4分の1ほどのサイズにギュッとまとまります。
※ペットボトルの種類により、圧縮率は異なります。
いろんな飲み口にフィットするエラストマー製の吸い込み口。
女性やお子様でも握りやすいボール形状の持ち手。
吸い込み口にペットボトルをセットして、本体についたハンドレバーをスライドさせると吸引します。
材質本体、ハンドレバー/ポリプロピレン 吸込み口/エストラマー
直径×長さL(Φmm×mm)50×280
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
コンパクトで、女性が持ち運びやすい形状です。パーツが少ないので洗浄や洗浄後の組み立てが簡単です。AC電源の他、単三乾電池対応の外部電源にも対応しています(電池ホルダー別売)ので、車中や外出先、災害時でも使用できます。持ち運びやすく、洗浄メンテも簡単です。センサーによる吸引ボトルのオーバーフロー防止機能を搭載しています(特許取得)。
付属品吸引チューブ・ノズル×2種類・ACアダプター
材質吸引瓶:ポリカーボネート製
電源(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(g)約1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×122×150
連続使用時間(分)15
吸引能力最大-80kPa
流量(L/min)排気:15L/min
ポンプダイヤフラムポンプ
アズワン品番7-7777-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00027000
吸引瓶容量(mL)150
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
吸引圧力メーターを見ながら最適な吸引圧力を設定できるので、安全に奥の鼻水までしっかり取れます。吸引カテーテルの接続も可能です(別売)。
寸法(mm)220×145×90
質量(g)約930
最大吸引圧(kPa)-80
流量(L/min)排気:15
ボトル容量(mL)300
材質吸引チップ:シリコーン、PC(ポリカーボネート)
付属品専用ACアダプター・吸引ホース・吸引ボトルセット・吸引チップ(大)(小)×各1個・吸引チップ用コネクター×1個・キャリングバッグ
一般的名称電動式可搬型吸引器
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
アズワン品番7-6238-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AKBZX00011000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
¥29,500
税込¥32,450
翌々日出荷
小型吸引器用部品。対応機種:3WAY-750S-2
コード1320611
アズワン品番64-3882-75
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥5,390
税込¥5,929
翌々日出荷
対応機種エマジン小型吸引器 全機種に対応(※吸引瓶を除く)
アズワン品番8-9707-07
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
小型吸引器用部品。対応機種:EP-1200S-2・BM-1200W-2・3WAY-1200W-2
コード1320491
アズワン品番64-3882-80
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
新設計のピストンポンプを搭載。ハイパワーなのに静かです。1400ml吸引瓶を2本装備。左右の吸引瓶の誤接続防止のため、取付形状が異なるボトルカバーを採用しました。吸引物が-杯になると警報音でお知らせします。吸引瓶を手前に引き抜くことができるので、脱着が容易です。
セット内容吸引ホース2m、フィルター(Φ19)×2コ
吸引瓶容量(mL)1400(ポリカーボネート)×2本
ポンプピストン式ダブルポンプ
最大吸引圧(kPa)-85以上
排気量(L/min)42以上
一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AKBZX00077000
松吉医科器械コード24-5119-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
水を用いた安全性の高い低圧力調節機構を採用。長時間の連続使用に耐えられるポンプ構造です。吸引瓶は使いやすいワンタッチプラボトルです。
セット内容吸引ホース2m、ダストカバー、PTFE吸引フィルター
吸引瓶容量(mL)1400(ポリカーボネート)
ポンプダイヤフラム式
最大吸引圧(kPa)-2
吸引量(L/min)1.2以上
一般的名称(薬事)電動式低圧吸引器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21600BZZ00387000
松吉医科器械コード24-3269-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1台
¥67,980
税込¥74,778
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ