100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,059 税込2,265
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三角フラスコや細口びんがろ過びんに変身します。
番号No.1、2、3、4、各1個 仕様吸引用金具、ニップル付き TGK品番884-09-28-01 材質合成ゴム 寸法(mm)No.1 上径:20mm 下径:14mm ニップル径:6.5mm 穴径:Φ7No.2 上径:26mm 下径:18mm ニップル径:7mm 穴径:Φ8.5No.3 上径:32mm 下径:23mm ニップル径:7.5mm 穴径:Φ10No.4 上径:40mm 下径:26mm ニップル径:8.5mm 穴径:Φ12
1セット
3,390 税込3,729
当日出荷

3WAY-750は充電式内蔵バッテリーを搭載した3電源方式で、90分のフル充電で約60分の連続運転が可能です(最大負荷時)。 充電残量はLEDランプで確認できます。
仕様750用吸引瓶 コード1320100 アズワン品番0-3788-12
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

一体成形のチューブアダプターは、45度の角度で下を向いているため転倒を防ぎます。 楕円形の書込みスペースがついています。 オートクレーブ可
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸引瓶やグロッケ等を使用せず、口内径Φ14~40mmまでの細口容器で吸引濾過できます。 熱溶液の迅速濾過に適しています。 三角フラスコ10ml~500mlに使用できます。
アズワン品番6-126-01 内径(mm)No.1/下径7~上径11mm、No.2/下径8~上径16mm、No.3/下径10~上径18mm、No.4/下径12~上径40mm
1組(4個)
4,590 税込5,049
当日出荷

材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス) 規格USP(米国薬局方)準拠 オートクレーブの可否可(121℃) 熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ろ過した溶液を任意の容器に回収する作業に適しています。吸引鐘、シリコンパッキン、ガラス板のセット品です。
上部内径(mm)37 付属品ガラス板、パッキン
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引瓶、吸引ロート、ゴムアダプタのセットです。 吸引瓶にポンプ等をつないで吸引ろ過が行えます。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸引口がゴム栓仕様のため、吸引口径を自在に変更できます。 下口に穴付ゴム栓を取り付け、ドレンコックを装着することで連続ろ過が可能です。
材質硼珪酸ガラス
1個
49,400 税込54,340
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,700 税込21,670
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,200 税込15,620
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
18,800 税込20,680
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パワースマイル用吸引瓶中蓋一式のみです。
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

排気エアーチューブにはバイオハザード対策として0.3μm粒子にて99.97%以上の集塵効率を有するHEPACAPを搭載しています。回収容器フタ内側には返しが付いていますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。回収容器とポンプボックスが独立しているため、エアロゾルが発生しやすい回収容器を安全キャビネットのワークエリア内に設置できます。
セット内容ポンプ本体、回収容器、容器蓋、フットスイッチ、特殊配合塩化ビニルチューブ(Φ6×Φ10mm)2m,、HEPAフィルター1個 材質回収容器:ガラス製 容量(L)回収容器:2(満量1.2) 電源AC100V 50/60Hz 0.50/0.44A 寸法(Φ×高さH)(mm)回収容器:128×280 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:122×185×200、 瓶ホルダー:200×200×177 吸引能力12/14L/min(50/60Hz)
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷


蓋の内側にポンプ保護用飛沫防止板が付いておりますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。 吸引瓶蓋のゴム部分(S-GN)の交換が可能です。 S-101V・S-302VBH共通
仕様●サイズ(mm):外寸法Φ84×高さ90 ホース口外径Φ9、ホース口高さ30 アズワン品番67-8735-43
1個
15,900 税込17,490
翌々日出荷

吸引濾過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。ステンレスサポートスクリーンタイプ。
適合サイズ(mm)メンブレンフィルター:Φ25 ファネル容量(mL)15
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

濾液を廃棄する場合の濾液受けに用います。
材質硬質ガラス 容量(L)1 接続IN/29/32透明摺り、OUT/ホースアダプター外径11mm アズワン品番64-1185-99
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

ポータブル吸引器 スマイルケアのオプション品:吸引瓶上蓋一式(旧型)
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

ポータブル吸引器 パワースマイルKS-700用吸引瓶上蓋一式のみとなります。
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

吸引濾過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。ガラスフィルター付タイプ
適合サイズ(mm)メンブレンフィルター:Φ25 仕様ガラスフィルター規格:G-2 ファネル容量(mL)15
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

吸引瓶用蓋(S-FN)のゴム部分の交換用です。 交換方法:工具(ドライバーとスパナ)を用いて蓋の内側のネジを外します。保護用飛沫防止板を外してからゴムを強く引く抜いてください。取り付ける時はゴムを入れてから保護用飛沫防止板をとめてください。 S-101V・S-302VBH共通
仕様●サイズ(mm):外径Φ83、内径Φ77、深さ24、高さ27 アズワン品番67-8735-44
1個
10,600 税込11,660
6日以内出荷

吸引瓶ホルダーのみ 材質:ステンレスワイヤー製(電解研磨)
仕様●サイズ(mm):W200×D200×H177 アズワン品番67-8735-34
1個
25,899 税込28,489
6日以内出荷

吸引器 コンスタント1400用のオプション品になります。
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

1本
5,398 税込5,938
7日以内出荷

ポータブル吸引器 スマイルケアのオプション品:スマイルケア用1000ml吸引瓶
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

パワースマイル用700ml吸引瓶のみです。
1個
3,490 税込3,839
7日以内出荷

吸引器 コンスタント1400用のオプション品になります。
1個
7,598 税込8,358
9日以内出荷

対応機種エマジン小型吸引器 全機種に対応(※吸引瓶を除く) アズワン品番8-9707-05
1個
990 税込1,089
7日以内出荷

旧型パワーキャリー用交換部品(CPS-2800/CD-2800)
仕様●色:青・白 アズワン品番67-2512-10
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)吸引瓶カバー
吸引瓶の目隠しに吸引瓶の汚染物を隠すためのカバーで、面ファスナーで取り外しが容易です。上部はゴム製で、ずれ落ち防止のベルトがついています。表面は撥水性があり、汚れがつきにくいです。
材質ナイロン100% 高さ(mm)200 適合サイズ(Φmm)吸引瓶:90~120 アズワン品番7-7025-01
1個
1,398 税込1,538
12日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷