こんなお得な商品も!

スプリングホース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
高重合特殊樹脂配合により、圧縮永久歪が低く高い反発弾性と共にゴム弾性に富んでいます。
耐寒性に優れ、冬場の細かい作業もスムーズで使用範囲が広がりました。
食品衛生法(厚生省告示20号)に適合。
スプリングホースは減圧に耐えバキューム用途に最適。
用途水:工場・機械の給排水、土木建築
エアー:工場内の配管・空圧機器用
粉体:吸引配管・空圧圧送
防触、防護・地中埋設管に
特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
材質軟質ポリ塩化ビニール
使用流体水、油、粉体
色クリア
使用温度範囲(℃)-5~+60
連続使用温度(℃)-5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。
フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。
伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。
乾湿両用タイプなので、広がった水も吸引します。
電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。
ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。
温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)10
付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用)
タイプ乾湿両用
消費電力(W)1200
風量(m3/min)ブロアー時/2
騒音値(dB)84
真空度(kPa)17.1
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くてラクなスタンダードモデル。デュアルトルネードシステム。床見極めセンサー。からみレス自走ヘッド。ゴミ捨て簡単。洗えて清潔。連続運転時間:標準約32分、約35分(ヘッドを使用しない場合)。デュアルトルネード、からみレスブラシ、らくわざグリップ、スイング連動、床ピタ設計。軽量 標準質量1.2kg※標準質量は本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計質量です。吸引力が99%以上持続。「デュアルトルネードシステム」で吸引力が99%以上持続します。強力な気流でゴミを約1/3に圧縮(トルネードプレス)。ゴミ捨て簡単。ダストカップは帯電防止加工でゴミが付着しにくく、ゴミ捨ての際、ホコリの舞い上がりを抑えます。汚れやニオイが気になったら、ダストカップや回転ブラシは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。からみレス自走ヘッド。「からみレス自走ヘッド」は特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。床見極めセンサーで、床面に合わせてブラシの回転を制御するので、フローリングもじゅうたんもしっかりゴミが取れます。壁際のゴミもスッキリ。清潔がうれしい抗菌ブラシです。さまざまな場所をラクにしっかりお掃除。握りやすく、操作しやすい「らくわざフリーグリップ」を採用。手元の動きにヘッドの向きが連動する「スイング連動」で、方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。「床ピタ設計」でヘッドが浮かずに、約5.5cm以上の家具の下などお掃除しにくい場所もヘッドが入り込めます。付属品 丸ブラシ:棚の上やソファなどは丸ブラシで。付属品 すき間ノズル:窓のサッシなどにおすすめ。狭い空間に届きやすく便利です。高い所のお掃除もラクにできます。コードレスなので車の中のお掃除にも便利です。
その他【センシング】床見極めセンサー
付属品丸ブラシ/すき間ノズル/お手入れブラシ/ACアダプター
質量(kg)標準質量1.2(本体質量0.8※標準質量は本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計質量です。本体質量はバッテリーを含みます。
色アッシュブラック
タイプコードレスクリーナー/サイクロン式
消費電力(W)【本体充電時】8/【充電完了後】0.9
集塵容量(L)0.15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×140×1020
機能デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる 水洗い可(フィルター、ダストカップ)/床見極めセンサー:床面に合わせてブラシの回転数を制御/からみレスブラシ:髪の毛が99%以上からみにくい/らくわざグリップ:まっすぐ握れてひねりもラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/ゴミ圧縮機能
バッテリーリチウムイオンバッテリー
連続起動時間(分)標準:約32分(約35分)/おすすめ:約20分/強:約8分
充電時間(時間)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド仕様からみレス自走ヘッド、モーター式、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)、抗菌ブラシ、床ピタ設計
1台
¥35,980
税込¥39,578
11日以内出荷
熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。
導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。
TACヘランと比ベオゾン劣化が起こりにくいホースです。
耐候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。
長さ(m)1~50
特性耐熱、耐候
流体水・温水、粉体・粒体
材質ゴム
商品タイプカスタマイズ品
仕様耐熱性有り、耐摩耗性有り、静電気防止(アース有)
使用温度範囲(℃)-20~50、80(吸引)・100(熱風)・120(直管・熱風)
呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
トルネオコードレス史上軽さNo.1!圧倒的な使いやすさ。デュアルトルネードシステム。床見極めセンサー。からみレス自走ヘッド。ゴミ捨て簡単。洗えて清潔。連続運転時間:標準約30分、約35分(ヘッドを使用しない場合)。デュアルトルネード、からみレスブラシ、らくわざフリーグリップ、スイング連動、床ピタ設計、ピカッとライト。軽量 標準質量1.0kg※標準質量は本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計質量です。吸引力が99%以上持続。「デュアルトルネードシステム」で、吸引力が99%以上持続します。強力な気流でゴミを約1/3に圧縮(トルネードプレス)。ゴミ捨て簡単。ダストカップは帯電防止加工※4 でゴミが付着しにくく、ゴミ捨ての際、ホコリの舞い上がりを抑えます。汚れやニオイが気になったら、ダストカップや回転ブラシは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。からみレス自走ヘッド。「からみレス自走ヘッド」は特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。床見極めセンサーで、床面に合わせてブラシの回転を制御するので、フローリングもじゅうたんもしっかりゴミが取れます。壁際のゴミもスッキリ。清潔がうれしい抗菌ブラシです。自走でお掃除ラクラク。フローリングもじゅうたんもしっかりゴミが取れます。おすすめモード時に、標準/強ボタンを長押しするとすぐに強モードにできる。(約5秒間)。暗いところのゴミを明るく照らす「ピカッとライト」。「ピカッとライト」は取り外し可能な付属品なので、ハンディでも使えて便利。ヘッドと組み合わせて、床のゴミを明るく照らしてお掃除。丸ブラシ、すき間ノズルと組み合わせて、見えにくいすき間などのお掃除も。車内のシートの下など暗いところのお掃除でも。さまざまな場所をラクにしっかりお掃除。握りやすく、操作しやすい「らくわざフリーグリップ」を採用。手元の動きにヘッドの向きが連動する「スイング連動」で、方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。「床ピタ設計」でヘッドが浮かずに、約5.5cm以上の家具の下などお掃除しにくい場所もヘッドが入り込めます。付属品 ふとん用ブラシ:ふとんにはふとん用ブラシで軽くふとんの上を前後に滑らせるだけでキレイにします。付属品 丸ブラシ:棚の上やソファなどは丸ブラシで。付属品 すき間ノズル:窓のサッシなどにおすすめ。狭い空間に届きやすく便利です。高い所のお掃除もラクにできます。コードレスなので車の中のお掃除にも便利です。ライフスタイルに合った収納と充電。簡単に着脱可能なカートリッジバッテリー。本体にバッテリーを取り付けたまま充電。取り外したバッテリーは単体で充電できるからコンセントがない場所にも本体収納できます。立ったまま、かがまずに付属品をサッと使うことができます。
その他【センシング】床見極めセンサー
付属品付属品収納スタンド/ピカッとライト/ふとん用ブラシ/丸ブラシ/すき間ノズル/お手入れブラシ/ACアダプター
質量(kg)標準質量1.0(本体質量0.67※標準質量は本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計質量です。本体質量はバッテリーを含みます。
色シフォンベージュ
タイプコードレスクリーナー/サイクロン式
消費電力(W)【本体充電時】22/【充電完了後】0.3
集塵容量(L)0.13
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×150×913
機能デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる 水洗い可(フィルター、ダストカップ)/床見極めセンサー:床面に合わせてブラシの回転数を制御/からみレスブラシ:髪の毛が99%以上からみにくい/らくわざフリーグリップ:負担なく握れるから操作がラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/ピカッとライト:暗い所のゴミを明るく照らす/ゴミ圧縮機能
バッテリー着脱式リチウムイオンバッテリー
連続起動時間(分)標準:約30分(約35分)/おすすめ:約15分/強:約8分
充電時間(時間)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド仕様からみレス自走ヘッド、モーター式、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)、抗菌ブラシ、床ピタ設計
1台
¥59,980
税込¥65,978
11日以内出荷
関連キーワード