吸気・排気のどちらにも使用できます。
本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。
本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。
材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)3
定格回転数(min-1[r.p.m])2920/3450
電源電圧(V)AC100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.8MB)
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
余裕のある吸排気。
防爆タイプではありません。
電源(V)単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)20/24
付属品ダクトバンドベルマウス
本体質量(kg)8.0
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2830/3240
羽根径(Φmm)200
定格出力(W)(50Hz/60Hz)170/260
1台
¥35,900
税込¥39,490
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4
電動機の極数2P
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。
RoHS指令適合製品です。
主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。
50Hz/60Hz兼用です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。
集塵・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。
トラスコ品番467-4324
材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
質量(kg)24
電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×392×401
構造(羽根車)シロッコ型
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
¥89,980
税込¥98,978
20日以内出荷
電源DC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
真空ポンプとコンプレッサー兼用タイプでニーズに合わせてお使いいただけます。
ダイヤフラム方式のDCモーターで長期間の使用に適しています。
電源DC
絶縁階級E種相当
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。
到達圧力(kPa)約4
ポンプ容量(mL)50
1個
¥4,900
税込¥5,390
当日出荷
薄形デザイングリル採用(厚さ15mm)。風量調節機構付(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。グリル着脱式。抜け止め金具付(スプリング式)。取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)
質量(kg)0.2
ガスの種類有機ガス用
適合No.1880
適合マスクNo.1880
破過時間200分
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
伸縮が自在で、収納・保管・輸送が容易です。
V型のなかでは屈曲性が優れた傾向にあります。
主たる使用材料がJIS A1322防炎1級合格品です。
用途熱風発生循環装置の配管。
吸排気用ダクト。
長さ(m)5
使用温度範囲-20~250℃
薄形ベーシックシリーズ。透湿膜製全熱交換器。ドレンパン付。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。浴室からのRA接続可能(バイパス排気)。※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)。※浴室から換気する場合は別売システム部材(P-13PG)を手配いただき、必ず還気(PA3)(バイパス)を使用してください。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。外気温センサー感知による自動間欠運転機能。※外気温-10℃~-15℃のとき[50分間:吸排気運転+10分間:排気運転のみ(給気停止)]。※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618
電圧(V)100
適合地域省エネ基準2地域以南(寒冷地ではご使用できません)
電源単相
付属品天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
接続パイプ(Φmm)100、125、150
質量(kg)15
機能24時間換気・らくらく換気設計型式適合認定を取得
種別寒冷地タイプ
仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
負圧発生時の空気吸入量が大きい。(急速吸気機能)
圧力下で確実な空気排出作動。(圧力下排気機能)
初期通水時の空気排出量が大きい。(初期排気機能)
排気時に水の排出がありません。
吸排気口は回転自在。 吸気部にネット内蔵。
質量(kg)1.3
材質(本体)CAC406
種類青銅製
使用流体水道水
流体温度(℃)5~40
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水道水
端接続入口:JIS Rねじ注.、吸排気口:JIS Rc1ねじ
材質(弁体・弁座)PP樹脂・CAC・EPDM
適合圧力(MPa)0.01~1
材質(フロート)PP樹脂
こんなお得な商品も!

ワイヤーダクトホース アルミ製
モノタロウ
¥3,698~
税込¥4,068~
必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け
材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります
仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835
長さ(m)10
風速(m/s)最大通過/30
最大静圧(Pa)正圧/3000、負圧/250
最小曲半径R=1/2Dia
室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。
ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
用途吸排気閉鎖装置
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
1枚
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
用途居住・業務区域吸排気閉鎖装置
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
1枚
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
付属品木ねじ Φ4×35L 5本
材質(吸込口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込グリル)ABS樹脂、(取付枠)PP樹脂
色調(吸込口)マンセルN1、(吸込グリル)マンセル2.5GY9.0/0.5、(取付枠)マンセルN1
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
用途貨物区域吸排気閉鎖装置
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
1枚
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
用途機関区域吸排気閉鎖装置
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
1枚
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。
(繰り返しの伸縮はお避けください。)
使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。
(防炎1級合格品)
用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。
長さ(m)5
材質アルミガラスクロス
使用温度範囲(℃)-20~180
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミポリエステルクロスと亜鉛メッキ鋼板を使用し、130℃以下で使用可能です。特殊ラミネートフィルムを採用。表面擦れによる発塵を低減します。伸縮が自由自在で、収納、保管、輸送が容易です。
用途クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。温風発生装置の吸排気。
適合流体空気(送風)
材質アルミポリエステルクロス
長さ(m)5
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)
使用温度範囲(℃)-20~130
機能ダクト(送風)・耐熱性有
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊ラミネート加工のアルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。
軽量、耐炎性、耐熱性に優れています。
使用材料のアルミ、ガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
用途空調用(熱風発生循環装置の吸排気に適しています。)
定尺(m)5
強力吸引排気用ファンユニットです。
専用活性炭付フィルターをセットする事が出来ます。
外装はメラミン焼き付け鋼板で羽根はポリエステル粉体塗装鋼板です。
質量(kg)10
出力(W)75
周波数(Hz)50/60
型番4110
電源(単相/V)100
風量(m3/min)8.1/8.1
ダクト径(Φmm)取付口:125(口元には必ずバンド止めをしてください)
起動電流(A)0.89/0.88
最大負荷電流(A)0.56/0.67
外寸法(縦×横×高さ)(mm)365×308×288
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。
用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。
トラスコ品番401-2141
材質アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~180
呼び径(mm)175
呼び径(inch)7
許容曲げ半径(mm)340
外径(mm)180
内径(mm)176.5
許容圧力(MPa)(常温)0.007
1本
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。
用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。
トラスコ品番400-7405
材質アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~180
呼び径(mm)50
呼び径2インチ
許容曲げ半径(mm)110
外径(mm)54.5
内径(mm)51
許容圧力(MPa)(常温)0.007
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。
仕様許容曲げ半径(mm):140●呼び径(mm):65●許容圧力(常温)(MPa):0.007●使用温度範囲(℃):-20~180●呼び径(インチ):2 1/2●防炎1級合格品●原産国:日本●コード番号:400-8976
材質アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板
長さ(m)5
内径(Φmm)67.5
外径(Φmm)71.5
アズワン品番67-2360-84
特性耐熱
1本
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
。アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮ができますので、収納・保管・輸送も容易です(繰り返しの伸縮はお避けください)。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に適しています。
材質アルミニウム・ガラスクロス・亜鉛メッキ鋼板
使用温度範囲(℃)-20~+180
使用流体空気
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。
発塵を伴う作業や、発生源からのクリーンルームへの汚染防止に便利な局所集塵・吸塵装置です。プレフィルター・中性能フィルター・活性炭フィルター・HEPAフィルターの四層構造によって確実に吸塵し、クリーンに排気します。各フィルターは工具不要で容易に交換できます。吸引フード(別売)を使用することで広範囲の排気が可能です。クリーンルーム内での発塵作業に便利です。※人体に有害となる物質吸引のご使用には、ご遠慮ください。
騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。
架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。
縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。
イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源
住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策
精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所
自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。
制御方式圧力開閉器式
騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。
架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。
過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。
冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。
縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。
イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源
住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策
精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所
自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。
制御方式圧力開閉器式
防音、防振設計
騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。
架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。
操作性と耐久性と安全性
過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。
冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。
操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。
空気タンク内蔵の省スペース設計です
縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。
経済性と簡単なメンテナンス
イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源、住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策、精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所、自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。
仕様MT
種類静音
制御方式圧力開閉器式
概略質量(kg)540
最高使用圧力1.4MPa
外径(Φmm)換気扇:Φ400
回転速度(min-1[r.p.m])890
電動機三相モートル
空気取出口(B)1inch
シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
1台
¥1,898,000
税込¥2,087,800
21日以内出荷
高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。
IE3コードを満たしたプレミアム高効率モーター仕様です。
主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。
50Hz/60Hz兼用です。
RoHS指令適合製品です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。
トラスコ品番453-4981
材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
質量(kg)30
電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×532×545
構造(羽根車)ターボ型
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
¥96,980
税込¥106,678
10日以内出荷
防音、防振設計
騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。
架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。
操作性と耐久性と安全性
過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。
冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。
操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。
空気タンク内蔵の省スペース設計です
縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。
経済性と簡単なメンテナンス
イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。
エアードライヤ搭載形
圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを解消します。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源、住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策、精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所、自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。
仕様MT
種類静音
制御方式圧力開閉器式
概略質量(kg)617
最高使用圧力1.4MPa
消費電力(W)(50/60Hz)冷凍式エアードライヤ:620/840
消費電流(A)(50/60Hz)冷凍式エアードライヤ:2.3/2.7
回転速度(min-1[r.p.m])890
電動機三相モートル
空気取出口(B)3/4
周囲温度(℃)2~40
出口空気温度露点(℃)冷凍式エアードライヤ:10以下
1台
¥2,498,000
税込¥2,747,800
21日以内出荷
高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。
ターボ型電動送風機は高静圧、大風量タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。
主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。
50Hz/60Hz兼用です。
RoHS指令適合製品です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途焼却炉、粉砕機、乾燥機、集じん機、包装機械、搬送装置など製品・設備組込。
材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)
構造(羽根車)ターボ型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード