4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨシタケ吸気弁 VB-10
水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、 水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁。 ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止。 給水と給湯配管兼用。 垂直・水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)。
材質(本体)青銅 or 黄銅 材質シール材:合成ゴム 種類吸気弁 全高(mm)52 最高圧力(MPa)0.01~1.0 接続JIS R 適合流体水道水(上水) 適合温度(℃)0~95(凍結不可)
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製ですから耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。 手動閉止機構付です。
材質(本体)SUS 種類JIS Rc3/8 使用流体水・温水 機構手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ 出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

水道法基準適合品。 空気排出機能と空気導入機能を併せ持った自動吸排気弁。 負圧時に速やかに空気を吸い込み逆流を防止。 吸気と排気は必要に応じ、自動的に行います。
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 材質(弁体)合成ゴム 材質(本体)CAC 質量(kg)0.8 種類吸排気弁 形式吸排気弁 寸法A(mm)107 最高温度(℃)80 寸法B(mm)56 接続JIS R 適合流体水道水 適合圧力範囲(MPa)0.05~1.0以下 材質(フロート)合成樹脂
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

排気側はBBC(気泡分散)方式採用により、水の巻込みがなく安定な作動です。 吸排気継手の付属により、吸気と排気を1ヶ所の口で可能となり、汚水の吸入がなく配管も容易です。
付属品吸排気継手(間接排水金具):JIS R1/4ねじ×JIS Rc 3/8ねじ 材質(本体)CAC406 流体温度(℃)5~80 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 材質(ディスク)EPDM 適合圧力(MPa)1以下 材質(フロート)PP樹脂 作動圧力(kpa)-1.0以下(空気弁)(圧力0より吸気)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)