水に触れると急速に大量の水を吸収します。薄くて軽いので保管、持ち運びに便利です。吸水スピードが極めて早く、緊急時、速やかな対応ができます。処理剤で脱水処理もできます。
用途出水時の土のう代わりや、水害の対策備品に。各種配管スペースの水漏れ対策に。工事現場などの狭い場所の水分除去に。エレベーターピットの水分除去に。
対応水
材質吸水ポリマー、パルプ、PP不織布
吸水量が高いため、取替えの手間と枚数が減少します。
用途水廻りのメンテナンス、配電盤の結露の吸収、エレベータ・エスカレーターの地下の溜まり水の吸収に。魚・野菜の水分の吸収にも。
材質表:ポリエステル、中:パルプ・ポリマー
厚さ(mm)3
質量(kg)7
対応水
約5分で最大7Lの水を吸収します。地下への浸水、天井からの漏水等の対策に適しています。
材質不織布・高分子吸水材・吸水紙
吸水量(L)7L/1枚あたり
アズワン品番3-7706-01
1袋(10枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!

吸水シート
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
「吸水くん」は吸水を専門とするシートです。
大量から少量吸水まで2タイプを用意しています。
用途給排水管の破損時対応。
天井からの漏水に。
浴室などのオーバーフローに。
ドアや窓からの雨水侵入などに。
グランドの水たまりの除去に。
こんなお得な商品も!

水のう袋 水で膨らむ吸水ポリマー製
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。
5分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。
袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。
水が引いた場合は炎天下で2~3日で収縮します。
乾いたら一般ゴミとして処理できます。
用途ビルや店舗、地階への流入防止、車庫への浸水防止、斜面の土砂崩れ防止、あふれた水の水路への誘導等
材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、PP土のう袋
トラスコ品番818-4918
質量(kg)16(使用時)
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)450×550×70
1セット(10枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
バリアパウチを中に入れて使用することにより、感染性物質(UN3373)の輸送用外装容器として使用できます。
吸収力に優れたディスポタイプのシーツです。
手術等、水分を伴う処理時の汚染防止に使用できます。
材質不織布・フィルム・高分子吸収剤
寸法(mm)600×900
アズワン品番8-8279-01
1袋(20枚)
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
水分と油分の両方を吸収できます。柔軟性があり筒状にしたり縛ったりして使用できます。バックシートにより吸収物が裏移りしにくくなっています。ポリプロピレン製と比較して吸収スピードが速いです。
用途オイル・水用。水溶性切削油対策に。結露対策に。配管口からの液漏れ対策に。職場環境改善に。スリップ防止に。
種別オイル/水用
トラスコ品番383-1060
材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン
厚さ(mm)2.2
質量(kg)1.83
色ホワイト
タイプシートタイプ
寸法(縦×横)(mm)300×750
吸収量水19L/パック、油15L/パック
吸油量(L/枚)0.5
1パック(30枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
吸水性の高いスポンジ。
用途雨天後のグランド等に。その他、工場内や作業場の床に敷き油等を吸わせる目的でもご使用いただけます。
種類スポンジ
材質ポリウレタン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1.土は不要です。水を使用して作る土のうのため、土砂の少ない都市部での水害対策に最適です。2.吸水スピードが早い。厚み2mm、重さ400gの麻袋が、わずか3分ほどで約20kgの土のうになります。(ND-20・NX-20の場合)。3.丈夫で軽い麻素材の外袋。麻素材なので積み上げた時に滑りにくく、強靭です。吸水しやすい特殊処理を施しています。4.安全性が高く、環境にやさしい素材を使用。紙おむつと同じ素材の無毒性高吸水ポリマーを天然の麻繊維で包みました。5.再利用可能版もあります。2~3回の再利用ができます。6.廃棄が簡単でスピーディー。アクアブロック用脱水剤「水カット」を使用すれば、約5分で廃棄が可能となります。(すべてのアクアブロックは自然放置や焼却しても無害です)。7.保管が省スペース。軽くコンパクトなので緊急時の持ち運びが素早くでき、備蓄にも適しています。8.確実に水を止めます。積み重ねても水漏れしにくく、また保水力が高いので、時間をおいての出水にも対応できます。
用途家屋、店舗、車庫などの浸水防止。地下道、地階への流入防止。工事現場などへの流入防止。災害現場の水対策 消防署、役所、自衛隊など。まわし水 鉄道線路の浸水、がけ崩れの防止など。水路誘導 雪解け水、あふれ水など
シートサイズ(mm)250×330
アズワン品番62-9826-28
1箱(20枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
水バッグには15cc試験管が3本またはΦ90mmシャーレが1本収納できるポケット付き。
アズワン品番62-9826-27
1箱(20枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(吸水前)400×360×15、(吸水後)400×360×150
仕様吸水時間2分
トラスコ品番475-8609
材質吸水性ポリマー(ポリアクリル酸ナトリウム)、不織布
質量(kg)(吸水後)20
質量(g)270
1セット(10袋)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
吸水ポリマーが素早く水を吸収(自重の約40倍の水を吸収)
浸水してくる水の勢いを弱めることが出来ます。
店舗ドア、通用口などから浸水してくる水を吸収します。
ドアの外側で水の侵入速度を弱め、内側でわずかな浸水をキャッチ。(外側・内側の両方での設置が効果的です)
従来の土のうと違い軽いので設置が簡単で、乾燥させれば廃棄も簡単。また保管時に場所を取らず、すぐに設置できます。
積み上げて使用すると効果的です。
用途ショッピングモール、地下鉄、公共施設、病院など様々な所で。
扉等から侵入してきた水を吸収、水の勢いを弱めます。
寸法(mm)1250×330
トラスコ品番433-4361
材質(表面)不織布、(吸収材)高分子ポリマー
質量(kg)(吸収前)約0.5、(吸収後)約20
1箱(20袋)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
水だけで膨らむ吸水ポリマーを使用しています。
水に浸けて約5分で完成
片面に滑り止めドット樹脂付きでズレにくい
使用後は天日干しで5~7日程すると元に戻り一般ゴミとして処理が出来ます。
用途豪雨や河川の氾濫など自然災害による家屋・オフィス・店舗等の浸水対策として
寸法(mm)490×360×5 (使用前)
材質本体:ポリプロピレン・吸水ポリマー
材質(すべり止め)PVC
材質(耳紐)ポリエステル
最大使用寸法(mm)470×330×80(使用後)
質量(g)180(使用前)
質量(kg)約10(吸水後)
1セット(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
土砂が不要な土のうです。水を吸収して急速に膨張します。
軽くて薄いため、運搬が容易で保管スペースを取りません。
安全な素材を使用し、廃棄処理も安心です。
脱水処理後、一般ごみとして廃棄が可能です。
用途水害、浸水対策用。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(吸水前/吸水後)400×600×15/400×600×150
質量(g/枚)400
トラスコ品番356-1623
材質外:麻内袋:ポリエステル不織布
質量(kg)(吸収後)17
質量(g)400
時間吸水時間/約5分
1箱(5枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
中身は高い吸収性能のリサイクルセルロース。
機械周辺にしっかりフィットします。
ウェスやタオル等と比べ、多量の液体を吸収するので交換頻度が少なくなります。
ウェスやスポンジ等を並べて使用するよりも、スッキリと見栄え良く改善されます。
用途機械からの油にじみ対策
集中豪雨や台風による壁面からのにじみ出やシャッター下からの浸水対策
種別オイル/水/溶剤用
トラスコ品番406-0946
材質外側の繊維:ポリプロピレン、中身:難燃加工済み セルロース系材質
寸法8.3cm×107cm(直径×長さ)
吸収量約3.8L/本、約91.2L/箱
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(24本)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
大量の高吸水ポリマーにより小型犬のおしっこ約40回分(1000ml)を全部吸収しても約30秒でほとんどウエットバック無しのため、留守番の時も足濡れの心配がいらない頼りになるプレミアムペットシート!。驚異の給水量で1日当たりの使用枚数が激減だから経済的!。リピート率抜群のプレミアムペットシートで愛犬の快適ライフを!
材質不織布、香料シート、吸水包合紙、綿状圧縮パルプ、高吸水ポリマー、ポリエチレンシート
サイズワイドサイズ
寸法(cm)(1枚あたり)45×60
1袋(50枚)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
天然素材を使用し、お肌に優しく、柔らかい、 携帯用の使い捨てタオルです。蛍光剤は不使用なので、肌や環境にやさしいタオルです。 吸水性も高く、乾湿両方でご利用いただけます。コンパクトなので、バックの中でも邪魔をしません。 汗拭きや、口拭きなどハンカチとしてご利用ください。 滅菌処理をしているので清潔で安全です。
成分パルプ、レーヨン
枚数150
1枚の寸法(mm)約200×200
1パック(15枚×10個)
¥789
税込¥868
6日以内出荷
1m2の生地の重さを従来定番素材の260gから210gに軽減して、驚くほどの軽さを実現。ソフトな肌ざわりとぐんぐん伸びるスーパーストレッチ性を備え、さらに紫外線カット、制菌、吸水加工などを施した高機能素材です。ソフトな風合いは洗濯を繰り返しても長くつづきます。
便利なバックポケット付き。
すとんと落ちるキレイなシルエット。
材質エアワン[ニット素材]/ポリエステル100% 制菌・吸汗加工
生地スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、制菌加工
性別男女兼用
大量の高吸水ポリマーにより小型犬のおしっこ約80回分(2000ml)を全部吸収しても約30秒でほとんどウエットバック無しのため、留守番の時も足濡れの心配がいらない頼りになるプレミアムペットシート!。驚異の給水量で1日当たりの使用枚数が激減だから経済的!。リピート率抜群のプレミアムペットシートで愛犬の快適ライフを!
材質不織布、香料シート、吸水包合紙、綿状圧縮パルプ、高吸水ポリマー、ポリエチレンシート
サイズスーパーワイドサイズ
寸法(cm)(1枚あたり)60×90
1袋(25枚)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
大量の高吸水ポリマーにより小型犬のおしっこ約20回分(500ml)を全部吸収しても約30秒でほとんどウエットバック無しのため、留守番の時も足濡れの心配がいらない頼りになるプレミアムペットシート!。驚異の給水量で1日当たりの使用枚数が激減だから経済的!。リピート率抜群のプレミアムペットシートで愛犬の快適ライフを!
材質不織布、香料シート、吸水包合紙、綿状圧縮パルプ、高吸水ポリマー、ポリエチレンシート
サイズレギュラーサイズ
寸法(cm)(1枚あたり)33×45
1袋(100枚)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
簡易式トイレでありながら、100Kg近くの体重にも耐えられる。 工事現場・キャンピングカー・船舶等での簡易トイレとしても使用できます。
使用可能回数5回分
付属品持ち運び用バック、 ユニパック(吸水シート付トイレパック)×5枚
材質(フレーム)アルミニウム、(便座・フタ)ポリプロピレン
質量(kg)3
使用時寸法(mm)幅460×奥行425×座面高430
折りたたみ寸法(mm)縦460×横600×幅90
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
こだわりの炊きわけと内なべの進化で小容量で土鍋ごはんに迫るおいしさ。
小容量サイズに「遠赤9層土鍋かまどコート釜」を搭載して土鍋のような泡立ちと高火力を生み出す「ご泡火炊き」を実現しました。
土鍋のような泡立ちと高火力「ご泡火炊き」を小容量サイズで実現。
粘りと弾力を引き出す可変W圧力。
内なべ3年間保証。
「冷凍ご飯」メニューで炊いてストックしておけば時短調理にも大活躍!
お茶碗一膳分から炊飯可能!
「すし・カレー」メニューでよりお好みの炊き加減に。
続けられるおいしさ「麦めし」メニュー。
お好みの健康ごはんを簡単に。白米3種炊き。
小容量サイズでコンパクトなので置き場所を選ばない。
保温もおいしく「つや艶内ふた」。
食材を入れるだけ! 炊飯器で簡単クッキング。
お手入れ時の部品点数はたったの3点、食器洗い乾燥機にも対応(スチームキャップのみ)。
ワンタッチで取り外せる丸洗いOKの内ぶた。
凹凸が少なく拭きやすい天面。
お手入れシボフレーム加工。
お手入れ簡単!「圧力洗浄」コース。
区分(最大炊飯容量)A
本体質量(kg)約5
加熱方式可変W圧力IH
機能【内なべ】遠赤9層土鍋かまどコート釜/内なべ遠赤/内なべ3年保証/内なべ特厚3mm/内なべとっ手つき/内なべ洗米OK、【おいしさ】大型スチームキャップ/つや艶内ふた、【便利・使いやすさ】24時間保温/予約吸水タイマー/ホワイトバックライト液晶/炊きあがり予約タイマー2メモリー/保温時間経過表示、【お手入れしやすさ】圧力洗浄コース/食器洗い乾燥機対応(スチームキャップ)/お手入れシボフレーム
最大消費電力(W)705
保証期間3年(内なべ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.7×30.5×19.4
モードエコ炊き/白米/極うま/早炊き/すし・カレー/冷凍ご飯/炊込み・炊込みおこげ/おかゆ/玄米/雑穀/麦めし押麦/麦めしもち麦/おこわ/調理
消費電力量(Wh)115(1回あたりの炊飯時)、16(1時間あたりの保温時)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)50.7
省エネ基準達成率(%)102
炊飯容量3.5合(0.09~0.63L)
吸水速乾機能がついて汗対策もバッチリ!ビジネスシーンにも使えるMc.S.P DRYハニカムメッシュボタンダウン半袖ポロシャツです。襟元が引き締まるボタンダウンカラーなのでクールビズにも大活躍!。汗をかいても安心、脇下消臭テープ付きなので雑菌が増えることで発生する嫌な臭い対策もOK!。吸水速乾機能をプラスした、汗っかきさんにうれしいポロシャツ。通気性バッチリのハニカムメッシュ生地はさらりとした肌触り。清涼感を感じさせ、とても軽い生地感です。ホワイトカラーなので、若干の透け感があります。
仕様ハニカムメッシュ/スリット有/吸水/速乾/消臭・抗菌効果/脇下消臭テープ/ボタンダウン/胸ポケット有/バックデザイン無
混率(%)ポリエステル 100%
CHASING M2PRO MAX水中ドローンはエンタープライズ領域のユーザーに向けた産業用水中ドローンです。新世代のアクセサリーの取り付け、アクセサリーの迅速な脱着技術、陸上電源システム、外付けフィルライトを採用。様々なエンタープライズの現場に対応し、より専門的で信頼性の高い水中ソリューションを提供します。
セット内容CHASING M2 PRO MAX 本体 × 1、リモコン × 1、CHASING E-リール 200mテザーケーブル × 1、キャリングケース × 1、充電ケーブル& 3 in 1充電器 × 1、データケーブル × 1、アクセサリ用バックパック × 1、吸水タオル × 1、左/右フラッドライト マウントサポート用 スペアパーツ × 2、23.6×1.8 O-rings × 2、19×1.8 O-rings × 4、12.5×1.5 O-rings × 4、M3×8 小ネジ × 5、M3×8 組みネジ × 10、M5 小型フラットワッシャー × 6、M5 スプリングワッシャー × 6、クロス/ヘキサゴン デュアルパーパスドライバー × 1、フラットレンチ × 1、テザーソケットのシーリングカバー × 1、周辺装置用ソケットのシーリングカバー × 2、スラスターシールド × 8、情報キット × 1
本体寸法(mm)608×294×196(フィルライトは含まない)
本体質量(kg)8
レンズF1.8
センサー1/2.3"CMOS
色温度(K)5000~5500
輝度24000 ルーメン
解像度写真:12 MP、ビデオ:UHD:3840×2160 (4K) 30fps・FHD:1920×1080 (1080p)30/60/120fps
視野角152°
充電電圧(V)25.2
充電電流(A)8
フォーマット形式写真:JPEG/DNG、ビデオ:MP4
充電時間(時間)機体:2.5、リモコン:2
フォーカス0.3m to ∞
動作温度(℃)-10~45
ISO規格100~6400
深度(m)200
対応microSDカード128G
調光範囲3段階(OFF/1~99%[調整可]/100%)
駆動時間(時間)本体:4、送信機:6(環境次第)
バッテリー容量(Wh)本体:300
1台
¥849,800
税込¥934,780
92日以内出荷
関連キーワード