38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸水量が高いため、取替えの手間と枚数が減少します。
用途水廻りのメンテナンス、配電盤の結露の吸収、エレベータ・エスカレーターの地下の溜まり水の吸収に。魚・野菜の水分の吸収にも。 材質表:ポリエステル、中:パルプ・ポリマー 厚さ(mm)3 質量(kg)7 対応
1箱(50枚)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約5分で最大7Lの水を吸収します。地下への浸水、天井からの漏水等の対策に適しています。
材質不織布・高分子吸水材・吸水紙 吸水量(L)7L/1枚あたり アズワン品番3-7706-01
1袋(10枚)
3,398 税込3,738
当日出荷

「吸水くん」は吸水を専門とするシートです。 大量から少量吸水まで2タイプを用意しています。
用途給排水管の破損時対応。 天井からの漏水に。 浴室などのオーバーフローに。 ドアや窓からの雨水侵入などに。 グランドの水たまりの除去に。
1ケース(50枚)ほか
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸収力に優れたディスポタイプのシーツです。 手術等、水分を伴う処理時の汚染防止に使用できます。
材質不織布・フィルム・高分子吸収剤 寸法(mm)600×900 アズワン品番8-8279-01
1袋(20枚)
2,620 税込2,882
当日出荷

水分と油分の両方を吸収できます。柔軟性があり筒状にしたり縛ったりして使用できます。バックシートにより吸収物が裏移りしにくくなっています。ポリプロピレン製と比較して吸収スピードが速いです。
用途オイル・水用。水溶性切削油対策に。結露対策に。配管口からの液漏れ対策に。職場環境改善に。スリップ防止に。 種別オイル/水用 トラスコ品番383-1060 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン 厚さ(mm)2.2 質量(kg)1.83 ホワイト タイプシートタイプ 寸法(縦×横)(mm)300×750 吸収量水19L/パック、油15L/パック 吸油量(L/枚)0.5
1パック(30枚)
3,398 税込3,738
当日出荷

多目的に使用できる吸水性に優れたディスポタイプのマットです。 高吸収ポリマーがすばやくたっぷり吸収し、逆戻りをふせぐため、さらっとした表面状態を保ちます。
1袋(100枚)ほか
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10枚)
特価
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


吸水性の高いスポンジ。
用途雨天後のグランド等に。その他、工場内や作業場の床に敷き油等を吸わせる目的でもご使用いただけます。 種類スポンジ 材質ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50g)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸水バッグ 三洋 動画あり
水に触れると急速に大量の水を吸収します。薄くて軽いので保管、持ち運びに便利です。吸水スピードが極めて早く、緊急時、速やかな対応ができます。処理剤で脱水処理もできます。
用途出水時の土のう代わりや、水害の対策備品に。各種配管スペースの水漏れ対策に。工事現場などの狭い場所の水分除去に。エレベーターピットの水分除去に。 対応 材質吸水ポリマー、パルプ、PP不織布
1袋(20枚)ほか
35,980 税込39,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メディテックジャパンゴム付吸水パット 1箱 100枚入
額の汗を吸収するパットです。ゴムバンドで簡単に装着いただけます。
仕様●サイズ:フリー●ゴムバンド付●入数:100枚/箱 アズワン品番65-3904-44
1箱(100枚)
6,698 税込7,368
6日以内出荷

水分・ニオイをしっかり吸収。パンティライナーで尿まで気軽にケア。抗菌機能を搭載。
1個(68枚)
599 税込659
翌日出荷

1個(10枚)ほか
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハクゾウメディカルハクゾウキュアケアシート
多目的に使用できる薄型で高吸収なディスポシートです。吸収面の逆面は防水フィルムを使用していますので、漏れを防ぎます。高吸収ポリマーで逆戻りを抑え、表面はサラッとしています。3種類の規格がございますので、用途に合わせてご使用いただけます。
材質親水性スパンボンド不織布、吸収紙、高分子吸収体(SAP)、綿状パルプ、吸収紙、ポリエチレンフィルム
1袋(200枚)ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大入り数サイズ。水分ジェル化ポリマーを使用。ずっとさらさらで、ニオイも安心。
タイプ長時間快適用
1個(22枚)
949 税込1,044
翌日出荷

1箱(20枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

多目的に使用できる薄型で高吸収なディスポシートです。 吸収面の逆面は防水フィルムを使用していますので、漏れを防ぎます。 高吸収ポリマーで逆戻りを抑え、表面はサラッとしています。 5種類ございますので、用途に合わせてご使用頂けます。
1袋(10枚)ほか
2,198 税込2,418
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

実験台・ベッド・椅子等に使用するのに適した3層構造の吸水パッドです。高吸水性ポリマー層が液体を最大限に保持し、においの除去をします。
1箱(15袋×10枚)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘルメット取付式・タオル地。吸水性抜群の今治製のタオル地使用。マジックテープで取付簡単。洗って繰り返し使用できる。
材質今治産タオル地
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。 厚さ(mm)2 硬度10±5 伸び(%)150以上 引張強度(MPa)0.39 収縮率(%)(耐熱)2以下 見掛密度(g/cm3)0.18±0.03 圧縮永久歪(%)30以下 吸水率(%)5以下 25%圧縮荷重(kPa)29.4~58.8
1枚
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

水で濡らせば、気化熱効果でおでこが冷や冷や! 水を吸水せずに使用すれば、流れる汗止め用パットとして! 取り付け簡単!繰り返し使用可能!
材質アクリル、レーヨン、ポリエステル 質量(g)約10 タイプヘルメット取付け式
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10袋×10枚)
45,998 税込50,598
4日以内出荷

素肌と同じ弱酸性で肌をいたわる尿ケアを実現し、いきいきした毎日をサポートします。 吸収体パルプ層に弱酸性素材を採用することで、お肌がデリケートな方でも安心してご使用いただけます。 また立体ギャザーの感触に違和感を持たれている方の対応として、ギャザーを外しております。その対応として初期吸収速度をあげ、モレを防止します。
吸収量(mL)50 仕様羽なし 種別パッド(尿取りパッド) 寸法(mm)100×220 タイプかいてき少・中量用
1個(14枚)
469 税込516
5日以内出荷

汗をグングン吸い取りヘルメットに簡単装着の汗取りパットです 。吸水力は綿タオルの約5倍。耐久性は綿タオルの約1.3倍の高機能パットです。通気性が良く、乾きがはやい。バクテリアが繁殖しにくい。
仕様アルコール・塩素系消毒可、ストラップリング付き 材質PP(ポリプロピレン)
1個
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃吸収 肩サポーター SK11 動画あり
独自のストレッチ素材に衝撃吸収素材をプラスした、衝撃から身体を守るウエアです。薄くて衝撃吸収力の高いパット(9Shuun)を内蔵することで、各部位への衝撃を緩和し保護します。薄手生地のためにアウターに干渉せず、伸縮性もよく体にしっかりフィットします。吸水速乾かつ通気性の高い生地を使用し、汗によるムレを軽減します。高い消臭機能があり、UVカット効果もあります。肩に背負って荷物や材料を運ぶ際の肩への衝撃を緩和しますので、重い荷物も楽に担ぐことができ、身体への負担を少なくします。
用途衝撃吸収パッド付肩サポーター。 ブラック 材質(本体)ポリエステル・ポリウレタン 適合部位 材質(パッド)ポリエチレン
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘルメットのムレ、ニオイを解消。独自のカッティング技術で締め付けず伸びるから頭にピッタリフィット! 高吸水繊維使用、後頭部の保水パット部分を水に濡らし、気化熱で体温上昇を防ぎます。 抗菌・消臭効果、白金ナノ粒子が菌の増殖を抑え、汗などの気になるニオイを抑制。 洗濯しても効果は持続するので安心・清潔!
材質本体:ポリエステル100%(チタン蒸着繊維)、縁巻部:ナイロン80%・ポリウレタン20%、詰物:アクリル・指定外繊維(アクリレート系繊維)・ポリエステル、レーヨン 頭囲(cm)50 サイズフリー 質量(g)21
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

タオル素材のため、汗を取り、吸水性抜群 ほこりや直射日光から頭部、首、襟元を守る ひたい部分に2重汗取りパットを装備
サイズフリー 材質綿100%
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KASA10シル 傘のしずくとり キングジム 動画あり
水滴除去率 80%以上(メーカー調べ)!上下2段の異なるジグザグ構造パッドが傘のしずくをしっかりキャッチ! 上段と下段で異なる構造の羽が付いており、左右に貼り付けるとジグザグに交差。傘を吸水パッドに押し当てなくても3~4回振るだけで水滴を逃さず取り除きます。 吸水力が高く、蒸発の早いマイクロファイバーモール糸をパッド全体に使用。 吸水パッドはマグネット式吸着のため、外側にも貼り付け可能。場所をとらずに、自然乾燥ができ衛生的です。 吸水パッドは最大6.5L吸水、貯水部には8.5Lもの水を貯めることが可能。人が集まる場所でも安心して設置することができます。 本体下底にある排水口レバーをひねるだけで排水が完了します。 キャスターはロック機能付きで、しっかりと本体を固定することができます。(ロック機能付きキャスターは対角2輪)
セット内容本体、吸水パッド(計4枚)、本体用カバー、保証書付取扱説明書 材質本体:ステンレス、吸水パッド:ポリエステル、カバー:ポリエステル 質量(kg)約28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約940×880×300(突起部を含む) アズワン品番64-8278-35
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

CONDOR(山崎産業)傘しずく取りNHD
超吸収繊維が傘の雨滴を素早く吸収。傘袋の削減につながります。超吸収繊維マイクロファイバーモール糸を採用。1台当たり約1150本分の雨滴を吸水。約8.8Lの保水が可能。傘を数回振るだけで雨滴が落ちる。雨滴の約40%~60%を除去。吸水パッドはマジッククロスで簡単に取り外しでき、洗濯機で洗えるので、衛生的に使用できます。
用途オフィスやホテル、公共施設の出入り口に
1枚ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

らくーにのびてはきやすく、しかも安心のたっぷり吸収。吸水性大巾UPで長時間も安心。尿3~4回分を充分吸収。尿パットぴったりゾーン:股部が巾広になってどんな尿パットもぴったり収まります。しっかりガードで股モレ安心:立体ギャザーが高くなり股モレを防ぎます。ふんわりソフトで全面通気性仕上げ:ソフトギャザーがらくーにのびて上げ下げカンタン。脇が破れてとり替えカンタン。消臭ポリマー配合。下着のように快適なはき心地。自分ひとりで、ラクラクはきおろし。うす型長時。お肌にやさしい柔軟素材と全面通気性で ムレ・カブレを防ぎます。たたんだままでサイズが分かる。<使用方法>。はき方。1.ウエストのギャザーに色のついている方が前です。前後を確かめてください。2.普通の下着と同じようにはいてください。とりかえ方。使用後は下着のように下げるか、または、サイドを破ってぬぐこともできます。使用後の処理。使用後は、おむつを小さくまるめて捨ててください。
質量(g)1331 ウエスト(cm)55~75 吸収量600cc アズワン品番69-1202-42 素材表面材/ポリオレフィン系不織布、吸水材/綿状パルプ・吸収紙・高分子吸水材、防水材/ポリエチレンフィルム、伸縮材/ポリウレタン、結合材/ホットメルト
1箱(6袋×22枚)
19,678 税込21,646
4日以内出荷

KASA01アオ 傘のしずくとり専用吸水パッド4枚セット キングジム 動画あり
上段と下段で異なる構造の羽が付いており、左右に貼り付けるとジグザグに交差。傘を吸水パッドに押し当てなくても3~4回振るだけで水滴を逃さず取り除きます。 吸水力が高く、蒸発の早いマイクロファイバーモール糸をパッド全体に使用。
材質ポリエステル、マグネット付き 質量(g)上:約1570、下:約840 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)上段:880×440×35、下段:約880×245×35(羽部分を除く) アズワン品番64-8278-36
1箱
39,980 税込43,978
当日出荷

後ろボタン開き。後ろには深さ10cmのボタン留めの開きがあります。重なりがあるので隙間から肌が見えません。汗脇パット。脇裏には吸汗速乾性、抗菌防臭性に優れた汗取り用パットが付いています。
仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、吸水速乾、清涼、汗脇パット 材質ポリエステル100% 生地ブリーズドビー
1枚
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

骨盤底筋をサポートするちょいモレ対応ショーツです
用途吸水パッドをショーツ内側に内蔵したパワーネットで吊るす「ハンモック」構造にすることで骨盤底筋をサポートし、骨盤底筋の場所がわかり、意識することができます。吸水パッド部分は安心の4層構造パッド仕様です。お出かけにも安心の吸水量約30ml 2色組 混率(%)身生地:ポリエステル60・綿35・ポリウレタン5、ドライ層:ポリエステル100、吸水層:綿100、防水層:ポリエステル100 性別女性用
1セット(2枚)
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸水パッドを紫外線カット生地部が分離し、常に吸水パッドは首元に密着。 紫外線カット生地部の面積が大きく広がり、日差しをワイドに遮断します。 繰り返し使用が可能です。 メタリック加工で紫外線を99.9%カット。 抗菌消臭加工で衛生的です。
仕様●成分:ポリアクリル酸ナトリューム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸水高吸湿繊維●質量:約20g(吸水2分後80g)●コード番号:119-0160287 アズワン品番67-4826-70
1個
1,298 税込1,428
欠品中

コンパクトな箱に必要なものを集めたセットでこれさえあればもしもの時のトイレに困りません。キャンプや介護、怪我の時でも使えます。凝固剤をかける手間いらず。パッドの吸水量:約500ml(排尿2~3回分)。セット内容・黒ポリ袋×20セット・吸水パッド×20枚
材質ひも/ポリエチレン 吸水パッド/吸水性ポリマー セルロース 質量(g)770 寸法(cm)17.7×12.4×11.4
1個(20セット)
1,798 税込1,978
5日以内出荷