57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
十川産業吸水管(赤)
長さ(m)60 材質軟質ポリ塩化ビニール 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃) 使用流体水、農薬
1本
30,980 税込34,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PA-272 工進エンジン洗浄機JCE用 吸入ホース3m(金具付) 工進 動画あり
1本
7,898 税込8,688
当日出荷

KNH6 【オーダー】ネオホーマー6型 クラレプラスチックス カスタマイズ可
クラレプラスチックス【オーダー】ネオホーマー6型
エコ商品
補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。 軽量で柔軟性に富み作業性に優れます。
用途送水・吸水用 粉体・粒体の輸送用 甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用 汚泥吸引車のサクション用 長さ(m)1~50 商品タイプカスタマイズ品 種別右巻き 材質軟/硬質PVC 透明/オレンジ 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水(泥水/スラリー)/粉体/粒体 呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/100/125/150/200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/透明性/内面平滑性 サービス分類オーダー・加工
1本
1,826 税込2,009
4日以内出荷

1本
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

VS-C3型に比べて質量が約5~15%軽量化しました。 内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。
用途一般デリバリー・サクション用。 工業用、灌漑用、土木現場の吸・排水用。 使用温度範囲(℃)-10~50
1巻ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

動力噴霧器用吸入ホース
用途交換用として 耐圧(MPa)3.5 ホース長さ(m)3 関連資料(10.1MB)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ストレーナホース
日立FAW80SB、FAW110SB専用部品です。自吸機能で、貯め水からも吸水できます。
用途日立洗浄機FAW80SB、FAW110SB用自吸ホースセット。 ホース長さ(m)3 トラスコ品番377-9114 適合機種FAW80SB、FAW110SB
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷


操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。吸管ホース先端に取り付ける、樹脂製編み込み式ストレーナーです。吸管に取り付けしやすい布ひも付きです。
材質樹脂製 サイズ65・75A兼用
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1本
259 税込285
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

オムロンヘルスケア吸水管バッフル NE-C28-1P2
オムロンコーリン ネブライザ用アクセサリ。適用機種NE-C28、NE-C29、NE-C30
1袋
499 税込549
翌々日出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)吸余水ホース
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途動噴用吸水管・余水管兼用 最高使用圧力-95kPa~0.3MPa 輸送物温度範囲(℃)0~50 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 材質内管・外被:合成ゴム 外被:赤 外被構造筋入 補強層合成繊維
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
材質樹脂製 ねじ規格消防ネジ 口径(呼び径)75A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用 (軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー 材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体 特性柔軟性 圧力(MPa)(耐負)-0.1
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。 材質軟質PVC/硬質PVC グレー/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体 特性バキューム/透明性/圧送
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

東拓工業TAC SD-C
内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。 適合流体水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1箱(20枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。
材質アルミ製 奥行(mm)42 穴ピッチ(mm)50 穴径(Φmm)12
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)の受けゴムです。(75A用)
材質ゴム製 幅(mm)117 高さ(mm)110、土台:25 規格75A用
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。
材質アルミ製 穴径(Φmm)12 奥行(mm)41
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。
材質アルミ製 幅(mm)140 高さ(mm)290 穴径(Φmm)12 奥行(mm)42 本数3 穴ピッチ(mm)90
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。
材質アルミ製 幅(mm)238 高さ(mm)219 穴径(Φmm)12 奥行(mm)42 本数3 穴ピッチ(mm)130
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。
材質アルミ製 幅(mm)216 高さ(mm)255 穴径(Φmm)12 奥行(mm)42 本数3 穴ピッチ(mm)100
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

消防用ノズルの放出圧力を測定する ピトゲージと、吸水管の真空度を測定する吸盤付真空計の2点で構成してます。
セット内容ピト管(大)、圧力計(2.0Mpa、G3/8)、真空円盤、真空計(G3/8)
1箱
46,980 税込51,678
7日以内出荷

ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱です。 コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、吸水管を凍結から守ります。 ユニット式水栓柱のため内部配管は不要ですので、施工が簡単です。
用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアライン
1本
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱です。 コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、吸水管を凍結から守ります。 ユニット式水栓柱のため内部配管は不要ですので、施工が簡単です。
用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適 材質ステンレス(SUS304) 寸法A(mm)70 寸法D(mm)200 仕上ヘアライン
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。吸水管の起伏、空気の混入も差し支えありません。特殊構造のケーシングで自吸能力が確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放型で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
用途建築設備用、農業用、工業設備用、プラント組込用 付属品電動機、単独ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン)、ストレーナー 種類セルプラポンプ 寸法L(mm)285 フランジ小判形 寸法D(mm)245 寸法W(mm)178 寸法Y(mm)230 寸法M(mm)202 寸法J(mm)240 寸法G(mm)121 寸法K(mm)140 寸法Q(mm)131.2 寸法U(mm)24 電動機全閉外扇屋外形 寸法W2(mm)89 液温範囲(℃)0~40 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)FC200 材質(主軸)SUS403 電動機の極数2 寸法n-d(mm)4-12 構造(軸受)玉軸受
1個
93,980 税込103,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

打込み井戸や川などからポンプで水を汲みあげると、砂が混入しやすいものです。 カスケード式ポンプ等の小型ポンプは、砂を吸い上げますと、砂かじりによりインペラが磨耗してポンプの性能を低下させたり、モーターの焼損などを引き起こす恐れがあります。 TB砂取器をポンプの一次側の吸水管に取り付けるだけで、砂等の異物吸い込みを防止でき、ポンプの寿命を長く保つことができます。
用途家庭用・小型井戸ポンプの砂の吸い込み防止に タイプ三角フィルター(あみ方式) 使用流体井戸水・川水等(常温0℃~40℃) 配管位置小型ポンプの一次側(吸い込み側)に水平配管にて取り付ける
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)20 トラスコ品番761-4985 対応冷媒種別3 銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8 銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
1巻(20m)
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸管ホース先端に取り付ける、樹脂製編み込み式ストレーナーです。吸管に取り付けしやすい布ひも付きです。
材質樹脂製
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「吸水くん」は吸水を専門とするシートです。 大量から少量吸水まで2タイプを用意しています。
用途給排水管の破損時対応。 天井からの漏水に。 浴室などのオーバーフローに。 ドアや窓からの雨水侵入などに。 グランドの水たまりの除去に。
1ケース(50枚)ほか
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーブランドネトロンパイプ
豊富な実積に裏付けられた、暗渠排水管の定番パイプ! 簡単に接続できる継ぎ手構造。EPタイプは、片スリーブ継手 (~Φ150) で簡易接続できます。Φ200、Φ250はNJ継手を使用します。外径を塩ビ管サイズと同等とし、塩ビ管部品 (DV継手等) を使えます。 独自の網目状開孔。吸水率の高い暗渠用パイプとして常用されています。
タイプ全面開孔 長さ(m)4
1パック(1本)ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

不要な水を素早く吸い取る吸水袋です。1袋で約10Lの水を2~3分で素早く吸水します(※水温や水質により、吸水時間に影響が出る場合があります)。★作業現場の水たまりや雨上がりのグランド整備、排水管の水の除去などにも使えます。ゲリラ豪雨などにより侵入した水の除去にも有効です。★軽量でコンパクトなので保管や持ち運びに便利です。使用後は別売の脱水処理剤「アイパックC-210」を使用すると、容易に脱水処理が可能です。
材質外袋/PET不織布、内容物/高吸水性樹脂 寸法(mm)400×500(1枚あたり) 質量(kg)吸水前/約0.15、吸水後/約10(水道水の場合) アズワン品番7-8009-01
1箱(20枚)
17,980 税込19,778
10日以内出荷

キーストンダッシュシート
置くだけで水を素早く吸収。
用途地下への浸水、天井からの漏水、グラウンドの水たまり、ドアや窓からの雨水の侵入、排水管の破損など緊急時の取水に速やかに対応、素早く吸水します。 材質不織布、PET/PE 高さ(mm)(吸水前)3、(吸水後)60 寸法(縦×横)(mm)400×360(吸水前/後)
1セット(100個)
37,980 税込41,778
3日以内出荷

日立グローバルライフソリューションズ業務用吸水型掃除機
吸込仕事率(W)150 コード長さ(m)12 消費電力(W)1000 運転音(dB)73 吸水量(L)20
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体も吸えるウェット&ドライタイプでサッと楽々お掃除。ハンディとしてもスティックとしても使える多用途ハンディクリーナー。紙パック不要で、ダストケース容量600mL。約2時間充電で、約20分使用可能。
付属品自在ブラシ、延長管×2本、隙間ノズル、ブラシノズル、吸水ノズル、充電用ACアダプター、お掃除ブラシ(フィルター用) 材質ABS 質量(kg)スティック時:約1.175 本体質量(g)約880 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スティック時:約220×140×1035 連続使用時間(分)約20 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×405×140 バッテリー電圧(V)DC7.4 保証期間1年 集塵方式サイクロン式 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)2000 集塵容量(mL)600
1台
7,998 税込8,798
当日出荷