39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(50枚)
619 税込681
当日出荷

用途防じんマスク用補助用品。接顔部を使用し、肌荒れを防ぎます。 種別オプション 適合防じんマスク RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
659 税込725
当日出荷

1セット(5個)
299 税込329
当日出荷

取替え式防じんマスク1010A型の吸湿スポンジです。面体内部の湿気や汗による不快感を軽減します。
用途取替え式防じんマスク1010型の交換パーツ。 材質ウレタンフォーム
1袋(5枚)
269 税込296
当日出荷

材質シリコンゴム 適合マスク1122R・1121R・1721H・7121R・1010シリーズ・1005R/RR・1781DWC・1781DW・1021R-06・1021RX-04・1111・1181シリーズ・G-7-05
1箱(5個)
999 税込1,099
当日出荷


新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号第TM540号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1 基準質量(g)145±20 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25 質量(g)145 吸気抵抗上昇値(Pa)83 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付 種別取替式防じん 区分RL2 機能フィットチェッカー内蔵 指定防護係数10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスク内部の水滴吸収、不快感防止。
適合本体G-7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
629 税込692
当日出荷

取り付けできるマスクのバリエーションが豊富。
適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3 質量(g)41.0±6.0 国家検定合格番号第TN435号 除毒能力(分)85以上 仕様バイプロミクロンフィルター内蔵 種別吸収缶 区分S1 取付方式外付け式 破過時間85以上
1個ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

軽量、小型でポケットに入るサイズです。ベルトに装着する事も可能です。
適合BL-100、BL-200、BL-700用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
翌々日出荷

より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 国家検定合格番号第TM560号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁小判型(黒) 頭ひもタイプRB 付属品フィルター 適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用 材質(面体)エラストマー面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8 基準質量(g)76±15 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63 排気抵抗(Pa)(平均実測値)44 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20 質量(g)77 吸気抵抗上昇値(Pa)90 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23 仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル 種別取替式防じん 区分RL1 機能フィットチェッカー内蔵 アズワン品番6-8383-11 指定防護係数4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

取り替え式の防じんマスク用の接顔部カバーになります。 メリヤス素材で肌触りが良く、肌荒れ防止になります。
用途防じんマスク取替式タイプ用補助用品 材質綿 幅(mm)(最大部)約105 高さ(mm)約55 口幅(mm)約75
1パック(5枚)
299 税込329
当日出荷

興研充電池L20
エコ商品
充電池L16の後継品です。
灰色 端子数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
当日出荷


1ケース(10枚)
689 税込758
当日出荷

溶接作業のプロユース仕様です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。 二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号第TM541号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.3 質量(g)147 基準質量(g)147±20 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53 排気抵抗(Pa)(平均実測値)30 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)48±25 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付 適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1005用 種別取替式防じん 区分RL2 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国家検定「DS2規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 質量(g)約9.5 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号TM714 使用限度時間(h)9 排気抵抗(Pa)50以下 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(20枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

興研吸湿 スポンジ D型
エコ商品
マスク内に溜まる湿気などを吸収し不快感を防ぎます。
適合品番各シリーズ:BL-321、BL-351、BL-351X、BL-1005、BL-200、BL-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
929 税込1,022
当日出荷

1パック(5個)
479 税込527
当日出荷

バッテリーを面体に内蔵したコードレスタイプで、マスクのまま会話ができる機能付きです。 作業者の呼吸に追随した送風を行い、マスク着用時の息苦しさを解消します。 軽量で、防水仕様(防水等級IP55)です。 フィルタの交換時期とバッテリーの充電時期を知らせる「お知らせ送風」機能付きです。
仕様漏れ率:B級(5.0%以下) セット内容面体部(BL-321S)、フィルタ(BLA-62)、充電池(L11)、充電器、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型 質量(g)252以下 国家検定合格番号第TP100号 バッテリー専用リチウムイオン二次電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約3 捕集効率(%)95以上(PL1) バッテリー容量(mAh)1100 アズワン品番3-5645-01 ファン大風量型 商品タイプ本体
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

ナノマテリアル作業対応、粒子捕集効率99.999%(平均値)マスクをつけたまま会話できる伝声器付。
種別取替え式防じん 区分RL3 質量(g)203以下 国家検定合格番号第TM674号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)69 排気抵抗(Pa)(平均実測値)20 吸気抵抗上昇値(Pa)85 排気ゴム弁T-1K型 吸気ゴム弁丸型 頭ひもタイプXDB 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)105以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999 適合フィルター吸湿スポンジ卵型 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

多くの使用実績のある電動ファン付呼吸用保護具”サカヰ式BL-1005”の形状を引き継ぎながら、新たに開発した性能区分PL2のマイティミクロンフィルターを使用した上位モデルです。 特に溶接ヒューム濃度の測定結果から、ご使用中の呼吸用保護具が使用できない要求防護係数が必要となった場合(要求防護係数14以上33未満の場合)の対応に適しています。勿論、その他の粉じん対策としてもご使用いただけます。 会話を明瞭にする「伝声器」内蔵 フィルタ長持ちで経済的 「フィットチェッカー」内蔵でいつでも密着性の確認が可能 通気抵抗が低く、ファンの稼働負荷を低減する 「マイティミクロンフィルター」採用 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群 呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能 バッテリーの交換時期を「リズム送風」でお知らせ
用途電動ファン付呼吸用保護具。溶接作業向け。 国家検定合格番号第TP122号 性能(規格)区分:PL2、(漏れ率)A級、(電動ファンの性能)通常風量形 係数指定防護係数:33 種類(面体)半面型 防水性IP54 公称稼動時間(時間)約6.7 フィルターマイティミクロンフィルタ BL-7005用(交換用) 適合(交換用部品)【吸湿スポンジ】卵型、D型 【吸気ゴム弁】小判06型 【排気弁】T-8K型 【頭紐】タイプSB、タイプSA 【ろ過材カバー】BL-7005用 【電池フタ】BL-1005-02用 【充電池】L11 【充電器】L11用、(オプション品)KBCフィルタ BL-7005用 仕様伝声器、フィットチェッカー、オートON/OFF機能、お知らせ送風
1個ほか
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取替え式防じんマスクアルファリングフィルタ4点式しめひもで装着安定KBCフィルタ併用可能
用途防じん 仕様KBCフィルタ併用可能 適合フィルタ・オプション(LAS-1型、KBCフィルタ1121/1191用、フィットテスターF型)、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ) 材質面体:シリコーン 形状面体:アンダーチン 区分RL2 質量(g)172以下 吸気抵抗(Pa)64以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 排気抵抗(Pa)47以下 ひもタイプタイプXRB 指定防護係数10
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

取替え式防じんマスクアルファリングフィルタ装着しやすいタイプRBひも
用途防じん 仕様KBCフィルタ併用可能 適合フィルタ・オプション(LAS-1型、KBCフィルタ1121/1191用、フィットテスターF型)、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ) 材質面体:シリコーン 形状面体:アンダーチン 区分RL2 質量(g)185以下 吸気抵抗(Pa)64以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 排気抵抗(Pa)33以下 ひもタイプタイプRB 指定防護係数10
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い捕集効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタが併用可能フィットチェッカー内蔵4点式しめひも
用途防じん 仕様KBCフィルタ併用可能、フィットチェッカー付、ミクロンフィルター使用 適合マイティミクミクロンフィルター1005用-02、KBCフィルタ1005用、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ) 材質面体:シリコーン 形状面体:アンダーチン サイズM 区分RL2 質量(g)168以下 吸気抵抗(Pa)73以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 排気抵抗(Pa)52以下 ひもタイプタイプXRB 指定防護係数10
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

用途極低濃度のCO対策に 種別取替式防じん 仕様(交換部品)吸湿スポンジ:卵型、接顔メリヤス:Pタイプ 適合(ろ過材セット)6061G用-02、(ろ過材1)マイティMF6061G用-02、(ろ過材2)COカートリッジ6061G用、(交換用フィルタ)6061用カートリッジ 区分RL1 質量(g)286(平均259) 吸気抵抗(Pa)70以下(平均58) 粒子捕集効率(%)80.0以上(平均95.3) 国家検定合格番号第TM615号 吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均91) 排気抵抗(Pa)47以下(平均31) 排気ゴム弁(交換部品)T-6K型 吸気ゴム弁(交換部品)丸型 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数4
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

取替え式防じんマスクアルファリングフィルタ吸気抵抗が低い37Pa 長時間の作業に向くダブルタイプ
用途防じん 仕様低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用 適合フィルタ・オプション(LAS52型、フィットテスターF型)、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ) 材質面体:シリコーン 形状面体:アンダーチン サイズS 区分RL2 質量(g)165以下 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 排気抵抗(Pa)52以下 ひもタイプタイプRB 指定防護係数10
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い捕集効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタが併用可能フィットチェッカー内蔵4点式しめひも
用途防じん 仕様KBCフィルタ併用可能、フィットチェッカー付、ミクロンフィルター使用 適合マイティミクミクロンフィルター1005用-02、KBCフィルタ1005用、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ) 材質面体:シリコーン 形状面体:アンダーチン サイズS 区分RL2 質量(g)168以下 吸気抵抗(Pa)73以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 排気抵抗(Pa)52以下 ひもタイプタイプXRB 指定防護係数10
1個
2,598 税込2,858
欠品中

「フリーポジションアンダーチン面体」を採用し、装着する際に先に鼻部を適切な位置に決めることで、アゴを受ける部分は自動的に適正なポジションに位置してフィットが得られます。顔の大きさにかかわらず1つのサイズの面体で、ほとんどの人がよいフィットとソフトな装着感を得られる面体です。素材のシリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい面体です。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。物性としても安定し、皮脂などの汚れにも強く清掃しやすい面体です。頭ひもタイプRBを使用伝声器で会話や指示の伝達が可能
用途防じん 仕様KBフィルタ併用可能 適合フィルタ・オプション(マイティミクミクロンフィルター1021用-02、KBCフィルタ1021/1091用、フィットテスターF型)、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ) 材質面体:シリコーン 形状面体:アンダーチン サイズS 区分RL2 質量(g)165以下 吸気抵抗(Pa)75以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 排気抵抗(Pa)52以下 ひもタイプタイプRB 指定防護係数10
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

「フリーポジションアンダーチン面体」を採用し、装着する際に先に鼻部を適切な位置に決めることで、アゴを受ける部分は自動的に適正なポジションに位置してフィットが得られます。顔の大きさにかかわらず1つのサイズの面体で、ほとんどの人がよいフィットとソフトな装着感を得られる面体です。素材のシリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい面体です。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。物性としても安定し、皮脂などの汚れにも強く清掃しやすい面体です。マスクがずれにくい4点式しめひも
用途防じん 仕様ミクロンフィルター使用 適合マイティミクミクロンフィルター1021用-02、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ) 材質面体:シリコーン 形状面体:アンダーチン サイズS 区分RL2 質量(g)163以下 吸気抵抗(Pa)80以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 排気抵抗(Pa)52以下 ひもタイプタイプXRB 指定防護係数10
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い捕集効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。輻射熱のある現場で使用可能なアルミコート加工フィットチェッカー内蔵
用途防じん 仕様フィットチェッカー付、ミクロンフィルター使用 適合マイティミクミクロンフィルター1005用-02、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ) 材質面体:シリコーン 形状面体:アンダーチン 区分RL2 質量(g)165以下 吸気抵抗(Pa)75以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 排気抵抗(Pa)52以下 ひもタイプタイプRB 指定防護係数10
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

取替え式防じんマスクアルファリングフィルタ4点式しめひもで装着安定KBCフィルタ併用可能
用途防じん 仕様KBCフィルタ併用可能 適合フィルタ・オプション(LAS-1型、KBCフィルタ1121/1191用、フィットテスターF型)、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ) 材質面体:シリコーン 形状面体:アンダーチン サイズS 区分RL2 質量(g)172以下 吸気抵抗(Pa)64以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 排気抵抗(Pa)47以下 ひもタイプタイプXRB 指定防護係数10
1個
3,298 税込3,628
91日以内出荷

独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い捕集効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。輻射熱のある現場で使用可能なアルミコート加工フィットチェッカー内蔵
用途防じん 仕様フィットチェッカー付、ミクロンフィルター使用 適合マイティミクミクロンフィルター1005用-02、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ) 材質面体:シリコーン 形状面体:アンダーチン サイズS 区分RL2 質量(g)165以下 吸気抵抗(Pa)75以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 排気抵抗(Pa)52以下 ひもタイプタイプRB 指定防護係数10
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

取替え式防じんマスクアルファリングフィルタ呼吸が楽なダブルフィルタKBCフィルタ併用可能
用途防じん 仕様KBCフィルタ併用可能 適合フィルタ・オプション(LAS-1型、KBCフィルタ1121/1191用、フィットテスターF型)、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ) 材質面体:シリコーン 形状面体:アンダーチン サイズS 区分RL2 質量(g)167以下 吸気抵抗(Pa)64以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 排気抵抗(Pa)52以下 ひもタイプタイプRB 指定防護係数10
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

取替え式防じんマスクアルファリングフィルタアルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。 撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。KBCフィルタ併用可能
用途防じん 仕様KBCフィルタ併用可能、低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用 適合フィルタ・オプション(LAS-12型、フィットテスターF型)、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ) 材質面体:シリコーン 形状面体:アンダーチン サイズS 区分RS2 質量(g)170以下 吸気抵抗(Pa)55以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 排気抵抗(Pa)52以下 ひもタイプタイプRB 指定防護係数10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

粉じん濃度が高い作業で活躍する長時間タイプ。水の侵入を防ぐ、高い防水性「IPX4相当」。会話を明瞭にする伝声器内蔵。呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能。バッテリーの残量低下を装着中にお知らせ送風で警報
用途石綿除去、ダイオキシン(レベル1)、トンネル建設工事、インジウム取扱い、RCF取扱い 仕様漏れ率(%):S級(0.1%)、電動ファンの耐久時間:約2000時間 セット内容面体部(カバー付)、フィルター、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型、電池、充電器 種類大風量 粒子捕集効率(%)99.97以上 フィルターアルファリングフィルターBRD-82 ろ過材の種類PL3 稼働時間(時間)公称:約8、実勢:約8~17
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

粉じん濃度が高い作業で活躍する長時間タイプ。水の侵入を防ぐ、高い防水性「IPX4相当」。会話を明瞭にする伝声器内蔵。呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能。バッテリーの残量低下を装着中にお知らせ送風で警報
用途石綿除去、ダイオキシン(レベル1)、トンネル建設工事、インジウム取扱い、RCF取扱い 仕様漏れ率(%):S級(0.1%)、電動ファンの耐久時間:約2000時間 セット内容面体部(カバー付)、フィルター、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型、電池 種類大風量 粒子捕集効率(%)99.97以上 フィルターアルファリングフィルターBRD-82 ろ過材の種類PL3 稼働時間(時間)公称:約8、実勢:約8~17
1台
55,980 税込61,578
欠品中

粉じん濃度が高い作業で活躍する長時間タイプ。水の侵入を防ぐ、高い防水性「IPX4相当」。会話を明瞭にする伝声器内蔵。呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能。バッテリーの残量低下を装着中にお知らせ送風で警報
用途石綿除去、ダイオキシン(レベル1)、トンネル建設工事、インジウム取扱い、RCF取扱い 仕様漏れ率(%):S級(0.1%)、電動ファンの耐久時間:約2000時間 セット内容面体部(カバー付)、フィルター、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型 種類大風量 粒子捕集効率(%)99.97以上 フィルターアルファリングフィルターBRD-82 ろ過材の種類PL3 稼働時間(時間)公称:約8、実勢:約8~17
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷