1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横置き・縦置きが可能。 コンパクトで省スペース。 フィルター交換が可能。 本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
消費電力(W)(50/60Hz)15/13 風量(m3/min)50Hz/60Hz(縦置き)1.0/1.1(横置き)0.4/0.5 付属品フィルター1枚 トラスコ品番365-9259 質量(g)930 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/166×212×113フィルター/130×130×10 電源(AC V)100(50/60Hz) プラグ形状2極接地型プラグ 最大流速(m/s)(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 吸煙