吸盤の吸着力を高める補助シートです。
お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。
片面粘着式で吸盤の着脱を容易にしました。
用途その他アクセサリー
厚さ(mm)2
寸法(Φmm)85
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
吸盤の吸着力を高める補助シートです。
お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。
ダッシュボードやガラス面に対して、強力な吸着力を発揮します。
用途その他アクセサリー
吸盤を壁面に付ける際の補助板。きれいにはがせて、くり返し使えます。
寸法D(mm)2
吸盤を付ける際の補助シールです。
材質ポリエステル樹脂
タイプ補助板
吸盤式シャワーフック取付用
材質PVC
寸法(Φmm)80
1個
¥189
税込¥208
欠品中
くり返し使用できる!
空気が入らない強力粘着ゲル。
用途PND吸盤スタンドをザラザラなダッシュボードに取付けるときに使用します。
材質ウレタンエラストマー
厚さ(mm)2.2
直径(Φmm)87
吸盤がすぐに取れてしまう壁でもしっかり密着して取付けることができます。
凹凸のある壁にも強力に密着する粘着面です。
壁を傷つけずにきれいにはがすことができるため、賃貸住宅でも安心です。
水洗いで粘着力が復活するので、くり返し使用できます。
目立ちにくい透明タイプです。
用途吸盤を壁に取付ける際の補助板です。
材質ポリカーボネート、アクリル樹脂
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ホルダー用の劣化したゲルシートの交換用。
吸盤をしっかり吸着固定できます。
約Φ70mm以下の吸盤に対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×1.5
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
吸盤アタッチメント貼り付け用の取り付けベースです。
曲面に貼り付けることで、手軽に平らな面を作り出すことができ、市販の吸盤アタッチメントを取り付けられるようになります。
曲面に合わせてしっかり貼り付けることができます。
粘着テープ取り付けタイプ。
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×70×9
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
吸盤式シャワーフック用の補助板です。
材質PET樹脂
直径(Φmm)75
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
ホルダー用の劣化したゲルシートの交換用。
吸盤をしっかり吸着固定できます。
約Φ90mm以下の吸盤に対応。
ゲルシート×1枚入り
適合約Φ90以下の吸盤
色ブラック
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×1.5×90
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途吸盤ベース(Q-BANシリーズ)
外径(mm)68
内径(mm)28
適合スタンドQBC23、QBC33、QBD11、QBD12、QBD13、QBD14、QBD17、QBD21、QBD27
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
バンジエイドは鉄部、FRP素材、コンクリート、木部、プラスチックをはじめ、様々な腐食部分や穴のあいた箇所に貼るだけで、鉄部同様に硬化し保護する修繕・補修用シートです。
紫外線により短時間(最短35分)で硬化し、密着しながら強度を増していきます。
またポリエステル樹脂でできているため、対候性、耐水性に優れ外部環境にも適しております。
1)施工が簡単
2)施工時間が短い
3)誰でも施工できる
4)仕上がり、品質の安定性(高硬度)
5)施工後の加工・塗装ができる
6)幅広い用途
用途橋梁、トタン、フェンス、鉄柱、ポール、タンク、配管、手すり、農機具、ビニールハウス、船舶、車両など、腐食・浸食が強く薄くなった、傷がついた、変形または穴が開いた鉄部などの補修に最適
厚さ(mm)1.5~1.8(硬化後)
硬化時間(分)35~60(直射日光)/60~120(曇り)
成分ポリエステル樹脂
主な用途鉄部、FRP素材、コンクリート、木部、プラスチック
危険物の類別非危険物
特性耐候性、耐水性
吸盤アタッチメント貼り付け用の取り付けベースです。
曲面に貼り付けることで、手軽に平らな面を作り出すことができ、市販の吸盤アタッチメントを取り付けられるようになります。
テーブルトップが回転できるため、吸盤アタッチメントを貼り直すことなく自由に向きを変えられます。
曲面に合わせてしっかり貼り付けることができます。粘着テープ取り付けタイプ。
径(Φmm)90
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×90×13
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
仕様対象ニギリバー径Φ30(R2937、R8907CH)
材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂
色ハンガー:グレー
取付方式スライドバー取付
寸法(Φmm)30用
表面処理クロムメッキ(本体)
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス無
角度調節×
両面テープでガッチリ固定できる金属製の貼付ベース。
吸盤が吸着しにくいダッシュボード等の取り付けに最適。
スリット入り形状で、曲面に合わせて貼り付け可能。
ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です
ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類ゴム足
関連キーワード