20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1m2あたりの価格が安くなっており、経済的です。 設置や回収が簡単なロープと複数のフックが付いています。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)
用途オイル用。 河川・湖・沼・池のオイルフェンスとしての使用を推奨します。 対応オイル 材質ポリプロピレン(PP) 形状チューブタイプ ホワイト 吸収量(L/箱)(油)96 外径(mm)127
1箱(2本)ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自重の10倍以上の油吸着力。1箱(重量10kg)でB重油約110kgを吸着 水分はほとんど吸わず、水中に沈まない。素材のポリプロピレンは親油性・疎水性に優れ、海上で使用しても水中に沈みません。 3層構造で強度に優れ、接着剤を使用せず独自の製法により油吸着後も形状安定
用途オイル用(水は吸いません)油の漏れやすい現場での油ふき取りウェスとして、また漏油の可能性のある場所での汚染防止に 油で汚れた現場での足拭き用に、また事務所の出入り口に流出油のフェンスや拡散防止に、油水分離槽内の浮上油回収 対応オイル 仕様油吸収量(L/枚):1.1油吸着量:EX.B重油で自重の10倍以上吸収対象:オイル 材質/仕上ポリプロピレン100% サイズ(mm)500×500×4
1袋(10枚)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイル吸着チューブ モノタロウ 動画あり
油、溶剤と幅広く対応出来、中は柔らかいワタ状なので様々な機械の形状に合わせられます。油液の拡散を確実に防止します。
種別オイル/溶剤用 材質ポリプロピレン 寸法(mm)Φ76×1200 吸油量(L/本)2.8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油専用 チューブタイプ。1本あたりの価格が安く、機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用になれます。 対応オイル トラスコ品番781-2086 材質ポリプロピレン 長さ(mm)1200 質量(kg)5.4 ホワイト 直径(Φmm)76 吸着量(L/枚)48
1箱(12本)
14,980 税込16,478
翌日出荷

鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません) 対応オイル トラスコ品番283-3611 材質/仕上天然繊維主原料 質量(g)100 吸収量(L/本)3.3 サイズ(mm)Φ70×1200
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

オイル吸着パッド モノタロウ 動画あり
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着 種別オイル専用 材質ポリプロピレン不織布 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1パック(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水に浮くので水面の浮上油吸着に最適です。 化繊製吸着材に対し、吸着力と吸着速度は3倍以上です。 オイルフェンス内側で、補助フェンスとして併用すると更に効果的です。 NETIS登録商品です。 油分を吸着する天然繊維製のチューブ型大型吸着材です。
用途オイル用、大規模油流出事故時、浮上油、路面の油吸着用として 対応オイル
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能油吸収材 アブラトール  シートタイプ 油専用 JOHNAN 動画あり
油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用 形状シートタイプ 材質ポリプロピレン(PP) 種別オイル専用 ホワイト
1袋(25枚)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

色がグレーのため、油汚れが目立ちにくいです。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。 油・水・溶剤兼用。 形状シートタイプ 寸法(mm)400×500 材質/仕上ポリプロピレン(PP) グレー 種別オイル/水用
1袋(25枚)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両端に付いたループと金具で長く延長し、固定することができます。
用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水面の浮上油を囲い、吸収することができます。 対応オイル 材質ポリプロピレン 長さ(m)3
1箱(8本)ほか
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。 水中混入の油も吸着。油水混合系から水分を吸わず油を選択的に九尺しますので、油水分離槽、側溝等にさいてきです。 吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。 吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる燃焼時のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。 漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。
用途漏油吸着・拡散防止フェンス 種別オイル専用 材質植物繊維主体 長さ(mm)1200 形状チューブ状 幅(mm)Φ70 質量(kg)2 ベージュ 吸着量(L/枚)3.3
1箱(20本)
19,980 税込21,978
当日出荷

高性能油吸着材アブラトール  環境配慮型 チューブタイプ 油水兼用 JOHNAN 動画あり
自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値) 特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。 液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。 新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。 吸着量あたりの価格が安いです。 吸着スピードが速いです。
用途オイル・水・溶剤用。 メンテナンスの油回収。 油流出事故の回収作業。 動植物油・有機溶剤の吸着。 形状チューブタイプ 寸法(mm)Φ66×1000 材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP) 質量(g/本)300 種別オイル/水/溶剤用 グリーンマーク認定
1袋(10本)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。 親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。 経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。 比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません) 厚さ(mm)4 仕様シート状 材質/仕上天然繊維主原料 対応オイル
1袋(10枚)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親油性、疎水性のマカロニ構造の繊維が、油を吸引保持するため液ダレがありません。鉱物油や動植物油に対し、自重の30倍以上の吸着力を有します。使用枚数の低減分がゴミの排出削減となります。河川でのフェンスとして拡散防止に、側溝や油水分離槽での浮上油回収が容易にできます。'環境に優しい天然繊維主原料。シート自体からの有害ガスの発生する心配がありません。軽量なために緊急時の迅速な対応が可能。
用途オイル用。 幅(mm)500 厚さ(mm)4 タイプ天然繊維ロールタイプ 対応オイル
1巻
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファスナー・シャックルで連結しているため、引張強度に優れている。軽量でコンパクトに収納できる
用途浅瀬の汚濁防止用。オイル拡散防止用。海上浮体物(ケーソンなど等)のバリケードフェンス。水上イベント用。河川、池などの水路口の緊急、常設用。岸壁、護岸工事の標示バリケード 仕様カーテン無 全長(m)20 自重(kg)38 体積(m3)0.8
1本
129,800 税込142,780
7日以内出荷

天然素材による高性能油吸着材キットです。 工場内、作業場での飛散油、漏油の吸着処理に最適です。 使用後の焼却処理では、有毒ガス発生の心配もいりません。 鉱物油、動物油、植物油にも使用できます。
用途オイル用。 工作機械回りの漏油、エンジン整備時油受け、工場排水路の油、油水分離槽の油の除去に最適。 対応オイル トラスコ品番754-6645 セット内容吸着マット×10枚、拭き取り用×5枚、オイルフェンス用×2本、測溝用×1個 材質植物系天然繊維 質量(kg)3.3 吸収量37L/セット
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身は高い吸収性能のリサイクルセルロース。 機械周辺にしっかりフィットします。 ウェスやタオル等と比べ、多量の液体を吸収するので交換頻度が少なくなります。 ウェスやスポンジ等を並べて使用するよりも、スッキリと見栄え良く改善されます。
用途機械からの油にじみ対策 集中豪雨や台風による壁面からのにじみ出やシャッター下からの浸水対策 種別オイル/水/溶剤用 トラスコ品番406-0946 材質外側の繊維:ポリプロピレン、中身:難燃加工済み セルロース系材質 寸法8.3cm×107cm(直径×長さ) 吸収量約3.8L/本、約91.2L/箱 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(24本)
29,980 税込32,978
当日出荷

使いやすいハンディサイズ。 浮上油の回収から現場の美化まで多目的に活躍します。 自重の12倍以上の油吸着力があります。従来品(BLタイプ)よりも軽量になりました。
用途オイル用。 ホワイト 厚さ(mm)4 材質ポリプロピレン(PP) タイプシートタイプ 対応オイル専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然植物繊維を使用した環境にやさしい高性能油吸着剤です。鉱物油や動植物油に対して、自重の30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。持ち運びに便利な軽量バックタイプです。コンビニやスーパー、整備工場・機械工場など様々なシーンにお使い頂けます。油水混合系の液体に対しても水分を吸わず油を選択的に吸着しますので、油水分離層などに最適です。本品は吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果をあげることができ、低コストを実現します。通常の状態(水と油)では水分を吸わないので、油吸着後も油液面に浮いています。使用後の回収も容易です。天然繊維を主体としているので、焼却時に発熱量が少なく(ポリプロピレンの1/2)、また有害ガスの発生する心配がありません。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み回収の際、吸着した油のしたたり落ちが少ないです。
用途(オイルキャッチャーNK-4050)油液吸着用。(オイルキャッチャーSB-30PRO)油液吸着用・拭き取り用。(オイルキャッチャーKT-100)オイルフェンス用(床面)。(オイルキャッチャーKB-500)側溝用油吸着材 対応オイル セット内容オイルキャッチャーNK-4050(12枚)、オイルキャッチャーSB-30PRO(10枚)、オイルキャッチャーKT-100(2本)、オイルキャッチャーKB-500(1個) 寸法(mm)(オイルキャッチャーNK-4050)400×500×4(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30PRO)300×300(1枚当り)(オイルキャッチャーKT-100)Φ70×1200(1本当り)(オイルキャッチャーKB-500)Φ250×500(1個当り) 吸着量(オイルキャッチャーNK-4050)1.5kg(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30PRO)0.4kg(1枚当り)(オイルキャッチャーKT-100)3kg(1本当り)(オイルキャッチャーKB-500)15kg(1個当り)
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷

繊維はポリプロピレン100%(比重約0.91) 自重の約10倍以上の油吸着力があります。 疎水性があります。
吸着量(1g当たり)A重油/9g、B重油/11g、C重油/11g、機械油/11g、灯油/9g、軽油/10g(この値は実測値であり、保証値ではありません。) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)