軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。
サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。
材質軟質PVC/硬質PVC
色グレー/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水
特性バキューム/透明性/圧送
WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。
補強コード入りなので、耐圧性に優れています。
軽量で柔軟性に優れています。
デリバリー、サクション用に適しています。
用途土木工事等の給排水用
材質軟質PVC/硬質PVC
色ローズレッド/透明(オレンジ/透明)
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水
特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。
材質PVC/鉄
色透明
使用温度範囲(℃)-5~65
使用圧力(MPa)-0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水/油/粉体
特性透明性
外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース 農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用に使われる最も安価なシリーズのホースです。
外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。
約1Mごとにカットマーク表記があり、カット長さや残量の確認が容易です。
ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に
材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)SUS304
特性耐久性、保形性
使用温度範囲(℃)-10~+50
付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個
色透明
使用流体水
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に
付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個
材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)鉄
色オレンジ
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水
許容圧力(MPa)0.5
特性軽量、柔軟性
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に
付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個
材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)鉄
色オレンジ
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水
許容圧力(MPa)0.5
特性軽量、柔軟性
関連キーワード