適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431
トラスコ品番849-7968
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
材質亜鉛鋼板
圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
トラスコ品番813-1226
幅(mm)【フード】195
質量(kg)0.9
内径×外径(Φmm)【ダクト接続部】90×100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×250×100
アズワン品番64-9623-36
1個
¥9,590
税込¥10,549
当日出荷
用途横から吸引したいときに。
適合FA-430、FA-431
トラスコ品番849-7967
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ホース口は 100mmΦのホースが入ります。
サイズ的にも色々使えて便利です。
カンナの集塵やデスクワークの集塵などにお使いください。
寸法(cm)23×24.5×11.3
質量(g)38
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
1個
¥8,690
税込¥9,559
当日出荷
トラスコ品番813-1227
質量(kg)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×260×155
1個
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トラスコ品番813-1224
質量(kg)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×150×65
1個
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。活性炭シートによりガス状成分も捕集します。風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルーム、食品、薬品、化粧品工場などで発生する微粉塵の集塵クリーン度を要する研究、実験室での集じん、集煙。
トラスコ品番458-7171
幅(mm)420
高さ(mm)130
質量(g)500
奥行(mm)320
電源(V)単相100
1本
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)300×350×90
接続口径(Φmm)Φ75
アズワン品番3-4064-13
1個
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
トラスコ品番813-1228
質量(kg)2.6
外径×内径(Φmm)【ダクト接続部】186×200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×315×210
1個
¥49,900
税込¥54,890
翌々日出荷
1セット
¥43,900
税込¥48,290
30日以内出荷
適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431
トラスコ品番849-7822
1個
¥19,980
税込¥21,978
21日以内出荷
横から吸煙したいときにおすすめです。
セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、角型ノズル、ネット、取扱説明書
適合本体FA430-01
局所的にエアを吸引するときに便利です。
吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。
ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
ダクト径(Φmm)75
換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
長さ(mm)167
適合換気パイプ:100⇔空調機器:150
材質樹脂製
色ベージュ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。横幅の形状をしたノズルです。
用途狭い範囲の場所のゴミを吸引します。
適合機種TKC-1200
パイプ径(Φmm)32
質量(g)29
トラスコ品番408-9863
品名ハンドノズル
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に
出力(kW)0.2
騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65
吸込口径(Φmm)70
付属品吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
セット内容吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
質量(kg)22
出力(W)200
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)70
最大静圧(kPa)0.88/1.23
集塵容量(L)1.2
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)200
騒音値(dB)62/65
電源電圧(V)単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))62/65
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23
ちり落とし方式無し
集じん量(L)1.2
1セット
¥119,000
税込¥130,900
30日以内出荷
片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。
全長(mm)185
タイプ動力
本体質量(g)465
最高圧力(MPa)3.0
機能ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)15以上
パターン直射/円錐
噴出穴径(Φmm)1.8
出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
従来の遠距離用ピストルにビックフードをつけることによってフード後部穴より空気の吸い込みがアップした霧の遠距離ピストルです。
つまみの調節で直射から円錐の切替が容易にでき、バルブはレバー式によるワンタッチで扱えます。
用途果樹全般、平面野菜、ハウス、立木野菜
全長(mm)260
質量(g)435
取付ねじG1/4
機能ストップ機構付、直射/噴霧切り替え
水量(L/min)噴霧状態/圧力MPa【1.5】直射:8.5、噴霧3.9:、【2.0】直射9.7:、噴霧:4.6、【2.5】直射:10.9、噴霧:5.3、【3.0】直射:12.2、噴霧:5.9
到達距離(m)噴霧状態/圧力MPa【1.5】直射:13.0、噴霧:6.5、【2.0】直射:14.0、噴霧:7.0、【2.5】直射:14.0、噴霧:7.0、【3.0】直射:14.0、噴霧:7.5
噴出穴径(Φmm)2
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。
全長(mm)350
タイプ動力
本体質量(g)545
最高圧力(MPa)3.0
機能ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)15以上
パターン直射/円錐
噴出穴径(Φmm)1.8
出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
サロンシェアNo.1※1ドライヤーメーカーSpeedomシリーズ史上最軽量※2 ※1:テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 (2022年2-3月 株式会社セイファート調べ)※2:2024年4月、テスコムのSpeedomシリーズのドライヤーにおいて
用途■大風量×大風圧×ハイパワーのベストバランスを追及することで、”速乾”を実現しています。 ■従来機種からサイズは約11%小型化※、質量は約8%※軽量化を実現し、ロングヘアや毛量の多い方でも疲れにくく快適なドライを提供します。※従来機種 TID2400Bと体積、質量比較。メーカー測定法による。 ■風量3段階からお好みの風を設定できます。また、クールショットスイッチ搭載で、冷風/温風をワンタッチで切り替えられます。 ■乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、速乾ドライヤーの課題。マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出し、それぞれのイオン※ ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上が髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。また、髪のツヤもアップ※します。 ※メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤーNobbyは、高い性能からサロンシェアNo.1※を獲得。テスコムの家庭用ドライヤーには、その技術力が生かされています。 ※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ■大風量を維持するために必要な、吸い込み口のお掃除。ほこりや髪の毛をさっと取り除くことが可能です。 ■〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。〈セットフード付属〉 セット時やピンポイントで風を当てたい時にお使いください。〈クイックコードバンド〉 電源コードがスッキリとまとまります。 ■Speedomシリーズならではのシャープな雰囲気を纏った、ブラック、レッド、ホワイトの3色展開です。
仕様【ラク抜きプラグ】○
付属品セットフード
材質(本体)PC/ABS
質量(g)435(本体のみ)/455(フード付き)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
スイッチ切替スイッチ「TURBO/DRY/SET/OFF」、クールショットスイッチ 「ON/OFF」
コード長さ(m)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×77×215(本体のみ)、210×77×215(フード付)
温風温度(℃)100(周囲温度30℃の場合、DRY時)
風量(m3/min)2.3(JIS規格)/4.7(自社基準)※TURBO時測定
イオンプロテクトイオン
保証期間1年間
使用地区【海外使用】×
折り畳み可否○
フード付の為、空気の吸い込みにより噴霧状態が良くなり、また、先端に角度を付けている為、葉裏及び葉面をくまなく防除できるようになりました。
全長(mm)1200
穴径(Φmm)墳板:1.8
本体質量(g)660
機能ストップ機能付、直射/噴霧切り替え
取付ネジ径G1/4
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
フード付の為、空気の吸い込みにより噴霧状態が良くなり、また、先端に角度を付けている為、葉裏及び葉面をくまなく防除できるようになりました。
全長(mm)700
穴径(Φmm)墳板:1.8
本体質量(g)470
機能ストップ機能、直射/噴霧切り替え
取付ネジ径G1/4
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
フード付の為、空気の吸い込みにより噴霧状態が良くなり、また、先端に角度を付けている為、葉裏及び葉面をくまなく防除できるようになりました。
全長(mm)1000
穴径(Φmm)墳板:1.8
本体質量(g)570
機能ストップ機能付、直射/噴霧切り替え
取付ネジ径G1/4
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード。フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)。システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能。上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)599×580×550
材質(フード、フィルター取付金具)鋼板、(ダクト接続口)亜鉛メッキ鋼板
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
高木から近場までマルチに活躍して片手で使える軽量タイプのノズルです。ビッグフード効果により空気の吸い込みが多く、霧の到達がアップしました。噴口は耐久性に優れたステンレスを採用しております。長尺の散布竿に取り付けて、高木の防除もできます。手元グリップを持って、近間の防除もできます。
用途立木・果樹・野菜・ハウス
仕様ステンレス製Φ2.0噴口採用
全長(mm)245
質量(g)260
最高使用圧力3Pa
取付ねじG1/4
材料ステンレス製
パターン噴霧:直射/円錐
関連資料(0.19MB)
孔径(Φmm)2
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
整流板用の油汚れ防止フィルターです。レンジフードの吸い込み口を覆えるので、整流板の表面や内部に入る油汚れをしっかり防止します。フィルターは難燃加工を施しています。整流板の幅60cm~90cmまで取り付けができます。フィルターは取付テープで貼り付けるだけなので簡単に取り付けできます。フィルターはカットをしやすいように5cm間隔でラインが印刷されております。
用途換気扇(レンジフード)の汚れ防止に。
付属品取付テープ16片
適合機種幅60~90cm、奥行64cmまでの整流版付きのレンジフード
サイズ(cm)約64×91
素材難燃性不織布
1枚
¥499
税込¥549
7日以内出荷
レンジフードになじむ油吸着フィルター。
用途レンジフードへの油汚れ付着を予防。整流板専用。吸い込み口全面を覆う大きめサイズで内側だけでなく整流板の汚れも防ぎます。キッチン空間になじむカラータイプ。さりげなく油汚れを防ぎます。1枚で幅90cm*奥行64cmまでの整流板付レンジフードの吸い込み口全面を覆えます。取付け用テープファスナー16個付です。
付属品取付け用テープファスナー16個付
材質難燃性不織布/ポリエステル(再生)・モダクリル、テープファスナー/ナイロン
タイプ適合:奥行64cm以下・幅90cm以下の整流板付レンジフード専用(上記サイズ外のものや特殊な形状のものにはご使用できません。)
寸法(cm)約64×91
1枚
¥499
税込¥549
7日以内出荷
リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。
スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。
整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明、排気L/R、整流板
付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/壁取付金具セット
材質本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト
周波数(Hz)50/60
スイッチ4連押ボタン
電球(W)25(白熱電球)
口金E17(レセプタクル)
温度上昇巻線:75K以下
入力電圧(V)100
消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75
絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V)
電動機4極コンデンサー誘導
モーター絶縁種別型式E種
電源コード2芯 機外長1m以上
定格時間連続
周囲温度(℃)-5~40
騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35
風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340
耐電圧(V/min)AC1000
リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。
スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。
整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。
排気の芯を背面から325mmに設定し、梁の多い集合物件でもマルチに活躍します。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、排気L/R、整流板
付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/壁取付金具セット
材質本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト
周波数(Hz)50/60
スイッチ4連押ボタン
電球(W)25(白熱電球)
口金E17(レセプタクル)
温度上昇巻線:75K以下
入力電圧(V)100
消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75
絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V)
電動機4極コンデンサー誘導
モーター絶縁種別型式E種
電源コード2芯 機外長1m以上
定格時間連続
周囲温度(℃)-5~40
騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35
風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340
耐電圧(V/min)AC1000
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。HEPAクラスフィルター付ですので、より綺麗な排気を実現しました。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に
出力(kW)0.2
最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.0/3.7
騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65
吸込口径(Φmm)70
付属品吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
セット内容吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
質量(kg)23
出力(W)200
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)70
最大静圧(kPa)0.88/1.23
集塵容量(L)1.2
フィルターメイン1個+HEPA1個
消費電力(W)(50/60Hz)200
騒音値(dB)62/65
電源電圧(V)単相100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))62/65
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23
ちり落とし方式無し
集じん量(L)1.2
1セット
¥159,000
税込¥174,900
23日以内出荷
関連キーワード