10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm)1.5 長さ(mm)400 幅(mm)300 寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2 材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工 質量(kg)19 タイプ遮音シート 基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

遮音シート 塩ビ樹脂 モノタロウ 動画あり
シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。 軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 電波障害等の問題も発生しません。
用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。 居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。 厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz) 材質高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り 質量(kg)20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

日本緑十字社防音シート(窓用)
エコ商品
窓に取り付けることで、室内の音が外に漏れ出すのを軽減します。
用途室内の防音対策に。 仕様粘着剤付き(弱粘着タイプ) トラスコ品番663-7367 材質基布:ポリエステル、ラミネート:ポリ塩化ビニル 厚さ(mm)1.22 半透明(白) 長さ(m)2 幅(m)0.92 RoHS指令(10物質対応)対応 遮音値(dB)1000Hzの周波数帯域で15.1、2000Hzの周波数帯域で20.5 透光率(%)52.5
1巻
23,980 税込26,378
3日以内出荷

日本緑十字社防音シート(窓枠用)
エコ商品
窓に取り付けることで、室内の音が外に漏れ出すのを軽減します。
用途室内の防音対策に。 仕様両面テープ付き トラスコ品番663-8871 材質基布:ポリエステル、ラミネート:ポリ塩化ビニル 厚さ(mm)1.22 半透明(白) 長さ(m)2 幅(m)0.93 RoHS指令(10物質対応)対応 遮音値(dB)1000Hzの周波数帯域で15.1、2000Hzの周波数帯域で20.5 透光率(%)52.5
1巻
22,980 税込25,278
3日以内出荷

日本緑十字社防音シート(室内壁用)
エコ商品
室内壁に取り付けることで、室内の音が外に漏れ出すのを軽減します。
用途室内の防音対策に。 仕様粘着剤付き(弱粘着タイプ) 材質基布:ポリエステル、ラミネート:ポリ塩化ビニル 長さ(m)2 幅(m)0.92 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊高密度充填系の複合プラスチック素材で優れた遮音性をもった軟質シートです。 外部からの音・室内で発生した音を漏らしにくいので、快適な生活環境が得られます。 カッターナイフ等で切断し、釘打・タッカー等で容易に施工できます。 テレビ・ラジオ・携帯電話等への影響はありません。ただし、受信可能な地域に限ります。 すき間無く施工することで気密性の高い室内が得られます。
厚さ(mm)1.2(呼称) 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様音響透過損失/16dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2 質量(kg)20(参考) タイプ遮音シート
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

スピーカー周辺の吸音・ビビリ音対策に!
用途吸音材・クッション材・保護材として使用してください。 厚さ(mm)1 長さ(m)1 材質ポリエステル・アクリル系粘着剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量シートで施行時の作業性と安全性が倍増。施行コストが大幅に下がります。焼却時に発生する有毒ガスを低減できます。高強度・高耐候性で長期間の反復使用が可能です。優れた密閉空間を創造します。はさみ・カッターナイフ等で容易に裁断可能で使用場所に応じた大きさや形に加工できます。消防長認定防炎物品に合格した製品です。
用途建設工事・ビル解体工事・パイル工事。 グレー 仕様防炎表示者認定番号:AFE330085 材質シート:ポリオレフィン、ハトメ:真鍮(内径:12mm) 形状折りたたみタイプ 引張強度縦2126N/3cm、横2276N/3cm 引裂強度(N)縦646、横591 シート厚さ(mm)1.01 ハトメピッチ(cm)30×42
1枚
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮音性・耐久性・防炎性を兼ね備えた防音シートです。
用途建築工事現場、解体工事現場、工場等の防音シート 形状ビニールカーテン
1本
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)