10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
種別フリーアングルカップ付 質量(g)(ガン)250、(カップ)150 カップ容量(mL)150 吹付距離(mm)150 塗料供給方式重力式 材質(カップ部)SUS 吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20] 取付ネジ径(塗料)G1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。 微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。 パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。 空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。 軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。
取付ネジ径(塗料)G1/4 カップ容量(mL)250 種別フリーアングルカップ付 質量(g)(ガン)250、(カップ)170 空気使用量(L/min)150 パターン開き(mm)190 塗料噴出量(mL/min)90 ノズル口径(Φmm)1.0 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 材質(カップ部)SUS 吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0] 使用コンプレッサ0.75~1.5Kw RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
20,980 税込23,078
当日出荷

250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。 微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。 パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。 空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。 軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。
ノズル口径(Φmm)1.0 空気使用量(L/min)150 パターン開き(mm)190 質量(g)(ガン)250、(カップ)150 塗料噴出量(mL/min)90 カップ容量(mL)250 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 材質(カップ部)SUS 吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0] 取付ネジ径(塗料)G1/4 使用コンプレッサ0.75~1.5Kw
1セット
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
種別通常カップ付 質量(g)(ガン)250、(カップ)135 カップ容量(mL)150 吹付距離(mm)150 塗料供給方式重力式 材質(カップ部)SUS 吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20] 取付ネジ径(塗料)G1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
質量(g)(ガン)250 吹付距離(mm)150 塗料供給方式重力式 吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20] 取付ネジ径(塗料)G1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質TPU 使用温度範囲(℃)-40~60 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)DNT弾性フィラー一液テクトMAX
エコ商品
微弾性タイプのため、下地旧塗膜へのヘアクラックに追随します。 耐水性、付着性、耐久性に優れます。 各種ローラー又は吹付ガン等、塗装条件を変える事により多様なパターン仕上ができます。 シーラーなしで直接、上塗塗装が可能です。 水系一液タイプのため、安全性、作業性に優れます。 リシン面等の模様替えに最適で厚塗り塗装が可能です。
特性耐水、耐久 主な用途コンクリート、モルタル、押出成形セメント板、プレキャストコンクリート、ALCパネル、スレート板、(旧塗膜)リシン面、吹付タイル面、スタッコ面、アクリル樹脂系塗料、ウレタン樹脂系塗料、塩化ビニル系樹脂塗料、合成樹脂エマルション塗料 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)(リシンガン)0.70~1.20、(ウーローラー)0.30~0.60、(砂骨ローラー)0.90~1.50 塗装間隔16時間以上7日以内
1缶(16kg)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

染料による友禅染吹付け、絵画、造花など美術工芸用やエアブラシとしてメイルアート、ボディペインティング、玩具、小物塗装などあらゆる用途に対応できます。 安定したスプレーパターン、小形・超軽量で使いやすく、メンテナンスも容易です。
用途染料による友禅吹付け、絵画、増加への着色、エアブラシ、玩具への吹付け、ボディペインティング、ネイルアート、一般工場・室内のあらゆる小物塗装 空気使用量(L/min)5 パターン形状丸吹き 吹付空気圧力(MPa)0.15 所要圧縮機(kw)0.1~0.2 塗料供給方式重力式 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスファルト類、各種繊維質(アスベスト以外)、フィラー及び石油系溶剤等から成る黒色ペースト状の塗料で、その耐久性ある乾燥塗膜は防食性、制振性に優れた特性を持っております。自動車、バス等の床裏、ドアの内面、フェンダーの下側、トランクルームの内面塗装、エレベーター側板の内面、発電機、変電器、コンプレッサー、クーラー等カバー類。機械・装置類の下面その他腐食し易い部分の防食塗装。
特性耐久 使用方法(1)さび、油分、水分、ほこり等アロマテックスの付着を妨げるものを取り除き、被塗面を清浄にしてください。(2)アロマテックスを1.5mm~3.0mm 厚(乾燥膜厚:1.0~1.8mm)に均一に塗装します。防錆(防食)や保温を主な目的とする場合は、塗り残しや塗りむらの無い様に均一性を重視してください。防振を主な目的とする場合に平面部(鉄板等の広い部分)の中央部を厚めに塗装してください。【イ】ヘラ付けの場合は、腰の強いヘラを使用してください(刷毛での塗付はできません)【ロ】吹付けガンの口径は5~7mm 位のリシンガンを使用し、圧力は0.5MPa程度、ガンと塗装物との距離は30~50cm で塗装してください。【ハ】希釈及び器具の洗浄には、塗料シンナーを使用してください。(3)アロマテックスは一般塗料と異なり厚膜で塗装することにより、性能を発揮いたしますので、溶剤分の揮発には長時間を要します。従って、完全硬化する前に塗装物を積み重ねたり、或いは塗装面を密封状態にする事は、避けてください。 タイプヘラ付け用 塗り面積(m2)2.0~2.5kg 比重1.30±0.03 主な用途床、アスファルト 指触乾燥時間(分)70(20℃) 外観黒色 均一ペースト状 使用場所屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間(半硬化)2~3日、(完全硬化)約1ヶ月
1缶(5kg)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスファルト類、各種繊維質(アスベスト以外)、フィラー及び石油系溶剤等から成る黒色ペースト状の塗料で、その耐久性ある乾燥塗膜は防食性、制振性に優れた特性を持っております。自動車、バス等の床裏、ドアの内面、フェンダーの下側、トランクルームの内面塗装、エレベーター側板の内面、発電機、変電器、コンプレッサー、クーラー等カバー類。機械・装置類の下面その他腐食し易い部分の防食塗装。
特性耐久 使用方法(1)さび、油分、水分、ほこり等アロマテックスの付着を妨げるものを取り除き、被塗面を清浄にしてください。(2)アロマテックスを1.5mm~3.0mm 厚(乾燥膜厚:1.0~1.8mm)に均一に塗装します。防錆(防食)や保温を主な目的とする場合は、塗り残しや塗りむらの無い様に均一性を重視してください。防振を主な目的とする場合に平面部(鉄板等の広い部分)の中央部を厚めに塗装してください。【イ】ヘラ付けの場合は、腰の強いヘラを使用してください(刷毛での塗付はできません)【ロ】吹付けガンの口径は5~7mm 位のリシンガンを使用し、圧力は0.5MPa程度、ガンと塗装物との距離は30~50cm で塗装してください。【ハ】希釈及び器具の洗浄には、塗料シンナーを使用してください。(3)アロマテックスは一般塗料と異なり厚膜で塗装することにより、性能を発揮いたしますので、溶剤分の揮発には長時間を要します。従って、完全硬化する前に塗装物を積み重ねたり、或いは塗装面を密封状態にする事は、避けてください。 タイプ吹付け用 塗り面積(m2)2.0~2.5kg 比重1.27±0.03 主な用途床、アスファルト 指触乾燥時間(分)110(20℃) 外観黒色 均一ペースト状 使用場所屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間(半硬化)3~4日、(完全硬化)約1.5ヶ月
1缶(20kg)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)