「吹き抜け用ペンダントライト」の検索結果
慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFI(モディファイ=改良/修正)」したあかり。
細部の作り込み、素材選びに配慮したデザイン。
環境・エネルギーに配慮した、光源のテクノロジー。
めざしたのは、完全な「光の球」。要素をそぎ落とした、美しい光の形。
幅(mm)Φ674
取付直付タイプ
電圧(V)100
全高(mm)3000
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル:乳白つや消し
ランプの種類LED電球
光源色電球色
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)高演色90
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)32まで取付可能
LED交換可能
高天井や吹き抜け空間対応のペンダントです。
仕様引掛シーリング、コード収納C、飾ナット、手づくり、調光不可
タイプ下面開放
適合ランプLED電球(E26)、一般電球形13.0W以下・3灯
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
幅(mm)Φ284
質量(kg)2.7
色アクリルセード:乳白
取付直付タイプ
タイプ天井吊下型
電圧(V)100
消費電力(W)22.2
全高(mm)調整可能:1100~1500
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)89.6
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.384
色(本体)ホワイト
明るさ60形電球3灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)1990
調光の可否不可
LED交換可能
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
消費電力(W)5.8
仕様吊高さ調節可能
付属品ランプ
材質成形シリコン
質量(kg)0.4
口金E17
コード長さ(mm)800
色温度(K)2700
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
仕様電動昇降機装置:対応型
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)
色オフホワイト
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
幅(Φmm)444
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)45
シンプルながら存在感のあるシリンダー形状のペンダントです。モダンな空間のアクセントとして、さらには空間に溶け込むベーシックなあかりとしてご使用いただけます。
消費電力(W)6
仕様LED付、電球形LEDランプLDA6(E17)、高さ調節可能型、スライドコンセント取付専用
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.7
直径(Φmm)60
高さ(mm)185
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)46.6
光束(Lm)280
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。
材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)
ランプLDA5(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)92.8
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)84
取付天井吊下型、引掛シーリング方式
電圧(V)100
口金E26
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
デザインJapanese Modern
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90
調光の可否×
口金E26
材質(本体)難燃樹脂
定格125V 1A
ケーブル長(m)約1
消費電力(W)4.9
材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)
直径(Φmm)124
高さ(mm)170
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.7
光束(Lm)420
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。
引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金E26
定格消費電力(W)100まで
質量(g)200
コード長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ベーシックなガラスシェードのペンダントライト。カラーによってお部屋の印象も変わります。クリア【透明感のあるクリアガラス。】ミルク【白色がしっかりとした乳白色。素材も相まってレトロな印象。】フロスト【電気をつけるとふんわりとした光がノスタルジック。】
用途屋内用
付属品コード調整器付
材質ガラス/スチール
取付引掛シーリング
口金E26
コード長さ(mm)約700
ワット数100W
LED搭載だから省エネ、長寿命
トータルコーディネートで空間を演出
電球の種類電球形LEDランプ
消費電力(W)4.9
仕様コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付
材質鋼・クロムメッキ仕上げ、飾:木製ナチュラル色塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し
幅(mm)135
質量(kg)0.7
高さ(mm)1720
コード長さ(mm)400
色温度(K)2700
取付け方法簡単取付(工具不要)
エネルギー消費効率(Lm/W)92.8
光束(Lm)455
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱60球W相当
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。
LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
寸法(cm)(コード部)約100、(ソケット部)約6
全長(cm)106
和テイストの吹き抜け空間や玄関まわりを演出するあかり。
掛軸や生け花、置物などを引き立てるあかりです。
傾斜天井に取付可能(90°まで)
縦向き・横向き取付可能型
消費電力(W)10.7
材質鋼:白色/アクリル:乳白
質量(kg)0.7
電球LED
光源寿命40,000時間
【調光】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト
質量(kg)1
高さ(mm)128
色温度(K)6500
外径(mm)434
取扱説明書(0.36MB)
演色指数(Ra)83
【調光・調色】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト
質量(kg)1
高さ(mm)128
外径(Φmm)434
色温度(K)6500~2700
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
電圧(V)AC100
ランプ内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
調色の可否否