吹き流し金具をグレードアップ!
新タイプのステンレス製は雪・雨などで回転部が錆びにくく、寒冷地でも長期使用できるようにしています。
また、ステンレスと鉄を組合せることでコストパフォーマンスにも優れている商品になりました。
吹き流し本体の取付部は巻き付き防止のため、縦・横360℃回転できるようにしています。
用途道路・土木工事、建設現場、作業現場の吹き流し取付用
仕様防錆、縦・横360℃回転
セット内容金具本体、キャップ、巻き付き防止金具
材質取付金具:ステンレス、先端キャップ:ステンレス、ボルト:ステンレス、アイボルト:鉄
寸法(mm)60Φ×150
色素材色(シルバー)
質量(g)700
対応寸法(mm)単管48.6(ピン付き不可)
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
単管パイプに差し込むだけのボルトオン装着。貫通式なので単管パイプの好きな位置に取付が可能です。
適合Φ48.6単管用
材質スチール
高さ(mm)100
1個
¥7,488
税込¥8,237
翌々日出荷
吹き流しの取付金具です。
Φ48.6単管パイプにかぶせて使用。スイベル取付金具が回転するので単管にロープが絡みません。
内径×高さH(Φmm×mm)50×260
先端径(Φmm)100
メーカー商品コード273211
開口部がメッシュ仕様なので強風でも空気の流れがよく、支柱に絡まったりするのを防止できます。
紐の先にはカラビナを付けておりますので、支柱の金具などに簡単に引っ掛けることもできます。
用途道路など吹流しとして
長さ(mm)1200
付属品カラビナ
材質(本体)ポリエステルタフタ/(ひも)クレモナ
色緑/白
径(Φmm)300
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!
吹流し
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
商品口径部にメッシュ加工を施しているため、強風の煽りで商品が単管にかぶさるのを防止できます。
商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減につながります。
長さ(mm)1200
色緑/白
径(Φmm)300
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
吹流しのからまりを防止する回転式の金具です。
寸法(mm)200×54Φ(内径)※回転部除く
トラスコ品番739-4098
材質鉄(ユニクロメッキ)
質量(kg)0.81
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ステンレス製で軽量、サビがでません。
単管パイプに簡単に取り付けができます。
材質ステンレス
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
取付方式穴4
材質クリーンエコボード
仕様(四隅)Φ4mm穴×4
厚さ(mm)1
寸法(mm)600×450
質量(g)200
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
単管先端の取り付けに最適なキャップ付きの吹き流し用金具です。ボルトオン装着なので簡単に設置できます。また、設置位置を選べる貫通式です。タテ方向に360度回転することで、ロープがねじれるのを防止します。ヨコ方向に水平に回転することで、吹流し本体のヒモ絡まり防止になります。
用途吹流し用の固定金具に。
直径(Φmm)対応単管:48.6
高さ(mm)100
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
ディンギー用の風向計
寸法(mm)ベーン:165
質量(g)16
全高(mm)280
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質ドブメッキ
質量(kg)1.2
高さ(mm)260
上部寸法(mm)Φ100
適合パイプ径(Φmm)48.6
適合径(Φmm)48.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ロープとの接続部分が回転しポール(単管)に絡みません。
寸法(mm)235×Φ57
トラスコ品番481-2484
材質スチール
質量(kg)1.5
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
非粘着
仕様●型番:327-19●サイズ:600×300×1●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番65-3901-64
1枚
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
1本の単管で社旗・安全旗を同時固定!。
Wクリップによって旗が垂れることなくしっかり張れます!
用途無風時でも社旗・安全旗が垂れずにきれいに掲示
セット内容本体、クリップ×2、キャップ×1、固定金具
使用方法1.3本のボルトを緩めた状態で単管に通します2.通した後、ボルトを締めて本体を固定します。3.付属のキャップ(必要に応じて固定リング)を取付けて完成です。
材質スチール
対応幅(mm)旗:1000、1300、1500
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
フラッグキーパー
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ一本ですべての状況に対応できます。
伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1
材質スチール
適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
吹き流しの角度と風速の目安をひと目で確認。
風洞試験により、平均的な目安を確認しております。
4隅穴加工により設置も便利。
材質PPボード
寸法(mm)300×500
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
単管に取り付けて、吹き流しを設置できます。縦横が360度回転するため、捻じれや巻き付けを防止します。
仕様吹流し用
1ケース(20個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP)
材質ステンレス
高さ(mm)(プーリーキャップ)90、(クリート)149
質量(g)(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200
寸法(Φmm)(プーリーキャップ上部)100
ロープ径(Φmm)6
ロープ長さ(m)10
適合パイプ径(Φmm)48.6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ロープ)クレモナ
1式
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
雨水を弾く生地を使用、簡単に取り付け可能です。
用途風向きや風速の簡易確認に。
トラスコ品番497-4822
セット内容本体、ねじれ防止金具材
材質ポリエステル
全長(mm)1200
表示内容Φ300
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
口径部メッシュ加工の為、風煽りによる単管被さり防止になります。それによって商品破損や再設営の手間が削減されます。カラビナ付きで取り付け簡単です。配色は緑と白で構成されており、目視しやすいです。
用途現場の風速目安に。
長さ(mm)1200
直径(Φmm)300
1枚
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
吹き流し本体を取り付けるアイボルトは巻付き防止のため可動式。キャップは先端で使用する際に使います。
材質ステンレス
寸法(mm)60×150
1個
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
口径部メッシュ加工の為、風煽りによる単管被さり防止になります。それによって商品破損や再設営の手間が削減されます。カラビナ付きで取り付け簡単です。配色は緑と白で構成されており、目視しやすいです。
用途現場の風速目安に。
長さ(mm)1200
直径(Φmm)300
1枚
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
上下兼用型なので、本製品一本であらゆる状況に対応できます。軽くて丈夫で取り付けも簡単です。3段階伸縮で、1080mmから1500mmまでの旗に対応することができます。紐2か所とクリップ2か所の4点留めでフラッグや横断幕をしっかりと固定できます。旗をいつでもびしっとはためかせて雨にぬれても旗が見えなくなることがありません。
用途現場で安全旗・社旗を単管に掲げる際に。
タイプ上下兼用型
適合寸法(mm)旗幅:(小)1080(中)1350(大)1550
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
旗のサイズおよび上段設置・下段設置をすべてに、これ一本ですべての状況に対応できます。スチール製で丈夫で簡単に取り付け可能です。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
用途現場でフラッグや旗の掲げる用として
付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1
材質スチール
適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
旗竿用ロープの端をからめて留める金具です
開閉式なので、パイプの中間部からでも取り付けできます
トラスコ品番489-7218
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
延縄・釣り用のヨリ戻しです。サルカンなどに比べて非常に強度が強いのでロープやワイヤーなどの撚り対策におすすめです。カゴ漁の枝やタコイサリ、投網など色々な漁業で使用されております。イノシシや鹿漁の足くくり罠のワイヤに取り付ければ暴れた時のワイヤねじれ切れを防ぐことができます。鯉のぼりや吹き流しに使用すると、回転による絡まりを防げます。
用途延縄・トローリング・カゴ漁・1本釣り・足くくり罠・鯉のぼりなど
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード