28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開口部がメッシュ仕様なので強風でも空気の流れがよく、支柱に絡まったりするのを防止できます。 紐の先にはカラビナを付けておりますので、支柱の金具などに簡単に引っ掛けることもできます。
用途道路など吹流しとして 長さ(mm)1200 付属品カラビナ 材質(本体)ポリエステルタフタ/(ひも)クレモナ 緑/白 径(Φmm)300
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

商品口径部にメッシュ加工を施しているため、強風の煽りで商品が単管にかぶさるのを防止できます。 商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減につながります。
長さ(mm)1200 緑/白 径(Φmm)300
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

風の向きを判断する吹き流し! 雨水を弾く生地を使用し、取付が簡単です!
用途道路・土木工事、建設現場、作業現場用の吹き流し 材質ポリエステル 寸法(mm)300Φ×1200
1枚
3,998 税込4,398
欠品中

吹き流しの角度と風速の目安をひと目で確認。 風洞試験により、平均的な目安を確認しております。 4隅穴加工により設置も便利。
材質PPボード 寸法(mm)300×500
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)1200 材質ポリエステルタフタ 緑×白 直径(Φmm)300 質量(g)214 材質(ひも)クレモナ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

ユニット安全吹流し
寸法(mm)Φ450×2850 トラスコ品番739-4225 材質綿/ナイロン
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仙台銘板吹流し
商品口径部にメッシュ加工を施している為、強風の煽りで商品が単管に被さるのを防止できます。商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減に繋がります。
1枚ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式穴4 材質クリーンエコボード 仕様(四隅)Φ4mm穴×4 厚さ(mm)1 寸法(mm)600×450 質量(g)200
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

単管パイプに差し込むだけのボルトオン装着。貫通式なので単管パイプの好きな位置に取付が可能です。
適合Φ48.6単管用 材質スチール 高さ(mm)100
1個
7,488 税込8,237
翌々日出荷

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風洞実験を行い、クレーン則遵守の目安となるよう角度を計測した商品です。
材質ポリエステル、(口径芯材)樹脂 材質(ロープ)クレモナロープ
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ1本ですべての状況に対応できます。 伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
セット内容フラッグ本体×1、クリップ×2、キャップ×1、下段用パーツ×1 材質スチール タイプ回転式 対応(旗幅)1000/1300/1500
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

材質ドブメッキ 質量(kg)1.2 高さ(mm)260 上部寸法(mm)Φ100 適合パイプ径(Φmm)48.6 適合径(Φmm)48.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

1枚
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ一本ですべての状況に対応できます。 伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1 材質スチール 適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷

ユニット吹流し金具
吹流しのからまりを防止する回転式の金具です。
寸法(mm)200×54Φ(内径)※回転部除く トラスコ品番739-4098 材質鉄(ユニクロメッキ) 質量(kg)0.81
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

グリーンクロス吹き流し標識
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途吹き流しの角度と風速の目安をひと目で確認できます。 取付方式ビス(別売) 材質ポリプロピレン製 仕様穴4箇所・角R 厚さ(mm)約1 取付穴径(Φmm)3
1枚
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非粘着
仕様●型番:327-19●サイズ:600×300×1●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-3901-64
1枚
1,030 税込1,133
翌日出荷

グリーンクロスフラッグキーパー
上下兼用型なので、本製品一本であらゆる状況に対応できます。軽くて丈夫で取り付けも簡単です。3段階伸縮で、1080mmから1500mmまでの旗に対応することができます。紐2か所とクリップ2か所の4点留めでフラッグや横断幕をしっかりと固定できます。旗をいつでもびしっとはためかせて雨にぬれても旗が見えなくなることがありません。
用途現場で安全旗・社旗を単管に掲げる際に。 タイプ上下兼用型 適合寸法(mm)旗幅:(小)1080(中)1350(大)1550
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

旗のサイズおよび上段設置・下段設置をすべてに、これ一本ですべての状況に対応できます。スチール製で丈夫で簡単に取り付け可能です。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
用途現場でフラッグや旗の掲げる用として 付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1 材質スチール 適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

多機能なフラッグキーパーです。強風時の風に合わせて回転する為、旗の破損や旗がポールから外れたりするのを防ぎます。さらに、回転式と回転不要タイプを切り替えて使うことができます。上下兼用型なのも特長です。伸縮型なので、900mm、1200mm、1500mmの旗幅に対応できます。
用途強風地域の現場に。 タイプ伸縮タイプ、上下兼用型 構造回転式 機能回転式、回転不要タイプの切り替え可 適合寸法(mm)旗幅:(小)900(中)1200(大)1500
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

兼用型は、旗のサイズ及び上段設置・下段設置を問わずすべての状況に対応できます。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
対応寸法(mm)【旗】900(小)・1200(中)・1500(大)
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本の単管で社旗・安全旗を同時固定!。 Wクリップによって旗が垂れることなくしっかり張れます!
用途無風時でも社旗・安全旗が垂れずにきれいに掲示 セット内容本体、クリップ×2、キャップ×1、固定金具 使用方法1.3本のボルトを緩めた状態で単管に通します2.通した後、ボルトを締めて本体を固定します。3.付属のキャップ(必要に応じて固定リング)を取付けて完成です。 材質スチール 対応幅(mm)旗:1000、1300、1500
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

1本の単管で各種旗を同時に固定することができます。Wクリップによって旗を垂らすことなくしっかり張らせることができます。クリップは旗を面で固定するように改良されており、これによって外れや破れを防止します。さらにクリップの内側は滑り止め加工も施されています。中段に旗を掲示でき、旗を挟み込む際に最適です。3段階伸縮で1000mm~1500mmの旗幅に対応できます。
用途旗の下部まで固定したい場合に。 セット内容本体x1、クリップx2、キャップx1、固定金具x1 タイプ中段用 加工クリップ内側:滑り止め 適合寸法(mm)旗幅:(小)1000(中)1300(大)1500
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

3段階に伸縮するため、小さいサイズ(1080mm)から大きいサイズ(1550mm)までの3種類の旗をフラッグキーパー一つで兼用できます。●伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。●ヒモ2カ所(上下)とクリップ2カ所の4点留め。
1枚
24,980 税込27,478
7日以内出荷