材質ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキ
トラスコ品番858-7706
セット内容ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本
長さ(m)2.25~6.04
ポール径(Φmm)44~55
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
材質鉄(白塗装)
扱いやすい3段伸縮式です。
1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿
材質ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチール
トラスコ品番858-7707
セット内容ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本
質量(kg)11.5
長さ(m)2.25~6.04
ポール径(Φmm)44~55
鋼管外径(mm)48.6
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
開口部がメッシュ仕様なので強風でも空気の流れがよく、支柱に絡まったりするのを防止できます。
紐の先にはカラビナを付けておりますので、支柱の金具などに簡単に引っ掛けることもできます。
用途道路など吹流しとして
長さ(mm)1200
付属品カラビナ
材質(本体)ポリエステルタフタ/(ひも)クレモナ
色緑/白
径(Φmm)300
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
吹き流し金具をグレードアップ!
新タイプのステンレス製は雪・雨などで回転部が錆びにくく、寒冷地でも長期使用できるようにしています。
また、ステンレスと鉄を組合せることでコストパフォーマンスにも優れている商品になりました。
吹き流し本体の取付部は巻き付き防止のため、縦・横360℃回転できるようにしています。
用途道路・土木工事、建設現場、作業現場の吹き流し取付用
仕様防錆、縦・横360℃回転
セット内容金具本体、キャップ、巻き付き防止金具
材質取付金具:ステンレス、先端キャップ:ステンレス、ボルト:ステンレス、アイボルト:鉄
寸法(mm)60Φ×150
色素材色(シルバー)
質量(g)700
対応寸法(mm)単管48.6(ピン付き不可)
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ロープとの接続部分が回転しポール(単管)に絡みません。
寸法(mm)235×Φ57
トラスコ品番481-2484
材質スチール
質量(kg)1.5
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
材質アルミ合金
べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。
軽量のため持ち運びが容易です。
屋内・屋外兼用でご利用いただけます。
電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)アルミ鋳造物製
塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
仕様ボックスソケットACH-42付
質量(kg)6.5
材質(ポール)厚鋼管42
ポール径(Φmm)47.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
商品口径部にメッシュ加工を施している為、強風の煽りで商品が単管に被さるのを防止できます。商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減に繋がります。
材質鉄
付属品フリーリング1個付
トラスコ品番740-4379
寸法(mm)38.1Φ×2400
質量(kg)2.7
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg)
上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で
す。(収納時約3.76m)
3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m)
ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。
ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
単管パイプに差し込むだけのボルトオン装着。貫通式なので単管パイプの好きな位置に取付が可能です。
適合Φ48.6単管用
材質スチール
高さ(mm)100
1個
¥7,488
税込¥8,237
翌々日出荷
風の向きを判断する吹き流し!
雨水を弾く生地を使用し、取付が簡単です!
用途道路・土木工事、建設現場、作業現場用の吹き流し
材質ポリエステル
寸法(mm)300Φ×1200
1枚
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
全長(m)L2.8~5
色白
寸法(mm)横棒:1100、Φ25
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
アルミポールのスタンダードタイプのポールです。
仕様フリーサイズ調整
標識用の埋込用(仮設)ポールに。
ロープ型ポールは高さ3mから15mまで、豊富な13種類を取り揃えております。200kgの重量に耐えられる8mmのポリエステル繊維(テトロン)を使用したロープは、耐候性、耐磨耗性に優れ、さらに金剛打ちという編み方の採用により、良好な手触りも実現しました。ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプロープ型
定番の注水式ポール台!
用途のぼり用ポールの土台に。
タンク容量(L)11
色白
適合ポール外径(Φmm)19~23
材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン)
質量(kg)1
高さ(mm)280
内寸法(mm)(差込筒口)Φ33.6
縦(mm)340
横(mm)340
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
吹き流しの角度と風速の目安をひと目で確認。
風洞試験により、平均的な目安を確認しております。
4隅穴加工により設置も便利。
材質PPボード
寸法(mm)300×500
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード