逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。
用途3~30mmまでの板厚の切断に最適です。
材質C3771
全長(mm)433
質量(g)645
切断板厚(mm)3~30
使用ガスプロパン・エチレン
火口なし
ガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02
接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。
用途3~80mmまでの幅広い板厚の切断用途のい最適です。
材質C3771
全長(mm)517
質量(g)790
切断板厚(mm)3~80
使用ガスプロパン・エチレン
火口なし
ガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02
接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
ガウジング火口
使用ガスエチレン
呼称ガウジング用エチレン火口
取付ねじW18-20
使用吹管ガウジング吹管Z
火口全長(mm)102
加熱火口
使用ガスエチレン
板厚(mm)5~50
呼称ハイパワーMOXA エチレン用火口
取付ねじG1/4
使用吹管ハイパワーMOXA S
火口全長(mm)60.5
手動切断火口
使用ガスエチレン
呼称中切エチレン用火口
取付ねじW13.5-24
使用吹管中形切断器Zノバック
火口全長(mm)73
手動切断火口
使用ガスエチレン
呼称A切エチレン用火口
取付ねじW16~20
使用吹管A号切断器Zノバック
火口全長(mm)94
自動切断火口
使用ガスエチレン
呼称エチレン用火口
取付ねじ3段当り
使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)92
関連キーワード