59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP10AとXP700のセットです。
セット内容XP10AとXP700 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能IP67 電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 ホワイト 質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19 電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器) 鍵違い数約25万通り 音量(dB)約88/50cm
1セット
4,368 税込4,805
当日出荷

XP10AとXP4000のセットです。
セット内容XP10AとXP4000 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる 防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55 電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続 設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~110 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防水押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 。 防水押しボタン送信器 直径75×高さ42(mm)(吸盤含まず)。質量:受信器 約81g 。 防水押しボタン送信器 約89g(吸盤含まず)。保護等級:IP67(耐塵・防浸形)(防水押ボタン送信器)。付属品:吸盤取付用シール1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りで使用できます。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
4,272 税込4,699
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ブザー付表示灯 HY-B
緊急時の呼び出しに! 鮮やかな赤色が点灯、及びブザー音が鳴動します。老人健康保険施設や高齢者専用住宅、病院、一般家庭等に幅広くご利用頂けます。
質量(g)約100 配線接続リード線式(2芯線) 電源電圧(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×21.5 消費電流(mA)30以下 使用周囲温度(℃)-10~+50 ブザー音赤色LED+ブザー音「ピッピッピッピッ」(65dB/通電時) 外観プレート:ミルキーホワイト(5Y8.3/1近似色)、ランプカバー:乳白色 設置場所屋内(壁面:露出又は埋め込み・1個用スイッチBOX適合)
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約6万5千通りなので混信の心配がありません。電池の交換時期をランプの点滅でお知らせします。お好みで10種類の報知音が設定できます。軒下などの屋外にも設置できる防雨タイプ押ボタン。
仕様IDコード:約6万5千通り 付属品取付ネジ2本、スリーブ2本、両面テープ1枚 質量(g)【受信機】約116(電池除く)、【押しボタン送信機】約23(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源【受信機】単三形乾電池×3本(別売)、【押しボタン送信機】コイン形リチウム電池 CR2032×1個(別売) 音量約85dB/m(音量大時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【受信機】約121×85×27(最大値)、【押しボタン送信機】約33×80×18(最大値) 電池寿命【受信機】約1年(1日に10回、音量大、ピンポン×1高音で使用)(アルカリ乾電池使用時)、【押しボタン送信機】約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313(特定小電力機器) 電波到達距離(m)見通し 約100 防水仕様IPX4 防沫形(押ボタン送信器)
1セット
3,229 税込3,552
当日出荷

フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!。一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!。特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!。受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方。【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 材質ポリカーボネート、ASB樹脂 受信可能距離約150m(見通し) 受信周波数Fsk429Mhz帯/特定小電力
1セット
119,000 税込130,900
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個 幅(mm)80 高さ(mm)34.7 質量(g)100 タイプ卓上型 奥行(mm)80 電源単4乾電池×2個(別売) 電池寿命約1年(40回/日)
1個
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)卓上発信器
用途オフィスの受付に。 仕様IDの数/約1000万通り 質量(g)約90(電池含む) 出力(発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0~+40 電池寿命約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番64-5410-17 防水性- 消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

より細やかなサービスのために。お客様の笑顔のために。 新しいオーダーコールシステム”ソネット君” アンテナのないすっきりデザイン 特定小電力無線を使用することにより、従来機にあったアンテナをなくしました。これにより、表示盤をスリム化し、置き場所を選ばないスッキリとした設置が可能になりました。 【送信機には盗難防止装置付】送信機を20秒持ち上げたままにすると、盗難防止装置が働き、警告ブザー音が鳴り、さらに20秒程経つと受信表示信号を送り、スタッフに知らせます。 【配線工事が不要】取り付け簡単。100Vの電源があれば、めんどうな工事、配線などが不要。 【先頭の表示を大きく見やすく】お客様の呼び出しを優先順位に表示します。一番先頭の表示枠を大きく見やすくすることでスタッフへの視認性を向上させました。
使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)単相100 消費電力(W)5 表示方式赤色LED 音量3段階 寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×93×22 ブザー音4色 受信周波数426.025~426.1375MHz(2ch)
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷

材質アルミ合金 形状壁埋込型 質量(g)約100 消費電流(mA)約DC30 音圧約75dB(ビー) 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

XP10BとXP700のセットです。
セット内容XP10BとXP700 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP10B:約46、XP700:約85 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能IP56 電池寿命XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP10B:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10B:60×70×22、XP700:90×91×32
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

もしもの時に送信機を押すだけでスタッフを呼出します。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。
仕様【送信機】TX-122、【受信機】RXF-60K(携帯型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】ヘリカルアンテナ、【バイブレーター】警報、タンパー発生時:動作時間は内蔵ブザー振動時間に連動ON/OFF設定可、【送信機登録可能台数】50台 セット内容【送信機】TX-122、【受信機】RXF-60K(携帯型受信機) 材質樹脂 形状ペンダント型 パールシルバー塗装 質量(g)【送信機】約25、【受信機】約60(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50(充電時:0~45)(0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の機能が低下することがあります) 電源【送信機】コイン型リチウム電池:CR2032×1個、【受信機】DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh×1) 機能付帯:受信周波数切替機能、タンバー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリー機能、充電異常検出機能、外部通信機能 受信可能距離約100(見通し距離) 電波形式426MHz(小電力電波) ブザー音警報、タンパー発生時:「ピピピピ」振動時間(20秒、2分、5分、10分)、音量は「大」「中」「小」「無音」の4段階に設定可能、各ボタン操作時:「ピッ」、点検モード時:「プッ」、登録エラー時:「ブー」/音量固定式 電池寿命約2年(1日1回の送信回数にて) 充電時間(時間)約5 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)、登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、充電エラー 連続待機時間約50時間(付属の単4形充電式ニッケル水素電池で満充電時) バックライト液晶:あり(緑色) 使用周波数(MHz)426・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1台
65,980 税込72,578
6日以内出荷

電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
3,799 税込4,179
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)緊急呼出しセット EC-B(KE) 受信機携帯型セット
浴室やトイレでの緊急時にワイヤレスで呼出します。 約1.7mのひも付ですので高所への取付けも可能です。 浴室やトイレでの緊急呼び出しに 本体・引きひも・握りゴムは抗菌仕様です。引きひもは約1.7mで、長短調節可能かつ安全機能付きです。(一定の力がかかるとジョインターが外れます。) 浴室やトイレ、屋外でご使用いただけるよう、日常生活防水構造です。 電源は単4形アルカリ乾電池を2本使用で電池寿命は1日10回送信で約5年と長寿命です。
用途浴室、トイレ、居室、寝室 仕様【バイブレーター】警報、タンパー発生時:動作時間は内蔵ブザー振動時間に連動ON/OFF設定可 付属品【送信機】単4アルカリ乾電池(2本)、取付用ネジ(2本)、呼出ステッカー(1枚)、登録No.ステッカー(1枚) セット内容受信機携帯型:TX-30、RXF-60K 質量(g)【送信機】約170(電池含む)、【受信機】約60(電池含む) 電源【送信機】DC3V単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、【受信機】DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh×1) 機能付加:【送信機】ワンショット送信、電池切れ報知機能、定期送信機能 ブザー音警報、タンパー発生時:「ピピピピ」振動時間(20秒、2分、5分、10分)、音量は「大」「中」「小」「無音」の4段階に設定可能、各ボタン操作時:「ピッ」、点検モード時:「プッ」、登録エラー時:「ブー」/音量固定式 電池寿命【送信機】約5年(常温時、1日10回送信) 外観ケース:樹脂(ホワイト)(抗菌仕様)、ひも:ポリエステル(レッド)(抗菌仕様)、握りゴム:シリコン(レッド)(抗菌仕様) 充電時間(時間)約5 電波到達距離(m)約100以内(見通し距離) 液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)、登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、充電エラー 連続待機時間約50時間(付属の単4形充電式ニッケル水素電池で満充電時) バックライト液晶:あり(緑色)
1台
74,980 税込82,478
6日以内出荷

トイレの呼出ボタンを押すと、断続ブザー音と表示灯の点灯で異常を知らせます。3個用スイッチボックス適合。
用途病院・施設向け 仕様窓数:1窓 材質ステンレス 形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×162×61 表示方式断続ブザー音と表示窓点灯 電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機とAC電源式受信機のセット 送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます 玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に 1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます 呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能) 混信防止ID学習機能付き 防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による)(送信機のみ) 発信確認ランプ (送信機のみ) 電池交換お知らせランプ (送信機のみ) 送信場所お知らせランプ (受信機のみ) ミュート機能 (受信機のみ) コンセントタイプ (受信機のみ) 送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用) 質量(g)受信機:96、送信機:26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×48.6、送信機:33×74.5×19.5 電源タイプ電池式 動作距離(m)約100
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB 材質ステンレス t0.8 形状壁埋込型 質量(g)約180 電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給) 消費電流(mA)待受時10、最大480 使用周囲温度(℃)0~40 色調縦目ヘアライン仕上げ 適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB 材質ステンレス t0.8 形状壁埋込型 質量(g)約210 電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給) 消費電流(mA)待受時10、最大670 使用周囲温度(℃)0~40 色調縦目ヘアライン仕上げ 適合ボックスJIS4個用スイッチボックス
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB 材質ステンレス t0.8 形状壁埋込型 質量(g)約210 電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給) 消費電流(mA)待受時10、最大670 使用周囲温度(℃)0~40 色調縦目ヘアライン仕上げ 適合ボックスJIS5個用スイッチボックス
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

スイッチを押すと電子音でピンポーン・ピンポーンと2回、優しい音色で呼び出します。 お客様へのメッセージが本体に印刷されています。 ボリュームで音量調整が出来ます。 特殊なスベリ止めで安定しています。
付属品単3型乾電池(2本) トラスコ品番400-6186 材質本体:再生ABS 質量(g)180 サイズ(mm)70×90×55 TKG品番7-1978-1201 TKG品番(2017)6-1880-1301
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

仕様●一括移報出力(無電圧メーク接点・接点容量DC24V0.3A以下)●呼出音:断続ブザー音(ブーブー) 材質ステンレス t0.8 形状壁埋込型 質量(g)約180 電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給) 消費電流(mA)待受時10、最大330 使用周囲温度(℃)0~40 色調縦目ヘアライン仕上げ 適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!付属のベルトフックで持ち運びもできて便利!一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。
仕様(IDコード)約100万通り 付属品取付ネジ 1本(Φ3.5×25mm)、スリーブ 1本(Φ6.3×24mm)、両面テープ 1枚(幅25mm×高さ40mm)、ベルトフック 1個 質量(g)(受信器 )約57/(押ボタン送信器) 約31 使用温度範囲(℃)0~40 電源受信器 単三形乾電池×2本(別売)押ボタン送信器 コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器) 64×79×32/(押ボタン送信器 )39×81×23 音量約78dB/50cm 電池寿命受信器 約2年(1日に10回使用) 電源タイプ電池式 周波数(MHz)315(特定小電力機器) 電波到達距離(m)約80(見通し) アズワン品番64-9711-53
1台
1,612 税込1,773
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)緊急呼出しセット ECS-1P(KE) 携帯型受信機セット
もしもの時に送信機を押すだけでスタッフを呼出します。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。
仕様【送信機】TXF-110、【受信機】RXF-60K(携帯型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】ヘリカルアンテナ、【バイブレーター】警報、タンパー発生時:動作時間は内蔵ブザー振動時間に連動ON/OFF設定可、【送信機登録可能台数】50台 セット内容【送信機】TXF-110、【受信機】RXF-60K(携帯型受信機) 材質樹脂 形状ペンダント型 パールシルバー塗装 質量(g)【送信機】約45、【受信機】約60(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50(充電時:0~45)(0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の機能が低下することがあります) 電源【送信機】ボタン型アルカリ電池:LR44×2個、【受信機】DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh×1) 機能付帯:受信周波数切替機能、タンバー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリー機能、充電異常検出機能、外部通信機能 受信可能距離約100(見通し距離) 電波形式426MHz(小電力電波) ブザー音警報、タンパー発生時:「ピピピピ」振動時間(20秒、2分、5分、10分)、音量は「大」「中」「小」「無音」の4段階に設定可能、各ボタン操作時:「ピッ」、点検モード時:「プッ」、登録エラー時:「ブー」/音量固定式 電池寿命約3年(1日1回の送信回数にて) 充電時間(時間)約5 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)、登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、充電エラー 連続待機時間約50時間(付属の単4形充電式ニッケル水素電池で満充電時) バックライト液晶:あり(緑色) 使用周波数(MHz)426・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷

寸法(mm)220×93×29 質量(g)215 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)5/1A 表示方式赤色LED 音量3段階 電源電圧(V)DC61A ブザー音4種類 受信周波数426MHz帯5ch(特定小電力型)/10バンク EBM品番3083711
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

押しボタンを押すと、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。飛距離100m(屋外見通し最大)、デジタルIDコードなので混信はありません。
用途来客時のドアチャイムとして、お年寄りや体の不自由な方の呼び出しボタンとして、各部屋間の呼び出しに、店舗や事務所での連絡や呼び出しに。押しボタン送信機は防雨・防沫型(IP44)ですので、屋外の軒下などでも使用できます。 仕様IDコード数:60000通り 電源送信機:DC6Vコイン型リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)、受信機:DC4.5V単3アルカリ電池3本(別途ご用意ください) 電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時)、受信機:約6カ月(1日10回受信、気温20℃時) 電源タイプ電池式 関連資料(1.57MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ電源コード式 材質HIPS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト 質量(g)約280 電源電圧親機から供給 アズワン品番64-3204-18 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色電子発信音(ブー)(音量調節不可) 接続台数子機・リレーボックス合わせて3台まで 通話方式電話型同時通話
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

呼出ボタン押下による子機への呼出/通話。 リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ電源直結式 材質HIPS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト 質量(g)約410 消費電力(W)待受時0.5最大2 電源電圧AC100V 50/60Hz 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色電子発信音(ブー)(音量調節不可) 接続台数子機・リレーボックス合わせて3台まで 通話方式電話型同時通話
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

呼出ボタン押下による子機への呼出/通話。 リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ電池式 材質HIPS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト 質量(g)約300(乾電池別) 電源電圧DC6V 単3乾電池(SUM-)を4本(市販品) 電池寿命約1年(呼出5秒・通話20秒で1日10回使用の場合) 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色電子発信音(ブー)(音量調節不可) 接続台数子機・リレーボックス合わせて3台まで 通話方式電話型同時通話
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

受話器を取りあげての親機との呼出/通話 リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動
材質ABS樹脂 形状据置・壁取付両用型 エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値) 質量(g)約410 電源電圧親機から供給 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色電子発信音(プルプル) 通話方式電話型同時通話
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

音と光でお知らせするアラート・チャイムです。ワイヤレスでかんたん設置。呼び出し音が5種類あり、警報音と音声メッセージの選択ができ、用途に応じて選べます。セキュリティ対策にも最適です。呼び出し音は最大85dB 4段階選択できます。コール受信機は音と光でお知らせします。電池はコール受信機(単3形アルカリ乾電池×3本)、コールボタン(コイン形リチウム電池(CR2032)×1個)が必要です(別売)。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
用途大音量でSOS発信が可能な防犯ブザー 。最大音量85dB/0.5mで威嚇 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。法規関連:電波法、ROHS(10物質対応) 電源タイプ電池式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ITbookテクノロジー警告きつつき
親機1台、子機5台のセットになります。 きつつき子機には転倒検知機能があり、「転倒SOS」を親機に自動通知します。 きつつき子機はボタンを押下することで、親機に対して「SOS」や「呼出」を通知します。 親機は「転倒SOS」、「SOS」を受けた場合、他の子機に「SOS」を通知します。 親機は「ブザー」、「子機番号LEDの点滅」により着信がわかります。 子機は「きつつきノック(ヘルメットを叩く)」、「ブザー」により着信がわかります。
動作温度(℃)親機:20~50、子機:-20~50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)親機:88.6×146×33.6(コネクタ、突起物含まず)、子機:108×79×34.5(コネクタ、突起物含まず) 周波数(MHz)(無線)920 通信距離(m)(見通し)1000 稼働時間(時間)親機:連続54、子機:連続23
1セット
739,800 税込813,780
5日以内出荷

「見せる家電」。調理中のみ庫内灯が点灯。使っていないときはミラーガラスに反射して中が見えないようになっています。 操作部までミラーデザインにこだわることでシンプルで美しい外観が生まれました。また、操作パネルもシンプルで直感的に操作できます。 いつもの出力・時間なら設定のいらないメモリー機能を搭載。ワンプッシュで記憶させた設定を呼び出し操作もラクラク。 庫内は回転軸やターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材も置くだけでそのまま温められます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。 夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が家族や近所の迷惑になるのではないかと気になる。そんな声を受けて搭載したのが消音機能です。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで寝ている家族を気にせず使うことができます
定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200 ブラック 周波数(Hz)50/60 寸法(mm)約460×350×275(ハンドル含まず) 質量(kg)約13.5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.4 高周波出力(W)600~、煮込み:約100相当 庫内寸法(mm)約320×330×185 タイマー15分(煮込みのみ30分) 庫内容量(L)20 出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍 年間消費電力量(kWh/年)60、(待機時)2.6 省エネ基準達成率(%)100
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

SK(新潟精機)Sラインデータ転送ケーブル
エコ商品
測定データをパソコン内へ取り込むことができます。 ケーブル&専用ソフトで公差設定しての合否判定やデータ記録が可能です。 公差NG時に数値の色変化とブザー音鳴動によりNG判定がしやすいです。 指定したアプリケーション(エクセルやメモ帳など)に測定データを記録できます。 指定した間隔(0.1-60分)で測定データを自動記録できます。 200msの間隔でCSVデータ保存が選択可能です。 測定器のモード変更やプリセット値の呼び出しが可能です。
用途パソコンへの測定データ取り込みに 付属品ケーブル、専用ソフト 適合機種DEI-233S_、DEI-WK_、DET-234S_、DET-____SW ケーブル長(m)3 対応OSWindows 7、8、10、1 コネクタ形状D-SUB9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷

より細やかなサービスのために。お客様の笑顔のために。 新しいオーダーコールシステム”ソネット君” アンテナのないすっきりデザイン 特定小電力無線を使用することにより、従来機にあったアンテナをなくしました。これにより、表示盤をスリム化し、置き場所を選ばないスッキリとした設置が可能になりました。 【送信機には盗難防止装置付】送信機を20秒持ち上げたままにすると、盗難防止装置が働き、警告ブザー音が鳴り、さらに20秒程経つと受信表示信号を送り、スタッフに知らせます。 【配線工事が不要】取り付け簡単。100Vの電源があれば、めんどうな工事、配線などが不要。 【先頭の表示を大きく見やすく】お客様の呼び出しを優先順位に表示します。一番先頭の表示枠を大きく見やすくすることでスタッフへの視認性を向上させました。
寸法(縦×横×高さ)(mm)82×95×60
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

パシフィック湘南ソネット君 携帯消し機
より細やかなサービスのために。お客様の笑顔のために。 新しいオーダーコールシステム”ソネット君” アンテナのないすっきりデザイン 特定小電力無線を使用することにより、従来機にあったアンテナをなくしました。これにより、表示盤をスリム化し、置き場所を選ばないスッキリとした設置が可能になりました。 【送信機には盗難防止装置付】送信機を20秒持ち上げたままにすると、盗難防止装置が働き、警告ブザー音が鳴り、さらに20秒程経つと受信表示信号を送り、スタッフに知らせます。 【配線工事が不要】取り付け簡単。100Vの電源があれば、めんどうな工事、配線などが不要。 【先頭の表示を大きく見やすく】お客様の呼び出しを優先順位に表示します。一番先頭の表示枠を大きく見やすくすることでスタッフへの視認性を向上させました。 スタッフが携帯できる一枠目専用の消し機です。 ナンバー消し機との併用でより効率がアップします。 充電式なので経済的です。
質量(g)50 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(縦×横×高さ)(mm)100×18×3 受信周波数426MHz(特定小電力型)
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

より細やかなサービスのために。お客様の笑顔のために。 新しいオーダーコールシステム”ソネット君” アンテナのないすっきりデザイン 特定小電力無線を使用することにより、従来機にあったアンテナをなくしました。これにより、表示盤をスリム化し、置き場所を選ばないスッキリとした設置が可能になりました。 【送信機には盗難防止装置付】送信機を20秒持ち上げたままにすると、盗難防止装置が働き、警告ブザー音が鳴り、さらに20秒程経つと受信表示信号を送り、スタッフに知らせます。 【配線工事が不要】取り付け簡単。100Vの電源があれば、めんどうな工事、配線などが不要。 【先頭の表示を大きく見やすく】お客様の呼び出しを優先順位に表示します。一番先頭の表示枠を大きく見やすくすることでスタッフへの視認性を向上させました。 5枠、2桁表示、先着順に表示します。 5枠がいっぱいになっても、50個まで記憶します。 両面表示は裏面に同じ表示、動作をします。
仕様チャイム:14種類の音色からユーザー側で設定可能 付属品壁掛け用取り付けネジ3.5×16(2ヶ) 質量(g)約850 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)単相100 表示保留:全枠点灯時内部メモリに30個まで記憶、消去:自動消去(消し機によるランダム消去、タイマー自動消去) 表示方式5枠、2桁、着信順に表示(文字高さ55mm/41mm赤色LED) 受信可能距離最大約30~50m(周囲の電波環境により変化します。) 寸法(縦×横×高さ)(mm)465×42×112 受信周波数426.075MHz スピーカー出力(mW)300 音量調節6段階
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

屋内専用 音の聞き取りにくい環境で電話着信を光でお知らせ 大きな騒音のする工場の近くや音の聞き取りにくい個室などの環境で電話やインターフォン(ドアフォン)の呼出音を検知し、LED発光で通知する表示灯です。 設置は簡単で電気工事の必要もありません。
仕様ブザー:無 材質ABS 質量(g)290 外形寸法(mm)台座:112(W)×72(D)×30(H)、表示部:Φ45×60.5(H) 消費電力(W)0.33 定格電圧(V)AC100 光源LED球 表示灯着信検知時、点滅 点滅数(回/分)500 アズワン品番65-2308-63 材質(表示部)アクリル樹脂
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

パシフィック湘南ソネット君 一枠受信機
より細やかなサービスのために。お客様の笑顔のために。 新しいオーダーコールシステム”ソネット君” アンテナのないすっきりデザイン 特定小電力無線を使用することにより、従来機にあったアンテナをなくしました。これにより、表示盤をスリム化し、置き場所を選ばないスッキリとした設置が可能になりました。 【送信機には盗難防止装置付】送信機を20秒持ち上げたままにすると、盗難防止装置が働き、警告ブザー音が鳴り、さらに20秒程経つと受信表示信号を送り、スタッフに知らせます。 【配線工事が不要】取り付け簡単。100Vの電源があれば、めんどうな工事、配線などが不要。 【先頭の表示を大きく見やすく】お客様の呼び出しを優先順位に表示します。一番先頭の表示枠を大きく見やすくすることでスタッフへの視認性を向上させました。 小規模店舗などに最適です。 コンパクトサイズですが5枠表示と同等の受信性能を持っています。 5枠受信機と併用しサブ受信機としても重宝します。
仕様チャイム:14種類 質量(g)270 使用温度範囲(℃)0~40 表示消去:消し機による消去、タイマー自動消去 表示方式1枠、数字2桁、着信順に表示(文字高さ41mm、赤色LED) 電源電圧(V)DC6/1A 寸法(縦×横×高さ)(mm)220×29×93 受信周波数426MHz(特定小電力型)
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

用途一般家庭に いつも手元に発信器を持っていたいときに 電源タイプ電池式 仕様IDの数/約1000万通り 付属品クリップ、リチウム電池CR2032×1個 トラスコ品番836-2048 質量(g)約40(電池含む) 出力(発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0~+40 操作LED点灯 電池寿命約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番64-5410-16 防水性JIS C0920 IPX4(防沫形) 消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
11,980 税込13,178
当日出荷