163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP10AとXP700のセットです。
セット内容XP10AとXP700 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能IP67 電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

XP10CとXP1900のセットです。
セット内容XP10CとXP1900 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10C:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP1900:ACアダプター(付属/黒1.8m) 本体質量(g)XP10C:約37、XP1900:約217 ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音、受信時:ナンバーが赤点灯/2回目受信で点滅 電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音 電源タイプ電池式 設置場所XP10C:屋内、XP1900:屋内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10C:47×70×23、XP1900:143×86×35
1セット
6,398 税込7,038
欠品中

XP10EとXP1900のセットです。
セット内容XP10EとXP1900 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10E:単4形アルカリ乾電池×4本(別売) 、XP1900:ACアダプター(付属/黒1.8m) 本体質量(g)XP10E:約60、XP1900:約217 ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音、受信時:ナンバーが赤点灯/2回目受信で点滅 防塵防水性能IP55 電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音 電源タイプ電池式 動作モード選曲/オールチャイム/オールサイレン/通常モード/履歴モード 設置場所XP10E:屋内/軒下、XP1900:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)0~110 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10E:70×70×27、XP1900:143×86×35
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

XP10AとXP4000のセットです。
セット内容XP10AとXP4000 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる 防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55 電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続 設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~110 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機とAC電源式受信機のセット 送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます 玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に 1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます 呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能) 混信防止ID学習機能付き 防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による)(送信機のみ) 発信確認ランプ (送信機のみ) 電池交換お知らせランプ (送信機のみ) 送信場所お知らせランプ (受信機のみ) ミュート機能 (受信機のみ) コンセントタイプ (受信機のみ) 送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用) 質量(g)受信機:96、送信機:26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×48.6、送信機:33×74.5×19.5 電源タイプ電池式 動作距離(m)約100
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

アイホン丸型表示灯
ナースコールシステムVi-nurse用の丸型表示灯です。天井・壁埋込型。LED式(橙・赤・緑表示)。呼出時に点灯します。
用途病院・施設向け 仕様屋内専用 材質プレート部:自己消火性樹脂、ランプカバー:アクリル 形状壁埋込型(アウトレットボックスぬりしろカバー付) 寸法(mm)100Φ
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷

もしもの時に送信機を押すだけでスタッフを呼出します。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。
仕様【送信機】TX-122、【受信機】HC-300(設置型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【送信機登録可能台数】30台 付属品取付用タッピングネジ4×20mm2本 セット内容【送信機】TX-122、【受信機】HC-300(設置型受信機) 材質樹脂 形状ペンダント型 ホワイト 質量(g)【送信機】約25、【受信機】約700 使用温度範囲(℃)-10~+40 スイッチ【操作】電源スイッチ、出力設定スイッチ、(内部)登録CH切替スイッチ・消去スイッチ 電源【送信機】コイン型リチウム電池:CR2032×1個、【受信機】AC100V(50/60Hz)12WまたはDC10~16V350mA、出力:DC12V・150mA 配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用) 外部出力【接点方式】総合無電圧接点(c接点)、【接点動作】3秒モード時:受信時間+約3秒のオフレディ動作、保持モード時:連続動作、【接点容量】AC/DC30V・0.5(抵抗負荷) 受信可能距離約100(見通し距離) 電波形式426MHz(小電力電波) 電池寿命約2年(1日1回の送信回数にて) 設置場所屋内:壁面取付 表示灯【電源表示灯(緑色)】通電時:点灯、電池切れ報知時:点滅、【CH表示灯(緑色)】警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯、タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯CH表示灯(赤色)、受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間)、登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅、【出力設定表示灯(緑色)】保持モード時:”保持”表示灯点灯、3杉モード時:”3秒”表示灯が点灯 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 使用周波数(MHz)426(小電力セキュリティシステムの無線設備) 報知音【チャイム音】1CH:”ピンポーン”、2CH:”ピピッ、ピピッ”、3CH:”プルプル”、4CH:”ポロロン”、鳴動時間:3秒モード時/約6秒、保持モード時/連続鳴動、音量:0~75dB/前方1m(音量ボリュームにて可変)、電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷

XP10BとXP700のセットです。
セット内容XP10BとXP700 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP10B:約46、XP700:約85 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能IP56 電池寿命XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP10B:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10B:60×70×22、XP700:90×91×32
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED表示灯
ハイパワーLED 採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。 電源はDC12 ~ 24V のマルチ電源です。 2色(赤・緑)の表示を個別入力で点灯/点滅動作が可能な表示灯です。 防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能です。 付属のネジで壁面への取付は簡単です。また、埋込スイッチボックス(1コ用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付ることができるコンパクトでスマートなデザインです。
用途警備のセット/リセット表示や警報表示として、設備監視時の異常表示として、在室/不在の表示灯として 仕様【制御入力】無電圧a接点4入力(赤色:2入力 点灯/点滅、緑色:2入力 点灯/点滅)、優先順位:後入力優先 材質(カバー・ベース)樹脂、(取付板)SPCC 質量(g)約260 配線接続リード線式 電源電圧(V)DC12~24±10% (極性あり) 光源赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd 消費電流(mA)160以下(DC12V時)、100以下(DC24V時) 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと) 設置場所屋内・屋外 (IP54相当:正方向取付時) 点灯色赤色・緑色 (ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
1台
21,980 税込24,178
欠品中

来客時はチャイム音とフラッシュランプで耳の不自由な方などにもお知らせできます。 本体の正面と側面よりフラッシュランプが点滅し、広範囲に光を発します。 連絡用押釦を接続すればトイレやお風呂からの呼び出しができます。
用途来客をチャイム音とフラッシュランプでお知らせ 適合EG121、EG331 トラスコ品番836-0046 セット内容取付木ネジ(4×20)2本、取付金具(本体に付属) 幅(mm)168 高さ(mm)168 質量(g)400 奥行(mm)49 消費電力(W)待機時3.5/鳴動時12(定格電圧にて) 電源AC100V 時間ピンポン音(2回×3回)、ブー音(ボタンを押している間) 電流(mA)(操作)約5 操作電圧(V)約DC9
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

チャイム音が聞こえにくい方や農園などの盗難防止に。
電源単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)約210 ランプ受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる 防塵防水性能IP55 電池寿命約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続 設置場所屋内/屋外 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~110 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×135×54
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

屋内専用 音の聞き取りにくい環境で電話着信を光でお知らせ 大きな騒音のする工場の近くや音の聞き取りにくい個室などの環境で電話やインターフォン(ドアフォン)の呼出音を検知し、LED発光で通知する表示灯です。 設置は簡単で電気工事の必要もありません。
仕様ブザー:無 材質ABS 質量(g)290 外形寸法(mm)台座:112(W)×72(D)×30(H)、表示部:Φ45×60.5(H) 消費電力(W)0.33 定格電圧(V)AC100 光源LED球 表示灯着信検知時、点滅 点滅数(回/分)500 アズワン品番65-2308-63 材質(表示部)アクリル樹脂
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

送信器から電波を受信するとランプが点灯します。 点灯時間10秒/30秒/60秒から選べます。 防雨タイプなので、玄関の門灯や足元灯として使用できます。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください 配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。 受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 ランプがふわっと点灯します。
電源タイプ電池式 質量(g)約193(電池除く) 電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売) 電池寿命約1年(1日に10回、点灯時間10秒で使用)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 電波到達距離(m)約120(見通し) 周波数(MHz)313.625(特定小電力機器) 使用温度範囲(℃)0~40 保護等級IPX4防沫形 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×55×90(最大値) 付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm) 明るさ(Lm)40 光源白色LED 仕様IDコード:約25万通り
1個
3,228 税込3,551
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)表示灯 HY-RG
トイレや居室の状態、緊急呼び出しの表示などさまざまなシステムにご採用いただけます。
用途トイレや居室の使用または未使用の表示 トイレで設定時間以上使用されている表示 緊急呼び出しされている表示 生活安心システムで、在不在の表示 セット/リセットの表示 材質(パネル)プレート:樹脂、ランプカバー:アクリル 質量(g)70 取付方式1個用スイッチBOXに適合 電源(V)DC11~26 スイッチ【ディップスイッチ(2ビット)設定1から設定4の選択】設定スイッチ/設定1/接点開(OFF)時:赤点灯、接点閉(ON)時:緑点灯、設定スイッチ/設定2/接点開(OFF)時:緑点灯、接点開(ON)時:赤点灯、設定スイッチ/設定3/接点開(OFF)時:赤点灯、接点開(ON)時:赤点滅(0.5秒)、設定スイッチ/設定4/接点開(OFF)時:緑点灯、接点開(ON)時:赤点滅(0.5秒) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ランプカバー:20×60×20 消費電流(mA)25以下(DC12V時) 使用周囲温度(℃)-10~+40 表示内容(1)赤点灯、(2)緑点灯、(3)赤点滅 外観プレート:ホワイト(マンセル10Y9/0.5)ランプカバー:乳白色 設置場所屋内専用 入力電源端子式(極性あり)、プッシュイン式端子台Φ0.4~0.9mm 接点入力方式端子式無電圧a接点、プッシュイン式端子台Φ0.4~0.9mm
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

もしもの時に送信機を押すだけでスタッフを呼出します。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。
仕様【送信機】TX-122、【受信機】HC-350(卓上型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【送信機登録可能台数】30台、【報知強制停止入力】接点方式:a接点、【停止ボタン】報知動作の停止 セット内容【送信機】TX-122、【受信機】HC-350(卓上型受信機) 材質樹脂 形状ペンダント型 ホワイト 質量(g)【送信機】約25、【受信機】約570 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源【送信機】コイン型リチウム電池:CR2032×1個、【受信機】AC100V(50/60Hz) 配線接続端子式 外部出力【接点方式】無電圧c接点AC/DC30V・0.5A、【接点動作】ワンショット創作約3秒(報知時間と運動せず一定) 機能付帯:報知時間切替機能、電池切れ異常報知機能、メモリー切替機能 時間【報知時間】8通り(約3秒、約6秒、約10秒、約30秒、約60%、約90秒、約120秒、連続) 受信可能距離約100(見通し距離) 電波形式426MHz(小電力電波) 消費電力(VA)【受信機】14 電池寿命約2年(1日1回の送信回数にて) 設置場所屋内:卓上据置・壁掛け式 表示灯【電源【緑色LED】】通電時:点灯、電池切れ信号受信時:点滅、【チャンネル(赤色LED4個)】検知信号受信時:点灯(設定時間)、メモリー時:点灯、電池切れ信号受信時・受信感度衰退時:点滅、登録動作中のチャンネル移行時:点滅 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 使用周波数(MHz)【送信機/受信機】426(小電力セキュリティシステムの無線設備) 報知音(ボリュームにて可変/0~75dB)「ピンボンパンポン」・「むすんでひらいて」・「プルプルプルプル」・「ローレライ」・「ポロロロロン」・「大きな栗の木の下で」・「エリーゼのために」・「アニーローリー」1~4チャンネルに自由に設定可能、【操作音】電離切れ発生時:「ピピッ」報知中に鳴る、モード移行時:「ピー」、登録削除時:「プー」、登録エラー時:「ブー」
1台
48,980 税込53,878
6日以内出荷

受信時にチャイム(音)とフラッシュ点滅(光)でお知らせします。 報知パターン(音とフラッシュ/音のみ/フラッシュのみ)が選べます。 目立って見やすいフラッシュ点滅で、耳が聞こえにくい方や騒がしい場所でもお知らせできます。 配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。 受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 音量を3段階に調節できます。
電源タイプ電池式 質量(g)約206(電池除く) 電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス 適合プラグ外径Φ5.5mm内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時) 電池寿命約1年(1日に10回、フラッシュ10秒、音量大、ピンポン(高音)で使用)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 音量(dB)約88/50cm※音量大時 電波到達距離(m)約120(見通し) 周波数(MHz)313.625(特定小電力機器) 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約163×55×90(最大値) 付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm) 仕様IDコード:約25万通り
1個
4,748 税込5,223
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)緊急呼出しセット(トイレ・浴室用)
ボタンを押す、またはひもを引くとLEDランプが点灯し、呼出しできます。 送信機は日常生活防水構造。 無線到達距離:約100m(直線見通し)。
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナースコールシステムVi-nurse用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン(脱着可能)付。ひも長:約55cm(施工時調節可能)。防まつ仕様。抗菌仕様。
用途病院・施設向け 仕様引きひも付(約55cm)、復旧ボタン付(脱着可)、抗菌仕様 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×30.5 電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷

ナースコールシステムVi-nurse用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン(脱着可能)付。防まつ仕様。抗菌仕様。
用途病院・施設向け 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×30 電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

トイレの呼出ボタンを押すと、断続ブザー音と表示灯の点灯で異常を知らせます。3個用スイッチボックス適合。
用途病院・施設向け 仕様窓数:1窓 材質ステンレス 形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×162×61 表示方式断続ブザー音と表示窓点灯 電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

XP10GとXP700のセットです。
セット内容XP10GとXP700 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10G:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP10G:約70、XP700:約85 ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能IP44 電池寿命XP10G:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP10G:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10G:62×95×32、XP700:90×91×32
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)呼出スイッチ(2接点型) TB-P2
ラッチ出力スイッチで、押しボタンを押すと呼出ランプが点灯しc接点×2出力します。再度押すと消灯し、 出力は反転します。スイッチ状態は、ランプの点灯消灯により判断できます。 緊急呼出しシステムでご使用頂けます。 2c接点出力するため、2系統のシステムが組めます。 オリジナルデザインで、色合いは白内障高齢者に見やすい色です。(点灯表示時) ネームプレートに自由に書き込みできます。(例:「押す」、「緊急」等) 1個用スイッチボックスに適合します。
ホワイト(マンセル10Y9/0.5) 質量(g)125 取付方式1個用スイッチBOXに適合 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源(V)DC10.5~14.0 スイッチ押しボタン プレート透明カバー式(自由書き込み) 消費電流(mA)25(転倒時) ランプ表示:呼出表示赤色点灯 出力接点ラッチ式出力(2C接点)、接点負荷:30V1.0A 配線方式8芯線、電源:赤+黒-2芯、出力1:COM橙、NO茶、NC桃、出力2:COM青、NO黄、NC緑 プレート寸法(幅W×高さH)(mm)24×9 パネル呼出表示
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

ナースコールシステムVi-nurse 呼出握りボタン(NLR-8など)用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン・ハンガー・緊急呼出ボタン付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け 仕様緊急呼出ボタン、復旧ボタン、脱落脱線警報停止SW付 適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機 形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス) 寸法(mm)107×137.5×35 電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

XP10TとXP700のセットです。
セット内容XP10TとXP700 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10T:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP10T:約40、XP700:約85 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 電池寿命XP10T:約1年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP10T:屋内、XP700:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10T:40×81×24、XP700:90×91×32
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

XP10AとXP300のセットです。
セット内容XP10AとXP300 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP300:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)XP10A:約38、XP300:約60 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが点滅 防塵防水性能IP67 電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP300:約3ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音とバイブ/バイブ/音/オールチャイム 設置場所XP10A:屋内/屋外、XP300:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大150、屋内見通し最大75 音量(dB)45~90 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP300:57×110×27
1セット
4,098 税込4,508
当日出荷

XP10AとXP700Mのセットです。
セット内容XP10AとXP700M 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:オレンジランプが点滅 防塵防水性能IP67 電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

XP10BとXP200のセットです。
セット内容XP10BとXP200 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP200:コンセント差し込み式AC100V 50/60Hz 本体質量(g)XP10B:約46、XP200:約81 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:9種類の光から選択した色が点滅 防塵防水性能IP56 電池寿命XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP10B:屋内/屋外、XP200:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大150、屋内見通し最大75 音量(dB)45~87 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10B:60×70×22、XP200:62×100×33
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)緊急呼出しセット ECS-1P 設置型受信機セット
もしもの時に送信機を押すだけでスタッフを呼出します。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。
仕様【送信機】TXF-110、【受信機】HC-300(設置型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【送信機登録可能台数】30台 付属品取付用タッピングネジ4×20mm2本 セット内容【送信機】TXF-110、【受信機】HC-300(設置型受信機) 材質樹脂 形状ペンダント型 ホワイト 質量(g)【送信機】約45、【受信機】約700 使用温度範囲(℃)-10~+40 スイッチ【操作】電源スイッチ、出力設定スイッチ、(内部)登録CH切替スイッチ・消去スイッチ 電源【送信機】ボタン型アルカリ電池:LR44×2個、【受信機】AC100V(50/60Hz)12WまたはDC10~16V350mA、出力:DC12V・150mA 配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用) 外部出力【接点方式】総合無電圧接点(c接点)、【接点動作】3秒モード時:受信時間+約3秒のオフレディ動作、保持モード時:連続動作、【接点容量】AC/DC30V・0.5(抵抗負荷) 受信可能距離約100(見通し距離) 電波形式426MHz(小電力電波) 電池寿命約3年(1日1回の送信回数にて) 設置場所屋内:壁面取付 表示灯【電源表示灯(緑色)】通電時:点灯、電池切れ報知時:点滅、【CH表示灯(緑色)】警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯、タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯CH表示灯(赤色)、受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間)、登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅、【出力設定表示灯(緑色)】保持モード時:”保持”表示灯点灯、3杉モード時:”3秒”表示灯が点灯 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 使用周波数(MHz)426(小電力セキュリティシステムの無線設備) 報知音【チャイム音】1CH:”ピンポーン”、2CH:”ピピッ、ピピッ”、3CH:”プルプル”、4CH:”ポロロン”、鳴動時間:3秒モード時/約6秒、保持モード時/連続鳴動、音量:0~75dB/前方1m(音量ボリュームにて可変)、電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動
1台
55,980 税込61,578
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)緊急呼出しセット ECS-1P(T) 卓上型受信機セット
もしもの時に送信機を押すだけでスタッフを呼出します。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。
仕様【送信機】TXF-110、【受信機】HC-350(卓上型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【送信機登録可能台数】30台、【報知強制停止入力】接点方式:a接点、【停止ボタン】報知動作の停止 セット内容【送信機】TXF-110、【受信機】HC-350(卓上型受信機) 材質樹脂 形状ペンダント型 ホワイト 質量(g)【送信機】約45、【受信機】約570 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源【送信機】ボタン型アルカリ電池:LR44×2個、【受信機】AC100V(50/60Hz) 配線接続端子式 外部出力【接点方式】無電圧c接点AC/DC30V・0.5A、【接点動作】ワンショット創作約3秒(報知時間と運動せず一定) 機能付帯:報知時間切替機能、電池切れ異常報知機能、メモリー切替機能 時間【報知時間】8通り(約3秒、約6秒、約10秒、約30秒、約60%、約90秒、約120秒、連続) 受信可能距離約100(見通し距離) 電波形式426MHz(小電力電波) 消費電力(VA)【受信機】14 電池寿命約3年(1日1回の送信回数にて) 設置場所屋内:卓上据置・壁掛け式 表示灯【チャンネル(赤色LED4個)】検知信号受信時:点灯(設定時間)、メモリー時:点灯、電池切れ信号受信時・受信感度衰退時:点滅、登録動作中のチャンネル移行時:点滅 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 使用周波数(MHz)【送信機/受信機】426(小電力セキュリティシステムの無線設備) 報知音(ボリュームにて可変/0~75dB)「ピンボンパンポン」・「むすんでひらいて」・「プルプルプルプル」・「ローレライ」・「ポロロロロン」・「大きな栗の木の下で」・「エリーゼのために」・「アニーローリー」1~4チャンネルに自由に設定可能
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)押ボタン防水型送信機(呼出)
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。 送信モードを「携帯」と「接点」に切替える事ができます。 ボタンを押した時のみ送信する「ワンショット送信モード」とリセットするまで送信を続ける「連続送信モード」の選択ができます。 非常押しボタン用途でボタンの表示が「CALL/呼出」になります。
種別呼出 材質樹脂 ホワイト 質量(g)約110(電池を含む) 出力10mW以下 電源DC3V単4形アルカリ乾電池(LR03)×2 機能送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能・電池切れ報知機能・定期送信機能 周波数帯域(MHz)426 使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと) 防塵防水性能IP67相当 電池寿命約5年(常温時、10回/1日の送信回数として) 設置場所屋内・屋外 表示灯【赤色】[1:携帯]+”ワンショット送信”:点灯(約4秒間)、[1:携帯]+”連続送信”:連続点灯、[3:接点]+”ランダム送信”:連続点滅(約1秒周期で1回点灯)、[3:接点]+”1回送信”:連続点滅(約1秒周期で1回点灯)、電池切れ:点滅(約5秒に1回) 電波到達距離(m)100(見通し距離)
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

7セグメントLEDのデジタル表示で個人を特定し、お知らせします アクセスコール送信機の電波を受信機(AC-1R/AC-8R/AC-8HM/AC-2HM/AC-2R)で受信し、送信機データをアクセスコール表示盤AC-1RHでデジタル表示します。あらかじめ送信機で設定したチャンネルコード(01~15)で表示しますので、電波を発信した送信機が特定できます。 個別出力が可能 総合出力に合わせて15CHまでの個別出力が得られ、ナースコールに接続するなど各種制御が行えます。 3台まで増設可能(合計4台) 1.通信機能が付いていますので、宿直室・事務室・ナースセンターなど最大3カ所まで増設できます。 2.主盤、副盤の区別がないので、受信機(AC-1R/AC-8R/AC-8HM/AC-2HM/AC-2R)は4カ所中いずれにも接続可能です。 3.一斉表示や連動リセットが可能です。 あらゆる用途に使用可能 ・高齢者福祉施設や病院などで徘徊される高齢者の個人識別や行動把握をはじめ、緊急呼び出し、おむつセンサーシステムなどの ・システム構築に最適です。又、ナースや職員の現在位置を確認することも可能です。 駐車場の入庫状態のチェックや貸出品の返却状況の確認など、多用途に使用できます。 親切設計 ・AC100VとDC12Vのいずれも使用可能な2ウェイ電源方式。 ・見やすい大型赤色表示灯(7セグメント)を採用。 ・運用方法に応じて動作モードが切替可能。〈保持モード/3秒ディレイモード〉 ・専用キー付です。
仕様接続受信機:AC-1R・AC-8R・AC-8HM 材質樹脂 ホワイト 質量(g)約900 使用温度範囲(℃)-10~+50 消費電力(W)9 出力総合:無電圧リレー接点(c接点)、接点容量:30V(AC/DC)1A以下(抵抗負荷)、個別:無電圧半導体リレー接点(a接点)×15CH、接点容量:24V(AC/DC)0.3A以下(抵抗負荷)、電源:DC12V・100mA(AC100V供給時) チャンネル数7セグメント2連赤色01~15まで、待機時:--を表示、受信時:チャンネル番号を点滅(0.4秒点灯、0.2秒消灯を繰り返す)、複数受信時:3秒ごとに表示をスクロール 電源電圧(V)AC100又はDC10~15 機能増設:合計4カ所分、3台まで増設可能、主盤、副盤の区別はなくAC-1Rは4カ所中いずれにも接続可能 消費電流(mA)500 チャイム音量音色:2種類より選択(ピンポーン/プルプル)、音量:「大」「中」「小」「無音」の4段階 動作モード警報/3秒モード:3秒後に自動復旧、保持モード:リセットスイッチを押すまで連続動作 設置場所屋内(壁掛式) 配線可能距離AC-1RとAC-1RH間1.5D2V又は3C2VMax100m/AC-1RHとAC-1RH間2芯線Max100m
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約6万5千通りなので混信の心配がありません。電池の交換時期をランプの点滅でお知らせします。お好みで10種類の報知音が設定できます。軒下などの屋外にも設置できる防雨タイプ押ボタン。
仕様IDコード:約6万5千通り 付属品取付ネジ2本、スリーブ2本、両面テープ1枚 質量(g)【受信機】約116(電池除く)、【押しボタン送信機】約23(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源【受信機】単三形乾電池×3本(別売)、【押しボタン送信機】コイン形リチウム電池 CR2032×1個(別売) 音量約85dB/m(音量大時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【受信機】約121×85×27(最大値)、【押しボタン送信機】約33×80×18(最大値) 電池寿命【受信機】約1年(1日に10回、音量大、ピンポン×1高音で使用)(アルカリ乾電池使用時)、【押しボタン送信機】約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313(特定小電力機器) 電波到達距離(m)見通し 約100 防水仕様IPX4 防沫形(押ボタン送信器)
1セット
3,229 税込3,552
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して4台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 4つの送信場所に対応したランプが点灯するので、どこから送信されたかがわかります。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
用途一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です 付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19 電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器) 鍵違い数約25万通り 音量(dB)約88/50cm
1セット
5,319 税込5,851
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)表示灯 HY-2
緊急時の呼び出しに! 新しい機能が付いた便利な押しボタンスイッチ及び状態をお知らせする表示灯です。老人健康保険施設や高齢者専用住宅、病院、一般家庭等に幅広くご利用頂けます。
材質(パネル)プレート:樹脂、ランプカバー:アクリル プレート:ミルキーホワイト(5Y8.3/1近似色)、ランプカバー:乳白色 質量(g)約67 取付方式1個用スイッチBOXに適合 電源(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ランプカバー:28×23×20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×21.5 消費電流(mA)18以下 ランプ赤色LED:電源入力時点灯 使用周囲温度(℃)-10~+50 設置場所屋内(壁面:露出又は埋め込み・1個用スイッチBOXに適合) 配線方式リード線式(2芯線)、橙色:電源DC12Vプラス、青色:電源DC12Vマイナス
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷

ナースコールシステムVi-nurse用の角型表示灯です。天井・壁埋込型。LED式(橙・赤・緑表示)。呼出時に点灯します。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け 仕様プレート無 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)107×45.5×38
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して4台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)、送信場所シール×1枚 ホワイト 質量(g)約138(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×80×29 電池寿命約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 鍵違い数約25万通り 音量(dB)約88/50cm
1個
3,799 税込4,179
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ブザー付表示灯 HY-B
緊急時の呼び出しに! 鮮やかな赤色が点灯、及びブザー音が鳴動します。老人健康保険施設や高齢者専用住宅、病院、一般家庭等に幅広くご利用頂けます。
質量(g)約100 配線接続リード線式(2芯線) 電源電圧(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×21.5 消費電流(mA)30以下 使用周囲温度(℃)-10~+50 ブザー音赤色LED+ブザー音「ピッピッピッピッ」(65dB/通電時) 外観プレート:ミルキーホワイト(5Y8.3/1近似色)、ランプカバー:乳白色 設置場所屋内(壁面:露出又は埋め込み・1個用スイッチBOX適合)
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時、通電表示灯点灯 親機通報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
材質自己消火性ABS 樹脂 形状壁取付型 型式戸外表示器型式確認番号:92-SD1-0120 チョコレートブラウン 質量(g)約200 備考防雨形(JIS C 0920保護等級3相当) 電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給 消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10 出力インピーダンス(Ω)600 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 警報音・音量70dB以上 通話方式拡声(同時)通話
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時、通電表示点灯 親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
材質難燃性PC/ABS樹脂 形状壁埋込型 型式戸外表示器型式確認番号:89-SD1-0023 チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5近似マンセル値) 質量(g)約175 備考JIS C 0920 IPX3相当(防雨形) 電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給 消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10 出力インピーダンス(Ω)600 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 警報音・音量70dB以上 通話方式拡声(同時)通話
1台
4,398 税込4,838
当日出荷