91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
待合室にいなくても診察順番をお知らせできます。 新型インフルエンザ対策や院内感染対策、また名前を呼ばれたくない患者のプライバシー対策に。 特定小電力無線により通信距離は見通し約100m。
セット内容受信機×10、送信機×1、充電機(10連)×1 質量(g)(送信機)200、(受信機)100、(充電機)550 電源(送信機)ACアダプタ(付属)、単3乾電池×3個(別売)、(受信機)リチウムポリマー充電池、(充電機)ACアダプタ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(送信機)170×85×40、(受信機)51×116×19、(充電機)79×290×54 充電時間(時間)6 松吉医科器械コード23-2015-00
1式(10台)
329,800 税込362,780
7日以内出荷

フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!。一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!。特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!。受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方。【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 材質ポリカーボネート、ASB樹脂 受信可能距離約150m(見通し) 受信周波数Fsk429Mhz帯/特定小電力
1セット
119,000 税込130,900
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受信機の個別呼出・一斉呼出が可能で受信確認機能も搭載。
質量(g)200 電源ACアダプタ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×85×40 松吉医科器械コード23-2015-01
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

高機能!低価格!新しいコードレスチャイムシステム『スマジオ/SMADIO』のお得なセットです! 飲食店、工場、病院、介護施設で大活躍の呼び出しシステムです!
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 送信周波数(MHz)315 電源(本体受信機)専用DC12Vアダプター、(送信機・小歔欷)3V ボタン電池2個、(腕時計型レシーバー)単4電池 ボタン数6個 音色20
1セット
159,800 税込175,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

業界初の腕時計型レシーバーを採用。手元でコールをキャッチできます。
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 質量(kg)58.5 電源1.5V単4電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×14-8×43(ベルト部含まず) 受信周波数429 受信方式FSK 音色3
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

発信器からの呼出連絡を手元で確認。使用可能時間24時間(8時間充電・300回/日の使用にて)連続待受時間約50時間。シンプルで高機能な、持ち運びできる小電力型ワイヤレスコール携帯受信器。ワイヤレスコールの発信器が使えます。ワイヤレスだから配線不要。持ち運びできる充電式。呼出音でお知らせします。番号表示が呼出し元をお知らせします。振動(バイブ)でお知らせします。発信器は最大100台まで使用可能。[集中発信器・集中操作器は最大合計10台まで。(100台に含みます)]。集中発信器、集中操作器で携帯受信器の表示を点灯・消去させることもできます。専用充電台(ECE1905)と組み合わせてご使用ください。防沫ケース付「ECE1613」タイプは、厨房など水のかかるような場所で使用される場合にご使用下さい。
用途飲食店での客席からの呼出しに、小売店での売り場からの呼出しに、介護・医療施設でのお部屋からの呼出しに、ご家庭でのちょっとした連絡に 仕様交換用電池:充電式エボルタ(スタンダードモデルまたはお手軽モデル) 質量(g)約150(電池・防沫ケース含む) タイプ防沫ケース付・ベルト固定用クリップ付 電源パナソニックニッケル水素電池、単4形×2本 電源電圧(V)DC2.4 消費電流(mA)動作時:100以下、待機時:5以下 使用環境温度(℃)0~40 電波到達距離(m)約30 使用時間(時間)24(8時間充電、300回/日の使用時) 音量(dB)音量「大」設定時:65以上(音量「小」に設定すると、音量は約10小さくなります)※前方50cmにて 使用周波数(MHz)CH1(426.0250)・CH3(426.0500)・CH5(426.0750)・CH7(426.1000)の1波※周波数設定操作で選択 動作電圧(V)2.1~3
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

表示の明るさ・大きさがUPして遠くからも見やすくなりました。 LED輝度の4段階選択、チャイム種類・音量・表示時間は8段階選択でお店の雰囲気に合わせてコントロールできます。 チャイムはSDカードを用いてオリジナルサウンドを出力することも可能になりました。
使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと) 電圧(V)(50/60Hz)AC100 表示方式5枠2桁 着信順表示(赤色LED)、アルファベット(a~f)表示可、10枠全点灯時内部メモリーに40個記憶 送信出力1mW以下 電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50 送受信周波数(MHz)426.1
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お客様をお呼びする時に大きな声を出す必要がなくなります。間違えて別の商品をお客様に渡してしまうといったミスが大幅に減ります。受信機に信号が届いたかどうか確認できる「受信確認機能」を搭載。受信機に呼び出し信号が届くと、送信機の表示窓の番号表示が赤から緑に変わります。AC電源はもちろん電池駆動にも対応。アウトドアなど、AC電源の確保が難しい場所でも、送信機を活用することが可能です。
寸法(mm)170×85×H40 質量(g)200 電源(V)100・DC6・アダプター チャンネル数20 到達距離(m)約100 EBM品番5204500
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

XP10AとXP700のセットです。
セット内容XP10AとXP700 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能IP67 電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)51×129×H21 質量(g)110(電池パック含む) 使用温度範囲(℃)-10~50 電源リチウムイオンポリマー 方式送受信:単信方式 チャンネル数1~15 表示方式2桁2窓/着信順3色表示 メモリー50件 送信出力1mW(消去時) 充電時間(時間)約6 動作送信時:5kHzの電子音(ピッ) 送信周波数(MHz)426.025~(特定小電力) 待ち受け時間(時間)約9(使用環境によって変わります) EBM品番3047410
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

呼び出し時は音・振動・LEDでお知らせします(音のみ、振動のみ、LEDのみでの呼び出しも可能です)。受信機が圏外に出た場合は、圏外通知します。1~999までの3桁の番号登録が可能です。
仕様【呼出通知】電子音・LED点滅・振動(ON/OFF設定可能)、【圏外通知】電子音・LED・振動(ON/OFF設定可能) セット内容送信機1台・充電機1台・受信機15台 寸法(mm)【受信機】55×12.9×100、【送信機・充電機】150×200×36 質量(g)受信機/約55、送信機/約450、充電機/約400 電源受信機/リチウムポリマーバッテリー、送信機・充電機/AC100V(50/60Hz)(ACアダプター付属) 充電時間(時間)【受信機】約5 周波数(MHz)Fsk429(特定小電力) アズワン品番64-5397-91 動作距離(m)約150(見通し) 連続待受時間約21時間(圏内・フル充電時)
1セット
269,800 税込296,780
3日以内出荷

フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!。一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!。特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!。受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方。【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 材質抗菌素材使用 質量(g)55 電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 300mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×12.9×100 機能呼出通知:LED点滅(ON/OFF設定可能)、電子音:ON/OFF設定可能、振動:ON/OFF設定可能、圏外通知:「圏外」表示点滅・電子音・振動 ON/OFF設定可能 受信可能距離約150m(見通し) ディスプレイ3窓 FND番号方式 受信周波数Fsk429Mhz帯/特定小電力 アンテナ内蔵式 番号設定1台の送信機に対して1~999まで設定可能
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷


医療施設、病院、クリニック、薬局、ワクチン接種会場等で、安心してご使用できる光触媒コーティング仕様新型呼び出しシステム!工事不要でお手元に届いてすぐ使用可能。5時間のフル充電で連続待受時間は21時間。 省エネ設計で、未使用中は待機モードとなり無駄な電力を使いません。 【光触媒コーティング】受信機はもちろん、送信機にも抗菌・抗ウイルス効果のある光触媒コーティングを施工!大腸菌・黄色ブドウ球菌やウイルス等の細菌類等を自然の力で死滅・分解することができ、より安全に、より衛生的で快適にご利用いただけます!【業界初の3桁表示】1~999、任意の番号を設定可能!通信距離は、見通し約150m 【圏外お知らせ機能】受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。お客さまは受信エリアが把握できるので、安心してお待ちできます。【素材の強度と安全性】受信機のカバーには衝撃に強いポリカーボネートを採用し、業界最軽量の55gを実現!万一落下しても衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、製造工場、量販店、アミューズメント、医療施設、病院、クリニック、薬局、ワクチン接種会場、呼び出しが必要な場所で 材質ポリカーボネート、ASB樹脂 ホワイト 質量(g)【送信機&充電器】約450(アダプタ含まず)、【受信機】約55、【充電器】400 電源【送信機&充電器、充電器】100V DC5V 2A アダプタ 配線工事不要、【受信機】リチウムイオンバッテリー 3.7V 300mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【送信機&充電器】150×200×36(アンテナ含まず)、【受信機】55×12.9×100 機能【呼出通知】LED点滅 ON/OFF設定可能、【電子音】ON/OFF設定可能 、【振動】ON/OFF設定可能、【圏外通知】「圏外」表示点滅、振動、電子音ON/OFF設定可能 受信可能距離約150m(見通し) 周波数帯域(MHz)送信:Fsk429帯/特定小電力 ディスプレイ3窓FND番号方式 到達距離(m)送信:約150(見通し) 充電時間(時間)約5、最大10台 受信周波数Fsk429Mhz帯/特定小電力 アンテナ【送信機&充電器】外部取付、【受信機】内蔵式 番号設定1台の送信機に対し、1~999まで設定可能 同一の番号を複数台に設定可能 連続待受時間約21時間(圏内時、フル充電時)
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

XP10CとXP1900のセットです。
セット内容XP10CとXP1900 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10C:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP1900:ACアダプター(付属/黒1.8m) 本体質量(g)XP10C:約37、XP1900:約217 ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音、受信時:ナンバーが赤点灯/2回目受信で点滅 電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音 電源タイプ電池式 設置場所XP10C:屋内、XP1900:屋内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10C:47×70×23、XP1900:143×86×35
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。 お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。 騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減! 一体型送信機・受電器を採用!お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。 送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました! 特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。 抗菌樹脂採用の安心設計です。 銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。 デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。 圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。 業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能! ゲストレシーバーZERO 便利な使い方 【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。 【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。 【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。 【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 質量(g)約900(アダプタ含まず) 電源100V DC5V アダプタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×36(アンテナ含まず) ディスプレイ3窓 FND番号方式 充電時間(時間)約5(最大10台) アンテナロッドアンテナ(外部) 送信周波数(MHz)Fsk429帯 特定小電力
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

特小無線を利用した無線機の呼出しシステムです。単三電池×2本でも運用できるエコタイプです。頑丈なポリカーボネート製ボディです。
寸法(mm)約73×103×29.6(突起物除く) 通信方式交互・中継対応 チャンネル数交互通話20ch&中継通話27ch 計47ch 送信出力10mW 電源単三乾電池2本(別売) 質量(g)92 仕様【英語品名】LICENCE-FREE TRANSCEIVER WIRELESS CALL アズワン品番63-5598-16
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

XP10AとXP4000のセットです。
セット内容XP10AとXP4000 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる 防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55 電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続 設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~110 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

質量(g)550 電源ACアダプタ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×290×54 松吉医科器械コード23-2015-03
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

1台
27,980 税込30,778
9日以内出荷

呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)550×50×H130 質量(g)1,350(コード含む) 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)AC100 消費電力(W)15 チャンネル数1~15 表示方式2桁5窓/着信順3色表示/設定番号及びコール残数表示 音量16段階 受信可能距離約100m(使用環境により変わります) 輝度LED:16段階 受信周波数426.025MHz~(特定小電力) スピーカー出力(mW)300 受信方式単信方式 音色13種類ロータリー設定 EBM品番3047400
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

もしもの時に送信機を押すだけでスタッフを呼出します。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。
仕様【送信機】TX-122、【受信機】HC-300(設置型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【送信機登録可能台数】30台 付属品取付用タッピングネジ4×20mm2本 セット内容【送信機】TX-122、【受信機】HC-300(設置型受信機) 材質樹脂 形状ペンダント型 ホワイト 質量(g)【送信機】約25、【受信機】約700 使用温度範囲(℃)-10~+40 スイッチ【操作】電源スイッチ、出力設定スイッチ、(内部)登録CH切替スイッチ・消去スイッチ 電源【送信機】コイン型リチウム電池:CR2032×1個、【受信機】AC100V(50/60Hz)12WまたはDC10~16V350mA、出力:DC12V・150mA 配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用) 外部出力【接点方式】総合無電圧接点(c接点)、【接点動作】3秒モード時:受信時間+約3秒のオフレディ動作、保持モード時:連続動作、【接点容量】AC/DC30V・0.5(抵抗負荷) 受信可能距離約100(見通し距離) 電波形式426MHz(小電力電波) 電池寿命約2年(1日1回の送信回数にて) 設置場所屋内:壁面取付 表示灯【電源表示灯(緑色)】通電時:点灯、電池切れ報知時:点滅、【CH表示灯(緑色)】警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯、タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯CH表示灯(赤色)、受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間)、登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅、【出力設定表示灯(緑色)】保持モード時:”保持”表示灯点灯、3杉モード時:”3秒”表示灯が点灯 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 使用周波数(MHz)426(小電力セキュリティシステムの無線設備) 報知音【チャイム音】1CH:”ピンポーン”、2CH:”ピピッ、ピピッ”、3CH:”プルプル”、4CH:”ポロロン”、鳴動時間:3秒モード時/約6秒、保持モード時/連続鳴動、音量:0~75dB/前方1m(音量ボリュームにて可変)、電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷

NFXシステム専用の呼出握りボタンです。
仕様●材質:自己消火性樹脂●ボタン位置:握り部/製品先端●付属:断線防止機構●コード長さ(m):2 アズワン品番67-8770-81
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

I/O信号線へのクランプで、ON/OFF状態を検知し出力。制御信号を横取りし、他機器のドライブやPLCへの入力として利用できます。本機を既設装置のI/O信号線にクランプします。本機からのON/OFF信号を、新設のIoT/管理システムにつなげます。これにより、既設装置のハードウェア配線やソフトウェア変更の手間をかけずに、簡単にI/O信号を取り出せます。
用途装置のお手軽IoT用センサとして。設備状態に応じた音や光の機器追加に。設備トラブル時の管理員呼び出しシステムに。 仕様検出しきい値:10mA±5mA(地磁気及び周囲温度の影響含む) 材質(本体)66ナイロン(筐体) 消費電力(W)120m(電源電圧12V時)/240m(電源電圧240m時) 電源電圧(V)DC12~24 電線仕様単電線 応差(ヒステリシス)1mA(Typ) 周囲温度(℃)0~60(動作時)/-20~70(保存時) 適合電線径(Φmm)対象検知:5.0(max)〈1ターン時〉/2.7(max)〈2ターン時〉 応答性ON/OFF出力共に200ms以下 ケーブル形状引き出し:Φ4X3c(02.mm2X3本) 2m
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

もしもの時に送信機を押すだけでスタッフを呼出します。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。
仕様【送信機】TX-122、【受信機】HC-350(卓上型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【送信機登録可能台数】30台、【報知強制停止入力】接点方式:a接点、【停止ボタン】報知動作の停止 セット内容【送信機】TX-122、【受信機】HC-350(卓上型受信機) 材質樹脂 形状ペンダント型 ホワイト 質量(g)【送信機】約25、【受信機】約570 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源【送信機】コイン型リチウム電池:CR2032×1個、【受信機】AC100V(50/60Hz) 配線接続端子式 外部出力【接点方式】無電圧c接点AC/DC30V・0.5A、【接点動作】ワンショット創作約3秒(報知時間と運動せず一定) 機能付帯:報知時間切替機能、電池切れ異常報知機能、メモリー切替機能 時間【報知時間】8通り(約3秒、約6秒、約10秒、約30秒、約60%、約90秒、約120秒、連続) 受信可能距離約100(見通し距離) 電波形式426MHz(小電力電波) 消費電力(VA)【受信機】14 電池寿命約2年(1日1回の送信回数にて) 設置場所屋内:卓上据置・壁掛け式 表示灯【電源【緑色LED】】通電時:点灯、電池切れ信号受信時:点滅、【チャンネル(赤色LED4個)】検知信号受信時:点灯(設定時間)、メモリー時:点灯、電池切れ信号受信時・受信感度衰退時:点滅、登録動作中のチャンネル移行時:点滅 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 使用周波数(MHz)【送信機/受信機】426(小電力セキュリティシステムの無線設備) 報知音(ボリュームにて可変/0~75dB)「ピンボンパンポン」・「むすんでひらいて」・「プルプルプルプル」・「ローレライ」・「ポロロロロン」・「大きな栗の木の下で」・「エリーゼのために」・「アニーローリー」1~4チャンネルに自由に設定可能、【操作音】電離切れ発生時:「ピピッ」報知中に鳴る、モード移行時:「ピー」、登録削除時:「プー」、登録エラー時:「ブー」
1台
48,980 税込53,878
6日以内出荷

業務用呼び出しシステム l ゲストレシーバーZEROの中継機です!フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍!
用途1台で150メートルの送信距離を延長することができます。 仕様送信機登録:100台、ID設定:Pr0→Pr9、最大10台の中継機連結 質量(g)160 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×28 構成システム:送信機、受信機 使用電源アダプタ(12V、1A):40×70×60mm ディスプレイFND(赤色、0.36inch×3digits) LED(緑色/黄色/赤色) 使用環境室内 接続端子外部連結:アダプタ 周波数(MHz)429.250(FSK) アンテナ外部アンテナ(アングルtype / 106.2mm) 通信可能距離(m)約150(open field) ボタン仕様操作:FUN、ESC、ENT
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

もしもの時に送信機を押すだけでスタッフを呼出します。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。
仕様【送信機】TX-122、【受信機】RXF-60K(携帯型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】ヘリカルアンテナ、【バイブレーター】警報、タンパー発生時:動作時間は内蔵ブザー振動時間に連動ON/OFF設定可、【送信機登録可能台数】50台 セット内容【送信機】TX-122、【受信機】RXF-60K(携帯型受信機) 材質樹脂 形状ペンダント型 パールシルバー塗装 質量(g)【送信機】約25、【受信機】約60(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50(充電時:0~45)(0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の機能が低下することがあります) 電源【送信機】コイン型リチウム電池:CR2032×1個、【受信機】DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh×1) 機能付帯:受信周波数切替機能、タンバー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリー機能、充電異常検出機能、外部通信機能 受信可能距離約100(見通し距離) 電波形式426MHz(小電力電波) ブザー音警報、タンパー発生時:「ピピピピ」振動時間(20秒、2分、5分、10分)、音量は「大」「中」「小」「無音」の4段階に設定可能、各ボタン操作時:「ピッ」、点検モード時:「プッ」、登録エラー時:「ブー」/音量固定式 電池寿命約2年(1日1回の送信回数にて) 充電時間(時間)約5 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)、登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、充電エラー 連続待機時間約50時間(付属の単4形充電式ニッケル水素電池で満充電時) バックライト液晶:あり(緑色) 使用周波数(MHz)426・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1台
65,980 税込72,578
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)呼出スイッチ(2接点型) TB-P2
ラッチ出力スイッチで、押しボタンを押すと呼出ランプが点灯しc接点×2出力します。再度押すと消灯し、 出力は反転します。スイッチ状態は、ランプの点灯消灯により判断できます。 緊急呼出しシステムでご使用頂けます。 2c接点出力するため、2系統のシステムが組めます。 オリジナルデザインで、色合いは白内障高齢者に見やすい色です。(点灯表示時) ネームプレートに自由に書き込みできます。(例:「押す」、「緊急」等) 1個用スイッチボックスに適合します。
ホワイト(マンセル10Y9/0.5) 質量(g)125 取付方式1個用スイッチBOXに適合 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源(V)DC10.5~14.0 スイッチ押しボタン プレート透明カバー式(自由書き込み) 消費電流(mA)25(転倒時) ランプ表示:呼出表示赤色点灯 出力接点ラッチ式出力(2C接点)、接点負荷:30V1.0A 配線方式8芯線、電源:赤+黒-2芯、出力1:COM橙、NO茶、NC桃、出力2:COM青、NO黄、NC緑 プレート寸法(幅W×高さH)(mm)24×9 パネル呼出表示
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

ナースコールシステムVi-nurse用の呼出握りボタンです。コード長:約1.5m。サイドボタン付。抗菌仕様。
用途病院・施設向け 仕様握り部にも呼出ボタン有、プラグ部に断線防止機構付、抗菌仕様、コード長:約1.5m 材質自己消火性樹脂 寸法(mm)123×42×32
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

医療施設、病院、クリニック、薬局、ワクチン接種会場等で、安心してご使用できる光触媒コーティング仕様新型呼び出しシステム!工事不要でお手元に届いてすぐ使用可能。5時間のフル充電で連続待受時間は21時間。 省エネ設計で、未使用中は待機モードとなり無駄な電力を使いません。 【光触媒コーティング】受信機はもちろん、送信機にも抗菌・抗ウイルス効果のある光触媒コーティングを施工!大腸菌・黄色ブドウ球菌やウイルス等の細菌類等を自然の力で死滅・分解することができ、より安全に、より衛生的で快適にご利用いただけます!【業界初の3桁表示】1~999、任意の番号を設定可能!通信距離は、見通し約150m 【圏外お知らせ機能】受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。お客さまは受信エリアが把握できるので、安心してお待ちできます。【素材の強度と安全性】受信機のカバーには衝撃に強いポリカーボネートを採用し、業界最軽量の56gを実現!万一落下しても衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、製造工場、量販店、アミューズメント、医療施設、病院、クリニック、薬局、ワクチン接種会場、呼び出しが必要な場所で 付属品アダプタ 1個 ホワイト 質量(g)約450(アダプタ含まず) 電源100V DC5V 2A アダプタ 配線工事不要 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×36(アンテナ含まず) ディスプレイ3窓FND番号方式 到達距離(m)送信:約150(見通し) 充電時間(時間)受信機:約5、最大10台 アンテナ外部取付 送信周波数(MHz)Fsk429帯/特定小電力
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷

WCM10 デルカテック/ワイヤレストーク/簡易移動機 DXアンテナ 動画あり
小規模事業者様向けの事業所内ワイヤレス通信システム。使用中の施設でも、賃貸の施設でも、手軽に呼び出し通話システムを導入できます!
仕様【通話可能距離】100m(見通し)、【登録可能台数】親機に対して最大6台(子機+簡易移動機(別売)) 付属品ACアダプター(コード長1.5m)×1、ベルトクリップ×1、充電台×1 質量(g)本体85 使用温度範囲(℃)0~40(充電環境を含む) 消費電力(W)1.4 ※充電時 電源(簡易移動機) リチウムイオン電池 DC3.7V(充電台) 専用ACアダプタ AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】61×20×110 周波数1895.616~1902.528MHz(1728MHz step) 保護等級IPX4(防沫型)※充電台は除く 寸法(Φ×mm)【充電台】90×46 充電時間(時間)約3 待ち受け時間(時間)約72(自動応答モード「切」時) ※満充電の場合 連続通話時間(時間)約5※満充電の場合
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

NFXシステム専用の呼出握りボタンです。
材質自己消火性樹脂 ボタン仕様位置:握り部/製品先端
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

医療施設、病院、クリニック、薬局、ワクチン接種会場等で、安心してご使用できる光触媒コーティング仕様新型呼び出しシステム!工事不要でお手元に届いてすぐ使用可能。5時間のフル充電で連続待受時間は21時間。 省エネ設計で、未使用中は待機モードとなり無駄な電力を使いません。 【光触媒コーティング】受信機はもちろん、送信機にも抗菌・抗ウイルス効果のある光触媒コーティングを施工!大腸菌・黄色ブドウ球菌やウイルス等の細菌類等を自然の力で死滅・分解することができ、より安全に、より衛生的で快適にご利用いただけます!【業界初の3桁表示】1~999、任意の番号を設定可能!通信距離は、見通し約150m 【圏外お知らせ機能】受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。お客さまは受信エリアが把握できるので、安心してお待ちできます。【素材の強度と安全性】受信機のカバーには衝撃に強いポリカーボネートを採用し、業界最軽量の58gを実現!万一落下しても衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、製造工場、量販店、アミューズメント、医療施設、病院、クリニック、薬局、ワクチン接種会場、呼び出しが必要な場所で ホワイト 質量(g)400 電源100V DC5V 2A アダプタ 配線工事不要 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×36 充電時間(時間)約5、最大10台
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

医療施設、病院、クリニック、薬局、ワクチン接種会場等で、安心してご使用できる光触媒コーティング仕様新型呼び出しシステム!工事不要でお手元に届いてすぐ使用可能。5時間のフル充電で連続待受時間は21時間。 省エネ設計で、未使用中は待機モードとなり無駄な電力を使いません。 【光触媒コーティング】受信機はもちろん、送信機にも抗菌・抗ウイルス効果のある光触媒コーティングを施工!大腸菌・黄色ブドウ球菌やウイルス等の細菌類等を自然の力で死滅・分解することができ、より安全に、より衛生的で快適にご利用いただけます!【業界初の3桁表示】1~999、任意の番号を設定可能!通信距離は、見通し約150m 【圏外お知らせ機能】受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。お客さまは受信エリアが把握できるので、安心してお待ちできます。【素材の強度と安全性】受信機のカバーには衝撃に強いポリカーボネートを採用し、業界最軽量の57gを実現!万一落下しても衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、製造工場、量販店、アミューズメント、医療施設、病院、クリニック、薬局、ワクチン接種会場、呼び出しが必要な場所で 仕様呼び出し通知:LED点滅 ON/OFF設定可能 材質ポリカーボネート、ASB樹脂 ホワイト 質量(g)約55 電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 300mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×12.9×100 機能電子音 ON/OFF設定可能 振動 ON/OFF設定可能 電子音・振動 ON/OFF設定可能 受信可能距離約150m(見通し) ディスプレイ3窓FND番号方式 受信周波数Fsk429Mhz帯/特定小電力 アンテナ内蔵式 番号設定1台の送信機に対し、1~999まで設定可能 同一の番号を複数台に設定可能 連続待受時間約21時間(圏内時、フル充電時)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!。一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!。特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!。受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方。【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 質量(g)約900(アダプタ含まず) 電源100V DC5V アダプタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×36 充電時間(時間)約5(最大10台)
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

複合式インターホン3・5・10局用 用途に応じて、親子式、相互式、複合式のシステムが組めます。 親機間は音声直接または呼出音で呼び出せ、離れた所で応答できます。 話中表示灯がつく1通話路式です。
用途店舗、厨房、事務所等 質量(g)約210 電源電圧親機から供給 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51 機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可 通話方式交互通話式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ナースコールシステムNFXシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。壁埋込型。防まつ形(JIS C 0920 4級相当)。抗菌仕様。
用途病院・施設向け 仕様防まつ形、復旧ボタン付、抗菌仕様、引きひも付(約55cm) 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×25
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ナースコールシステムUBXシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。ひも長:約200mm。防まつ仕様。
用途病院・施設向け 仕様引きひも式、押ボタン式両用 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×36
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセントです。
用途病院・施設向け 仕様2Pメタルコンセント 材質樹脂 形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×42
1台
1,998 税込2,198
欠品中

ナースコールシステムNFXシリーズの呼出握りボタン(NFR-8Aなど)用中継コードです。90度方向への引っ張りにも対応し、呼出握りボタンのコード断線を防止します。
用途病院・施設向け 仕様脱落可能範囲:上下左右0~90° 質量(g)約20
1台
2,198 税込2,418
当日出荷