XP10AとXP700のセットです。
セット内容XP10AとXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能IP67
電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
押しボタンを押すと、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。飛距離100m(屋外見通し最大)、デジタルIDコードなので混信はありません。
用途来客時のドアチャイムとして、お年寄りや体の不自由な方の呼び出しボタンとして、各部屋間の呼び出しに、店舗や事務所での連絡や呼び出しに。押しボタン送信機は防雨・防沫型(IP44)ですので、屋外の軒下などでも使用できます。
仕様IDコード数:60000通り
電源送信機:DC6Vコイン型リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)、受信機:DC4.5V単3アルカリ電池3本(別途ご用意ください)
電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時)、受信機:約6カ月(1日10回受信、気温20℃時)
電源タイプ電池式
関連資料(1.57MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
XP10AとXP300のセットです。
セット内容XP10AとXP300
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP300:単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)XP10A:約38、XP300:約60
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが点滅
防塵防水性能IP67
電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP300:約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音とバイブ/バイブ/音/オールチャイム
設置場所XP10A:屋内/屋外、XP300:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大150、屋内見通し最大75
音量(dB)45~90 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP300:57×110×27
1セット
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
XP10EとXP1900のセットです。
セット内容XP10EとXP1900
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10E:単4形アルカリ乾電池×4本(別売) 、XP1900:ACアダプター(付属/黒1.8m)
本体質量(g)XP10E:約60、XP1900:約217
ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音、受信時:ナンバーが赤点灯/2回目受信で点滅
防塵防水性能IP55
電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音
電源タイプ電池式
動作モード選曲/オールチャイム/オールサイレン/通常モード/履歴モード
設置場所XP10E:屋内/軒下、XP1900:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)0~110 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10E:70×70×27、XP1900:143×86×35
1セット
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
こんなお得な商品も!

呼び出しベル
モノタロウ
¥499
税込¥549
材質(ベル)スチールメッキ、(土台)スチール黒塗装
直径(Φmm)85
高さ(mm)50
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
XP10AとXP4000のセットです。
セット内容XP10AとXP4000
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる
防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55
電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続
設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~110 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
XP10CとXP1900のセットです。
セット内容XP10CとXP1900
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10C:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP1900:ACアダプター(付属/黒1.8m)
本体質量(g)XP10C:約37、XP1900:約217
ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音、受信時:ナンバーが赤点灯/2回目受信で点滅
電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音
電源タイプ電池式
設置場所XP10C:屋内、XP1900:屋内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10C:47×70×23、XP1900:143×86×35
1セット
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
お待ちのお客様へ受信機をお渡しし、順番を呼ぶ際に呼び出したい番号を押すと該当のお客様の受信機が光ってお知らせします。音の有・無、振動の有・無、音・振動・光の各秒数設定など、お好きな組み合わせをお客様自身で容易に設定可能です。受信機は最大999個まで増設可能です。
通信距離(m)電波飛距離:見通し約300(環境により飛距離は短くなります)
高機能!低価格!新しいコードレスチャイムシステム『スマジオ/SMADIO』のお得なセットです!
飲食店、工場、病院、介護施設で大活躍の呼び出しシステムです!
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で
送信周波数(MHz)315
電源(本体受信機)専用DC12Vアダプター、(送信機・小歔欷)3V ボタン電池2個、(腕時計型レシーバー)単4電池
ボタン数6個
音色20
ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機とAC電源式受信機のセット
送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます
玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に
1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます
呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)
混信防止ID学習機能付き
防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による)(送信機のみ)
発信確認ランプ (送信機のみ)
電池交換お知らせランプ (送信機のみ)
送信場所お知らせランプ (受信機のみ)
ミュート機能 (受信機のみ)
コンセントタイプ (受信機のみ)
送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)
質量(g)受信機:96、送信機:26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×48.6、送信機:33×74.5×19.5
電源タイプ電池式
動作距離(m)約100
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
スイッチを押すと電子音でピンポーン・ピンポーンと2回、優しい音色で呼び出します。
お客様へのメッセージが本体に印刷されています。
ボリュームで音量調整が出来ます。
特殊なスベリ止めで安定しています。
付属品単3型乾電池(2本)
トラスコ品番400-6186
材質本体:再生ABS
質量(g)180
サイズ(mm)70×90×55
TKG品番7-1978-1201
TKG品番(2017)6-1880-1301
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
XP10BとXP700のセットです。
セット内容XP10BとXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP10B:約46、XP700:約85
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能IP56
電池寿命XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP10B:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10B:60×70×22、XP700:90×91×32
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
¥3,799
税込¥4,179
当日出荷
プッシュタイプのベルです。飲食店のレジやホテルのフロントなどのスタッフが常駐できない場所に便利です。
用途飲食店のレジやホテルのフロントなどのスタッフの呼び出し用に
材質スチール
色シルバー
直径(Φmm)85
高さ(mm)50
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の呼出握りボタンです。コード長:約1.5m。サイドボタン付。抗菌仕様。
用途病院・施設向け
仕様握り部にも呼出ボタン有、プラグ部に断線防止機構付、抗菌仕様、コード長:約1.5m
材質自己消火性樹脂
寸法(mm)123×42×32
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出
埋込型子機の緊急呼出ボタン押下
暗所での蓄光部の発光
電源タイプ電源コード式
材質自己消火性ABS樹脂
色本体:エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ
質量(g)約100
備考握り部に呼出ボタンあり、抗菌仕様
コード長さ(m)1.5
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
プッシュタイプのベルです。受付や飲食店のテーブル席やレジなど様々なシーンに使用頂けます。
用途呼び出しに
材質抗菌自己消火性ABS樹脂
形状大形ボタン
色本体:ホワイト(モダンホワイト)、呼出ボタン:グリーン
質量(g)90
備考抗菌仕様
コード長さ(m)1.5
プラグ形状ねじ込み式、プレート子機破損防止機構付
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質自己消火性ABS樹脂
色モダンホワイト(5Y8.3/1近似マンセル値)
質量(g)80
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
卓上型の呼び出し案内用のマイク
使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
トラスコ品番722-3846
材質/仕上(マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値>
質量(g)440
形式ムービングコイルマイクロホン
使用温度範囲(℃)-10~+50
スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型
感度-58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く)
周波数特性100Hz~10kHz
コード1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ
使用湿度範囲95 %RH以下(ただし結露のないこと)
指向性単一指向性
出力コード長さ(m)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)600不平衡
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。
用途病院・施設向け
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×25
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
押しボタンを押すと、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。電波の飛距離は屋外見通し最大120m。デジタルIDコードなので混信はありません。8つのチャイム音や音声から選曲可能。押しボタン送信機は防雨型ですので、屋外などでも使用できます。
用途来客時のドアチャイムとして、お年寄りや体の不自由な方の呼び出しボタンとして、各部屋間の呼び出しに、店舗や事務所での連絡や呼び出しに。押しボタン送信機は防雨・防沫型(IP55)ですので、屋外の軒下などでも使用できます。
仕様IDコード数:60000通り
電源送信機:DC6Vコイン型リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)、受信機:DC4.5V送信機:単3アルカリ電池3本(別売)または専用ACアダプターX0505(別売)
電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時) 受信機:約6カ月(1日10回受信時)
電源タイプ送信機:電池式、受信機:電池式、または電源コード式
関連資料(2.84MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)
寸法(mm)107×91.5×35
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。点字案内付。TOTO(株)製パブリックトイレ向け。
用途病院・施設向け
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型
寸法(mm)50×50×47
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ボタンを押すと、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします。ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。送信機は小型でキーホルダー付きなので、常に身につけておけます。屋外の障害物のない場所で最大180mまで届きます(建物の中では電波の到達距離が短くなります)送信機、受信機とも何台でも増設できます。増設する場合は、送信機ごとに異なるチャイム音を鳴らすことができます。256通りのIDコード方式なので混信がほとんどありません。音量調節可能。64種類のチャイム/メロディ/サイレン/音声/動物の鳴き声などから選べます。
仕様●送受信周波数:315MHz帯●IDコード数:256通り●設置場所:送信機(屋内専用)、受信機(屋内専用)●呼出音:64種類●電源:送信機(コイン形リチウム電池×2個:テスト用付属)、受信機(単3形アルカリ電池×3本:別売)または、専用ACアダプター(X0505)別売。●本体サイズ:送信機(41.5W×72H×15Dmm)、受信機(90W×91H×32Dmm)●本体質量:送信機30g(電池を含まない)、受信機85g(電池を含まない)
アズワン品番65-9134-99
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン(脱着可能)付。ひも長:約55cm(施工時調節可能)。防まつ仕様。抗菌仕様。
用途病院・施設向け
仕様引きひも付(約55cm)、復旧ボタン付(脱着可)、抗菌仕様
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×30.5
電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン(脱着可能)付。防まつ仕様。抗菌仕様。
用途病院・施設向け
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×30
電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け
仕様呼出ボタン、復旧ボタン付
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)107×45.5×35
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
1台
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の呼出握りボタンです。コード長約1.5m。サイドボタン・点滴ボタン・トイレ介助ボタン付 握り部の呼出ボタンで握るだけで呼び出せる 抗菌仕様
用途病院・施設向け
仕様握り部にも呼出ボタン有、点滴・トイレ介助ボタン付、プラグ部に断線防止機構付、抗菌仕様、コード長:約1.5m
材質自己消火性樹脂
寸法(mm)123×42×32
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
警報音はセキュリティ親機の機能による
電源タイプ電源コード式
材質ABS樹脂
形状壁取付型
色ライトグレーとミルキーホワイトのツートーン
質量(g)約140
電源電圧親機から供給
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
1台
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
インターホンのない部屋に取り付け、呼出音・通知音を鳴らせます。(通話不可)
適合ROCOワイドシリーズ、ROCOポータブル JA-2MECD-T、JA-2MCD-T、KC-1MR、KC-1GRD-T、KB-3MRD-T、KB-3MRD-2T、IE-1A、IE-1G、IE-2A、QE-1G、QE-1M-T、JD-3M-T、JE-1M-T、JE-1MK-T、JF-2MED-T、JC-1GSA-T
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1台
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
。ボタンを押すと、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします。ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。送信機は小型でキーホルダー付きなので、常に身につけておけます。屋外の障害物のない場所で最大180mまで届きます(建物の中では電波の到達距離が短くなります)送信機、受信機とも何台でも増設できます。増設する場合は、送信機ごとに異なるチャイム音を鳴らすことができます。256通りのIDコード方式なので混信がほとんどありません。音量調節可能。64種類のチャイム/メロディ/サイレン/音声/動物の鳴き声などから選べます。
仕様●送受信周波数:315MHz帯●IDコード数:256通り●設置場所:屋内専用●呼出音:64種類●電源:コイン形リチウム電池×2個、テスト用付属(X0505)別売●本体サイズ:41.5W×72H×15Dmm●本体質量:30g(電池を含まない)
アズワン品番65-9134-97
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
送信機に手をかざすとセンサーが感知し、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします。送信機に触れずに呼び出せます。ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。屋外の障害物のない場所で最大180mまで届きます(建物の中では電波の到達距離が短くなります)。送信機、受信機とも何台でも増設できます。増設する場合は、送信機ごとに異なるチャイム音を鳴らすことができます。送信機は取付プレート式ですから、ネジ止め、両面テープ止めが出来ます(付属)。256通りのIDコード方式なので混信がほとんどありません。音量調節可能。64種類のチャイム/メロディ/サイレン/音声/動物の鳴き声などから選べます。
仕様●送受信周波数:315MHz帯●IDコード数:256通り●設置場所:屋内専用●呼出音:64種類●電源:単4形アルカリ電池×2本:別売●本体サイズ:49W×94H×24Dmm:取付プレート含む●本体質量:56g(電池を含まない)●付属品:取付プレート、木ネジ、送信機用両面テープ、IDコード切換用ミニドライバー
アズワン品番65-9134-96
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
6ヶ所の色分けで呼ばれた場所が一目で分かる。64音の豊富な着信音や音声でお知らせ。送信機は雨や水のかかる場所でも使用可能。送信機2台付。受信時に光るのは1ヶ所です。
仕様サイズ/送信機(XP10A):幅6×奥行2.7×高さ7cm・受信機(XP1700):幅7.1×奥行3.1×高さ9.6cm、重さ/送信機:約38g・受信機:87g、材質/ABS樹脂、電源/送信機:ボタン電池CR2032×2・受信機:AC100Vまたは単3形乾電池×3、無線到達距離/屋外見通し約180m・屋内見通し約90m、付属品/送信機用電池(CR2032×2)・送信機取り付け用両面テープ・取付用ネジ・取付用リブ・IDコード切替用ミニドライバー・どこからラベル・ストラップ×2本・ACアダプター、防滴加工(送信機のみ)、一方向
電源タイプ電池式
1セット
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
セット内容ワイヤレス呼出ボタン送信機(NLR-8WTN X 1台、ワイヤレス呼出ボタン受信機NBR-8WRN X1台)
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
屋内用。
寸法(mm)39×23×81(H)
質量(g)受信機(チャイム):約57、押ボタン送信器:約31
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3電池×2本(別売)、コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
周波数315MHz(特定小電力機器)
コードID:約100万通り
設置場所可能:屋内
電波到達距離(m)約80(見通し距離)
サイズ(mm)64×32×79(H)
報知音10種類
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ