32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10枚)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

軽量型のバーサフロー(TM)フードセットSシリーズ(JHS-655)と呼吸チューブ、レギュレーターを組み合せたキット製品です。ワンタッチで装着可能な呼吸チューブBT-20Lで、どなたでも簡単にセットアップでき、直ぐにご使用いただけるキット製品です。空気清浄システム・耐圧ホースは別途お求めください。
仕様レギュレーター:標準タイプ(JHV-300) トラスコ品番388-1130 質量(kg)2.4
1セット
60,980 税込67,078
翌日出荷

生体にやさしいオールシリコーン製経鼻エアウェイです。 透明なチューブは患者の呼吸状態の確認が容易です。 柔軟で適度なコシを有するチューブは鼻腔内への挿入が容易で、鼻腔内出血の可能性を抑えます。 EOG滅菌済。
材質シリコーン 全長(mm)205 外径(Φmm)12.9 アズワン品番8-5448-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B1X10001000025 松吉医科器械コード24-4100-06 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10本)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。 ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。 小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
1箱(10本)
3,490 税込3,839
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

軽量型のバーサフロー(TM)フードセットSシリーズ(JHS-655)と呼吸チューブ、レギュレーターを組み合せたキット製品です。ワンタッチで装着可能な呼吸チューブBT-20Lで、どなたでも簡単にセットアップでき、直ぐにご使用いただけるキット製品です。空気清浄システム・耐圧ホースは別途お求めください。
仕様レギュレーター:ボルテックスクーラー(JHV-100) トラスコ品番388-1148 質量(kg)2.6
1セット
89,980 税込98,978
翌日出荷

連結管用カバーです。
用途溶接、研磨などの粉じん作業に。 仕様アドフロー用呼吸チューブカバー 834018 トラスコ品番828-9840 質量(g)100 2018年トラスコ掲載ページ6 0187
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ラテックスフリーのリユーザブルタイプ。 オートクレーブ滅菌不可
材質ポリプロピレン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(5個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

松吉医科器械エアウェイ
ポリエチレン製のディスポーザブルタイプ。 未滅菌(EOG滅菌可)。
材質ポリエチレン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069AC0002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士システムズSMU経鼻エアウェイ
生体にやさしいオールシリコーン製経鼻エアウェイです。透明なチューブは患者の呼吸状態の確認が容易です。柔軟で適度なコシを有するチューブは鼻腔内への挿入が容易で、鼻腔内出血の可能性を抑えます。EOG滅菌済。
材質シリコーン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B1X10001000025 医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(10本)
16,890 税込18,579
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
859 税込945
6日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ワンタッチで装着できる接続口と動きにあわせてチューブが回転するQRSシステムを搭載しています。バーサフロー(TM)送気マスク交換用連結管です。
用途溶接、研磨などの粉じん作業に。 2018年トラスコ掲載ページ6 0189
1本
9,198 税込10,118
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インターメドジャパン酸素チューブ オキシプライム
酸素流量計の酸素チューブ接続口に差しやすい形状です。
長さ(m)2 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 一般的名称呼吸回路用ガス供給用チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00018000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(25本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチックの反発力で鼻腔を広げ、鼻通りスッキリ!
用途鼻がつまる時、就寝時やスポーツにお使いください。
1箱(15枚)ほか
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ 日本製 日本バイリーン 動画あり
新開発の特殊帯電フィルタで、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを高次元で両立するとともに、環境に配慮し、非金属化を実現。また、顔のサイズに合わせてゴムバンドの長さを調整できるアジャストクリップや、マスクの復元性を高めるために保型層にインナーネットを組み込んだ一般粉じん向け国家検定防じんマスク。(DS1適合品)
用途研磨、はつりなど防じんが必要な作業に 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS1 生産国日本 ひもタイプお面式 指定防護係数4
1箱(10枚)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全面梨地加工で挿入しやすい多用途エアウェイ。開口部が広く、マスク換気が容易です。経口・経鼻胃管挿入や経口FOB挿管の補助にも使用できます。
材質軟質ポリ塩化ビニール 幅W×全長(mm)27×100 内径(mm)開口部/13×17 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00008000036 松吉医科器械コード24-6363-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(10個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

ブルークロスエアウェイ
仕様NO.0 種別NO.0 材質PP(ポリプロピレン) サイズ新生児用小 寸法(幅W×長さL)(mm)9×40 滅菌方法(推奨)EOG滅菌 アズワン品番0-285-25 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

・気管孔に直接貼り付けるフィルターです。 ・吐いた息の湿度をフィルターが吸収し空気を吸う際にその湿度を空気に与え、気道に潤いを与えます。
材質ハイドロロックス 寸法(mm)50×65 使用の目安1~2枚/日、1箱/約1ヶ月 アズワン品番8-1971-01
1箱(30枚)
3,290 税込3,619
翌々日出荷

気管切開チューブで自発呼吸する患者が長期的に使用する人工鼻です。最大限の快適性と最小限の突出部の構造となっています。軽量であるためチューブへの負荷が低くなっています。EOG滅菌済です。
材質(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌EOG滅菌 容量(mL)一回換気量:>25 接続15F 一般的名称気管切開患者用人工鼻 仕様HMEエレメント:紙 アズワン品番64-5227-26 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AKBZX00028000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1ケース(2箱×50個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

適度な通気性・伸縮性のメッシュ素材で皮膚呼吸を低下させません。カテーテル・ガーゼ・チューブ等の固定が素早く行えます。
包帯種類粘着包帯、伸縮包帯 材質テープ部/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系粘着剤 テープ長さ(m)10
1箱(24巻)ほか
5,298 税込5,828
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途容器内酸素測定、チューブ内酸素測定/病院ガスアウトレット・人工呼吸器濃度確認 センサー分離型 検知ガス酸素 検知原理ガルバニ電池式 分解能0.001 動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと) 気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10% 応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%) 電池寿命約1年(無警報時) ケーブル長(m)約1.75 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38 質量(g)315 警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC
1台
88,980 税込97,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内腔がフラットになっているので通気抵抗が少なく、水滴が溜まりにくい構造です。従来のシリコーン製ラセン入気管内チューブと同等の材質です。キンク防止のため、チューブ壁内にはステンレス製のラセンが入っています。ラセン入ラリンゴチューブを、呼吸器回路等に接続する際の専用延長管として使用します。
内径(Φmm)9.0 外径(Φmm)11.7(35Fr) 全長(mm)400 材質シリコン100% 一般的名称単回使用気管切開チューブ アズワン品番63-6319-77 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20200BZZ00469000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
45,980 税込50,578
6日以内出荷

チューブは透明ですので、患者の呼吸状態の確認が容易です。柔軟で適度なコシを持ち、鼻腔内への挿入が容易で鼻腔内出血の可能性を抑えます。固定板は任意の位置に固定可能で、チューブの鼻腔内滑入を防止します。
仕様EOG滅菌済(個包装) 材質シリコンゴム 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B1X0001000025 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10本)
16,400 税込18,040
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気管切開チューブのコネクタ部をOリングで抑えてチューブの飛び出しを防ぐ。呼吸回路のコネクタ部をマジックテープが固定してコネクタの脱落を防ぐ。首回り18cmから46cmまで適応
アズワン品番64-8868-25
1箱(20個)
25,980 税込28,578
6日以内出荷

サンプリング器具を使用せず、長時間の平均ガス濃度を測定できるチューブです。 ●作業者の呼吸域の襟元にオプションのドジチューブホルダーを取り付けて、個人暴露量や作業所内での測定ができます。 ●小型軽量なので作業を妨げず、測定場所も選びません。 ●簡単な直接測定で分析操作が不要です。初めての人でも作業をしながら測定ができ、自主的・日常的な労働衛生管理に役立ちます。
測定回数10
1箱(10本)
3,298 税込3,628
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナビス(アズワン)聴診器[内バネタイプ]
シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。内バネタイプはバネがチューブに内蔵されていますので、雑音の遮断性に優れています。バイノーラル(耳管)は、アルミ製のため非常に軽量です。
グレー 付属品ネームタグ 材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/アルミニウム 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガステック捕集管ホルダ
活性炭チューブ・シリカゲルチューブを取り付けやすく、また作業者の呼吸域に装着しても安全で、作業環境測定の「個人サンプリング法」に最適です。外径5.6~8mm、全長70~110mmの捕集管に対応しています。サンプリング中に捕集管の先端に触れないので安全です。ホルダは透明なので、装着している捕集管が確認できます。
寸法(mm)Φ18 ×115~130、推奨捕集管【外径】5.6~8【全長】70~110(捕集管の全長が70 mmの場合、付属のジョイントを使用します) 使用環境条件【温度】0~40℃【相対湿度】0~90%
1個
9,498 税込10,448
31日以内出荷

サンプリング器具を使用せず、長時間の平均ガス濃度を測定できるチューブです。作業者の呼吸域の襟元にオプションのドジチューブホルダーを取り付けて、個人暴露量や作業所内での測定ができます。小型軽量なので作業を妨げず、測定場所も選びません。簡単な直接測定で分析操作が不要です。初めての人でも作業をしながら測定ができ、自主的・日常的な労働衛生管理に役立ちます。
測定回数10回 保管環境保存:冷蔵 輸送時:常温(※夏季のみ冷蔵)
1箱(10本)
3,498 税込3,848
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコーン製チューブで、生体組織に対し生理的に不活性であり、気管粘膜の損傷を軽減します。また、経鼻挿管用にも適しています。チューブの先端は、挿管しやすいよう滑らかに仕上げられています。呼吸孔の反対側に側孔が開けられているマーフィータイプです。柔らかいシリコーン製パイロットバルーンが付いているため、カフの状態の確認が容易です。チューブに挿管深度マーキング付です。
材質シリコン100% 一般的名称非コール形換気用気管チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21300BZZ00624000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

γ線滅菌済み。リドカイン成分を含まずショック症状をおこす心配がありません。5g100包入と82g24本入があります。 尿道カテーテル、気管支挿管、気管支内視鏡、膣鏡等挿入、内視鏡検査等に使用できます。 防腐剤パラベン及びアルコール非含有で皮膚にアレルギーを持つ患者様にも赤くなったり痒くなるなどの不具合が出にくいです。
1箱(100枚)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)