二次救命処置(ALS)のための救急バッグです。右上部にチューブを通す穴があり、酸素ボンベを収納したまま処置が行えます。本体及び透明ポーチはベルクロ(面ファスナー)付きで移動時の脱落を防ぎます。
色レッド
容量(L)33
付属品透明ポーチ×4個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェルパック×1個
材質ナイロン
質量(kg)3.65
収納量(最大)25kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×30×56.5
洗濯方法水洗可
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
1個
¥129,800
税込¥142,780
12日以内出荷
PEP療法と気道振動によって分泌物を吐き出しやすくします。患者の呼気フローに合った治療が行えるように色分けしました(緑:ハイフロー、青:ローフロー)。調節ダイヤルを回すだけで、呼気抵抗と振動数を調節可能です。一方向吸気弁により、マウスピースをくわえたまま呼吸ができます。
サイズ59×170×63mm
質量(g)約88
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B1X00024000010
医薬品医療機器等法一般医療機器
キャスター付き大容量の緊急バッグです。バッグ右上部に酸素チューブを通す穴がありますので、酸素ボンベを収納したまま処置が行えます。背中部はクッション付きで、重量のあるものを搭載したまま背負うことができます。収納ポーチとバッグの内側には面ファスナーが付いていますので、移動時の脱落を防ぎます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×34×64
容量(L)53.04
質量(kg)7.3、25(最大収納)
材質ナイロン(水洗可)
色レッド
アズワン品番63-7949-14
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
疲労軽減、落下防止に役立ちます。
全長(mm)300
アズワン品番0-6969-11
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。
大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。
警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。
そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。
肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。
最高使用圧力(MPa)29.4
仕様空気残量指示警報装置付ボンベなし
質量(kg)3.6(ボンベ除く)
タイプハイスコープV型(面体)プレッシャデマンド形、軽量形
警報方式ホイッスル式
RoHS指令(10物質対応)対応
循環式定量形酸素呼吸器です。開封レバーを引くと、酸素ボンベから一気に酸素が放出されます。スタートダッシュがあり、安定性も抜群です。酸素欠乏・有毒ガスの種類が不明な環境でも使用できます。安定性が違います。スタートダッシュが違います。
用途有害ガス発生の環境、および酸欠環境からの緊急避難用。
トラスコ品番759-7380
材質接顔体:シリコーンゴム
質量(kg)1.4
2018年トラスコ掲載ページ9 1098
1個
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプハイスコープV型(面体)
背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。
大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。
警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。
そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。
肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。
仕様空気残量指示警報装置付ボンベなし
質量(kg)3.6(ボンベ除く)
タイプハイスコープV型(面体)プレッシャデマンド形、軽量形
最高使用圧力(MPa)29.4
警報方式ホイッスル式
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすいシンプル構造でメンテナンスが容易です。
作用水の誤注入・移動時電装部分の水の進入を防ぎます。
自己診断機能付きで、万一の作動不良の際にも原因箇所の発見が容易です。
仕様噴霧粒子径/1~5μm
付属品少量霧化キャップセット(パイプ、カップ大・小)、薬液カップ、フック、耐熱送気ホース、マスク、L形ジョイント、マウスピース、ヒューズ(予備2本)
質量(kg)約2.5
容量最大100mL
電源AC100V 50/60Hz
消費電力51/45VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×170
噴霧能力(mL/min)約3.5
アズワン品番8-9844-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00009000002
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz18
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
和牛用の人工呼吸器です。世界で唯一科学的に立証され簡便な使用方法で効果的な「引くー押す」方式の和牛人工呼吸器です。呼吸器ポンプ>吸両方対応。吸引マスク>軌道に詰まった粘液吸引。呼吸マスク>仔牛の灰に空気を送る
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途施設や部屋のご案内に
トラスコ品番346-9728
材質アクリル黒+アルミ特殊仕上げ
厚さ(mm)3
材質/仕上アクリル黒、アルミ特殊加工
色・シルバー・黒
取付粘着テープ
質量(g)51
縦(mm)60
横(mm)200
表示内容呼吸器科
テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴム
アズワン品番8-3022-04
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
決めた角度や位置でそのまま固定、自由自在に動くフリーストップアームです。
アームは軽く動き、設置後に垂れ下がることはありません。
一回の動作で作業が完了できます。
ストレスのない、職場環境をおつくりします。
仕様●水平時全長:110cm(アーム根元関節部中心からアーム先端まで)●アーム可動範囲●▼第1アーム(根元側)の可動角度:140度(垂直より後ろへ20度+垂直より水平へ90度+水平より下側へ30度)●▼第2アーム(先端側)の可動角度:180度●アーム耐荷重:500g●アーム取付物:呼吸回路●本体重量:1.8kg●回路保持用ホースハンガー付●アームロックレバー(第1及び第2関節のロック)はオプション●アーム取付用スタンド(スタンドクランプH及びスタンドクランプY )は別売
アズワン品番68-0807-62
1本
¥54,980
税込¥60,478
8日以内出荷
バッグ右上部に酸素チューブを通す穴がありますので、酸素ボンベを収納したまま処置が行えます。背中部はクッション付きで、重量のあるものを搭載したまま背負うことができます。収納ポーチとバッグの内側には面ファスナーが付いていますので、移動時の脱落を防ぎます。EB02.006(品番8-2249-21)のターポリン素材版です。防水性があります。
仕様●材質:ターポリン●色:レッド●寸法:300×235×565mm●容量:32.25L●重量:5.15kg●最大収容重量:15kg
アズワン品番65-3907-67
1個
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
付属品取扱説明書
材質PS樹脂
電源不要
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約120×112×40
精度温度計:±1℃(0~40℃)、湿度計:±5%RH(35~75%RH常温)
保証期間1年間
設置場所置き掛け兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
携帯できる使いきりタイプの濃縮酸素です。
スポーツの後やレジャーに、手軽に吸入できます。
純度(%)95
使用可能回数50~60回(約2秒/回)
松吉医科器械コード06-2960-00
1個(5000mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
呼吸力や嚥下力を吹き戻しを使ったトレーニングにより維持・回復します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123×23×22
分解して丸洗いができる呼吸訓練器です分解して洗浄・乾燥が可能で衛生的です。分解時に訓練ボールが落ちない構造になっています。
仕様最大呼気量:1200mL
付属品マウスピース×2個、チューブ×1本
材質本体/ABS樹脂、カラーボール/HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、バルブ/シリコーン、チューブ・マウスピース/PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)マウスピース:60
寸法(mm)178×58×143
抵抗値調節:アッパーバルブ(呼気)0~8段階、ロアーバルブ(呼気)0~9段階
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10160KM8002
チューブ長さ(mm)260
医薬品医療機器等法一般医療機器
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲±25kPa、±1.5psi
電源充電式電源(USB充電式)
最小表示0.01kPa、0.001psi
対応OSWindows8.1/10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥55,000
税込¥60,500
4日以内出荷
本体「Sy11」とフィルタ「V3」を購入してください。
スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。
仕様フィルタV3、面体ユニットMU-11、バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA、ユニットカバーE、インナースポンジII
付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA
サイズM
区分PL3(DOP)
質量(g)約380
タイプ呼吸連動形
等級S級
粒子捕集効率(%)99.97(DOP)
国家検定合格番号TP10
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×130(突起物含まず)
バッテリー専用リチウムイオン電池 7.4V
公称稼動時間(時間)6.5
充電時間(時間)約2.5
材質(面体)シリコーンゴム
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1
ダイオキシン類対策用Lv1対応可能
適合フィルターV3、G2
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
一方向弁(逆止弁)付きですので、感染対策に有効です。
送気抵抗が少なく、また位置ずれがなく安定した吹き込み量が確保できます。
RHはキーホルダーケース入りです。
シートサイズ210×200mm
軽量・小型の防毒マスク。肌にやさしく、柔らかいシリコーン面体。排気弁内蔵型で外部からの漏れ込みを防ぐ安全構造。専用吸収缶なので、使用時間が長く、経済的で安心。
用途化学物質からの呼吸器の保護に
種別防毒マスク
タイプ吸収缶1個使用タイプ
セット内容(マスク)G-07型 1個(吸収缶)KGC-10型FA 1個
質量(g)吸気缶/3.85(±2.5)
本体質量(g)74(±15)
破過時間90以上
国家検定合格番号第TN382号
排気抵抗(Pa)35±15
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-8135-01
適合吸収缶KGC-10型FA
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途酸素人工呼吸器
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、
エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ
新型保護スイッチ(AP-60・80)
アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
流体空気
周波数(Hz)50/60
バッテリーを面体に内蔵したコードレスタイプで、マスクのまま会話ができる機能付きです。
作業者の呼吸に追随した送風を行い、マスク着用時の息苦しさを解消します。
軽量で、防水仕様(防水等級IP55)です。
フィルタの交換時期とバッテリーの充電時期を知らせる「お知らせ送風」機能付きです。
仕様漏れ率:B級(5.0%以下)
セット内容面体部(BL-321S)、フィルタ(BLA-62)、充電池(L11)、充電器、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型
質量(g)252以下
国家検定合格番号第TP100号
バッテリー専用リチウムイオン二次電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約3
捕集効率(%)95以上(PL1)
バッテリー容量(mAh)1100
アズワン品番3-5645-01
ファン大風量型
商品タイプ本体
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。
・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。
・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。
・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。
・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。
・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用>
・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に
・プレ化粧水用として
・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア
・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど
・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに
・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として
・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用
・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに
・グリセリンやオーガニック製品の希釈に
・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として
<吸入や吸引など医療用の蒸気用水として>
・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として
・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に
・在宅酸素や水素吸入器の補給水に
・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水
・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として
・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に
<スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用>
・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水
・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水
・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に
<アルコール消毒液などの衛生的な用途に>
・無水エタノールを消毒用アルコールに
・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として
・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水
・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに
・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに
・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに
・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど
・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に
・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に
<病院・学校・研究室などで>
・実験 器具の洗浄に
・各種分析用として
・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも
<自動車・バイク・フォークリフトに>
・バッテリー水、バッテリー補充液として
・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に
・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水
・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水
・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも
成分純水100%
付属品コック(1箱×1個)
適合規格A2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
アイピースをキズなどから守ります。
用途送気マスク、空気呼吸器
適合送気マスク:18号シリーズ、空気呼吸器:THP面体用
1組(5枚)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
気管カニューレ用に使用するガーゼです。
用途気管切開の人工呼吸器を隠し、気管切開部の湿潤を助けます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000164
関連資料(0.45MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ。アース工事不要。
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
質量(kg)5.8
流体空気
周波数(Hz)50/60
騒音レベル(dB(A))37
定格圧力範囲(kPa)14.7
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、
エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ
新型保護スイッチ(AP-60・80)
アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
質量(kg)6.1
流体空気
周波数(Hz)50/60
騒音レベル(dB(A))40
定格圧力範囲(kPa)18.0
2~12歳の小児用マスクです。。人間工学に基づいたクッションは小さな顔への圧力を抑制し、やさしく軽くフィットします。クリアのエルボ(呼気ポート付)はバイレベル人工呼吸器、ブルーのエルボ(呼気ポートなし)は呼気レベルを備えた一般的な人工呼吸器に適しています。
仕様ラテックスフリー
付属品ヘッドギア・専用チューブ
材質マスク/PVC(塩化ビニル樹脂)・シリコンジェル・ポリウレタンフィルム・ステンレス・PC(ポリカーボネート)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00181000043
チューブ長さ(mm)約160mm
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ