よもぎ、しょうが、肉桂の抽出成分を配合した香料を使用した衣類に貼るカイロ。ぬくもりと香りで心が落ち着く。めっちゃ熱いカイロ!マグマ。手の中にぴったりサイズ。温かさが約12時間持続します。最高温度57℃、平均温度50℃。
ヒアルロン酸とコラーゲンが、お肌にうるおいやハリを与えます。さらにファンデーションの効果でお肌をほんのり色づけ、明るく自然な肌に仕上げます。
1個(150mL)
¥699
税込¥769
翌日出荷
おなか用カイロ
衣類に貼るタイプのカイロ
従来のカイロより少し低めの、おなかにちょうど良い40℃
14時間持続
1個(4枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
簡単取付けで涼しく明るく! 導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。電球からの取り替えが可能なE26ソケットタイプと照明器具からの取り替えが可能な引掛シーリングタイプ。ファンとライトはそれぞれ単独運転も可能。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。
用途脱衣所、洗面所、トイレ、ウォークインクローゼット、納戸などに。 シーリング シーリングファン シーリングライト LEDシーリングライト サーキュレーター リモコン 明かり 電気 トイレ 洗面所 脱衣所 クローゼット 玄関 口金タイプ 空気循環 面発光
色温度(K)3000/4000/5000
保証期間1年
演色指数(Ra)80以上
調色の可否3段階
材質ABS
質量(kg)2.34
荷姿完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×350×76
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
貼りやすいメッシュタイプ。凸凹ガラスにも貼れる。室内窓専用。遮光・遮熱タイプ。断熱効果で冷房効果アップ。
用途冷房費の節約に日除けシート、日よけスクリーン、遮光シート、遮熱シートとして。
材質本体:ポリエステル・アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
質量(kg)0.05
寸法(縦×横)(mm)300×900
【平均53℃】【10個 30個 60個 120個】片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。最高63℃、平均53℃。40℃以上の暖かさが12時間持続する長持ちタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
最高温度(℃)63
平均温度(℃)53
●香り付き貼るタイプのカイロです●オレンジ、ベルガモット、スペアミントの3種の抽出成分を配合した香料を使用しています●毎月のイライラ気分までほっこり温めるカイロです●心も体も重たい気分のときに●最高温度62℃/平均温度51℃/12時間持続
タイプ貼るタイプ
温度持続時間12時間
1個(8枚)
¥398
税込¥438
翌日出荷
女性ホルモンを含む有効成分9種配合。加美乃素本舗最多有効成分数の女性用育毛剤です。産後・更年期・病後に女性ホルモンが変動しホルモンバランスが乱れますが、製品に含まれている女性ホルモン作用で男性ホルモンによって生じる毛乳頭の機能低下を抑制します。また皮脂分泌作用、皮膚代謝調整作用をもち、肌荒れを防ぎ毛髪生成を円滑にします。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(150mL)
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
医療機器の温熱シート
つらい腰痛・神経痛等を約48℃の温熱でほぐします
腰を包み込み温める幅26cmのワイドサイズです
痛み等の緩和に適した温度が16時間持続
目元に蒸気の心地よい温かさや、スッキリとした冷たさを与えてくれます。 温かさは電子レンジで約20~30秒の加熱、冷たさはフリーザーで約10分冷やすことが目安です。 温めた保湿ビーズが温かい蒸気を発散し、目に適度な温感を与えます。冷えたビーズが目にフリーザーの冷たさを優しく与えます。 タオル生地のカバーは肌に良くなじみ、蒸気による水分のべたつき感を防ぎます。繰り返し使用できお得です。
成分[ビーズ袋]吸湿剤、不織布、[カバー]綿、ポリエステル
セット内容カバー×1、ビーズ袋×1
色ピンク
質量(g)90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200× 80×10
1袋
¥629
税込¥692
5日以内出荷
働き続けた目を心地よい蒸気で温めるアイマスク。つけた瞬間から、約40℃の心地よい蒸気が大切な目と目元をやさしく包み込みます。一日の緊張感から解き放たれて、気分まで奥からじんわりほぐれていきます。伸縮性のあるやわらかなアイマスクでしなやかにフィットします。
材質不織布
敏感になりがちなお肌に。 乾燥によるくすみ・しわ・肌あれなどが気になる敏感になりがちなお肌にうるおい成分がはたらきかけ、お肌のキメをすこやかに整えます。ヒアルロン酸・セリン・ローマカミツレ花エキス配合。無着色・弱酸性
1個(170mL)
¥639
税込¥703
翌日出荷
養命酒製造が長年研究してきたクロモジのエキスを配合したのど飴です。クロモジのエキスにはポリフェノールが含まれており、ポリフェノールは植物自身が受ける様々な外的要因からの影響を和らげる成分のひとつとして知られています。ほんのり甘い黒蜜風味で、のどの奥までじんわり広がるとろーりハーブ風味のペースト入りです。こだわりの2層構造による味わいの変化が楽しめます。のどの乾燥を感じた時におすすめの商品です。
1箱(64g×6個)
¥1,498
税込¥1,618
5日以内出荷
若々しさを大事にする方に。
大豆の胚芽に多く含まれるイソフラボンと、ヨーロッパで利用されているレッドクローバーのイソフラボンをW配合。
栄養成分(1日1粒あたり)エネルギー:1.02kcal、たんぱく質:0g、脂質:0.011g、炭水化物:0.23g、ナトリウム:0mg
配合成分(1日1粒あたり)イソフラボンアグリコンとして:26mg(大豆由来:25mg、レッドクローバー由来:1mg)
1個(30粒)
¥999
税込¥1,079
5日以内出荷
就寝中の目元の乾燥対策。濃密泡のようなソフトで優しい肌あたり。肌側には植物性スクワランオイル配合。濃密メイクパフ素材を使用。マスク内側はメイクパフと同じ素材を使用しております。フワフワで肌刺激が少なく、またオイル加工もしているのでお肌との摩擦も軽減します。中わた空気層で目元ポカポカ。鼻にフィットする折り返し。伸縮性のある耳ヒモ(調節アジャスター付き)。旅先でのリラックスタイムにも。
材質表側:ポリエステル100%、肌側:ポリエステル100%、中わた:ポリエステル100%
質量(g)10
寸法(縦×横)(cm)9×21(耳ヒモは含まず)
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
天井の引き掛けシーリングに取り付けられるファン付ライト。1台でファンとライトの両方の機能があるから、取り付けた場所が暗くなるなどの不便はありません。お部屋の空気を循環させて換気や空調効率をあげることが可能です。直径22センチ400gと軽量コンパクトなので、玄関、廊下や脱衣所など大型のものを取り付けることが出来なかった場所でのご使用が可能です。調光機能、調色機能のついたLEDライトだからお部屋の雰囲気に合わせた光の色や明るさが選べます。リモコン付き、ファンをONしてから3時間で自動停止(ファンのみ)
電源引き掛けシーリング
光源LED
調光方式3段階(200/400/800ルーメン)
風量調整3段階
質量(g)400
付属品リモコン、取扱説明書
幅(mm)220
高さ(mm)220
奥行(mm)200
光源色3段階(電球色、温白色、昼光色)
1台
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
【10時間持続】【10個 30個】ミニサイズの貼るタイプのほんわか温かい低温カイロです。室内でもちょうどよく、心地よくお使いいただけます。最高温度57℃、平均温度47℃。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
タイプ貼るタイプ
質量(g)18.6
最高温度(℃)57
平均温度(℃)47
セラミド配合でお肌をいたわりながら処理できる敏感肌用除毛クリーム。ぬって取りやすい便利なヘラ付き
1個(150g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
自宅でカンタン!肌へのダメージの無く!毛根から脱毛できる「ブラジリアンワックスタイプ!」の脱毛料。処理後はぬるま湯で洗い流すだけ。
性別男性用
1個(120g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。
用途汎用
形状スクエア
刃先形状ピンカド
材質高級粉末ハイス(KHA S)
被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
刃数4
ねじれ角(°)30
CA525:耐高温変形性の高い特殊母材に被膜の強靭化と界面の強化により、安定長寿命加工を実現し、鋼加工の断続~汎用加工の第一推奨材種です。
用途旋削加工用、CA525:鋼の荒~断続加工に対応(汎用第一推奨材種)
材質CVDコーティング
厚さ(mm)4.76
等級M級
呈色金色
逃げ角(度)0
構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
主な適合トーチ各社ロボットトーチ
適合ワイヤ径(Φmm)1.2
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
リブ溝加工の常識が変わる新加工方法放電加工から切削加工へ!!
新加工方法で直彫り化
エポックコンビネーションリブボール少ないラインナップの中から組み合わせて使用することにより、様々なリブサイズに対応でき、型抜けの良いリブ溝が加工できます。従来の放電加工領域を切削加工に置き換えることができます。
往復切削で高精度往復切削でリブ溝を加工するため工具の形状がそのまま転写されます。工具のたわみ等が無く高精度に加工ができます。
最適刃形で高能率往復切削に適した特殊刃形を採用。送り速度や切込みを上げて高能率に加工ができます。
PNコートと最適母材の組み合わせで長寿命密着性と耐摩耗性に優れたPN コートと最適超硬母材を採用することで抜群の切削寿命を示します。
用途リブ溝加工
材質超硬
刃数先端:2、外周:4
全長(mm)60
シャンク径(Φmm)4
表面処理PNコーティング
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。
幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。
良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材)
先端角(°)140
表面処理NXコーティング
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
用途荒加工用
材質高級粉末ハイス(KHA S)
形状スクエア
被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
コーティングバイオレットコーティング
底刃センターカット
ねじれ角(°)30
コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
主な適合トーチ各社ロボットトーチ
適合ワイヤ径(Φmm)1.2
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
主な適合トーチ各社ロボットトーチ
付属品刃先ビニールキャップ
適合ワイヤ径(Φmm)0.9
1箱(10個)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
用途荒加工用
材質高級粉末ハイス(KHA S)
形状スクエア
被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
コーティングバイオレットコート(TiNコート品と比較1.5倍から3倍程度の長寿命を実現します。)
底刃センターカット
ねじれ角(°)30
5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼
材質超硬
刃数5枚
先端角(°)120
表面処理TiAlNコート
5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼
材質超硬
刃数5枚
先端角(°)60
表面処理TiAlNコート
5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼
材質超硬
刃数5枚
先端角(°)90
表面処理TiAlNコート
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。ステンレスや合金鋼などの難削材加工でもチッピングが発生しにくく長寿命です。被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
用途荒加工用
刃数4
材質高級粉末ハイス(KHA S)
形状スクエア
被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
表面処理バイオレットコーティング
コーティングバイオレットコーティング
底刃センターカット
ねじれ角(°)30
コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
主な適合トーチ各社ロボットトーチ
付属品刃先ビニールキャップ
適合ワイヤ径(Φmm)0.9
1箱(10個)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
主な適合トーチ各社ロボットトーチ
適合ワイヤ径(Φmm)1
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
用途荒加工用
刃数4
材質高級粉末ハイス(KHA S)
形状スクエア
被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
コーティングバイオレットコーティング
底刃センターカット
ねじれ角(°)30
コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
主な適合トーチ各社ロボットトーチ
適合ワイヤ径(Φmm)1
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したコーナーR付きエンドミルとなります。従来のTiCNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり難削材や調質材に向いております。
用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼
材質粉末ハイス
刃数2刃
刃形右ネジレ30°
表面処理VAコーティング
関連キーワード
1
2
次へ