1箱(225g)
¥499
税込¥549
当日出荷
1箱(225g)
¥529
税込¥582
当日出荷
安全・安心にお使い頂ける信頼のブランド「カメヤマローソク」。燃焼約1時間40分の大ローソク3号
質量(g)225
1箱(20本)
¥499
税込¥549
当日出荷
1箱(225g)
¥499
税込¥549
当日出荷
1箱(225g)
¥499
税込¥549
当日出荷
燃料時間約5分の「小粒ローソク」から、燃焼時間約40時間の「100号ローソク」まで、用途に応じ、幅広いラインナップの「毎日ローソク」です。
もし台風や地震で停電がおこった場合、ローソクは有効な生活光となります。
思いのほか明るく、長時間燃焼するので安心です。
また、万が一の時には暖どりとしても活用でき、さまざまな用途が期待できます。
ローソクは備えていれば安心できるものです。
この機会におすすめいたします。
長時間燃焼し、大変便利で経済的。いざという停電や災害の為にぜひご準備ください。
付属品マッチ
寸法(mm)(コップ)W70×L72×H95、(ローソク)Φ68×H80
燃焼時間(時間)約24
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
障子やふすまの開け閉めがスムーズになります。
敷居に塗るだけで、すべり効果がUPします。
すべり効果が持続されます。
敷居の溝幅にピッタリ(18×21mm)なので、すみずみまでキレイに塗ることができます。
敷居の溝の深さや木の風合いを変えません。
汚れ防止にも役立ちます。
成分高級カルナバ、合成ワックス、牛脂硬化油
寸法(mm)18×21×90
質量(g)30
繰り返し・詰め替え対応
1セット(30g)
¥599
税込¥659
当日出荷
約10時間燃焼のキャンドルが3個入り。夜間の照明はこれ1つで3日間、安心です。
カップはクリスタル模様で光りは屈折して輝きます。仏事・普段使いにちょっと気分を変えませんか
カップ中・底にも安全のための一工夫が凝らされています。
用途災害備蓄、停電、仏事、普段使い
材質ろうそく:パラフィンワックス、カップ:PC樹脂
質量(g)約65(1個あたり)
寸法(Φ×高さH)(mm)約52×30
燃焼時間(時間)約10
1セット(3個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
植物原料を90%以上配合した地球にやさしいエコローソク。
ススが少なく、仏壇が汚れにくく熱による曲がりに強く耐熱性があり夏場でも曲がりや油じみなどが発生しにくい。
1個(152g)
¥449
税込¥494
8日以内出荷
安全・安心にお使い頂ける信頼のブランド「カメヤマローソク」。燃焼約37分の小ローソク8号
停電などの非常時に備えておくと安心・安全な容器入りローソク。
寸法(mm)Φ73×H38
質量(g)約115
燃焼時間(時間)約8
1缶
¥589
税込¥648
当日出荷
「ボーティブキャンドル」とは、祈願を果たす為のローソクという意味です。
西洋でも使用されており、幅広い用途を持つ使いやすいローソクです。
サイズ中
1セット(24個)
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
1箱(450g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
現代の生活に配慮し、小型の家庭用ローソクに特化した花色ローソク。日々のご供養に花のような彩りを添える『さくら型』のローソクです。
1個(80本)
¥479
税込¥527
翌日出荷
<お手入れの仕方> 1)電源は切って下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。漏電の原因です。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯等は使用しないで下さい。 5)ランプが汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせはお買い上げになられた販売店にご連絡下さい。
型式直列配線、LEDローソク球:76型
寸法(mm)1灯:95×18Φ
品名電気和ローソク(ロータリースイッチ付)
定格電圧(V)100
定格電流(A)0.005(1灯)
コード長さ(mm)約2640
使用ランプLED電球
関連資料(0.21MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
<お手入れの仕方> 1)電源を切って下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯等は使用しないで下さい。 5)ランプが汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせは、お買い上げになられた販売店にご相談下さい。
用途<ご使用にあたって> 1)最初にご使用の時は本体をケースから引き抜いて、電池の間にはさまっている絶縁紙を引き抜いてご使用下さい。 2)炎の部分を軽く下に押すと点灯し、もう一度押すと、消灯します。 3)電池(単3形)交換の際+-(プラスマイナス)の向きに注意し、最後の電池は添付図1→2の手順で下に押し下げながら入れて下さい。
寸法(mm)1灯:255×40Φ
対応ライト筒:大
電池(付属)1灯:単3マンガン電池2個
1個
¥5,698
税込¥6,268
8日以内出荷
お経が流れるポータブルスピーカー。お経燈(おきょうとう)はその名前の通り、和ろうそく風のLEDライトを点灯させながら、お経を流すことができるお経専用のポータブルスピーカーです。難しい操作は一切必要なく、ボタンを押すだけでお経を自動で流すことができます。電源オン後に、お経と共にロウソクを彷彿とさせるLEDライトが自動点灯し、心が落ち着くお経(般若心経/独唱・復唱)とLEDライトで、毎日のお勤めをきちんと行う事ができます。Bluetooth機能搭載で、搭載されたお経以外の音声を流すことも可能ですので、ご自身の宗派に沿ったお経をあげることが可能です。和ろうそく風のLEDライトでロウソクが不要。ロウソクが不要になり、火災の心配もなくなります。(都内だけで年間約50件もロウソクが原因(アロマ、灯明、照明など)の住宅火災が発生しています。中には住宅が全焼したり、やけどなどの負傷、最悪の場合、死亡事故につながるケースがあります。)
色ピンク
外形寸法(mm)Φ98、165
電源5W / 1A
連続使用時間約5時間(ランプ点灯及びお経の連続再生)
充電時間約3時間
電池【リチウム電池】3.7V、2000mA
連続点灯時間約20時間(ランプ点灯のみ)
定格出力電力(W)5
S/N比>90dB
歪率(%)1%以下
スピーカーΦ52mm / 4Ω / 5W
Bluetoothver.4.0(到達距離:10m以内)
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
お経が流れるポータブルスピーカー。お経燈(おきょうとう)はその名前の通り、和ろうそく風のLEDライトを点灯させながら、お経を流すことができるお経専用のポータブルスピーカーです。難しい操作は一切必要なく、ボタンを押すだけでお経を自動で流すことができます。電源オン後に、お経と共にロウソクを彷彿とさせるLEDライトが自動点灯し、心が落ち着くお経(般若心経/独唱・復唱)とLEDライトで、毎日のお勤めをきちんと行う事ができます。Bluetooth機能搭載で、搭載されたお経以外の音声を流すことも可能ですので、ご自身の宗派に沿ったお経をあげることが可能です。和ろうそく風のLEDライトでロウソクが不要。ロウソクが不要になり、火災の心配もなくなります。(都内だけで年間約50件もロウソクが原因(アロマ、灯明、照明など)の住宅火災が発生しています。中には住宅が全焼したり、やけどなどの負傷、最悪の場合、死亡事故につながるケースがあります。)。お経を流さなくてもLEDライトのみ点灯させることができます。Bluetooth機能を持った機器(スマートフォン等)とお経燈をペアリングすることにより、インターネット上に公開されている音声や保存されている音声などをお経燈を通じて無線出力が可能です。
色茶色
外形寸法(mm)Φ98、165
電源5W / 1A
連続使用時間約5時間(ランプ点灯及びお経の連続再生)
充電時間約3時間
電池【リチウム電池】3.7V、2000mA
連続点灯時間約20時間(ランプ点灯のみ)
定格出力電力(W)5
S/N比>90dB
歪率(%)1%以下
スピーカーΦ52mm / 4Ω / 5W
Bluetoothver.4.0(到達距離:10m以内)
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
たった1枚で拭くだけででお墓がピカピカになるウェットタオルです。アルカリ電解水の力で汚れを落とします。大きいサイズで厚手なので手が汚れません。御影石のお墓(和型や洋型)・竿石・水鉢・香炉・墓誌・灯篭・塔婆立・ろうそく立て・花立など。人体に害は
仕様●タイプ:大判シート●縦(mm):30●横(mm):90●材質:素材/レーヨン・ポリエステル、成分/精製水・エタノール・アルカリ電解水・ph安定剤・除菌剤
アズワン品番65-9193-08
1枚
¥479
税込¥527
5日以内出荷
用途本製品はLED電気ローソク・灯立付LED電気ローソク交換用LED球です、対象製品に合わせて交換できます。(口金サイズE12)
口金E12
用途本製品はLED電子ローソク・灯立付LED電子ローソク交換用ライト筒です。対象製品に合わせて交換できます、電池は付属しておりませんので別途ご用意ください。
関連キーワード