カテゴリ

  • 空調・電設資材(18)
  • 塗料(6)
  • 防災用品(4)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • アサヒペン(3)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
  • カンペハピオ(1)
  • ダイケン(1)
  • オークス(1)
  • アトムハウスペイント(1)
  • DIPPERホクメイ(1)
  • 丸長商事 パワーテック事業部(1)
  • 能美防災(1)
  • MIZUKAMI(水上)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「和室 天井」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし・あかり付)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし・あかり付)(警報音・音声警報機能付)Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
あかり付。非火災報対策強化。機器交換時期お知らせ。
用途寝室・居室・階段・廊下などに。適合電源方式:専用リチウム電池(同梱)(交換用電池/品番:SH384552520×1本)形状露出型 薄型使用温度範囲(℃)0~40作動方式煙式(光電式2種)対応あかり(白色LED)付:○電池寿命約10年設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)設置位置天井面・壁面電池切れ警報期間約1週間自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。本体寸法(cm)高さ2.5×直径10交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
和風ペンダントライト 上下調色 アイリスオーヤマ和風ペンダントライト 上下調色アイリスオーヤマ
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ480×162定格寿命(時間)40000機能【調色】11段階点灯方法上下発光・調色発光効率(Lm/W)135調光範囲10段階切タイマー15/30min
和風ペンダントライト 上下調光 アイリスオーヤマ和風ペンダントライト 上下調光アイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ480×162定格寿命(時間)40000点灯方法上下発光・調光発光効率(Lm/W)135調光範囲10段階切タイマー15/30min
和風ペンダントライト 8畳調光 アイリスオーヤマ和風ペンダントライト 8畳調光アイリスオーヤマ
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ480×162消費電力(W)33定格寿命(時間)40000光束(Lm)【器具】3960点灯方法調光発光効率(Lm/W)120調光範囲2段階
和風ペンダントライト 12畳上下調色 アイリスオーヤマ和風ペンダントライト 12畳上下調色アイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
和室などに最適なLEDペンダントライトです。下方向に加え天井方向も明るい上下発光なので、ムラのない明るさを実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマーを設定すると、設定後徐々に暗くなり、設定時間30分で消灯します。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(全灯→ラスト点灯→常夜灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
質量(g)2100消費電力(W)44.6定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×466×120機能【調光】10段階/【調色】11段階/【常夜灯】1段階光束(Lm)【器具】5040(最大点灯時)光色電球色~昼光色待機電力(W)0.5適用畳数~12畳切タイマー30分
ベスポジBPZ Tベース1000 BPZ-100シリーズ DIPPERホクメイベスポジBPZ Tベース1000 BPZ-100シリーズDIPPERホクメイ
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
天井と床に対して、少ない力で横ズレしなくなる特殊滑り止めで固定する支柱型の手すり基本セットです。頭の大きさが広いことで、和室への設置に際して、一層除圧した設置が可能です。付属オプションにより様々な組合せが作れます。
仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材
煙当番/電池子器あかりAiSEG連携和色 Panasonic(パナソニック)煙当番/電池子器あかりAiSEG連携和色Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
仕様【検定型式番号】住警第2020~4号【IDの数】約1兆通り和室色質量(g)約115(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本)作動方式煙式(光電式2種)送信出力【親器~子器】10mW(+20%-50%)電池寿命約10年設置場所寝室・居室・階段・廊下など電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)RoHS指令(10物質対応)対応設置位置天井面 ・ 壁面使用周波数(MHz)【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。)電池切れ警報期間約1週間連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
60日以内出荷
素朴な枠とダークブラウンの仕上げ。古民家インテリアからモダンな和室まで、幅広い空間に馴染みます。 八隅の金具調飾りが木枠にしっくり溶け込み、年月を経た骨董家具の風情を醸します。
セット内容専用リモコン送信器材質木製(ダークブラウン仕上)質量(kg)2.4下面アクリルパネル:乳白つや消し取付天井直付型高さ(mm)158電圧(V)100消費電力(W)昼光色:32スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)488ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:104.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、38.5W光束(Lm)昼光色:3350リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83適用畳数~8畳LED交換不可
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
42,880税込47,168
1台
30日以内出荷
素朴な枠とダークブラウンの仕上げ。古民家インテリアからモダンな和室まで、幅広い空間に馴染みます。 八隅の金具調飾りが木枠にしっくり溶け込み、年月を経た骨董家具の風情を醸します。
セット内容専用リモコン送信器材質木製(ダークブラウン仕上)質量(kg)2.8下面アクリルパネル:乳白つや消し取付天井直付型高さ(mm)158電圧(V)100消費電力(W)昼光色:41スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)538ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:112.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、48.7W光束(Lm)昼光色:4620リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83適用畳数~10畳LED交換不可
煙当番薄型/電池・移報無・和室色 Panasonic(パナソニック)煙当番薄型/電池・移報無・和室色Panasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1個
予約販売
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付和室色質量(g)約105(電池含む)取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm周波数(kHz)警報音:0.3~4.0機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能取付場所居室、階段、廊下、寝室など使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)使用周囲温度(℃)0~+40設置場所天井面壁面警報音・音量90dB(+10~-3)(1m)RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)約10
住宅用火災警報器 まもるくん 無線連動型 子機 煙式 大型フラットタイプ ライトブラウン(和室色) 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 無線連動型 子機 煙式 大型フラットタイプ ライトブラウン(和室色)能美防災
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
無線式でも外観は単独型と変わらないスッキリしたデザイン。 フラットな形を実現するため、各部品の形状やサイズ、配置を妥協せずに作り込みました。 火災を見つけるだけでなく、家族全員に知らせることにも優れた無線式連動型。 たとえば夜中に台所で火災が発生しても、住戸に設置されたすべての警報器が一斉に鳴るので就寝中も安心です。 しかも火元をお知らせする機能も搭載。 火元から遠い部屋にいても素早く「火災」と「火元」を知ることができます。 デザイン、品質、機能、3拍子揃った住宅用火災警報器です。
用途居室、寝室、階段、廊下、台所など・天井・壁兼用感知方式煙式(光電式・2種)方式【連動方式】無線式/連動型電池寿命約10年出力(mW)10(送信)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)国家検定合格番号住警第2019~6号ライトブラウン(和室色)連動可能台数1台+15台(親器+子器)電波到達距離(m)約100(障害物のない場所)電源専用リチウム電池種別光電式住宅用防災警報器警報方式音声式(感知元:「ピーヒューヒュー火事です火事です」・連動先:「ピーヒューヒュー○番火事です」)外形寸法(mm)Φ99×25.6種類子器材質難燃性ABS樹脂サイズ100ミリ質量(g)約160(取付ベース、電池含む)付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、取付ネジ(3.5×L41mm)×2本、専用リチウム電池×1本、登録番号表示シール×1枚、かんたん登録・設置ガイド×1部、取扱説明書(保証書付)×1部
モクハンガー(木製天井付け室内物干し) オークスモクハンガー(木製天井付け室内物干し)オークス
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
こだわりの空間に、「見せる」物干しを。シンプルなデザインと天然木の風合いがインテリアに馴染む木製の天井取り付け室内物干しです。シンプルなデザインなので日当たりの良いリビングはもちろん、和室や寝室にも馴染みます。脱衣室やランドリールームにも最適。こだわりの竿は、モクハンガーだけの角型の天然木。ウォルナット色で質感高く仕上げました。施工後も固定ねじを締緩することで高さ調節が無段階で可能(※使用の都度、上げ下げするといった使い方はできません)竿はこだわりの角型形状。角型の竿は見た目だけではない、機能性ポイント。従来の丸パイプ竿は風でハンガーが回転したり、動いたりして洗濯物同士が重なってしまうことがあります。本品の竿はハンガーを2点で支持できるので、ハンガーが回転したり動いたりしにくいので、洗濯物の隙間に風が通りやすく乾きやすいです。干した際の見た目も良いです。
用途室内物干し天井取付け種類室内天井吊型(昇降式)全長(mm)1580材質スライドレール:アルミニウム合金、ポリアセタール/ワイヤー:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)/竿:天然木(ウレタン塗装)、ポリアセタール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)158×2.5×7(最小)、158×2.5×65(使用時最大)耐荷重(kg)12(干せる洗濯物の量)高さ調整範囲(mm)幅70~650対応勾配天井:4寸勾配まで付属品トラスタッピンねじ(4×40)6個太さ(mm)竿:25角取扱説明書(0.47MB)
室内かべ用塗料 水性室内壁用塗料 (2分つや:落ち着いたツヤ) カンペハピオ室内かべ用塗料 水性室内壁用塗料 (2分つや:落ち着いたツヤ)カンペハピオ
1,798税込1,978
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆]低VOC(揮発性有機化合物)含有量0.5%以下。(社)日本塗料工業会の目標水準1%を大きく下回った、安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [生活臭を除去!]タバコ/アンモニア/アミン/硫化水素/メルカプタンの5大不快臭及びペット臭や生活不快臭を除去します。 ※不快臭の除去能力の保持期間は、環境によって変動します。 [有害物質を無害化]シックハウス症候群の原因とされる有害物質(ホルムアルデヒド)を吸着し、無害化します。 [室内の壁を美しく]アクリル・シリコンが樹脂が強い塗膜を作り、室内の壁を美しく保ちます。 [カビの発生をガード]防かび剤配合で、カビの発生を防ぎます。 [水拭きが出来る]汚れが付き難く、中性洗剤を付けての水拭きが出来ます。 [使いやすいペンキ]ビニール壁紙にはシーラーなしで直接塗れます。 [落ち着いたツヤ感]卵の殻くらいの落ち着いた2分つやに仕上がります。 [ビニ―ル壁紙]リビング/キッチン/寝室/子供部屋/トイレ/天井 [室内コンクリート壁]洗面所/浴室/キッチン/事務所/倉庫 [和室壁]漆喰(しっくい)壁/土壁/砂壁/布壁 [木製品]板壁/建具/合板 [他壁]石膏ボード/スレート壁※表示の用途以外には使用しないで下さい。 【塗れないもの】床面には使用しないでください。 [常に水が掛かる場所]プール/浴槽/浴室の床/浴室の立上り/池など [特殊加工している素材]シリコン樹脂/フッ素樹脂/ユニットバス/ホーロー/ステンレスなど [ツルツルしている素材]タイル/陶器/天然石など [吸収が激しい素材]テラコッタなど
使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
竿縁天井対応アダプター ODELIC(オーデリック)竿縁天井対応アダプターODELIC(オーデリック)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
竿縁天井の和室に、シーリングライトの取り付けができるようにするためのアダプターです
材質(本体)幅(mm)Φ262高さ(mm)64質量(kg)0.6適合種別取付寸法がΦ212、Φ265、Φ446、Φ450~Φ550、□450、□500 かつクイックAまたは簡易取付A取付のシーリングライト再生紙使用マーク適合
和シーリングライト ODELIC(オーデリック)和シーリングライトODELIC(オーデリック)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
白木の素材感を生かして爽やかな印象の格子組に仕上げました明るいしつらえの和室に似合うあかりです虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94フレーム白木カバーアクリル(乳白)LED寿命(時間)40000スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)45仕様調光器不可取付方式クイック、グローブ:プッシュ式調光率(%)1~100再生紙使用マーク適合調色の可否
和シーリングライト ODELIC(オーデリック)和シーリングライトODELIC(オーデリック)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
白木の素材感を生かして爽やかな印象の格子組に仕上げました明るいしつらえの和室に似合うあかりです虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94フレーム白木カバーアクリル(乳白)LED寿命(時間)40000スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)45仕様調光器不可取付方式クイック、グローブ:プッシュ式調光率(%)1~100再生紙使用マーク適合調色の可否
シキメネイル MIZUKAMI(水上)シキメネイルMIZUKAMI(水上)
1,198税込1,318
1箱(144本)
3日以内出荷
和室の目すき天井を張るときに使います。
材質仕上生地
天井埋込形換気扇 別売りルーバー 天然木製 Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 別売りルーバー 天然木製Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
杉の木を採用し、格調ある和室にもしっくり溶け込みます。
材質木製(杉)開口面積(cm2)455ルーバー寸法(mm)18×380
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ 天然木製 Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ 天然木製Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
杉の木を採用し、格調ある和室にもしっくり溶け込みます。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質木製(杉)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ 天然木製 Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ 天然木製Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
杉の木を採用し、格調ある和室にもしっくり溶け込みます。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質木製(杉)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ 天然木製 Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ 天然木製Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
杉の木を採用し、格調ある和室にもしっくり溶け込みます。
用途居室・事務所適合場所居室・事務所材質木製(杉)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ 天然木製 Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ 天然木製Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
杉の木を採用し、格調ある和室にもしっくり溶け込みます。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質木製(杉)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ 天然木製 Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ 天然木製Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
杉の木を採用し、格調ある和室にもしっくり溶け込みます。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質木製(杉)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ 天然木製 Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ 天然木製Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
杉の木を採用し、格調ある和室にもしっくり溶け込みます。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質木製(杉)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ 天然木製 Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ 天然木製Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
杉の木を採用し、格調ある和室にもしっくり溶け込みます。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質木製(杉)
パワーテック 壁面専用保護コート剤 丸長商事 パワーテック事業部パワーテック 壁面専用保護コート剤丸長商事 パワーテック事業部(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(2kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
和室の綿壁・砂壁にペンキを塗りたい時に!壁専用保護コート剤(水性) 綿壁・砂壁が超耐水壁に!さわると、ばらばら落ちる全ての内壁を解消!綿壁、砂壁、じゅらく壁が、シーラーと違う保護力でペンキが簡単に塗れる!外部しっくい壁が耐水壁に!(汚れに強く、風雨にも強く仕上がる)
用途和室の綿壁や砂壁にペンキを塗りたい場合にご使用できます。乾燥後透明成分アクリル・スチレン共重合体および水特性浸透性耐水、和室壁の落下防止、しっくい下地、塗装下地。主な用途内壁、和室壁、しっくい壁、木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物
NEW水性インテリアカラー和室カベ アサヒペンNEW水性インテリアカラー和室カベアサヒペン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(0.7L)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。 せんい壁・砂壁・カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。 防カビ剤を配合、カビの発生を防ぎます。 手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
用途和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル) リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部 浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井主な用途和室カベ使用場所屋内用使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)5L:36~43油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
NEW水性インテリアカラー浴室カベ アサヒペンNEW水性インテリアカラー浴室カベアサヒペン(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
防カビ性を増強。浴室やキッチンの壁や天井に最適です。 手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。 カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。 塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
用途浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井 リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部 和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル)主な用途浴室カベ使用場所屋内用使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)5L:36~43油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
NEW水性インテリアカラー屋内カベ アサヒペンNEW水性インテリアカラー屋内カベアサヒペン(35件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。 カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。 防カビ剤を配合、カビの発生を防ぎます。 手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
用途リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部 和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル) 浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。主成分水性アクリルエマルション樹脂主な用途屋内カベ使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
水性室内かべ用 竹炭塗料 アトムハウスペイント水性室内かべ用 竹炭塗料アトムハウスペイント(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(0.7L)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
薬剤の力ではなく、竹炭の力で湿度調整効果・空気清浄効果が得られます。 自然な仕上がり感なので、和室の塗り替えにもお奨めです。 特許取得の実力派製品です。<第4394370>
用途トイレ、キッチン、洗面所、リビング、ビニールクロス、コンクリート、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁、繊維かべ等種別水性つや消し主な用途室内かべ希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内使用場所屋内用建築基準法F☆☆☆☆指触乾燥時間(時間)夏期/約0.5~1、冬期/約2~3
天井点検口(デラックスタイプ) ダイケン天井点検口(デラックスタイプ)ダイケン(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から7日以内出荷
アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。スキマ目地が無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。ボード押さえはスピードホルダーで素早く施工ができます。Wヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。公共建築協会認定品です。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口材質(内枠・外枠・ヒンジ材・ガラリ)A6063S-T5、(コインロック・錠本体)亜鉛合金ダイカスト、(スピードホルダー)SPCC、(脱落防止樹脂)ポリアセタール、(ハンガー)SECC、(錠カバー)A5052P-H34付属品ボード押え×4、ハンガー×4錠前錠なし枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ吊り込み(フリー)
丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)丸型フル引掛シーリングPanasonic(パナソニック)(38件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし定格6A 125V定格電圧(V)125耐熱温度(℃)(1時間)100±3適合電気用品安全法(特定電気用品)使用温度範囲(℃)-10~40定格電流(A)6結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら