和式トイレにかぶせるだけで洋式トイレに早変わり。
腰掛式なので、お年寄りや妊娠中の方に楽な姿勢でお使いいただけます。便座・便フタは取り外し可能でお手入れ簡単。抗菌加工で衛生的。
差し込み式なので取り外しも簡単だから掃除もラクラク。
色ホワイト
材質ポリプロピレン
工事不要で段差のある和式トイレが簡単に洋式になります。
用途簡易用洋式便座
トラスコ品番825-2554
セット内容便座カバー付き
材質本体:ポリプロピレン(PP)、脚ゴム:NRゴム、便座軸:スチール
質量(g)2250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×610×205
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
和風洗い出し両用便器を、洋風トイレに変身させます。配水管や壁床の大きな工事がいらず、短時間で取付可能。シャワートイレも取付可能。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
セット内容和風アタッチメント本体・付属金具・床固定木ねじセット(4本)・踏み台
材質陶器製
色ピュアホワイト
関連資料(0.6MB)
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
工事不要。和式トイレが洋式トイレに和式トイレにかぶせるだけで洋式に早変わりする洋式便座段差のない和式トイレに据置いて使用するSGマーク認定商品なので安全、安心して使用できる。
材質本体・他:ポリプロピレン、便座軸:スチール、脚ゴム:NRゴム
耐荷重(kg)100以下
寸法(cm)56×43.5×39.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
家のトイレまで移動可能だが、和式トイレにかがむには足腰や膝が不安な方に
お尻の部分をやや高くして立ち座りを楽にします。長く座っても疲れないよう体重を分散させる工夫を施しています。
便座部分は簡単に取り外せるので、手軽にお掃除ができます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
付属品O型便座カバー×1
材質(本体・便座)PP
質量(kg)3.2
高さ(cm)(便座まで)17
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×63×21.5
置くだけで、洋式トイレに早変わり
材質本体・便座・便蓋:ポリプロピレン
質量(kg)2.1
色アイボリー
タイプP型両用式
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
水のない場所でも使用できるトイレです。
用途水のない場所でも使用できるトイレです。
色ホワイト(W)
仕様和風便器半底大便器
タイプ非水洗トイレ
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
家のトイレまで移動可能だが、和式トイレにかがむには足腰や膝が不安な方に
お尻の部分をやや高くして立ち座りを楽にします。長く座っても疲れないよう体重を分散させる工夫を施しています。
便座部分は簡単に取り外せるので、手軽にお掃除ができます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
付属品O型便座カバー×1
材質(本体・便座)PP
質量(kg)4.6
高さ(cm)(便座まで)39
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)42×61×44
体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
約30~40度の範囲で5段階に調節でき、IC温度制御で適温を保ちます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
仕様抗菌加工便座、暖房便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
材質(本体・上フタ・便座)PP、(補高スペンサー)PE
色アイボリー
温度(℃)(便座表面)30~40、5段階調節
定格消費電力(W)53
定格電源交流100V、50/60Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×60×22
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
付属品O型便座カバー×1
材質(本体・便座)PP
質量(kg)4
高さ(cm)(便座まで)39
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)37×58×40
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
付属品O型便座カバー×1
材質(本体・便座)PP
質量(kg)2
高さ(cm)(便座まで)13
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×60×22
シンプルデザインのポータブルトイレです。
屋内であればどこにでも設置可能です。
抗菌加工済みで衛生的です。
小物ポケット、ペーパーホルダー付です。
用途簡易トイレとして
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×485×415
質量(kg)3.5
トラスコ品番417-1420
材質本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
スタンダードなポータブルトイレです。抗菌加工済です。
トラスコ品番404-6439
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)3.3
アズワン品番0-3735-02
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)490×410×370
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
約30~40度の範囲で5段階に調節でき、IC温度制御で適温を保ちます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
仕様抗菌加工便座、暖房便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)37×58×40
色アイボリー
材質(本体・上フタ・便座)PP、(補高スペンサー)PE
定格電源交流100V、50/60Hz
定格消費電力(W)53
温度(℃)(便座表面)30~40、5段階調節
体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
冷たさを感じさせないEVA素材を採用。水が染み込まない独立発泡構造なので、取り外して丸洗いができます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、ソフト便座、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
材質(本体・上フタ・便座ベース板)PP、(補高スペンサー)PE、(ソフト便座)EVA
色アイボリー
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×60×22
洗浄水量(L)大:8、小:6
排水芯(mm)200
仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌
タイプ床排水
便器からのイヤな匂いが漏れにくい被せフタ仕様。オイルダンパー、臭いのモレにくい上フタ形状。
材質ポリプロピレン
色アイボリー
加工抗菌加工
最大使用者体重(kg)100
一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。
形状前丸
仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ
付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン
材質PP
色パステルアイボリー
サイズ兼用
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取付穴深さ(mm)45未満
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
病院や老人ホームに最適、ベッドの下にも入るコンパクトタイプ。汚物処理はポットを取り出して捨てるだけ。
トラスコ品番438-4245
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)391
質量(kg)2.4
高さ(mm)340
奥行(mm)461
容量(L)実用/4~5、満水時/11
耐荷重(kg)150まで
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
スペースの問題で今まで設置できなかったトイレにも、90度方向変えで取り付けできる可能性が広がりました。
体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
足引きスペースを設けているので、立ち上がりやすくなっています。
仕様抗菌加工便座、暖房便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
材質(本体・上フタ・便座)PP、(補高スペンサー)PE
色アイボリー
温度(℃)(便座表面)30~40、5段階調節
定格消費電力(W)53
定格電源交流100V、50/60Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)44.5×61.5×40
【あったか暖房便座】季節に合わせて切・低・中・高に温度切替が出来ます。使用例:夏「切」「低(34℃)」 秋冬「中(36℃)」 冬「高(38℃)」
【省エネ達成率154%】「8時間切」タイマーを上手に使って節電ができます。操作パネルの「8時間切」スイッチを押すと節電ランプが点灯し8時間の間、通電が停止されます。就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。
【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能。
【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。
レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴~便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。※和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。
用途トイレの便座として
形状前丸
電源(V)AC100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
洋風便座・両用型とセットで使用できます。便器本体に簡単に取り付けられます。ビスで床に固定することもできます。グリップは握りやすいソフトスポンジを採用してます。※洋風便座・両用型は付いておりません。
材質本体:スチールパイプ(粉体塗装仕上げ) 握り手:EPDMソフトスポンジ
質量(kg)5
寸法(cm)【手すり内幅】46【手すり高さ】37・39.5・42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×45×37~42
取付可能寸法(cm)【奥行】(便座先~段差)52~60【段差】22cm以上
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
この1袋でトイレの便器を「ここまで」「まるごと」「こすらず」洗える
(1)こすり洗い不要
(2)黒ズミ・ピンク汚れをすっきり落とす
(3)ブラシの届かない奥まで洗浄・除菌:便器表面、水ぎわ、水たまり、奥の排水管
(4)使うほどピカッツヤッ便器に
(5)便器や浄化槽を傷める心配なし
※汚れがひどい場合は、くり返しの使用がおすすめです。汚れの程度によっては、落ちない場合があります。
黒ズミ対策・除菌・消臭
※全ての菌を除菌するわけではありません。
1回使いきりタイプ
【品名】水洗トイレ用洗浄剤
【用途】水洗トイレの便器の内側、水たまり部
【液性】弱酸性
用途必ず使用前に説明書をよく読み、使用中は袋を保管しておいてください。
必ず換気をよくして使用する。
(1)トイレの温水洗浄便座本体の電源をオフにする。
(2)便座を上げる。
(3)便器の水たまり部分に1袋投入する。(粉が舞い上がらないよう低い位置から投入する。便座に粉が付着した場合はすぐに拭き取る。)
(4)発泡して大量の泡が発生するので、そのまま30分以上放置する。(1晩放置しても問題ないが、必ず換気をする。)
(5)使用後は、泡がなくなるまで水を流す。(水の流れないところに泡がついた場合は、拭き取る。)
【おすすめの使用頻度】便器をキレイに保つために、約2週間に1回のご使用をおすすめします。(汚れの程度によって異なります。)
【使用量の目安】1回に1袋(160g)
【使えるトイレ】洋式水洗トイレ
【使えないトイレ】和式水洗トイレ、簡易式洋式水洗トイレ、簡易式和式水洗トイレ
災害時、アウトドア等、屋外、室内、どこにでも手軽に設置できる組立式スチールトイレです。
ベンリー袋と合わせて使うことで、便尿を凝固剤で処理できます。(別売)
便座をスタンドにはめ込むだけの簡単組立。折りたたみ式で保管時収納スペースをとりません。
断水時、和式トイレにもセットして使えます。
耐荷重230kgです。
セット内容スタンド1、便座1、 収納袋1、説明書1
材質鉄、ポリプロピレン、ポリエステル
質量(kg)1.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×410×380
1セット
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
軽量ワンタッチ式の非常用トイレ。アルミニウム製で、いつでも・どこでもワンタッチで設置・収納が可能。保管も場所を取らず容易です。100kg未満の体重まで耐えられます。災害時用マンホール対応トイレとしても使用できます。(ガイド、調整プレート別売)和式便器の上に設置できるので和式トイレの個室が使えます。
付属品持ち運び用バッグ
材質フレーム:アルミニウム 便座、便座蓋:ポリプロピレン
質量(kg)約3
関連資料※取扱説明書(0.6MB)
使用可能回数5回分
1セット(1台)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
災害時、アウトドア等、屋外、室内、どこにでも手軽に設置できる組立式スチールトイレです。
別売のベンリー袋と合わせて使うことで、便・尿を凝固剤で処理できます。
便座をスタンドにはめ込むだけで簡単に組立ができます。
折りたたみ式で保管時収納スペースをとりません。
断水時、和式トイレにもセットして使えます。
用途災害対策用に
トラスコ品番218-0957
セット内容スタンド1、便座1、 収納袋1、説明書1
材質鉄、ポリプロピレン、ポリエステル
幅(mm)340
高さ(mm)410
質量(g)1700
奥行(mm)380
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
和式トイレは立ち座りが大変という方に、お住まいのトイレを工夫してお使いいただく簡易トイレです。(注意)特定福祉用具・特定介護予防福祉用具。介護保険をご利用される方は、ご担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)等へ事前にご相談ください。お客様による組立式となります。
材質本体・便座/ポリプロピレン
非常用簡易トイレ80回セットは、地震などの災害時による断水時やドライブ中の渋滞・アウトドアや介護などの 緊急時の排泄問題を解消する為に開発された、水がなくても使用できる簡易トイレセットです。使い方は洋式(和式)トイレに付属の排便袋をセットし、排泄したあと凝固剤をふりかけ可燃ごみとして処分 します。日本製で安定な原料をしており、直射日光と高温多湿を避けて保管することで15年間長期保存可能です。わかりやすい取扱説明書付きです。
用途災害・非常用に。
セット内容抗菌性凝固剤×80個/高分子抗菌ポリマー
サイズポリ手袋:フリーサイズ(20枚入り)
サイズ(mm)便座カバー(緑):650×500(3枚入り)、大型防臭袋(白):650×800(3枚入り)、排便袋(黒):650×500(80枚入り)
保存期間(年)15
使用可能回数80回分
1セット
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
関連キーワード