「和式 洋式 トイレ」の検索結果
和式トイレにかぶせるだけで洋式トイレに早変わり。
腰掛式なので、お年寄りや妊娠中の方に楽な姿勢でお使いいただけます。便座・便フタは取り外し可能でお手入れ簡単。抗菌加工で衛生的。
差し込み式なので取り外しも簡単だから掃除もラクラク。
色ホワイト
材質ポリプロピレン
家のトイレまで移動可能だが、和式トイレにかがむには足腰や膝が不安な方に
お尻の部分をやや高くして立ち座りを楽にします。長く座っても疲れないよう体重を分散させる工夫を施しています。
便座部分は簡単に取り外せるので、手軽にお掃除ができます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
付属品O型便座カバー×1
材質(本体・便座)PP
質量(kg)4.6
高さ(cm)(便座まで)39
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)42×61×44
家のトイレまで移動可能だが、和式トイレにかがむには足腰や膝が不安な方に
お尻の部分をやや高くして立ち座りを楽にします。長く座っても疲れないよう体重を分散させる工夫を施しています。
便座部分は簡単に取り外せるので、手軽にお掃除ができます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
付属品O型便座カバー×1
材質(本体・便座)PP
質量(kg)3.2
高さ(cm)(便座まで)17
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×63×21.5
流し台・風呂場などの排水口のつまりを解消します。
洋式トイレにピッタリの形状で、トイレの詰まりを素早く解決します。もちろん和式トイレにも使用できます。
使用場所トイレ
トラスコ品番003-3413
材質柄:ポリエチレン(PE)、頭:合成ゴム
質量(kg)0.4
アズワン品番65-0334-46
幅×長さ(mm)165×655
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
置くだけで、洋式トイレに早変わり
材質本体・便座・便蓋:ポリプロピレン
質量(kg)2.1
色アイボリー
タイプP型両用式
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
付属品O型便座カバー×1
材質(本体・便座)PP
質量(kg)4
高さ(cm)(便座まで)39
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)37×58×40
シンプルデザインのポータブルトイレです。
屋内であればどこにでも設置可能です。
抗菌加工済みで衛生的です。
小物ポケット、ペーパーホルダー付です。
用途簡易トイレとして
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×485×415
質量(kg)3.5
トラスコ品番417-1420
材質本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール
1セット
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
カップ先端が排水口の中まで入り、確実に通水。和式トイレにも使用できます。
使用場所トイレ
材質柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム
質量(g)約540
寸法(外径×高さ)(mm)165×665
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
収納に便利なケース付きのトイレ用つまり取りです。
和式・洋式兼用です。
ゴムの先端が排水口の奥まで入るので、しつこいつまりも解消します。
洗面台・流し台の排水口にも使用できます。
用途トイレ
アズワン品番64-5155-20
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
洗浄水量(L)大:8、小:6
排水芯(mm)200
仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌
タイプ床排水
トイレのつまりとり。スッキリ収納。トイレの詰まりを強力吸引。洋式・和式水洗いトイレ用
用途洋式・和式用
材質ケース:ポリプロピレン、グリップ:PVC、ハンドル(柄):PVC、フランジャー(カップ):合成ゴム
質量(g)585
シリーズコンドル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×163×670
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
和式・洋式兼用です。
先端の大型スプリングがらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
手になじみ、まわしやすい木製ハンドルです。
太くて長いワイヤーのため、奥まで侵入させても安定的に力が加わります。
L字型状のパイプのため、奥までワイヤーが入り込みます。
ワイヤー長さ780ミリ
用途トイレのつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
材質鋼
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

トイレブラシ カーブタイプ
モノタロウ
¥199
税込¥219
洋式、和式を問わずトイレの隅々まできれいにするのに便利です。
塩ビ不使用です。
材質(柄部)ポリプロピレン
質量(g)100
使用場所トイレ
サイホンゼット洗浄で優れた洗浄性能を発揮するリフォーム用便器。
節水6Lエコ仕様 サイホンゼット洗浄。
ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので、見た目もすっきり。清掃性にも配慮しました。
排水芯320~550mm対応のアジャスターで既設便器の排水管の位置を変更せずに設置可能。
噴出穴(ゼット孔)から噴き出す水が、強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。
溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長です。
5つの射水口と溜水面低のゼット穴からの強力な洗浄水により、しっかりと洗い流します。
お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
洗浄水量(L)6
排水芯(mm)320~550
洗浄方式サイホンゼット式
形状前丸
仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ
付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン
材質PP
色パステルアイボリー
サイズ兼用
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取付穴深さ(mm)45未満
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
排水菅・トイレのつまりを取り除きます。
これ1本で2つの用途に使えます。洋式トイレ・和式トイレ兼用のつまり取り。洗面所・浴室・台所の排水口にも使えます。カップの先端部をを引き出すことで先端が排水口の中まで入り効率よく通水できます。
用途排水管のつまり取り用洋式トイレのつまり取り用
トラスコ品番137-1744
材質頭:天然ゴム、柄:スチール鋼管
質量(g)503
タイプ排水管・トイレのつまり取り、洋式和式兼用15Φ
1本
¥829
税込¥912
当日出荷
洋式、和式トイレ・浴室・洗面所・流し台等の排水口などの詰まり取りにお使いください。
材質柄:アルミ、頭部:天然ゴム
質量(g)約460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×145×610
1本
¥899
税込¥989
5日以内出荷
和式・洋式どちらでも使用できます。
洋式では従来のスポイトゴムに比べて水ハネが軽減されます。
使用場所トイレ
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
和式トイレ用の簡易トイレセットです。
用途和式トイレを洋式トイレとして使用できます。
セット内容サニタクリーン便袋20枚、受けネット付折り畳み椅子1台、和式便器のふた1枚、トイレットペーパー1個(55m巻)、使用済収納大袋1枚、多目的シール20枚、取扱説明書2枚
材質便器:ABS樹脂
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
和式、洋式共用のトイレクリーナー
用途トイレクリーナー トイレのつまり解消に
材質鋼
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
サニタクリーンシリーズ(和式便器用セット、洋式便器用セット、サニタクリーンポータブル、折畳椅子と便袋セット)のスペア袋です。
また広げるだけでどこでも使用できます。
使用可能回数20回分
仕様(高速吸収凝固シート)20枚
1箱(20枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
洋式トイレの排水口に密着しやすい形状ですから優れた吸引力を発揮します。吸引口を押し込むと和式トイレや浴室、排水口にも使用できます。
使用場所トイレ
質量(g)約340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×155×625
材質(柄部)アルミ
材質(ヘッド)合成ゴム
1本
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
オールプラスチック製の軽量コンパクト設計です。組立・解体ともに2分でできます。折りたたむと厚さ6センチで大量保管が容易です。サイドステーに重しを置くだけ、基礎工事不要です。本体(一体型)と屋根部の2パーツ構成です。
トラスコ品番455-4426
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)890
質量(kg)14.2
高さ(mm)1990
奥行(mm)890
1台
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
洋式・和式を問わず使えるブラシです。
用途トイレ清掃用に。
使用場所トイレ
トラスコ品番435-1924
長さ(mm)380
厚さ(mm)スポンジ:約35
質量(g)75
アズワン品番65-0334-64
1本
¥419
税込¥461
当日出荷
この1袋でトイレの便器を「ここまで」「まるごと」「こすらず」洗える
(1)こすり洗い不要
(2)黒ズミ・ピンク汚れをすっきり落とす
(3)ブラシの届かない奥まで洗浄・除菌:便器表面、水ぎわ、水たまり、奥の排水管
(4)使うほどピカッツヤッ便器に
(5)便器や浄化槽を傷める心配なし
※汚れがひどい場合は、くり返しの使用がおすすめです。汚れの程度によっては、落ちない場合があります。
黒ズミ対策・除菌・消臭
※全ての菌を除菌するわけではありません。
1回使いきりタイプ
【品名】水洗トイレ用洗浄剤
【用途】水洗トイレの便器の内側、水たまり部
【液性】弱酸性
用途必ず使用前に説明書をよく読み、使用中は袋を保管しておいてください。
必ず換気をよくして使用する。
(1)トイレの温水洗浄便座本体の電源をオフにする。
(2)便座を上げる。
(3)便器の水たまり部分に1袋投入する。(粉が舞い上がらないよう低い位置から投入する。便座に粉が付着した場合はすぐに拭き取る。)
(4)発泡して大量の泡が発生するので、そのまま30分以上放置する。(1晩放置しても問題ないが、必ず換気をする。)
(5)使用後は、泡がなくなるまで水を流す。(水の流れないところに泡がついた場合は、拭き取る。)
【おすすめの使用頻度】便器をキレイに保つために、約2週間に1回のご使用をおすすめします。(汚れの程度によって異なります。)
【使用量の目安】1回に1袋(160g)
【使えるトイレ】洋式水洗トイレ
【使えないトイレ】和式水洗トイレ、簡易式洋式水洗トイレ、簡易式和式水洗トイレ
和式トイレの姿勢を洋式トイレでも保つことが可能です。
用途介護施設での使用に。保育園での使用に。
トラスコ品番356-3485
幅(mm)300
色ホワイト
高さ(mm)190
奥行(mm)150
1組(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
トイレボウル(便器)の黄ばみ・汚れをすばやく分解し、きれいなツヤに仕上げます。
液に最適な粘度があり、液垂れ速度が遅いため洗剤のロスが少なく効率よく洗浄することができます。
トイレの臭いを和らげる消臭作業があり、さわやかな香りが広がります。
強力な除菌剤で細菌や微生物をコントロールします。
使用場所トイレ
成分塩酸(塩化水素)、非イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、除菌剤、増粘剤、香料、染料、水
使用方法【小便器洗浄】(1)水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチに沿ってふりかけます。(2)2~3分後、ポールモップで上部内面を左右に、両サイド内面を上下にこすり、中央部を前後左右格子状にこすります。そして底面全体をこすってください。(3)目皿を取り、裏面を返して洗います。目皿を戻し水を流しながらポールモップ全体の汚れを洗い流します。【洋式便器洗浄】(1)水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチから円形にふりかけます。(2)2~3分後、ポールモップで上部フチの内側に沿ってこすっていきます。この部分によく汚れが付き、しかもよく見えないため覗き込むように確かめてください。そして したに向かって前後左右に洗っていきます。(3)ポールモップを便壺まで押し込んで円を描くように洗います。(4)水を流しながらポールモップで全体の汚れを洗い流します。【和式便器洗浄】(1)水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチから全面にふりかけます。(2)2~3分後、ポールモップで上部を内側に沿ってこすっていきます。そして下に向かって前後左右に洗ってください。(3)前の部分も同様に洗った後、ポールモップを便壺まで押し込んで円を描くように洗います。(4)水を流しながらポールモップで全体の汚れを洗い落としてください。【陶器タイルの洗浄】(1)ニュー・トイレクリーナーを5~6倍ぐらいに水でうすめてモップや柄付ブラシで軽くこすり、その後十分に水洗いします。(原液のまま使用するとタイルや目地をいためますのでご注意ください)
希釈倍率原液、(陶器・タイル)5倍
pH原液1以下、100倍1.8
比重1.05
臭気香料臭
外観緑色半透明液体
粘度(mPa・s)80
1本(800mL)
¥539
税込¥593
当日出荷
洋式にも和式にもご使用できます。
使用場所トイレ
材質ポリプロピレン毛
幅(mm)120
全長(mm)440
奥行(mm)130
ブラシ直径(Φmm)50
TKG品番9-1425-0101
TKG品番(2017)6-1277-0101
1個
¥709
税込¥780
3日以内出荷
非常用簡易トイレ80回セットは、地震などの災害時による断水時やドライブ中の渋滞・アウトドアや介護などの 緊急時の排泄問題を解消する為に開発された、水がなくても使用できる簡易トイレセットです。使い方は洋式(和式)トイレに付属の排便袋をセットし、排泄したあと凝固剤をふりかけ可燃ごみとして処分 します。日本製で安定な原料をしており、直射日光と高温多湿を避けて保管することで15年間長期保存可能です。わかりやすい取扱説明書付きです。
用途災害・非常用に。
セット内容抗菌性凝固剤×80個/高分子抗菌ポリマー
サイズポリ手袋:フリーサイズ(20枚入り)
サイズ(mm)便座カバー(緑):650×500(3枚入り)、大型防臭袋(白):650×800(3枚入り)、排便袋(黒):650×500(80枚入り)
保存期間(年)15
使用可能回数80回分
1セット
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
アルミ樹脂でキズをつけずに汚れを落とすトイレブラシ便器の曲面が洗いやすいカーブ形状のトイレクリーナー。
和式、洋式どちらの便器にも洗いやすい角度です。
硬いアルミ粒子入りのクリーナーでキズつけずに、しっかり汚れを落とします。
握りやすいグリップ形状で手にフィットします。抗菌・防カビ加工で清潔!
使用場所トイレ
材質クリーナー:ナイロン(アルミ粒子加工不織布)、ナイロン(ソフトタイプ不織布)柄:ポリプロピレン
寸法(mm)60×85×長420
色ホワイト
耐熱温度(℃)90
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
和式・洋式どちらにも取付け可能です。
手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。
簡単に水位調節ができます。
用途ほとんどのメーカーに取付けできるマルチボールタップ10個入りです。
材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅
付属品補助給水管、手洗管ホース
使用圧力0.05~0.75MPa
1セット(10個)
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
ほとんどのメーカーに取付けできるマルチボールタップです。
和式・洋式どちらにも取付け可能です。
手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。
簡単に水位調節ができます。
用途トイレ
アズワン品番64-5155-12
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
和式・洋式どちらにも取付け可能です。
手洗管の有無にかかわらず使用できます。
給水時の音をやわらげる消音エルボ付き。
用途トイレロータンク内部の補修用ボールタップ(補助給水管なし)です。
材質青銅、ポリプロピレン、ポリエチレン
使用圧力(MPa)0.05~0.75
アズワン品番64-5158-59
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
和式・洋式どちらにも取付け可能です。
手洗管の有無にかかわらず使用できます。
給水時の音をやわらげる消音エルボ付き。
用途トイレロータンク内部の補修用ボールタップ(補助給水管つき)です。
材質青銅、ポリプロピレン、ポリエチレン
使用圧力(MPa)0.05~0.75
アズワン品番64-5158-58
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
・ボールタップ
和式・洋式どちらにも取付け可能です。
手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。
簡単に水位調節ができます。
・ゴムフロート
INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
呼32・38・51のロータンクに対応します。
触れたときに手が黒くならない青色ゴム仕様です。
用途これ一つでトイレの水もれを解決できる部材のセットです。
材質ボールタップ:ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅ゴムフロート:エチレンプロピレンゴム、ステンレス
使用圧力(MPa)0.05~0.75
アズワン品番64-5158-57
くさり長さ(mm)320
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
1
2
次へ