38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水のない場所でも使用できるトイレです。
用途水のない場所でも使用できるトイレです。 ホワイト(W) 仕様和風便器半底大便器 タイプ非水洗トイレ
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

和式トイレにかぶせるだけで洋式トイレに早変わり。 腰掛式なので、お年寄りや妊娠中の方に楽な姿勢でお使いいただけます。便座・便フタは取り外し可能でお手入れ簡単。抗菌加工で衛生的。 差し込み式なので取り外しも簡単だから掃除もラクラク。
ホワイト 材質ポリプロピレン
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

工事不要で段差のある和式トイレが簡単に洋式になります。
用途簡易用洋式便座 トラスコ品番825-2554 セット内容便座カバー付き 材質本体:ポリプロピレン(PP)、脚ゴム:NRゴム、便座軸:スチール 質量(g)2250 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×610×205
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

和風洗い出し両用便器を、洋風トイレに変身させます。配水管や壁床の大きな工事がいらず、短時間で取付可能。シャワートイレも取付可能。
セット内容和風アタッチメント本体・付属金具・床固定木ねじセット(4本)・踏み台 材質陶器製 ピュアホワイト 関連資料(0.6MB)
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

AUトイレの補修・修理部材。簡易水洗タイプ(和式)専用の補修部材。C144の便器にフラッパー取り付け済みのセット商品です。セット商品ですので交換の手間が省かれます。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 セット内容C-144便器・フラッパー 材質フラッパー:PE/C-144便器:PP他
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

置くだけで、洋式トイレに早変わり
材質本体・便座・便蓋:ポリプロピレン 質量(kg)2.1 アイボリー タイプP型両用式
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

家のトイレまで移動可能だが、和式トイレにかがむには足腰や膝が不安な方に お尻の部分をやや高くして立ち座りを楽にします。長く座っても疲れないよう体重を分散させる工夫を施しています。 便座部分は簡単に取り外せるので、手軽にお掃除ができます。 上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg 付属品O型便座カバー×1 材質(本体・便座)PP 質量(kg)3.2 高さ(cm)(便座まで)17 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×63×21.5
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


トンボ(新輝合成)トンボ 洋式便座 据置型
工事不要。和式トイレが洋式トイレに和式トイレにかぶせるだけで洋式に早変わりする洋式便座段差のない和式トイレに据置いて使用するSGマーク認定商品なので安全、安心して使用できる。
材質本体・他:ポリプロピレン、便座軸:スチール、脚ゴム:NRゴム 耐荷重(kg)100以下 寸法(cm)56×43.5×39.5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

オールプラスチック製の軽量コンパクト設計です。組立・解体ともに2分でできます。折りたたむと厚さ6センチで大量保管が容易です。サイドステーに重しを置くだけ、基礎工事不要です。本体(一体型)と屋根部の2パーツ構成です。
トラスコ品番455-4426 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)890 質量(kg)14.2 高さ(mm)1990 奥行(mm)890
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水のない場所でも使用できるトイレです。
用途水のない場所でも使用できるトイレです。 非水洗便器に普通便座を加えたタイプです。 ホワイト(W) 仕様腰掛便器+普通便座セット セット内容便器:AS540BNLW、便座:DNB001W タイプ非水洗トイレ、普通便座
1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷

スタンダードなポータブルトイレです。抗菌加工済です。
トラスコ品番404-6439 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)3.3 アズワン品番0-3735-02 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)490×410×370
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

旭ハウス工業C-144軽水便器
AUトイレの補修・修理部材。対応型式:AUG-1J+BC37N
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)575×281×305(上部142.5 下部162.5)
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

旭ハウス工業C-133便器
AUトイレの補修・修理部材。対応型式:AUG-1W+15WS
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)657.5×306×330(上部150 下部180)
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

洗浄水量(L)大:8、小:6 排水芯(mm)200 仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌 タイプ床排水
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウルシヤマ金属工業米式便器(ステンレス製)
材質ステンレス(SUS304) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×335×110 松吉医科器械コード01-5120-00
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷


排水方向:床排水 対応排水芯:200ミリ
用途腰掛便器です。 アズワン品番64-6505-62
1個
36,880 税込40,568
4日以内出荷

ユニトレンドユニトイレ・ミニα
軽量ワンタッチ式の非常用トイレ。アルミニウム製で、いつでも・どこでもワンタッチで設置・収納が可能。保管も場所を取らず容易です。100kg未満の体重まで耐えられます。災害時用マンホール対応トイレとしても使用できます。(ガイド、調整プレート別売)和式便器の上に設置できるので和式トイレの個室が使えます。
付属品持ち運び用バッグ 材質フレーム:アルミニウム 便座、便座蓋:ポリプロピレン 質量(kg)約3 関連資料※取扱説明書(0.6MB) 使用可能回数5回分
1セット(1台)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)暖房便座
【あったか暖房便座】季節に合わせて切・低・中・高に温度切替が出来ます。使用例:夏「切」「低(34℃)」 秋冬「中(36℃)」 冬「高(38℃)」 【省エネ達成率154%】「8時間切」タイマーを上手に使って節電ができます。操作パネルの「8時間切」スイッチを押すと節電ランプが点灯し8時間の間、通電が停止されます。就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。 【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能。 【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。 レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴~便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。※和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。
用途トイレの便座として 形状前丸 電源(V)AC100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ樹脂でキズをつけずに汚れを落とすトイレブラシ便器の曲面が洗いやすいカーブ形状のトイレクリーナー。 和式、洋式どちらの便器にも洗いやすい角度です。 硬いアルミ粒子入りのクリーナーでキズつけずに、しっかり汚れを落とします。 握りやすいグリップ形状で手にフィットします。抗菌・防カビ加工で清潔!
使用場所トイレ 材質クリーナー:ナイロン(アルミ粒子加工不織布)、ナイロン(ソフトタイプ不織布)柄:ポリプロピレン 寸法(mm)60×85×長420 ホワイト 耐熱温度(℃)90 繰り返し・詰め替え対応
1個
479 税込527
当日出荷

研磨材入りのクリーナーでがんこな汚れを落とします。 和式、洋式どちらの便器にも使用できます。
用途トイレクリーナー 使用場所トイレ 仕様トイレクリーナー 材質クリーナー:研磨材入りナイロン不織布、研磨材なしナイロン不織布、柄:ポリプロピレン 質量(g)92 繰り返し・詰め替え対応
1セット(120本)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

パールブライト レッツクリエイト 動画あり
使用箇所陶器製品、洗面ボウル、洋式便器、和式便器、貯水タンク、床タイル、壁タイルなど
1個(300g)
3,500 税込3,850
当日出荷

サニタクリーンシリーズ(和式便器用セット、洋式便器用セット、サニタクリーンポータブル、折畳椅子と便袋セット)のスペア袋です。 また広げるだけでどこでも使用できます。
使用可能回数20回分 仕様(高速吸収凝固シート)20枚
1箱(20枚)
3,498 税込3,848
当日出荷

セラスティック R レッツクリエイト 動画あり
レッツクリエイトセラスティック R
キズをつけずに洗面ボウルの黒ずみ・くすみ除去 陶器の水アカ除去
使用箇所陶器製品、洗面ボウル、洋式便器、和式便器、貯水タンク、床タイル、壁タイルなど 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

トイレボウル(便器)の黄ばみ・汚れをすばやく分解し、きれいなツヤに仕上げます。 液に最適な粘度があり、液垂れ速度が遅いため洗剤のロスが少なく効率よく洗浄することができます。 トイレの臭いを和らげる消臭作業があり、さわやかな香りが広がります。 強力な除菌剤で細菌や微生物をコントロールします。
使用場所トイレ 成分塩酸(塩化水素)、非イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、除菌剤、増粘剤、香料、染料、水 使用方法【小便器洗浄】(1)水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチに沿ってふりかけます。(2)2~3分後、ポールモップで上部内面を左右に、両サイド内面を上下にこすり、中央部を前後左右格子状にこすります。そして底面全体をこすってください。(3)目皿を取り、裏面を返して洗います。目皿を戻し水を流しながらポールモップ全体の汚れを洗い流します。【洋式便器洗浄】(1)水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチから円形にふりかけます。(2)2~3分後、ポールモップで上部フチの内側に沿ってこすっていきます。この部分によく汚れが付き、しかもよく見えないため覗き込むように確かめてください。そして したに向かって前後左右に洗っていきます。(3)ポールモップを便壺まで押し込んで円を描くように洗います。(4)水を流しながらポールモップで全体の汚れを洗い流します。【和式便器洗浄】(1)水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチから全面にふりかけます。(2)2~3分後、ポールモップで上部を内側に沿ってこすっていきます。そして下に向かって前後左右に洗ってください。(3)前の部分も同様に洗った後、ポールモップを便壺まで押し込んで円を描くように洗います。(4)水を流しながらポールモップで全体の汚れを洗い落としてください。【陶器タイルの洗浄】(1)ニュー・トイレクリーナーを5~6倍ぐらいに水でうすめてモップや柄付ブラシで軽くこすり、その後十分に水洗いします。(原液のまま使用するとタイルや目地をいためますのでご注意ください) 希釈倍率原液、(陶器・タイル)5倍 pH原液1以下、100倍1.8 比重1.05 臭気香料臭 外観緑色半透明液体 粘度(mPa・s)80
1本(800mL)
539 税込593
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)K-6DH クロセットオーガー
洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。
使用方法1.ハンドルをいっぱいに引き上げる。2.ハンドルを回しながら押し下げる。 長さ(mm)1130 幅(mm)178 質量(kg)2.5 高さ(mm)64 タイプドロップヘッド ケーブル長(mm)1800 ケーブル径(Φmm)12.7 モデル番号:K-6DH
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)K-6P クロゼットオーガー
洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。 長さ180cmの高品質インナーコアケーブルと大型ハンドルにより、トイレに詰まった汚物やトイレットペーパー、固形物を迅速に取り除きます。 ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。 人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。
使用方法1.ハンドルをいっぱいに引き上げる。2.ハンドルを回しながら押し下げる。 長さ(mm)1195 幅(mm)165 質量(kg)2.5 高さ(mm)64 タイプドロップヘッド ケーブル長(mm)1800 ケーブル径(Φmm)12.7 モデル番号:K-6P
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

CL803-000X-MB ラバーカップ エッジ CONDOR(山崎産業) 動画あり
CONDOR(山崎産業)ラバーカップ エッジ
トイレの詰まりを防ぐ詰まり取りです。少ない押し引きで詰まりを解消。便器にフィットしやすいツバと段差で詰まりを効率よく解消します。段差によりカップが歪みにくく便器にフィット。洋式・和式トイレ用です。
材質ハンドル:スチールパイプ、プランジャー:合成ゴム 高さ(mm)590 質量(g)475 幅(Φmm)160 使用場所洋式・和式トイレ用 アズワン品番65-1920-77
1枚
1,598 税込1,758
翌々日出荷

洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。 ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。 よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。 人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。 Φ9mmのケーブルで細い配管にもスムーズに入っていき、かつ、電動ドライバーも使用できます。 手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。
用途小便器のつまり除去に 長さ(mm)965 幅(mm)127 質量(kg)2.3 高さ(mm)58 タイプCカッタ 番号(モデル)K-1 ケーブル長(mm)1200 ケーブル径(Φmm)9
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

和式トイレ用の簡易トイレセットです。
用途和式トイレを洋式トイレとして使用できます。 セット内容サニタクリーン便袋20枚、受けネット付折り畳み椅子1台、和式便器のふた1枚、トイレットペーパー1個(55m巻)、使用済収納大袋1枚、多目的シール20枚、取扱説明書2枚 材質便器:ABS樹脂
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

節水型トイレに使えるラバーカップ
用途洋式・和式の水洗トイレのつまり解消に。様々な便器に対応、つまり解消!。幅広の円盤型のカップが、複雑な形状の便器にもフィット。便器との間にすき間ができにくく、しっかりと密閉状態を作ることができます。カップ裏面に突起があるため、床に貼り付きにくくなっています。国内の主要メーカーのほとんどの節水型便器に対応しています。 材質ヘッド:合成ゴム 柄:スチール 寸法(mm)W250×D210×H572 質量(g)428
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷

フォーライフメディカルスワッ手(和式便器用手スリ)
洋風便座・両用型とセットで使用できます。便器本体に簡単に取り付けられます。ビスで床に固定することもできます。グリップは握りやすいソフトスポンジを採用してます。※洋風便座・両用型は付いておりません。
材質本体:スチールパイプ(粉体塗装仕上げ) 握り手:EPDMソフトスポンジ 質量(kg)5 寸法(cm)【手すり内幅】46【手すり高さ】37・39.5・42 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×45×37~42 取付可能寸法(cm)【奥行】(便座先~段差)52~60【段差】22cm以上
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

レッツクリエイトスノーブライト
種別液体 液性中性 使用箇所陶器製品、洗面ボウル、洋式便器、和式便器、貯水タンク、床タイル、壁タイルなど
1個(300g)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

節水型トイレに使えるラバーカップ(ケース付き)
用途洋式・和式の水洗トイレのつまり解消に。様々な便器に対応!つまり解消。幅広の円盤型のカップが、複雑な形状の便器にもフィット。便器との間にすき間ができにくく、しっかりと密閉状態を作ることができます。カップ裏面に突起があるため、床に貼り付きにくくなっています。国内の主要メーカーのほとんどの節水型便器に対応しています。収納に便利なケース付きです。 材質ヘッド:合成ゴム 柄:スチール ケース:ポリプロピレン 寸法(mm)W264×D299×H576 質量(g)633
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

旭ハウス工業水洗タイプ 和式
【特別色のグレー】ご家庭のトイレと同じように快適かつ清潔に使用できます。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途事務所や倉庫、資材置き場、大型駐車場など、簡単にトイレを設置して使用できます。 付属品取扱説明書 保証書付 材質【衛生器具】ポリエステル 幅(mm)870 質量(kg)107 グレー 高さ(mm)2432 材質(本体)ポリエチレン タイプ【便器】和式(樹脂製)【洗浄】水洗式(給排水工事必須) 奥行(mm)1195 色(扉)標準色(パープル)
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷