2,135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に) 種別緩衝材(エアー)
1パック(2本)ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に) 種別緩衝材(エアー) 1本当りの質量約2.2kg
1本ほか
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(食品、薬品、化粧品、文具等の表面保護、一般用) 種別緩衝材(エアー)
1パック(3本)ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途中軽量用(精密機器、家電、自動車部品等) 種別緩衝材(エアー) 1本当りの質量約4.5kg
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

和泉エコパックメール
エコ商品
独立気泡緩衝材、エアセルマット使用により実現。 エアセルマットの緩衝力が商品を保護し、封筒が破れても中の商品を守ります。 ポリエチレン100%のエアセルマットと再生紙使用の封筒がキレイに分別でき再利用も可能なエコ商品です。 分別したエアセルマットと封筒は、燃やしても有害ガスの発生はありません。
ホワイト 窓枠なし 郵便番号欄なし テープあり テープ種類エルコン 仕様封緘テープ付き RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアセルマット3層品の規格袋です。 ポリエチレン単体品につき、分別回収に便利です。
種別ベロなし 構成3層 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷


1本
8,598 税込9,458
3日以内出荷

材質金属製(亜鉛ダイカスト:クロムメッキ) 外形寸法(mm)Φ28.4×H5 M22 P1
1個
389 税込428
3日以内出荷

1パック(5本)
7,298 税込8,028
3日以内出荷

保護構造IP65 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質銀接点 定格通電電流(A)10 操作部形状鍵操作形 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)セレクタ 30MM
保護構造IP65 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
1,598 税込1,758
3日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

たっぷり収納できる厚型タイプ。
サイズA4 色指定なし 材質PP 外寸(mm)307×235×43 内寸(mm)297×215×36
1個
199 税込219
当日出荷

厚みがあり量の多い書類や小物の整理などに便利です。
サイズA4 クリア 内寸(mm)312×234×40 寸法(mm)325×246×44
1個
199 税込219
当日出荷

A4サイズのバスケット。ファイルも収納できます。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×260×73 材質ポリプロピレン 質量(g)約185
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常のエアー緩衝材と比べ片面ダンボール紙を張り合わせて加工しているため、強度が強い。
用途引越し作業、重梱包作業に適してます。 質量(kg)8.4 加工ラミネート 空気粒径(mm)10 空気粒高(mm)4
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

A4サイズの用紙を収納できます。バックルは左右どちらからでもあける事ができます。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×235×22 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×218×15 クリア サイズA4 質量(g)約190
1個
159 税込175
当日出荷

A3サイズの図面などの書類の収納に最適なファイルケースです。 持ち運びに便利な取っ手付き。
サイズA3 クリア 材質PP 外寸(mm)433×347×35 内寸(mm)420×307×27
1個
449 税込494
当日出荷

散らかりやすい引出しの中を整理収納。浅いタイプの引き出しにも使用できます。
材質ポリプロピレン ブラック/グレー 質量(g)約115 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×272×33
1個
129 税込142
当日出荷

クッション性に優れています。 非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。 他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。
用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。 ピンク 気泡直径×高さH(Φmm×mm)10×4
1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性に優れています。 非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。 他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。
用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。 ブルー 気泡直径×高さH(Φmm×mm)10×4
1本
4,390 税込4,829
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なくしやすいネジやアクセサリー等の小物を整理収納できます。
材質ポリプロピレン クリア 仕切数(個)12 仕切りあり
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4サイズの書類やファイルをすっきり収納 CD、DVDも2列で収納可能
材質ポリプロピレン 形状角型 寸法(mm)344×133×138 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×95×125 取手なし
1個
169 税込186
当日出荷

1枚
34,980 税込38,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MAGIQ(東京堂)和泉竹M
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル、ステム/ポリエチレン、葉/ポリエステル グリーン タイプ竹 笹 バンブー 長さL×幅W(cm)120×40
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷

カバンの中でもジャマにならない薄型ファイル。
サイズA4 クリア 材質PP 寸法(mm)318×234×9
1個
199 税込219
当日出荷

通常のエアー緩衝材と比べ片面クラフト紙を張り合わせて加工しているため、強度が強い。
用途重梱包作業に適してます。 加工ラミネート 空気粒径(mm)10 空気粒高(mm)4
1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷

衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途重量用 種別緩衝材(エアー) 1本当りの質量約5.5kg
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

A4サイズの変えポケット。2穴ファイル、30リングのタイプに使用できます。タテ差し
クリア 穴数30穴 適合30穴 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.04 寸法(mm)297×210 サイズA4 質量(g)約120
1パック(20枚)
129 税込142
当日出荷

軽量で扱いやすく、強度もあり耐水・耐候性に優れたシートです。防水。トラックシート以外の用途でも使えます。
付属品ゴムロープ10mm×600mm 10本 種別平張タイプ ハトメ数14 ハトメピッチ(mm)縦525×横590 耐久性(年)3年
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワインボトル梱包用として、お店のお持ち帰り用や、輸送時の緩衝材として使用できます。 ボトル同士のぶつかりによる破損やラベルの擦れからも守ります。 和泉製は透明度が高いのが特徴で、中身が綺麗に見えます。
口幅(mm)150 公差(mm)±8
1パック(500枚)
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エア・セルマットチューブ原反 和泉 動画あり
1巻
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃から中身を守ります。品番がZUL-100→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
種別緩衝材(エアー)
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷

おどうぐばこの代わりにも使える透明ファイルボックス!
サイズA4 クリア セット内容本体×1 材質ポリプロピレン 包装形態内袋 寸法(mm)328×125×231
1個
391 税込430
当日出荷

クッション封筒のコスト追及品! ネコポス対応ラインナップも充実。
付属品20mm幅封緘テープ・簡易開封テープ付 厚さ(mm)7
1箱(200枚)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さを使って収納スペースを確保、空間を有効活用。パイプ同士をつなげればロングブーツも収納しやすい。小さなフックは靴ベラや散歩用のリードを掛けておくのに便利です。
用途・玄関周りにおける空間収納の拡張に。・来客用のシューズラックとして。・オフィスで使用するスリッパ・サンダルの収納に。 材質ポリプロピレン ブラウン 区分新品 組立時間2分~3分程度
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背筋が伸びて長時間のPC作業もラクラク。角度を付けて視線を高めるのでPC操作もしやすい。傾斜がついてタイピングも楽に行えます。本体上部の水部分にはスマートフォンを立てて置ける溝があるので差し込んで画面を見ながら作業も可能です。充電しながら置いておきたい方にも便利な穴が開いているので配線が絡みにくく、スッキリ整頓しながら使えます。
用途15.6インチまでのノートPCに対応しています。 材質本体/スチロール樹脂、滑り止めシール/合成ゴム 区分新品 質量(g)約565 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×29.5×8.5
1個
990 税込1,089
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(2本)ほか
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)