33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(食品、薬品、化粧品、文具等の表面保護、一般用) 種別緩衝材(エアー)
1パック(3本)ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に) 種別緩衝材(エアー)
1パック(2本)ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に) 種別緩衝材(エアー) 1本当りの質量約2.2kg
1本ほか
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2本)ほか
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途中軽量用(精密機器、家電、自動車部品等) 種別緩衝材(エアー) 1本当りの質量約4.5kg
1本
4,998 税込5,498
欠品中

クッション性に優れています。 非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。 他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。
用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。 ブルー 気泡直径×高さH(Φmm×mm)10×4
1本
4,390 税込4,829
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性に優れています。 非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。 他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。
用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。 ピンク 気泡直径×高さH(Φmm×mm)10×4
1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーパッキンロール 幅900mm モノタロウ 定期注文
900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。 ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。
用途商品の包装や緩衝材として。 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
739 税込813
当日出荷

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性 種別d36
1本ほか
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

衝撃から中身を守ります。品番がZUL-100→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
種別緩衝材(エアー)
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

通常のエアー緩衝材と比べ片面クラフト紙を張り合わせて加工しているため、強度が強い。
用途重梱包作業に適してます。 加工ラミネート 空気粒径(mm)10 空気粒高(mm)4
1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷

衝撃から中身を守ります。品番がZUL-100→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
種別緩衝材(エアー)
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷

衝撃から中身を守ります。品番がZUL-100→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
種別緩衝材(エアー)
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷

衝撃を和らげ、中身をガード。 大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。 衝撃を優しく吸収。 優しく包んで傷をつけません。
種別緩衝材(エアー) 質量(g)500
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途重量用 種別緩衝材(エアー) 1本当りの質量約5.5kg
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。 手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衝撃から中身を守ります。環境対応タイプになります。
種別緩衝材(エアー) バイオマス配合率(%)30 バイオマスプラ(BP)マーク認定 バイオマスプラ(BP)マーク登録番号485
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷

エアセルマット3層品の規格袋です。 ポリエチレン単体品につき、分別回収に便利です。
種別ベロなし 構成3層 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
1本ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

通常のエアー緩衝材と比べ片面ダンボール紙を張り合わせて加工しているため、強度が強い。
用途引越し作業、重梱包作業に適してます。 質量(kg)8.4 加工ラミネート 空気粒径(mm)10 空気粒高(mm)4
1本
7,998 税込8,798
欠品中

1本
8,598 税込9,458
3日以内出荷

1パック(5本)
7,298 税込8,028
3日以内出荷

ワインボトル梱包用として、お店のお持ち帰り用や、輸送時の緩衝材として使用できます。 ボトル同士のぶつかりによる破損やラベルの擦れからも守ります。 和泉製は透明度が高いのが特徴で、中身が綺麗に見えます。
口幅(mm)150 公差(mm)±8
1パック(500枚)
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
9,298 税込10,228
3日以内出荷


クッション封筒のコスト追及品! ネコポス対応ラインナップも充実。
付属品20mm幅封緘テープ・簡易開封テープ付 厚さ(mm)7
1箱(200枚)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エア・セルマットチューブ原反 和泉 動画あり
1巻
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
9,598 税込10,558
3日以内出荷

衝撃から中身を守ります。樹脂量が多く三層品の中で強度の一番強いタイプとなります。
種別緩衝材(エアー)
1本
33,980 税込37,378
3日以内出荷


1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷

和泉エコパックメール
エコ商品
独立気泡緩衝材、エアセルマット使用により実現。 エアセルマットの緩衝力が商品を保護し、封筒が破れても中の商品を守ります。 ポリエチレン100%のエアセルマットと再生紙使用の封筒がキレイに分別でき再利用も可能なエコ商品です。 分別したエアセルマットと封筒は、燃やしても有害ガスの発生はありません。
ホワイト 窓枠なし 郵便番号欄なし テープあり テープ種類エルコン 仕様封緘テープ付き RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連カテゴリ