ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
種類照光式
ボタン形状丸(突形フルガード付)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
照光種別LED
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。
UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
保護構造IP65
照光種別LED
保護構造IP65
端子形状ねじ端子
照光種別LED
受金BA9S
端子形状はんだ端子
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状長角
取付穴径(Φmm)16.2
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)。取付穴径:Φ12
照光種別LED
種類照光式
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子
照光種別LED
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)16
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐衝撃(誤動作)200m/s2
耐衝撃(m/s2)(耐久)500
記名板寸法(mm)Φ13.7
彫刻範囲(mm)Φ12
最大彫刻深さ(mm)0.5
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)16.2
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
保護構造IP40
接点構成1c
端子形状はんだ端子
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状角
取付穴径(Φmm)16.2
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
接点構成1c
端子形状はんだ端子
保護構造IP40
照光種別LED
接点構成1c
端子形状はんだ端子
保護構造IP40
仕様角胴
種類照光式
フランジ□18mm
保護構造IP40
ボタン形状角
端子形状はんだ端子/タブ端子
種類照光式
ボタン形状長角(3方向バリア)
取付穴径(Φmm)16.2
保護構造IP65
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
照光種別LED
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐衝撃(m/s2)(耐久)500
耐衝撃(誤動作)200m/s2
彫刻範囲(mm)□12
最大彫刻深さ(mm)0.5
ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
種類照光式
動作方式オルタネイト
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
種類照光式
フランジΦ23.8
保護構造IP40
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子/タブ端子
照光種別LED、単色全面照光
ボタン形状:丸突形フルガード付。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
照光種別LED
種類照光式
ボタン形状長角(よこ列)
端子形状はんだ端子/タブ端子
保護構造IP40
仕様角胴
フランジ18H×24Wmm
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(大形)
端子形状ねじ端子
動作方式モメンタリ
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
種類照光式
ボタン形状丸(突形)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
種別照光押ボタンスイッチ
定格使用電圧(V)AC/DC24
照光種別LED
本体形状一体形
接点材質銀接点
種類照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP20
種別照光押ボタンスイッチ
照光種別LED
本体形状分離形
接点材質銀接点
種別押ボタンスイッチ
種類非照光式
保護構造IP65
本体形状分離形
取付穴径(Φmm)□22.5
種類照光式
取付穴径(Φmm)□22.5
保護構造IP65
種別照光押ボタンスイッチ
照光種別LED
本体形状分離形
種類関連商品
ボタン形状丸
仕様表示灯
フランジΦ23.8
照光種別ボタン
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減
保護構造IP65
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(大形)
端子形状ねじ端子
取付穴径(Φmm)30
受金BA9S
種類照光式
動作方式オルタネイト
ボタン形状丸(突形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
照光種別LED
種別照光押ボタンスイッチ
種類照光式
保護構造IP20
ボタン形状丸(突形)
端子形状ねじ端子
照光種別LED
本体形状分離形
取付穴径(Φmm)22
接点材質銀接点
関連キーワード
1
2
3
4
次へ