閉じて広範囲照射、開いて前面照射。サイド連結コンセント付き。超強力マグネット付
用途暗い所や夜間作業に
質量(kg)1.5
周波数(Hz)50/60
口金E26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×380×400、【ランプ折りたたみ時】310×130×290
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)90
クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内
定格電圧 AC V100
明るさ(Lm)10000
電球の種類LED
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
LEDリーフクリップの交換用部品です。
定格電圧(V)AC100
口金E26
電線長さ(m)4.8
電線仕様-種別入力プラグ
プラグ2P:HVCTFK0.75mm2×2心
使用環境温度(℃)-10~40
連結数連結可能台数:23W/13台、31W/10台、39W/8台
有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで
入力電圧範囲(V)AC90~125
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ屋内型
LED交換LLF23-50K、LLF31-50K、LLF39-50K
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射 。頑丈なスチール製クリップ 。屋内用 。電源コード約5m付き 。サイド連結コンセント付き
用途暗い所や夜間の作業に
付属品本体×1 、取扱説明書×1
定格電圧AC100V
口金【本体(CLT-45SLA)】E26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体(CLT-45SLA)】(ランプ折りたたみ時)250×100×260/(ランプ全開時)250×280×380
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)45
全光束(Lm)【付属ランプ(LL-45SA)】5000
光色【付属ランプ(LL-45SA)】昼光色(約6,500k)
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
「照らす」の進化系!
明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm
ロッカースイッチ採用
連結コンセント付き
マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築
自動車整備
撮影用照明
材質本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC
寸法(mm)約240×230
質量(g)1050
切替方式明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm
消費電力(W)最大500
口金E26
コード長さ(m)5(VCT2C)
定格消費電力(W)75
定格入力電圧(V)100~120
芯数2
色温度(K)約6000
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)8500/6000
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
口金E26
色温度(K)5000
使用場所屋内
平均寿命(時間)約30000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
防雨・屋外用。閉じて広範囲照射、開いて前面照射。防雨型連結コンセント付き。防水等級IPX4
用途雨の中での作業・暗い所や夜間作業に
質量(kg)1.4
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×290×355、【ランプ折りたたみ時】310×100×260
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)35
全光束(Lm)4000
クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm
使用電球白色LED(交換不可)
使用環境温度(℃)5~40
設置場所屋外・屋内
定格電圧 AC V100
光色6500K
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
収納・持ち運びもしやすいコンパクトタイプ。閉じて広範囲照射、開いて前面照射。サイド連結コンセント付き
用途暗い所や夜間作業に
質量(kg)1.1
周波数(Hz)50/60
口金E26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】250×280×380、【ランプ折りたたみ時】250×100×260
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)45
全光束(Lm)5000
クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm
設置場所屋内
定格電圧 AC V100
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
CLT45SB用替球。閉じて広範囲照射、開いて前面照射
用途CLT45SB用替球・暗い所や夜間作業に
質量(g)310
周波数(Hz)50/60
口金E26
直径×幅W(mm)100×135
定格消費電力(W)45
全光束(Lm)5000
定格電圧 AC V100
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
防雨・屋外用。閉じて広範囲照射、開いて前面照射。防雨型連結コンセント付き。超強力マグネット付。防水等級IPX5
用途雨の中での作業・暗い所や夜間作業に
質量(kg)1.7
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×380×400、【ランプ折りたたみ時】310×130×275
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)60
全光束(Lm)6500
クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm
使用電球白色LED(交換不可)
使用環境温度(℃)5~40
設置場所屋外・屋内
定格電圧 AC V100
光色6500K
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射
用途暗い所や夜間の作業に
定格電圧(V)AC100
口金E26
定格周波数(Hz)50/60
色温度(K)約6500
光色昼光色
ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!。屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
用途工場、レジャー、工事現場、車両整備
定格電圧(V)AC100
口金E26
電線長さ(m)約4.8
入力プラグ2Pプラグ
電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
電源タイプコード
使用場所屋内型
LED寿命(時間)30000
有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで
入力電圧範囲(V)AC90~125
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート
寸法(mm)240×230(電球込み)
質量(g)870
消費電力(W)最大500
口金E26
コード長さ(m)5(VCT2C)
定格消費電力(W)50
定格入力電圧(V)100~120
色温度(K)6500
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)5800
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
用途に合わせて開閉して照射角度を選べます。
約300度全方向照射。
開いて前面集中照射。
明るさ6300ルーメン
連結コンセント付き。
用途暗い箇所や屋内作業に
消費電力(W)60
口金E26
防水仕様非対応
使用場所屋内用
光色白昼色
定格光束(Lm)6300
電球の種類LED
伸・耐・快を備えた職人の相棒です。伸縮自在、様々な場所での仮止め作業に使えます。抜群の耐荷重で現場をしっかり支えます。ラチェット機能で素早く簡単に突っ張れます。
用途建築現場などでの仮止め作業。
材質酸洗鋼板
耐荷重最大100kgf
「スタイリッシュLED投光器」は、今までの投光器の常識を破る、新しさ、柔らかさを持つ投光器です。
洒脱で斬新なフォルム。1台で5メートル四方を照らすことを可能にした2000ルーメンの明るさ。
そして重さも2.5キロと片手で運べる軽さです。
また、3灯の明かりが、あらゆる角度を理想的な明るさで照らすことができる、今までにない画期的な商品です。
用途土木・建築・内装工事などあらゆる作業現場での照明、キャンプ・夜釣りなどの各種レジャーやイベント時の照明
仕様三脚式
材質本体:ABSプラスチック、三脚:鉄
質量(kg)2.5
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×610×1050~1380
使用場所屋内・屋外用
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃
定格電圧(V)100
保護等級IP54(本体のみ)
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ3極防水プラグ
使用場所屋内・屋外兼用
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)120
光色昼光色
取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm
演色指数(Ra)83
広範囲の突っ張り作業に便利です。
用途突っ張り作業補助具。
関連資料(2.88MB)
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート
寸法(mm)240×230(電球込み)
質量(g)965
消費電力(W)最大500
口金E26
コード長さ(m)5(VCT2C)
定格消費電力(W)60
定格入力電圧(V)100~120
色温度(K)6500
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)7000
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
こんなお得な商品も!
突っ張り式スタンド
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
部材の保持に最適な突っ張り棒です。シャフトアップはハンドルを握るだけの簡単操作です。リリースレバーを押しながらシャフトを素早く縮めることができます。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。
用途内装作業のサポートに
耐荷重(N)196(両ベース0°使用時)
材質スチール
耐荷重(kg)20
閉じて広範囲照射、開いて前面照射。サイド連結コンセント付き
用途暗い所や夜間作業に
質量(kg)1.4
周波数(Hz)50/60
口金E26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×380×400、【ランプ折りたたみ時】310×130×290
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)70
全光束(Lm)7000
クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内
定格電圧 AC V100
電球の種類LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
CLT70SBK用替球。閉じて広範囲照射、開いて前面照射
用途CLT70SBK用替球・暗い所や夜間作業に
質量(g)500
周波数(Hz)50/60
口金E26
直径×幅W(mm)130×150
定格消費電力(W)70
全光束(Lm)7000
定格電圧 AC V100
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
咲灯PRO用マグネットクリップ
用途咲灯PRO用マグネットクリップ
質量(g)444
本体サイズ(mm)W80、H210、H150
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
CLT90SBKMG用替球。閉じて広範囲照射、開いて前面照射
用途CLT90SBKMG用替球・暗い所や夜間作業に
質量(g)580
周波数(Hz)50/60
口金E26
直径×幅W(mm)130×170
定格消費電力(W)90
全光束(Lm)10000
定格電圧 AC V100
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
関連キーワード