1個
¥869
税込¥956
欠品中
LEDライトで視野が明るく、口腔内の観察が容易です。
ISO規格ISO7376規格準拠(グリーンライン)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10107000060
医薬品医療機器等法一般医療機器
ブレード部分は、オートクレーブやガス滅菌が可能です。
ブレードに電気的接点はありません。
光を伝達するファイバー部分は交換可能です。
医薬品医療機器等法一般医療機器
ブレードは電球付きです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B1X00002002000
医薬品医療機器等法一般医療機器
ブレード部分は、オートクレーブやガス滅菌が可能です。
ブレードに電気的接点はありません。
光を伝達するファイバー部分は交換可能です。
医薬品医療機器等法一般医療機器
独自のデザインで安定した保持感が得られます。
やさしく鮮明なLEDランプにより正確な観察ができます。
スライド式スイッチを採用し、片手でのON・OFFが容易です。
付属品スペキュラ(2.5mm・4mm)×各10個、収納ケース
全長(mm)160
質量(g)86
電源単3乾電池×2個(付属)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0007
医薬品医療機器等法一般医療機器
真鍮製の堅牢なハンドルはLEDランプ付き(6000ルクスの白色光、平均寿命5000時間)。
ランプ部以外は、オートクレーブ・EOG滅菌が可能です。
寸法(mm)150
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000067
医薬品医療機器等法一般医療機器
2.4インチのカラーディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)8
ケーブル長(m)約0.95
液晶サイズ2.4インチ
付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書
質量(g)330(電池除く)
電源単3乾電池(1.5V)×4本
光源4×LEDs
本体サイズ(mm)90×257×42
解像度VGA(640×480)
対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)
防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)
記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI
動作温度(℃)-10~50
画素数960×240
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70
ケース質量(g)約700
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ステンレス製ブレードのベーシックモデル。
ブレードは電球付きです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000067
医薬品医療機器等法一般医療機器
高解像度のカメラで動画や静止画を撮影し、4.3インチの大型カラー液晶で確認ができます。シンプル操作で使えます。ケーブルを巻き付けてコンパクトに収納できます。microSDカードに記録した動画や静止画は直接パソコンに取り込めます。先端ツール付です。
用途見えにくい、狭い箇所の点検、確認に。
付属品収納ケース、USB(Type-A - micro Type-B)ケーブル、microSDカード16GB、先端ツール(フック、マグネット、側視ミラー)
材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス
質量(g)479(電池含)
電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
ケーブル長(m)3
倍率等倍、1.5倍、2.0倍
本体寸法(mm)165×100×32
ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2
解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル
視野角レンズ:40°
焦点距離(mm)レンズ:30~80
記録メディアmicroSDカード 32GBまで(付属のmicroSDカードは16GB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
収納や携帯に便利なケース付。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000020
医薬品医療機器等法一般医療機器
画像が良く、コンパクトで持ち運びにも便利なモニタリングスコープです。記録した画像や動画は、USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。
用途見えにくい場所の点検・確認に。
仕様先端ツール:フック、マグネット、側視ミラー
材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス
寸法(mm)154×88×32
質量(g)375
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
ケーブル長(m)1
倍率等倍、1.5倍、2倍
連続使用時間(時間)約4
ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2
液晶サイズ4.3インチ
解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル
視野角レンズ:40
防塵防水性能カメラヘッド・カメラケーブル:IP67、本体:防塵・防水なし
焦点距離(mm)レンズ:50~80
ケーブル本体収納インターロック式
LED高輝度白色LED(8段階の光量調節可能)
記憶容量(GB)microSDカード:32まで(付属のmicroSDカード:16)
撮影時機能動画、静止画
保管温度(℃)-20~60
使用環境湿度(%)15~85(結露のないこと)
インターフェイスmicroUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)5
映像出力NTSC方式
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。
ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。
反射鏡はΦ35mmの自在角度型ワイドミラー。
内視鏡検査での咽頭反射や唾液誤嚥を軽減します。検査を受ける方の苦痛の軽減、検査精度の向上、内視鏡の保護などの効果が期待できる医療機器です。咽頭の動きに詳しい耳鼻咽喉科医と共に分析、奥歯で噛み合わせるマウスピースとして開発しました。
材質マウスピース/スチレン系熱可塑性エラストマー、内視鏡ファイバー挿入口/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)72×55×23
アズワン品番7-8230-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:31B2X00006000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(2個)
¥2,990
税込¥3,289
翌々日出荷
プラスチック素材使用の割れない安全なミラーです。くもりにくい加工をしていますので、すみずみまで点検することができます。歯垢染色錠1錠を噛み、舌で歯に伸ばして赤く染めます。歯垢部分が赤く染め出されミラーで確認しやすくなります。
材質ハンドル/PP(ポリプロピレン)、ミラー/アルミ蒸着、染色錠/食用色素、台紙/紙、ブリスターカバー/PET(ポリエチレンテレフタレート)
寸法(mm)55×15×230
耐熱温度(℃)60
アズワン品番66-0005-29
1ケース(12セット)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
関連キーワード