広く開いて出し入れ簡単
フードが透明なので中身が見やすい
調味料やちょっとした食材などをまとめて収納。
ホコリや虫などを防いで衛生的。
用途調味料収納に。ベビー用品収納に。
材質本体・フード:ポリスチレン、ジョイント:ポリプロピレン、取っ手・足キャップ:エラストマー
種別24型ホワイト
材質スチロール樹脂
高さ(mm)185
外寸(mm)236×210
EBM品番8216500
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
材質本体:スチロール樹脂、スノコ:ポリプロピレン
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途水切り
材質本体・かご・箸立て・フード/ポリプロピレン
幅(mm)295
高さ(mm)230
質量(g)1170
奥行(mm)405
ほとんどの哺乳瓶・マグタイプほ乳びんに使用できます。(ガラス製・ポリカーボネイト性でびんの高さが178mm以下のもの)電子レンジで3分加熱。容器内に入れた蒸気になりスチーム消毒が簡単にできます。ほとんどの家庭用電子レンジで使用できます。コンパクトなので邪魔になりません。
用途哺乳瓶用
仕様電子レンジ用
材質本体・持ち手・フタ・リング:ポリプロピレン、吸い口・ストロー・ストロー受け:シリコーンゴム
寸法(mm)205×120×125H
質量(g)387
タイプほ乳びん 消毒器
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
殺菌と保温が同時にできます。扉を開けると自動的に消灯する安全設計(タイマー・サーモ)です。プレートヒーター付きですので、加熱保温も同時にできます。
付属品消毒はさみ
材質ステンレス(本体/SUS430、内部/SUS304)
電源単相100V 50/60Hz
ヒーター50~60℃
プラグ形状2P 15A ストレート式
調味料を収納。フード付。
材質本体:ステンレス鋼、フード:ポリスチレン、つまみ:ポリプロピレン、すべり止め:合成ゴム
質量(g)1171
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×215
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
フード付で衛生的な調味料ケースです。
トラスコ品番856-9223
材質本体・フード:ポリスチレン、止め具:ポリプロピレン(PP)、取手・スベリ止め・消音チップ:ポリエチレン(PE)
質量(g)534
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×236×179
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
これ一つで電子レンジ消毒も薬液消毒(除菌)も哺乳瓶の保管もできる、一台三役の消毒ケースです。
新機能の「らくらく水切りカゴ」で、哺乳びんを直接触らずに簡単に取り出すことができ、哺乳びん消毒にかかる時間の短縮ができます。
わずらわしく使いにくいトングで取り出す必要はありません。水切りカゴタイプなので、手で触らずにカゴごと乾燥できます。
電子レンジ消毒は、付属の軽量カップで水を注ぐだけ。レンジでチンして、手で触らずにカゴごと乾燥できるので衛生的です。
薬液消毒は、しっかり浸かる落しフタつき。1L、2L、3Lの目盛り付きです。
ケースごと消毒するスタイルなので、そのまま清潔な保管ケースとして哺乳びんなどの収納に使用できます。
哺乳びんだけでなく、おしゃぶりやマグ、コップ、さく乳器の消毒(除菌)にも使用できます。
500W~700W出力の電子レンジでお使いになれます。
哺乳びん、乳首、キャップ、フードが3セット一度に消毒できます(サイズによっては3セット入らない場合があります)
用途哺乳瓶消毒、保管容器として
セット内容ケース、水切りかご、フタ、計量カップ
材質ポリプロピレン
容量1個
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)135×245×190
商品タイプ電子レンジ用、薬液用
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
フード付で衛生的な調味料ケースです。
トラスコ品番856-9224
材質本体・フード:ポリスチレン、止め具:ポリプロピレン(PP)、取手・スベリ止め・消音チップ:ポリエチレン(PE)
質量(g)850
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×278×212
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
底面・天面に連結ピンをさすことで、積み重ねて使用することが可能です。収納スペースに合わせて、自由自在に組み合わせてお使い頂けます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード
質量(g)5300
耐荷重(kg)全体20、天板:10、底板10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×388×305
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
遠赤外線熱風で哺乳びんを殺菌・乾燥します。
タイマーとLED表示による完全消毒。
ICタイマー電子点灯方式。
電源AC100V 50/60Hz
現代のキッチン環境にフィットするデザイン、カラー。
手になじむフォルムや水切れのよさを追求しました。
直径21cmの皿が収まります。
取り外しが自由な箸立て付き。
水切れが良く洗い易い底面メッシュデザイン。
Ag+の力で抗菌、衛生的に使用できます。
幅(mm)455
奥行(mm)335
材質PP
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード1.8m(2P)
アズワン品番1-7657-01
仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)18
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.8/2P
殺菌灯15W×2灯
外寸法(mm)490×382×600
庫内寸法(mm)430×260×450
1台
¥94,900
税込¥104,390
翌々日出荷
材質(カバー)PC、(トレー)ABS
セット内容トレー、スライドカバー、側面、背面カバー
関連キーワード