側板に均等ピッチの穴があり角度・高さ・間隔・棚の出方など自由にデザイン可能
用途空間演出 商品陳列
奥行き(cm)45
天然木のトレイ 幅900の棚に横置きで2個 縦置きで3個並びます
用途空間演出 商品陳列
幅(cm)30
高さ(cm)4
奥行き(cm)40
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
25角のフレームにはスリットもあり、角バー等パーツの取付も可能です。
50ピッチのネットで両端の什器への取付で棚板陳列の商品のこぼれ止めの機能もあります。
セット内容エンドネット×1 上金具×1 下金具×2
材質/仕上スチール/焼付塗装
素朴な木の素材感を生かしたシステム什器 ストッカー付 キャスター付 棚板3枚(D340×2枚 D400×1枚)付
用途空間演出 商品陳列
幅(cm)90
高さ(cm)135
奥行き(cm)45
1台
¥79,980
税込¥87,978
11日以内出荷
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ネットタイプ・連結タイプ
セット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1
種別セミ
耐荷重(kg)(床板)250
ベース高(mm)110
中量用のラック。棚板付き。
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。
色シルキー
ライトビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。ライトビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。ライトビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。
トラスコ品番330-4604
材質ライトビン:ABS樹脂、スチール
質量(kg)31.0
高さ(mm)1885
材質(本体)スチール
奥行(mm)430
間口(mm)900
段数17
最大積載量(kg)80
荷姿組立式
コンテナHT-1 136個
1セット
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。ベース棚板ズレ止め金具(ベース金具セット)付。
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。
間口(cm)93
色シルキー
物流用のパンコンテナを載せるだけで売場がつくれます。
平積みより陳列面を多く見せることができます。
横並びのときにキャスターが同士が当たらない設計です。
材質(本体)スチール、(キャスター)ナイロン
色濃茶
キャスター径(Φmm)65(4輪自在・2輪ストッパー付)
自然な存在感のある棚什器 木蓋ケンドン式ストッカー付
用途空間演出 商品陳列
幅(cm)本体:45、上段棚板:45、中段棚板:45、下段棚板:45
高さ(cm)174
奥行き(cm)本体:45、上段棚板:25、中段棚板:30、下段棚板:35
1台
¥49,980
税込¥54,978
11日以内出荷
棚板に差し込むだけで価格表示、商品説明が簡単にできます。
NE-12棚板専用です。
材質PET 1.0t
広げて使える多用途棚。器具の「商品陳列什器・ワゴン」便利な販促什器、ツール系商品です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)71×350~685×150
材質PS
豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
色ホワイト
仕様アジャスター付
材質(本体)スチール
耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
関連資料(1.87MB) 組立説明書(0.68MB)
建物の柱を什器がまたぐ場合にお使いいただく部材です。
セット内容上連結補強×1 半柱×1 半柱用脚×1
材質/仕上スチール/焼付塗装
色ホワイト
素朴な木の素材感を生かしたシステム什器 ステージ付 キャスター付 棚板D340×2枚付
用途空間演出 商品陳列
幅(cm)90
高さ(cm)135
奥行き(cm)49.5
1台
¥59,980
税込¥65,978
11日以内出荷
TR・TWシリーズ什器専用ガルバ分割棚に取り付け可能です。<bar>0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
材質塩化ビニル1mm厚
色白
セット内容棚板1枚・ブラケット2枚
ついで買いの促進に最適です。青果や精肉、鮮魚などのショーケースの近くに設置して、関連商品を陳列できます。組み合わせ自由なフレキシブル設計になっております。キャスター付きで移動もスムーズに行えます。
色黒
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×250×110
1枚
¥4,398
税込¥4,838
11日以内出荷
艶消しサテンブラック色の軽量棚で落ちついた雰囲気を醸し出し、空間を引き締めます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。”MBUG用”追加棚板で棚板を追加できます。均等積載量:100kg/段、最大積載量:1000kg/台
用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管、店舗の商品陳列棚などに。
材質スチール
色サテンブラック
高さ(mm)1800
間口(mm)940
高さ外寸(mm)1800
組立時間(目安)2人30分
棚段数(段)5
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)855
最大積載量(kg/台)1000
棚板調整ピッチ(mm)30
均等耐荷重(kg/台)1000
外寸法・間口(mm)940
棚板内寸・間口(mm)855
量販店、小売店で使用できる商品陳列棚台です。商品を立体的に見せて、陳列レイアウトも容易です。フタの特殊形状により90°回転させて積んだり(井桁積み)、階段積みなど自由な発想でディスプレイが可能です。未使用時はコンパクトに折りたたみができ、折りたたみ状態でもディスプレイ台として利用可能です。
用途組立式
材質ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)300
間口(mm)300
フタ高さ(mm)22
折りたたみ時高さ(mm)103
嵌合商品ディスプレイオリコン 6030セット
つやのないサテンブラック色の軽量棚で落ちついた雰囲気を醸し出し、空間を引き締めます。
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。
分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。
棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
”MBUG用”追加棚板で棚板を追加できます。
別売りのTSUG型用木製棚板もご利用になれます。(荷重は変わります)
用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管、店舗の商品陳列棚など多用途に
色サテンブラック
棚段数5
高さ外寸(mm)1800
組立時間30分
有効間口(mm)855
棚板調整ピッチ(mm)30
均等耐荷重(kg/台)1000
外寸法・間口(mm)900
組立人数2人
均等耐荷重(kg/段)100
鉄板張り仕様の為、品物の形状を問わず保管できます。
また有効高さを550、800、1060の3段階にチェンジ
できるので便利です。
用途倉庫保管用パレット・商品陳列棚等
材質スチール
段数高さ最大時:4、最小時:6
表面処理亜鉛メッキ
均等積載量(kg/段)1000
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
PET樹脂製の仕切り板です。
商品棚・平台などの商品仕切に最適です。
目立たず、商品を綺麗に陳列できます。
用途商品の陳列に。
収納の整理に。
材質PET
幅(mm)50
厚さ(mm)1
色透明
高さ(mm)100
加工R加工(4角)
表面仕様保護シール(両面)
鉄板張り仕様の為、品物の形状を問わず保管できます。
また有効高さを550、800、1060の4段階にチェンジ
できるので便利です。
こぼれ止めバーを装着できるので、荷物の転落を予防
できます。
用途倉庫保管用パレット・商品陳列棚等
材質スチール
段数高さ最大時:4、最小時:6
表面処理亜鉛メッキ
均等積載量(kg/段)1000
1台
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
有効高さを1200、1500、1700、1900の4段階にチェンジできる亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。商品や保管場所に合わせて高さを調整することができ、空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。鉄板張りタイプは強度の弱いプラスチックパレットやパレット保管以外にも幅広く活用できます。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)・商品陳列棚等
段数2(天地3)
表面処理亜鉛メッキ
外寸法・幅(mm)1350
外寸法・高さ(mm)1250~1950 (4段階)
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・高さ(mm)1200~1900 (4段階)
有効内寸法・幅(mm)1250
1台
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
店舗什器の陳列商品を棚から落ちにくくする簡易免震装置です。
店舗什器のアジャスターの下に敷いてください。
色(本体)カバー:オレンジ
最大積載量(kg/台)300
トラスコ品番164-1374
セット内容ユレいなす本体:4個、下敷きシート:4枚、エンド什器固定用インシュロック:2本
材質プレート:スチール製特殊コーティング、カバー:ABS樹脂、ベース:ポリアセタール樹脂
質量(kg)0.45
高さ(mm)11.5
間口(mm)外径83.5
1箱(4セット)
¥6,584
税込¥7,242
翌々日出荷
用途陳列商品こぼれ止めらんかん設置用止めビス(ガラス棚板、木棚板兼用はさみこみ式兼用)
付属品樹脂ワッシャー
材質スチール
色ユニクロ
ねじピッチ(mm)0.7
ねじサイズM4
目を引く蛍光カラーで商品をアピール。長年好評頂いているゆびPOPシリーズがPP貼り加工にリニューアル。陳列棚やプライスカードに貼るだけでアイキャッチ効果抜群!油性ペンで自由に書き込める。
仕様両面シール付き
材質コートアイボリー(表面PP貼加工)
寸法(高さH×幅W)(mm)73×142
目を引く蛍光カラーで商品をアピール。長年好評頂いているゆびPOPシリーズがPP貼り加工にリニューアル。陳列棚やプライスカードに貼るだけでアイキャッチ効果抜群!油性ペンで自由に書き込める。
仕様両面シール付き
材質コートアイボリー(表面PP貼加工)
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ42.7
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
厚さ(mm)40
ゆらゆら揺れるPOP取付器具。密集して置かれる商品の中、商品よりも前に出てゆらゆらと揺れる動きでお買得情報を強力にアピールします。透明だからプライスカードを隠すことなく取付け出来ます。陳列棚のプライスレールにピタッと収まる切り込み入り!。焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用しています。
材質ペット樹脂(0.2mm厚)
質量(g)14
寸法(縦×横)(mm)128×35
商品を立体的に陳列するのに便利なコの字ラック。コの字ラックを使うことでディスプレイに高さを出し、見た目のバランスが取れ、立体感やボリューム感を出すことができます。豊富なサイズバリエーションを取り揃えているので、サイズの異なるコの字ラックを入れ子状に配置すればコンパクトにボリューム感を出すことができます。組み合わせ次第で自由度の高い売場作りが可能です。ショーテーブルとコの字ラックの組み合わせもオススメ。
材質脚部:スチール製 粉体塗装 天板:メラミン化粧板15mm厚
耐荷重(kg)5
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ48.6
コストパフォーマンスの高い天然木コの字ラックが新登場。商品を立体的に陳列するのに便利なコの字ラック。コの字ラックを使うことでディスプレイに高さを出し、見た目のバランスが取れ、立体感やボリューム感を出すことができます。サイズの異なるコの字ラックを入れ子状に配置すればコンパクトにボリューム感を出すことができます。コーナー内側に三角の補強材を入れています。
用途※天然木を使用しているため、塗装のムラ・色の個体差・節などがあります。風合いとしてお楽しみください。
材質天然木:パイン集成材
耐荷重(kg)5
板厚(mm)12
コストパフォーマンスの高い天然木コの字ラックが新登場。商品を立体的に陳列するのに便利なコの字ラック。コの字ラックを使うことでディスプレイに高さを出し、見た目のバランスが取れ、立体感やボリューム感を出すことができます。サイズの異なるコの字ラックを入れ子状に配置すればコンパクトにボリューム感を出すことができます。コーナー内側に三角の補強材を入れています。
用途※天然木を使用しているため、塗装のムラ・色の個体差・節などがあります。風合いとしてお楽しみください。
材質天然木:パイン集成材
耐荷重(kg)5
板厚(mm)12
関連キーワード
1
2
3
次へ