8,087件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱電機反射板・枠
タイプ軒下用 埋込穴(Φmm)400 反射板アルミ鏡面仕上 枠・カバー鋼板 白色仕上 ポリカーボネート透明
1台
18,980 税込20,878
29日以内出荷

1台
1,798 税込1,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
1パック(90個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

高輝度で広角性に優れ、道路標識や車両マーキングなど、高い反射性能や長時間の耐久性が必要な場合に多く使用されます。 本製品は通常の反射シートの約3~4倍の反射輝度があり耐久性にも大変優れています。
用途通勤用かばん・くつ 自転車の後方・側面などの安全サイン ヘルメットやガレージの目印。 長さ(mm)230 幅(mm)70
1袋(2枚)
1,298 税込1,428
当日出荷


埋込穴(Φmm)Φ100 仕様反射板交換可 付属品 電源本体、電源ユニット別売(別置型) 色温度(K)4200 配光角度(°)34 適合モジュールD240 演色指数(Ra)96AWe
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCシリーズ。銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
タイプ深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)150 反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げ ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
6,998 税込7,698
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm 材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面) 直径(Φmm)135 取付高(mm)104 光源寿命40000時間 LED一体型 照射角(広角)30°以上60°未満 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
タイプ250形 電圧(V)100~242 消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:A8 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ水銀灯100形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 電源ユニット別売
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1台
1,698 税込1,868
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,598 税込1,758
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)反射板付点灯ユニット
サイズ□450 タイプスクエア 消費電力(W)46.6 色温度(K)2700~5000 エネルギー消費効率(Lm/W)140.5 光束(Lm)6550 光色電球色~昼白色 電球の種類LED 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
45,980 税込50,578
29日以内出荷








定格電圧(V)AC100~242 仕様断熱施工不可 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 色温度(K)5000 推奨ランプLDL40 光源寿命40000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
3,398 税込3,738
7日以内出荷





定格電圧(V)AC100~242 仕様断熱施工不可 材質鋼板/白 色温度(K)5000 推奨ランプLDL40 光源寿命40000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
2,998 税込3,298
7日以内出荷


仕様iスタイル用、iスタイルにアダプタを取り付けることで片反射笠付型になります。 材質/仕上片反射板:亜鉛鋼板(t0.4)/高反射白色粉体塗装 質量(kg)0.5
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷



仕様iスタイル用、iスタイルにアダプタを取り付けることで片反射笠付型になります。 材質/仕上片反射板:亜鉛鋼板(t0.4)/高反射白色粉体塗装 質量(kg)0.3
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

関連カテゴリ