カテゴリ

  • 農業機械(645)
    • 動力式噴霧器パーツ(401)
    • 手動式噴霧器パーツ(10)
    • 手動式噴霧器(40)
  • 清掃用品(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ノズル長(mm)
タンク容量(L)
ホース長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「噴口」の検索結果

715件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
噴口セット BIGM(丸山製作所)噴口セットBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
噴口セット新広角スズランノズル用 BIGM(丸山製作所)噴口セット新広角スズランノズル用BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
欠品中
ノズル、ホースの補修に使います。
適合本体新広角スズラン材質SUS入数新広角スズランノズル用×3個
動噴用噴口 広角 セフティー3動噴用噴口 広角セフティー3(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
殺虫殺菌剤用ノズル
材質NBRPOMSUS304ねじPF1/4
スーパージェット噴口 BIGM(丸山製作所)スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
中一頭口(G1/4) 永田製作所中一頭口(G1/4)永田製作所(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
ジェット噴口 セフティー3ジェット噴口セフティー3(2件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
用途半自動噴霧器用パーツ
動噴用噴口 キリナシ セフティー3動噴用噴口 キリナシセフティー3(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
除草剤用泡タイプノズル
ねじPF1/4
オートスプレー 加圧式 モノタロウオートスプレー 加圧式モノタロウ(283件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。薬品の散布に。種類蓄圧式型式手持式主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
背負い式手動噴霧器 グランドマスター 工進背負い式手動噴霧器 グランドマスター工進(19件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布にホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)600
900ml クリーニングガン(プラグ付) エスコ900ml クリーニングガン(プラグ付)エスコ(1件のレビュー)
16,700税込18,370
1個
当日出荷
泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)。本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい。
仕様プラグ付きエスコ品番EA124LA-17P質量(g)550使用温度範囲(℃)約38までタンク容量(L)0.9最高使用圧力0.27~0.4(60psi)接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンサイズ(mm)Φ100×145噴出形状3種(直噴・フォーム・拡散)関連資料取扱説明書(日本語)(0.12MB) 取扱説明書(日本語)(0.12MB)
ジュリボフロアブル シンジェンタジャパンジュリボフロアブルシンジェンタジャパン
9,698税込10,668
1本(250mL)
当日出荷
定植前の苗シャワー処理1回で、定植後約1ヵ月間高い防虫効果が持続します。(苗シャワー処理とは、ジョウロや動噴で、セルトレイやペーパーポットの苗に散布する灌注処理のことです。) コナガやヨトウムシ、ネギアザミウマ、アブラムシ類、タネバエまで効く幅広い殺虫活性。 移行性に優れ、根から吸収された有効成分が、作物全体にいきわたります。
有効成分クロラントラニリプロール8.7%、チアメトキサム17.5%性状類白色水和性粘稠懸濁液体農林水産省登録第(号)22555毒劇区分普通物剤形水和剤
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ 工進蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ工進(24件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に取扱説明書(1.3MB)
均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズいけうち(1件のレビュー)
889税込978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
用途高圧洗浄圧力(MPa)標準:3材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
噴口中虫付き BIGM(丸山製作所)噴口中虫付きBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
469税込516
1個
5日以内出荷
人力噴霧機の修理に使います。
仕様肩掛4型、6型用
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ 工進蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ工進(23件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に種類蓄圧式型式肩掛式ホース長さ(m)2対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]仕様スタンダードタイプ関連資料(4.9MB)取扱説明書(3.6MB)
電動スプレー(充電式) エスコ電動スプレー(充電式)エスコ
31,000税込34,100
1台
当日出荷から翌日出荷
ダイヤフラムポンプ
高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル いけうち高圧洗浄機用 高圧扇形ノズルいけうち(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生
用途高圧洗浄材質真ちゅう
サラテクト 無香料 アース製薬サラテクト 無香料アース製薬(15件のレビュー)
649税込714
1本(100mL)ほか
当日出荷
●朝使って夜まで1日しっかりガード※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください。 ・独自の虫よけロングキープ処方 ・パウダーインでお肌サラサラやさしいつけ心地、さらに汗や水に強く流れにくい ・3つ穴噴口採用で舞い散りにくく、ムラなくスプレーできる ・お肌にやさしい4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC) ・皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。) ●お肌の虫よけ ●シューっとラクちんベタつきにくい ●無香料 ・Act For ECO・植物由来原料使用
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避成分無水ケイ酸、DPG、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、グリセリン脂肪酸エステル、無水エタノール、LPG、その他1成分種別スプレー区分防除用医薬部外品シリーズサラテクト香り無香料医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名サラテクトAy1
乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ 工進乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ工進(18件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。 タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に種類電池式使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
直進ノズル CPシリーズ いけうち直進ノズル CPシリーズいけうち
979税込1,077
1個
当日出荷から11日以内出荷
最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)3材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
エンジン式高圧洗浄機  キャリー付き 工進エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き工進(5件のレビュー)
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に燃料タンク容量(L)3.6燃料無鉛ガソリン使用時間(時間)最大約2(満タン時)騒音値(dB)94~101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775ホース長さ(m)吐出10、吸入3、余水3関連資料専用部品(7.3MB)取扱説明書(5.9MB)
キャリー動噴 丸山製作所キャリー動噴丸山製作所
149,800税込164,780
1台
当日出荷
移動がらくなカートタイプ。環境対応、4サイクルエンジン搭載。ダブルユニポンプなので、水和剤に強くパワフルな防除作業が可能。マジカループ360°どこからでもホースが引出せラクラク作業。
長さ(mm)860幅(mm)500高さ(mm)860タンク容量(L)粒剤粉剤:50圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替燃料タンク容量(L)0.55吸水量(L/min)7.5標準付属ノズルスーパージェット三二(M型)噴口エンジン排出量(cm3)25(4サイクル)
ハイパワー電池式噴霧器 セフティー3ハイパワー電池式噴霧器セフティー3(36件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。 ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。 1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。種類電池式型式手持式ホース長さ(m)約1.7ノズル長(cm)約40~90噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660主な用途ガーデニング対応溶液薬剤ノズル1頭及び2頭材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)アルミ材質(ホース)塩ビ材質(タンク)ポリエチレン電源単1形乾電池6個電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品 工進タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品工進
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(1.74MB)
ニューパール噴口1型(G1/4) 永田製作所ニューパール噴口1型(G1/4)永田製作所(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途そ菜、果樹、園芸、全般の防除。全長(mm)45本体質量(g)70水量(L/min)[圧力(MPa)]1.5~2.6[1.5]、1.9~3.2[2.0]、2.1~3.6[2.5]
乾電池式噴霧器 ガーデンマスター 工進乾電池式噴霧器 ガーデンマスター工進(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。
用途薬剤散布に噴霧能力(mL/min)240主な用途殺虫・消毒剤用噴射能力(mL/min)400噴口消毒用1頭口種類電池式
ラウンドノズル25 BIGM(丸山製作所)ラウンドノズル25BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
2,488税込2,737
1個
当日出荷から5日以内出荷
散布竿不要。 薬剤飛散を防ぎ、散布跡がわかります。
背負い式乾電池噴霧器 工進背負い式乾電池噴霧器工進(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
用途薬剤散布に種類電池式ホース長さ(m)1.2主な用途除草・殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35使用電池アルカリ単一形 6本(別売)接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16電池寿命(時間)約4ポンプギヤポンプ電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池)噴霧調整霧・直射・泡状関連資料(42.5MB)取扱説明書(3.1MB)
ハンドスプレー 500ML セフティー3ハンドスプレー 500MLセフティー3
549税込604
1個
当日出荷
おしゃれで使いやすいハンドスプレーです。真鍮噴口で細かな霧で作業効率アップします。先端部の噴口を回転させることにより集中噴霧・拡散噴霧状態の切り替えが可能です。
用途プランター・観葉植物の水やり・防虫。仕様真鍮噴口材質ボトル部:PVC ヘッド部:ポリプロピレン型式手持式質量(g)100種類手動式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×225×95タンク容量(mL)500
電池式噴霧器 セフティー3電池式噴霧器セフティー3(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧。種類電池式タンク容量(L)1ノズル長(mm)約160噴霧能力(mL/min)約200主な用途ガーデニング対応溶液薬剤材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)アルミ材質(ホース)塩ビ材質(タンク)ポリプロピレン電源単3形乾電池4個電池寿命(総噴霧量):約20L噴射量(mL/min)約320関連資料(0.41MB)
工進噴霧器用 ノズルパイプクミ 根元:M16ネジ 先端:G1/4ネジ 工進工進噴霧器用 ノズルパイプクミ 根元:M16ネジ 先端:G1/4ネジ工進(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
G1/4ネジの噴口を取り付けたい時に
用途交換・補修用として種類動力式噴霧器パーツ適合機種DK-7/7D10/10D RV-10 RW-10等材質(本体)アルミ接続ねじパイプ根元:M16 噴口接続部:G1/4関連資料(31.8MB)
新広角たて2頭口 BIGM(丸山製作所)新広角たて2頭口BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
広角噴口2個で広範囲を散布。
用途果樹、野菜長さ(mm)150吐出量8.4L/2.0MPa(20kgf)
使いやすいハンドスプレー セフティー3使いやすいハンドスプレーセフティー3(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。 残量が見やすい透明ボトルです。 噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。 逆止弁付きで逆さ使用できます。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業種類手動式型式手持式噴霧量(mL)1.2(1回)主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水材質(ノズル)真鍮
背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.3関連資料(42.5MB)
背負い落下式除草剤散布機   JR-20-AAA-0 部品 工進背負い落下式除草剤散布機 JR-20-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
背負い落下式除草剤散布機 JR-20-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(0.78MB)
充電式噴霧器 本体 マキタ充電式噴霧器 本体マキタ(8件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業にタンク容量(L)15本体寸法(mm)250×370×550H付属品2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド種類充電式(バッテリ別売)電源(V)直流18商品タイプ本体のみ
充電式噴霧器 マキタ充電式噴霧器マキタ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
付属品H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ質量(kg)3.3(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)種類充電式(バッテリ別売)電源(V)直流18タンク容量(L)5最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91ノズル長(mm)500~700(伸縮式)作業量(目安)噴霧:1頭口240分/2頭口235分・噴射:1頭口235分/2頭口230分関連資料(2.24MB)商品タイプ本体のみ
サラテクトクール アース製薬サラテクトクールアース製薬(9件のレビュー)
689税込758
1本(200mL)
当日出荷
●朝使って夜まで1日しっかりガード※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください。 ・独自の虫よけロングキープ処方 ・ひんやり爽快:メントール配合(清涼成分)+ペパーミントオイル配合(香料中成分) ・パウダーインでお肌サラサラ&さっぱり、さらに汗や水に強く流れにくい ・3つ穴噴口採用で舞い散りにくく、ムラなくスプレーできる ・お肌にやさしい4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC) ・皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。) ●お肌の虫よけ ●シューっとラクちんひんやり爽快 ・Act For ECO・植物由来原料使用
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビル成分無水ケイ酸、DPG、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、グリセリン脂肪酸エステル、メントール(清涼剤)、香料(ペパーミントオイル配合)、無水エタノール、LPG、その他1成分トラスコ品番818-5009種別スプレー容量200mL区分防除用医薬部外品シリーズサラテクト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×174×53使用の目安腕・足などのお肌の露出部分には約15cmの距離からスプレーし、顔・首筋には、手のひらにスプレーしてお肌にぬってください。(蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)の忌避に使用する場合)/腕・足などのお肌の露出部分、履物や衣類には約15cmの距離からスプレーし、顔・首筋には、手のひらにスプレーしてお肌にぬってください。(ヤマビルの忌避に使用する場合)アズワン品番64-0923-31医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名サラテクトCy1
工進エンジン洗浄機JCE用 ノズルランス 工進工進エンジン洗浄機JCE用 ノズルランス工進
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ノズルランス部分の交換用として。適合機種をよくご確認下さい。
用途交換・補修用として関連資料専用部品(7.4MB)
エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き 工進エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き工進(2件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
水道圧の約85倍の高圧力17MPaを実現!農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮します。 水道直結OK、自吸の際は高さ50cmまで吸水可能です。 ホース接続はネジ式。 5種類のノズル噴口が付属、使用シーンに合わせてお使いください。 タイヤ付きキャリータイプなので移動時に便利。
用途農業機械や家周りの洗浄に付属品ノズルランス・ノズル噴口5種・吸水ホース3m・吐出ホース8m(ネジ式)・ガン(ネジ式)・ストレーナー・ホースバンド・ノズルクリーナーピン質量(kg)33.2タイプネジ接続式ガン燃料無鉛ガソリン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×594×957ホース長さ(m)吸水3、吐出8燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプ工進4サイクル(K210 ) 212CCスパークプラグF6TC(TORCH) F6TC(LG) BP6ES(NGK) M9YC(チャンピオン)吸水量(L/min)10最大出力(kW)4.2使用時間(時間)最大約2(満タン時)
...