ノズル、ホースの補修に使います。
適合本体新広角スズラン
材質SUS
入数新広角スズランノズル用×3個
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)880
吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に
仕様ピストル噴口ALD
適合機種動力用
タイプピストル
穴径(Φmm)噴板:2.5
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
到達距離(m)直射時:14.0~16.5、噴霧時:5.5~8.0
噴霧調整直射・円錐・遠距離
噴霧量(L/min)直射時:14.5~20.0、噴霧時:7.1~10.0
関連資料(10.1MB)
1本
¥14,880
税込¥16,368
欠品中
片手操作のピストル型噴口。
殺虫殺菌剤用鉄砲ノズル。
材質SUS304C3604BD
幅(mm)130
高さ(mm)310
質量(g)440
奥行(mm)50
ねじSW13.8
噴出量(mL/min)5700~8000
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
霧状・直射散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット
用途交換・補修用として
除草剤散布に最適な4つの霧替が選べるノズルです。ノズルカバーを回すことにより、少量散布(泡)と多量散布(霧)に切替が可能です。ノズルカバーを90度向きを変えることにより縦・横散布が選べます。縦噴霧は畔や畝に、横噴霧は広範囲の噴霧に最適です。
用途除草剤散布用噴霧ノズル。
材質本体:PP・POM、墳板:SUS304
最高使用圧力(MPa)0.5
吐出量(L/min)少量(アワ)モード(0.2MPa時):0.7、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.7
取付ねじG1/4
噴射角度少量(アワ)モード(0.2MPa時):95度、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.5度
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途霧状でのきめ細かな消毒作業に
仕様エースノズル
適合機種動力用
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
噴霧調整扇形
噴霧量(L/min)噴霧時:3
関連資料(10.1MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手元握りでストップが出来、スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定できる超遠距離ミニチュアです。
用途果樹全般、水田、立木野菜、洗浄。
全長(mm)750
タイプ動力
本体質量(g)680
最高圧力(MPa)3.0
機能ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)25以上
パターン直射/円錐/遠距離
噴出穴径(Φmm)2.5
出力(kW/rpm・PS/rpm)2.9・4.0
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
水田の初期除草剤散布用におすすめです。
吐出量(L/min)1.5
圧力(MPa)噴口:0.2
到達距離(m)12
タイプヘッダー付
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
洗浄力が高い回転ノズル噴口(サイクロンノズル) 適合機種をよくご確認下さい。
用途交換・補修用として
関連資料専用部品(7.4MB)
葉の裏までしっかり散布し、防除効果を大幅アップ!。ナスやピーマンなど立体作物向けです。細かい場所にも手散布で手軽に散布できます。
用途防除
仕様ノズル頭口:2
全長(mm)ノズル:1235
質量(kg)ノズル:0.65
関連資料(28.64MB)
散布幅(m)0.46
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)90
質量(g)28
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.5、【1.0Mpa】2.1
噴射角度【0.5Mpa】90°、【1.0Mpa】100°
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に
仕様フード付きピストル噴口FL-1
適合機種動力用
タイプピストル
穴径(Φmm)噴板:1.8
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
到達距離(m)直射時:8.0~9.0、噴霧時:3.6~5.5
噴霧調整直射・円錐
噴霧量(L/min)直射時:6.6~8.8、噴霧時:4.4~5.9
関連資料(10.1MB)
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途霧状でのきめ細かな消毒作業に
仕様ニューパール噴口2型
適合機種動力用
穴径(Φmm)噴板:1.2
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
機能直射機能有り
到達距離(m)直射時:5~6、噴霧時:2.5~3.5
噴霧調整直射・円錐
噴霧量(L/min)直射時:2.6~3.6、噴霧時:1.5~2.1
関連資料(10.1MB)
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ