消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途霧状でのきめ細かな消毒作業に
仕様カニメ2頭口
適合機種動力用
穴径(Φmm)噴板:0.7
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
噴霧調整円錐
噴霧量(L/min)噴霧時:1.02~1.34
関連資料(10.1MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る
用途交換・補修用として
質量(g)40
噴霧調整霧状
接続ねじG1/4
材質(本体)プラスチック
関連資料(31.8MB)
2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る
用途交換・補修用として
適合機種人力・充電式噴霧器(G1/4ネジ)
種類動力式噴霧器パーツ
質量(g)24
噴霧調整霧・直射
接続ねじG1/4
関連資料(31.8MB)
2頭口噴口クミで大量噴霧(一頭口切替可能)
用途交換・補修用として
適合機種GT-HDシリーズ
関連資料(34.52MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途霧状でのきめ細かな消毒作業に
仕様エースノズル
適合機種動力用
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
噴霧調整扇形
噴霧量(L/min)噴霧時:3
関連資料(10.1MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
人力や乾電池式動噴でも使用できる家庭菜園・園芸に最適なコンパクトサイズです。
2頭口だから作業効率がアップします。
質量(g)100
全長(mm)60
穴径(Φmm)噴板:1.0×2
吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.9【1.0Mpa】1.3【2.0Mpa】1.7
噴射角度【2.0Mpa】65°
取付ねじG1/4
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
イチゴなどの丈の低い作物に適した本折タイプです。
質量(g)150
全長(mm)410
ピッチ(cm)噴口:30
穴径(Φmm)噴板:(0.7×5)×2
吐出量(L/min)【1.5Mpa】3.2【2Mpa】4.0【2.5Mpa】4.4
取付ねじG1/4
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
イチゴなどの丈の低い作物に適した元折タイプです。
質量(g)151
全長(mm)410
ピッチ(cm)噴口:30
穴径(Φmm)噴板:(0.9×5)×2
吐出量(L/min)【1.5Mpa】5.0【2Mpa】5.6【2.5Mpa】6.2
噴射角度【2.0Mpa】90°
取付ねじG1/4
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途霧状でのきめ細かな消毒作業に
仕様ワイド横二頭口
適合機種動力用
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
噴霧調整扇形
噴霧量(L/min)噴霧時:6.6~9.96
関連資料(10.1MB)
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途霧状でのきめ細かな消毒作業に
仕様ワイド縦二頭口
適合機種動力用
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
噴霧調整扇形
噴霧量(L/min)噴霧時:7.8~10.0
関連資料(10.1MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
経済的な替アダプターです。セフティ3噴霧器の交換用パーツです。
用途噴霧器パーツ。
適合機種SSD-3H/SSD-5H/SSA-5/SSA-10
材質(本体)ポリアセタール
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
2頭口噴口クミで大量噴霧(一頭口切替可能)
用途交換・補修用として
仕様HS伸縮ノズル用2頭口噴口(切替)
適合機種HSシリーズ 伸縮ノズル採用機種
材質(本体)プラスチック(黒色)
接続ねじM6
パターン形状霧状・直射
噴霧調整霧・直射
関連資料(31.8MB)
取扱説明書(2.5MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径G1/4
パイプ径(Φmm)8.5
葉の裏までしっかり散布し、防除効果を大幅アップ!。ナスやピーマンなど立体作物向けです。細かい場所にも手散布で手軽に散布できます。
用途防除
仕様ノズル頭口:2
全長(mm)ノズル:1235
質量(kg)ノズル:0.65
関連資料(28.64MB)
散布幅(m)0.46
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)90
質量(g)28
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.5、【1.0Mpa】2.1
噴射角度【0.5Mpa】90°、【1.0Mpa】100°
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)90
質量(g)28
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.6、【0.3Mpa】2.8
噴射角度【0.1Mpa】90°、【0.3Mpa】100°
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
霧状・直射散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット
用途交換・補修用として
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途霧状でのきめ細かな消毒作業に
仕様ニューパール噴口2型
適合機種動力用
穴径(Φmm)噴板:1.2
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
機能直射機能有り
到達距離(m)直射時:5~6、噴霧時:2.5~3.5
噴霧調整直射・円錐
噴霧量(L/min)直射時:2.6~3.6、噴霧時:1.5~2.1
関連資料(10.1MB)
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途霧状でのきめ細かな消毒作業に
仕様中噴口頭中子
適合機種人力用
穴径(Φmm)噴板:0.9
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
噴霧調整円錐
噴霧量(L/min)噴霧時:0.63~0.85
関連資料(10.1MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途霧状でのきめ細かな消毒作業に
仕様自在一頭口
適合機種動力用
穴径(Φmm)噴板:1.2
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
機能直射機能有り
噴霧調整直射・円錐
噴霧量(L/min)直射時:1.7~2.85、噴霧時:0.7~1.15
関連資料(10.1MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途霧状でのきめ細かな消毒作業に
仕様小噴口頭中子
適合機種人力用
穴径(Φmm)噴板:0.7
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
噴霧調整円錐
噴霧量(L/min)噴霧時:0.4~0.60
関連資料(10.1MB)
人力や乾電池式動噴でも使用できる家庭菜園・園芸に最適なコンパクトサイズです。
2頭口だから作業効率がアップします。
質量(g)50
全長(mm)60
穴径(Φmm)噴板:1.0×2
吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.9【1.0Mpa】1.3【2.0Mpa】1.7
噴射角度【2.0Mpa】65°
取付ねじG1/4
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途霧状でのきめ細かな消毒作業に
仕様ワイド一頭口
適合機種動力用
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
噴霧調整扇形
噴霧量(L/min)噴霧時:3.3~4.98
関連資料(10.1MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途霧状でのきめ細かな消毒作業に
仕様ワイド人力一頭口
適合機種人力用
接続ねじG1/4(ISO)
噴霧調整扇形
噴霧量(L/min)噴霧時:0.53~0.82
関連資料(10.1MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
軽量&背負い動噴でも使用可能!
噴口部へヒーターを内蔵し、防除ナビ機能のないシンプル機です。
FS-50Aから「防除ナビ機能」を省略した、シンプルな設計です。
噴口部分の帯電電極により薬液を帯電させて噴霧。
漏電の原因となる漏れや結露に対し内蔵のヒーターで最適な状態を維持。
ノズルと噴管の可変により様々な噴霧方向が選べます。
本体にはノズルの目詰まり防止のため、ナイスクリーナーを標準装備。
お手持ちの動力噴霧機(手元圧力2~3MPa)やホースが使用可能。
電池消耗防止のため、3時間連続通電で自動OFF。
静電気の原理を応用、散布した薬液が対象物にひきつけられて付着します。
農薬使用量の削減が期待できます。
人体付着への農薬付着量は慣行法と同程度で問題ありません。
付属品ボールコック、ワンタッチ継手、ナイスクリーナー、ホースベルト、ホース牽引バンド、肩掛バンド、アース線、電極部クリーナー
質量(kg)1.17
電源単三電池4本(ニッケル水素・アルカリ)(別売)
使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力)
全長×全幅W(mm)1250×180
ノズル静電型2頭口(噴射方向可変)
流量(L/min)4.8(Φ1.5・25コア・2MPa時)
流量精度表示:表示値±5%(メーカー実測値)
1個
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途霧状でのきめ細かな消毒作業に
仕様ワイド人力二頭口
適合機種人力用
接続ねじG1/4(ISO)
噴霧調整扇形
噴霧量(L/min)噴霧時:1.06~1.64
関連資料(10.1MB)
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途霧状でのきめ細かな消毒作業に
仕様ミニワイド縦二頭口
適合機種人力用
接続ねじG1/4(ISO)
噴霧調整扇形
噴霧量(L/min)噴霧時:1.0~1.4
関連資料(10.1MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
人力や乾電池式動噴でも使用できる家庭菜園・園芸に最適なコンパクトサイズです。
2頭口だから作業効率がアップします。
質量(g)100
全長(mm)60
穴径(Φmm)噴板:1.0×2
吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.9【1.0Mpa】1.3【2.0Mpa】1.7
噴射角度【2.0Mpa】65°
取付ねじG1/4
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ