34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3頭口~7頭口で大量噴霧が可能 円錐状にきめ細かな噴霧を実現 換板式・六角の多彩な品揃え
用途きめ細かな消毒作業に 仕様長五頭口(六角) 適合機種動力用 タイプ噴霧口:5頭、噴板:六角 穴径(Φmm)噴板:0.7 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 噴霧調整円錐 噴霧量(L/min)噴霧時:2.03~3.0 関連資料(10.1MB)
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1242600 長5頭口(換)(G1/4) 永田製作所 動画あり
スプレーパターンは円錐で噴口がチドリについている事により散布幅が広い。霧の粒子は細かく、葉裏まで均一に散布ができます。
全長(mm)510 質量(g)138 水量(L/min)[圧力(MPa)]2.8[1.5]
1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷

3頭口~7頭口で大量噴霧が可能 円錐状にきめ細かな噴霧を実現 換板式・六角の多彩な品揃え
用途きめ細かな消毒作業に 仕様丸五頭口(換板) 適合機種動力用 タイプ噴霧口:5頭、噴板:換板 穴径(Φmm)噴板:0.7 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 噴霧調整円錐 噴霧量(L/min)噴霧時:2.18~3.2 関連資料(10.1MB)
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷

3頭口~7頭口で大量噴霧が可能 円錐状にきめ細かな噴霧を実現 換板式・六角の多彩な品揃え
用途きめ細かな消毒作業に 仕様長五頭口(換板) 適合機種動力用 タイプ噴霧口:5頭、噴板:換板 穴径(Φmm)噴板:0.7 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 噴霧調整円錐 噴霧量(L/min)噴霧時:2.18~3.2 関連資料(10.1MB)
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1個
6,298 税込6,928
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷

広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。
質量(g)160 全長(mm)520 ピッチ(cm)噴口:13.7 穴径(Φmm)噴板:0.6×5 吐出量(L/min)【1.5Mpa】2.4【2Mpa】2.8【2.5Mpa】3.2 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

3頭口~7頭口で大量噴霧が可能 円錐状にきめ細かな噴霧を実現 換板式・六角の多彩な品揃え
用途きめ細かな消毒作業に 仕様丸五頭口(六角) 適合機種動力用 タイプ噴霧口:5頭、噴板:六角 穴径(Φmm)噴板:0.7 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 噴霧調整円錐 噴霧量(L/min)噴霧時:2.03~3.01 関連資料(10.1MB)
1本
4,198 税込4,618
4日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円形状に広範囲を散布(ノズル7つ)
用途一般 吐出量2.5L/0.5MPa(5kgf)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

スズランより広範囲。
用途野菜、花卉 長さ(mm)1240 吐出量10.9L/1.5MPa(15kgf)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。
質量(g)160 全長(mm)520 ピッチ(cm)噴口:13.7 穴径(Φmm)噴板:0.6×5 吐出量(L/min)【1.5Mpa】2.4【2Mpa】2.8【2.5Mpa】3.2 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

質量(g)99 内径×外径(Φmm)68×53 水量(L/min)[圧力(MPa)]2.4[1.5]
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

永田製作所丸5頭口(換)(G1/4)
スプレーパターンは円錐で錐の粒子は細かく、葉裏まで均一に散布が出来ます。
質量(g)108 内径×外径(Φmm)78×63 水量(L/min)[圧力(MPa)]2.4[1.5]
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

散布竿不要。 高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。 仕様自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付 ノズル1頭口
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩化ビニル製の長靴です。 クッション性があり、取り外し可能なインソールを使用しております。
用途軽作業用 形状ハイカット ブラック 種類作業靴 長さ(cm)約31(26cmの場合) 材質(アッパー)塩化ビニル 機能クッション性 標準質量(g)約630(26.0cm) 足幅3E 靴タイプ半長靴
1足
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 長さ(mm)880 吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,398 税込7,038
欠品中

広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。
質量(g)540 全長(mm)1920 ピッチ(cm)噴口:13.7 穴径(Φmm)噴板:0.6×15 吐出量(L/min)【1.5Mpa】7.1【2Mpa】8.4【2.5Mpa】10.1 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4 仕様接続部の数:1
1個
12,980 税込14,278
欠品中

噴口が5つ付いています。
用途平面野菜や立木野菜等の栽培時に使用します。 質量(g)88 外径(Φmm)60 噴出量(L/min)2.2
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

仕様噴板(孔径)/散布幅 (cm):N-KA-10R/約162 質量(g)320 吐出量7.1/1.0(L/MPa) 全長(cm)101
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷

仕様噴板(孔径)/散布幅 (cm):NN-C-6S/約172 質量(g)340 吐出量10.9/1.5(L/MPa) 全長(cm)128
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ツマミの回転で棒状(5本)から噴霧までスプレーパターンの調節が可能 レバーの握りで開・閉でき片手作業が簡単 5頭口噴霧のため、空洞がなく散布ムラが少ない やわらかい霧で葉物に最適
用途果樹、野菜用
1丁
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トマト、キュウリなどの立体作物に適した、片側5頭口 計10頭口を装備。 自走型防除機取付タイプです。 噴霧角度の調節は、電極ごとに水平・上向きに可変。 電極ごとに噴霧停止が可能。 三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切換えが可能。 繰返し使えるニッケル水素電池を採用。 (連続使用時間約6時間) 本機は、ハウスの「梁パイプ」の高さが、地上から170cm以下にある場合に適しています。 農薬付着効果の向上により薬剤の購入費・生産コストの削減に貢献します。 高能率と減農薬を同時に実現可能。
質量(kg)7.4 電源専用ニッケル水素電池(12V) 使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力) ノズル静電型10頭口(噴霧方向可変、噴口ピッチ22.5cm) 全長×全幅W×全高(mm)580×150×1050 流量(L/min)7.5(10頭口、Φ0.7・23コア、2MPa時) 連続使用可能時間約6時間(メーカー試験結果)
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

細かい霧なので平面野菜の防除におすすめです。
質量(g)190 全長(mm)520 ピッチ(cm)噴口:13.7 穴径(Φmm)噴板:0.7×5 吐出量(L/min)【1.5Mpa】3.4【2Mpa】3.8【2.5Mpa】4.1 噴射角度【2.0Mpa】90° 取付ねじG1/4
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1個
849 税込934
6日以内出荷

ダイヤフラムポンプ アルコール使用不可 噴口は二頭口と一頭口の切替式 ダイヤフラムポンプ採用でポンプ内の薬剤詰りが少なくなりました。 ハイパワーな噴霧圧力で直射が約4mの高さまで届きます。
仕様●メーカー:工進●型番:GT-5HD●容量:5L●吐出圧力:0.27MPa●電源:単1電池×6本(別売)●タンクサイズ:385×170×325(H)mm●噴霧量:一頭口/噴霧時0.45L/min、直噴時/0.57L/min 二頭口/噴霧時/0.68L/min、直噴時/0.74L/min●付属品:肩掛けベルト、スポイト、延長パイプ(370mm)●ノズル長:960mm(590mm+延長パイプ370mm)●ホース長:2m●重量:1.5kg●材質:樹脂●電池寿命目安:約8.5時間(アルカリ乾電池使用時)●噴霧可能量目安:340L●モーター:直流7.2Vモーター●噴霧目安:一頭口/噴霧時約0.6m、直射時/(斜め45°)約4m 二頭口/噴霧時約0.6m、直射時/(斜め45°)約2.5m●噴口接続部:M8●ノズルパイプ接続部:M16●使用液:殺虫用薬液、消毒用薬液 ※薬害を防ぐため、噴霧器本体は消毒と除草の兼用使用はしないでください。●液温:5~40℃ アズワン品番67-7214-05 危険物の類別非危険物
1個
7,550 税込8,305
翌日出荷

広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。
質量(g)540 全長(mm)1920 ピッチ(cm)噴口:13.7 穴径(Φmm)噴板:0.6×15 吐出量(L/min)【1.5Mpa】7.1【2Mpa】8.4【2.5Mpa】10.1 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

プラスチック製半自動噴霧器 SS-5P-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(0.32MB)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)タツピンネジ(+)
規格バインド1シユM3X6 部品名称タツピンネジ(+) 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(0.75MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.78MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.75MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(0.78MB) 展開図49(0.67MB) 展開図50(0.94MB) 図解NoMD6000 スットビ噴頭部品_No.15、MD4010流し多口噴頭部品_No.4、MD472 流し多口噴頭部品_No.21、MD6000K 流し多口噴頭,飛粒部品_No.5、MD571TS 流し多口噴頭部品_No.8、MD6020TS とびっこ1,飛粒部品_No.18、GKD6000フゾクヒン(シンナガシタコウフントウ)部品タツピンネジ(+)_No.15、MD470 流し多口噴頭部品_No.21、AD471 流し多口噴頭部品_No.4、MD6010 とびっこ1,その他部品_No.16、GKD7000-26付属品(2)シンナガシタコウフントウ部品タツピンネジ(+)_No.6、MD571 とびっこ1,飛粒部品_No.22、DK-57S-3 流し多口噴頭部品 タツピンネジ(+)_No.13、MD4010M流し多口噴頭部品_No.21、MD4010K流し多口噴頭部品_No.38、MD4020M 流し多口噴頭部品_No.28、AD472 流し多口噴頭部品_No.28、MD3010 多口噴頭,カーペット噴頭,その他部品_No.43、MDJ60GTS-26 付属品(2)すっとび噴頭部品_No.6など
1セット(10個)
379 税込417
7日以内出荷

規格N20 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.67MB) 展開図21(0.65MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.84MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(1MB) 展開図37(0.8MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(0.8MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(1MB) 図解NoMD6010L カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.7、MD170L カーペット噴頭,流し多口噴頭部品 リユウザイヨウ タコウホースフントウ N20_No.6、MD5010KT カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.13、MD3020 多口噴頭,カーペット噴頭,その他部品_No.30、MD471 センサ,カーペット噴頭部品_No.14、MD510 カーペット噴頭,流し多口噴頭部品_No.8、MD220 カーペット噴頭,流し多口噴頭部品 リユウザイヨウ タコウホースフントウ N20_No.8、MD3020K 多口噴頭,カーペット噴頭,その他部品_No.30、MD5020LTS カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.13、MD3600M カーペット噴頭,流し多口噴頭部品_No.5、MD600 カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.7、MD15カーペット噴頭,その他部品リユウザイヨウタコウホースフントウN20_No.3、MD575 センサ,カーペット噴頭部品_No.13、MD2300M カーペット噴頭,流し多口噴頭部品_No.5など
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ハキダシイタ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(1.2MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.94MB) 図解NoMD5010 流し多口噴頭部品_No.43、MD4010とびっこ1,飛粒部品_No.5、MD5020LTS 流し多口噴頭部品_No.43、MD4010Mとびっこ1,飛粒部品_No.5、MD6020TS とびっこ1,飛粒部品_No.5、MD571 流し多口噴頭部品_No.31、MD4020K流し多口噴頭部品_No.43、MD572 流し多口噴頭部品_No.31、AD472 流し多口噴頭部品_No.43、AD470 流し多口噴頭部品_No.43、MD5020L 流し多口噴頭部品_No.43、MD6000 とびっこ1,その他部品_No.17、MD572TS とびっこ1,飛粒部品_No.5、MD6010KTS とびっこ1,飛粒部品_No.5、MD5020 流し多口噴頭部品_No.43、AD572 流し多口噴頭部品 ハキダシイタ_No.31、MD5020T とびっこ1,飛粒部品_No.5、MD6020S とびっこ1,飛粒部品_No.5、MD6020 とびっこ1,飛粒部品_No.5、DK-57TS-3 とびっこ1,飛粒部品 ハキダシイタ_No.5、MD571 とびっこ1,飛粒部品_No.5など
1個
549 税込604
7日以内出荷