82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。
シャワー種類停止・直射・噴霧 材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製 材質(本体)アルミ製
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。 全長(mm)27 質量(g)2.2 ねじ径R1/4 六角対辺(mm)14 圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準) 噴射角度90°(0.3MPa) ねじサイズR1/4 シャワー種類噴霧
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

噴霧器 No.5501、5701用扇状噴霧ノズルセットです。
適合本体No.5501、No.5701
1個
429 税込472
当日出荷

用途呼20塩ビ配管用 長さ(mm)[パイプ]500×3本、250×2本 使用圧力(MPa)0.2~0.6 粒径(μm)45~60 流体温度(℃)1~40 適合流体水(上水道水)
1セット
13,980 税込15,378
欠品中

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMI(ユミ)が接続されているセット商品となります。 【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ)。 【DA噴霧ノズル】アルミ製YUMI(ユミ)の仕様(噴霧角度:0~120°/直射/噴霧/停止の3段切り替え型/完全な均一状(フルコーン)。
用途消防/散水/農業/散水 材質アルミ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガーデンミストクーラー セフティー3 動画あり
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 水圧0.15Mpa~0.75Mpa
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズル本体ネジはG1の内ネジ(呼40・50はG1 1/2)
用途運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル 材質アルミニウム 水流切替先端操作で直射・噴霧・止水
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途土木工事、解体作業用ノズル シャワー種類直射・噴霧・止水 材質アルミニウム
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手元で直射、噴霧、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。噴霧形状は細かい微粒子なので、農作物への散水にも適しております。
シャワー種類停止・直射・噴霧 材質ノズル:アルミ製/ゴム製 ホース:ポリ塩化ビニール 仕様JZ微粒子ノズル付 ホース長さ(m)8 給水口径(Φmm)25
1セット
2,898 税込3,188
欠品中

低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。 全長(mm)21.5 質量(g)1.8 六角対辺(mm)12 圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準) ねじサイズR1/8 シャワー種類噴霧
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。 材質ステンレス 種類充円錐 圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。タケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます。また、別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
シャワー種類停止・直射・噴霧 材質本体:アルミ製 タケノコ部:樹脂製 材質(本体)アルミ製
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。 噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。
材質外部品:ゴム製 材質(本体)アルミ製
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。JZ微粒子の強化モデル。10Kの高圧仕様です。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。
シャワー種類停止・直射・噴霧 材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製 材質(本体)アルミ製
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。町野式のメス金具付きだから町野式オス金具付ホースにワンタッチで取り付けできます。
材質(本体)アルミ製
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大量噴霧を実現したアイデア商品です。ホースの先端に取り付けると霧のように水が出ます。
用途エンジンポンプでの散水に 付属品タケノコニップル(20mm×15mm)1個、カップリングクミ(20mm×20mm)1個 材質持ち手部分塩ビ缶
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)40A用の先端噴霧ノズルです。 シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です。
シャワー種類停止・直射・噴霧 材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製 口径(Φmm)40 吐出口径(Φmm)13
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。ガスネジのオス金具付きだからガスネジのメス金具付ホースに取り付けできます。
サイズ20A 材質(本体)アルミ製 インチ表示3/4
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。オレンジ色のひょうたん型プロテクターが手にしっかりとフィットするので操作性に優れています。
シャワー種類停止・直射・噴霧 材質本体:アルミ製/樹脂製 タケノコ部:樹脂製 材質(本体)アルミ製
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。先端に付属の樹脂製専用吐水口を取り付ければ中空にならない細かい粒子の噴霧散水となります。専用吐水口を取り外せば、通常のJZ自在散水としてお使い頂けます。
シャワー種類停止・直射・噴霧 材質本体:アルミ製/樹脂製 タケノコ部:樹脂製 材質(本体)アルミ製 材質(キャップ)プラスチック製
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 最小・最軽量の噴霧ノズル。 水量を0から300L/分/0.7MPaまで調整できます。 「噴霧・ストレート」それぞれに小水量・中水量・多水量が選択できます。 噴霧時とストレート放水時の水量は一定です。(定流量) 最小・最軽量なので作業性が良い。 「回転水切刃」による噴霧なので細かくソフトです。 ミスト状にもなります。
シャワー種類停止・直射・噴霧 材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製 口径(Φmm)40 吐出口径(Φmm)13
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。 噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。 シャット位置から直射までわずか1/8回転の快速仕様。
材質外部品:ゴム製 材質(本体)アルミ製 呼び径口径:65A
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。 噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。 ボールコック式レバーで水量の調整が可能です。
材質外部品:ゴム製 材質(本体)アルミ製
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)40A用の先端噴霧ノズルです。 ◎シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です。 ◎手にしっかりとフィットするひょうたん型プロテクターを採用。 ◎プロテクターがノズル全体を保護しているので、耐衝撃性が向上。
材質外部品:樹脂製 材質(本体)アルミ製 呼び径口径:40A 吐出口径(mm)13A
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

男性消防団員用操法大会で驚異的な占有率誇る、圧倒的なノズルです。流体的力学の観点からの開発で、「火点到達速度」、「破壊力」は”圧倒的”で他に見ません。このノズル1本で大きく優勝に近づきます。
材質外部品:樹脂製 材質(本体)アルミ製
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

男性消防団員用操法大会で驚異的な占有率誇る、圧倒的なノズル「V23」の女性操法用ノズルの誕生です。「火点到達速度」、「破壊力」が”圧倒的”な部分は変わらず、このノズル1本で優勝に大きく近づきます。 「V23」を女性仕様にアレンジ!男性陣に負けない記録を弾き出す最強ノズルがここに誕生! ◎ グリップ部を細く逆テーパーにしました。 ◎ 最軽量モデルです。 ◎ 槍で付く感じなので正確で破壊力抜群。 ◎ 瞬時に棒状放水になります。
材質外部品:樹脂製 材質(本体)アルミ製 呼び径口径:40A 吐出口径(mm)13A
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷

消防用のノズル(管鎗)40A用の先端噴霧ノズルです。 ◎シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です。 ◎水切りリブが細かい水粒子にします。 ◎中空にならず中心まできちんと散水できます。
材質外部品:ゴム製 材質(本体)アルミ製 呼び径口径:40A 吐出口径(mm)13A
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

男性消防団員用操法大会で驚異的な占有率誇る、圧倒的なノズルです。 ◎シャット位置から直射までわずか1/8回転。瞬間直射で極太ストレート! ◎IWA独自のシャット機能により、一滴の水もごぼしません。 ◎手にしっかりとフィットする逆テーパー型の保護タイヤを装備。
材質外部品:ゴム/樹脂製 材質(本体)アルミ製 呼び径口径:65A 吐出口径(mm)21A
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズルです。JZ自在散水の強化モデルで、10Kの高圧仕様です。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転です。タケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます。別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
用途散水・農業・グラウンド・林業・ガーデニング・庭 トラスコ品番628-9013 材質(本体)アルミ 呼び径(A)25 適合ホース内径(Φmm)25 表記【インチ】1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズルです。JZ自在散水の強化モデルで10Kの高圧仕様です。独自のシャット機能で完全止水を実現しました。停止から直射までわずか1/4回転です。タケノコ式継手付なので簡単に取り付けできます。別売のホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
用途散水・農業・グラウンド・林業・ガーデニング・庭 材質本体:アルミ製、樹脂
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

男性消防団員用操法大会で驚異的な占有率誇る、圧倒的なノズルです。 ◎シャット位置から直射までわずか1/8回転。瞬間直射で極太ストレート! ◎IWA独自のシャット機能により、一滴の水もごぼしません。 ◎手にしっかりとフィットする逆テーパー型の保護タイヤを装備。 【ノーベル機能について】競技終了時にノズル先端を持って整列しますが、その際にノズルが解放して漏水する可能性があります。ノーベル機能は先端部がフリーに回転するので噴霧・停止する部位への開放(誤作動)を防ぎます。
材質外部品:ゴム/樹脂製 材質(本体)アルミ製 呼び径口径:65A 吐出口径(mm)21A
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

男性消防団員用操法大会で驚異的な占有率誇る、圧倒的なノズルです。流体的力学の観点からの開発で、「火点到達速度」、「破壊力」は”圧倒的”で他に見ません。このノズル1本で大きく優勝に近づきます。 【ノーベル機能について】競技終了時にノズル先端を持って整列しますが、その際にノズルが解放して漏水する可能性があります。ノーベル機能は先端部がフリーに回転するので噴霧・停止する部位への開放(誤作動)を防ぎます。
材質外部品:樹脂製 材質(本体)アルミ製 呼び径口径:65A 吐出口径(mm)21A
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

DA噴霧付散水ノズル(みがき仕上げ)は、DA噴霧付の散水ノズルで根元を回して水を扇状に広げ散水ができる散水ノズルです。装着部は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。DA噴霧は取り外す事ができます。
用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。 使用圧力(MPa)0.7 金具町野式
1本
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管鎗)です。上部のDA噴霧は取り外しができます。装着部分(下部)は町野式(差込式)の為、ワンタッチ装着が可能です。DA噴霧付の散水ノズルで根元を回して水を扇状に広げ散水ができ、大変便利です。
用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。 使用圧力(MPa)0.7 金具町野式
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)は、町野式の散水ノズルです。DA噴霧(上部)を回転させる事により、直射・噴霧・止水に切り替える事が可能です。下部は町野女となっており、町野付ホースとワンタッチ接続が可能となっております。上部のDAフンムは取り外しが可能です。吐水口ネジです。アルミ製の為、軽量で使いやすくなっております。
用途さまざまな場所での散水に。 使用圧力(MPa)1.3まで 金具町野式
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMI(ユミ)微粒子が接続されているセット商品となります。 【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ)。 【DA噴霧ノズル】アルミ製YUMI(ユミ)微粒子)の仕様(シャット位置から直射まで、1/8回転。/水切りリブが細かい水粒子に。中空にならず中心まできちんと散水<。
用途消防/散水/農業/散水 仕様ノーコンパウンド 材質アルミ 呼び径(A)(DA噴霧ノズル根元側)40 筒先(呼び径)40A 呼び径(Φmm)(DA噴霧ノズル吐水側)13
1個
3,998 税込4,398
欠品中

散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMI(ユミ)が接続されているセット商品となります。 【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/赤タイヤ)。 【DA噴霧ノズル】アルミ製YUMI(ユミ)の仕様(噴霧角度:0~120°/直射/噴霧/停止の3段切り替え型/完全な均一状(フルコーン)。
用途消防/散水/農業/散水 材質アルミ 呼び径(A)(DA噴霧ノズル根元側)65 筒先(呼び径)65A
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)