アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズル
ノズル長(cm)60~150
幅(mm)40
質量(g)260
奥行(mm)20
アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズル
ノズル長(cm)86~300
幅(mm)30
奥行(mm)40
霧状・直射散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット
用途交換・補修用として
MESTO社製の噴霧器用の交換ノズルです。エチレンプロピレンゴムを使用しています。フラットジェットノズルです。
用途ガーデンニング用。ペスト対策。粉じん対策。クリーニング用。
2018年トラスコ掲載ページ9 1490
材質ノズル:プラスチック、ノズルパイプ:プラスチック
品名プラスチックノズル
ノズル一頭口
スーパーノズル用の異径金具です。セフティ3噴霧器の交換用パーツです。
用途噴霧器パーツ。
材質真鍮
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100
適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A
取付ねじG1/4(8.5)
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
霧状・直射散布をしたい時に 噴口のみ
用途交換・補修用として
材質(本体)プラスチック(黒色)
噴霧調整霧・直射
接続ねじM8
種類手動式噴霧器パーツ
関連資料(31.8MB)
2頭口噴口クミで大量噴霧(一頭口切替可能)
用途交換・補修用として
仕様HS伸縮ノズル用2頭口噴口(切替)
適合機種HSシリーズ 伸縮ノズル採用機種
材質(本体)プラスチック(黒色)
接続ねじM6
パターン形状霧状・直射
噴霧調整霧・直射
関連資料(31.8MB)
取扱説明書(2.5MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径G1/4
パイプ径(Φmm)8.5
ノズル本体クミの交換用として
用途交換・補修用として
材質プラスチック
接続ねじパイプ接続部:M16
関連資料(31.8MB)
パッキンの交換用として
用途交換・補修用として
フルプラ製品7000シリーズスプレー専用のノズルパイプです。伸縮式ノズル(ステンレス)でサビずに伸縮が滑らかです。
用途園芸用。
材質ノズル:ステンレス(SAS304)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
3232TT、PICO5L用の交換用真鍮ノズルです。円錐型の先端形状で植物に傷をつけずに作業できます。
用途ガーデンニング用。ペスト対策。粉じん対策。クリーニング用。
トラスコ品番835-8542
適合機種3232TT
材質ノズル:真鍮、ノズルパイプ:真鍮
質量(g)90
品名真鍮ノズル
ノズル一頭口
2018年トラスコ掲載ページ9 1490
1本
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
伸縮ノズルのパッキンを交換したい時に
用途交換・補修用として
仕様HS用伸縮ノズル用パッキンリングクミ
トラスコ品番776-0353
適合機種HS伸縮ノズル全機種
適合本体HS伸縮ノズル全機種
材質(本体)ゴム・プラスチック
質量(g)5
アズワン品番64-6359-52
関連資料(31.8MB)
取扱説明書(2.5MB)
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
電動噴霧器 MS-252RT25-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(16.61MB)
散布竿不要。
高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。
仕様自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付
ノズル1頭口
発芽前、発芽後で全体への散布に効果的です。0.15MPsが最適で、低いドリフトリスクです。防虫剤、殺菌剤の塗布に優れています。
適合MATABi製噴霧器全機種
トラスコ品番149-4243
適合本体MATABi製噴霧器全機種
材質/仕上ポリアセタール樹脂
質量(g)1
角度(°)80
噴霧量(L/min)0.56(0.15MPa)0.8(0.3MPa)
1個
¥189
税込¥208
翌日出荷
もう少しノズルを長くしたい時に
用途交換・補修用として
適合機種HSシリーズ
ノズル長(mm)370
材質(本体)アルミ
取扱説明書(1.3MB)
関連資料(31.8MB)
発芽前除草剤散布に向いています。0.15MPsが最適で、低いドリフトリスクです。広範囲に渡って散布することができます。
トラスコ品番149-4244
適合本体MATABi製噴霧器全機種
材質/仕上ポリアセタール樹脂
質量(g)1
角度(°)110-120
噴霧量(L/min)0.56(0.15MPa)
1個
¥189
税込¥208
翌々日出荷
栽培作物や人体への飛散を抑えたバスタ (R) 液剤専用ノズルです。
10aあたり30リットル~40リットルの散布に最適です。 (高濃度30~40倍希釈液)
散布液はドリフト (飛散) が少なく、 散布跡が白く見えるため、 散布ムラや重複散布を防ぎます。
ノズルがカバーの外側より見え、 散布時に草や噴霧状態が確認できます。
軽量化のため、 エルボに高強度樹脂を採用しています。
散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。 (エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。)
ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
散布幅(m)約0.65
質量(g)104
取付ねじG1/4
関連資料(5.38MB)
電動噴霧器 MS-252CL-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(2.53MB)
トラスコ品番149-4246
適合機種MATABI製蓄圧式噴霧器
適合本体MATABi製噴霧器全機種
材質/仕上ポリアセタール樹脂
質量(g)700
角度(°)80
噴霧量(L/min)0.56(0.15MPa)0.8(0.3MPa)
1個
¥92
税込¥101
翌々日出荷
ガーデンスプレー専用の交換部品セットです。
用途消耗時の交換用として。
セット内容パッキン8種(計9個)、圧力弁(1個)、ノズル2種(2個)
対応機種4L(注文コード:61084372)、5L(注文コード:61084388)、7L(注文コード:61084397)
取扱説明書(0.6MB)
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
空円錐ノズル(834423011)とフィッティングノズル(83540902)との間に取り付けて使用します。
トラスコ品番149-4247
適合本体MATABi製噴霧器全機種
材質/仕上ポリアセタール樹脂
質量(g)500
角度(°)80
噴霧量(L/min)0.28(0.15MPa)0.4(0.3MPa)
1個
¥76
税込¥84
翌々日出荷
空円錐ノズル(834423031)とフィッティングノズル(83540902)との間に取り付けて使用します。
トラスコ品番149-4248
適合本体MATABi製噴霧器全機種
材質/仕上ポリアセタール樹脂
質量(g)500
角度(°)80
噴霧量(L/min)0.56(0.15MPa)0.8(0.3MPa)
1個
¥76
税込¥84
翌々日出荷
乾電池式噴霧器 GT-5D-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.12MB)
背負い式手動噴霧器 RW-7DX-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.49MB)
背負い式充電噴霧器 SLS-7N-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.45MB)
背負い式充電噴霧器 SLS-10-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SLS-10-AAA-0
関連資料部品展開図(0.44MB)
関連キーワード
1
2
3
次へ