5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。調整式ノズル(コーン形状・充円形状)。
用途工業用 適合溶剤 (アセトン不使用)・ブレーキクリーナー (アセトン不使用) 材質バルブロッド:真鍮 型式手持ち 寸法(mm)高さ290/底部230×110 質量(kg)0.42 半透明白、SOLVENT用 (ポンプ部・容器部) 黒 種類蓄圧式 材質(シール)VitonR (FKM) 材質(ノズル)PA 噴射距離(m)コーン形状・0.8/充円形状・4.6 耐熱温度(℃)5-30 最大圧力(bar)2.5 材質(内容器)高密度ポリエチレン 材質(ポンプヘッド)PA 材質(バネ)ステンレス鋼 噴霧量(mL)コーン形状・192/充円形状・480 不適合アセトン
1本
9,298 税込10,228
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。フラット式ノズル(110°楕円形状)。
用途酸性用 適合希釈酸 (PH値 1-7)・クリーナー・中性洗剤 材質バルブロッド:ステンレス鋼 型式手持ち 寸法(mm)高さ290/底部230×110 質量(kg)0.42 半透明白、ACID用 (ポンプ部・容器部) 赤 種類蓄圧式 材質(シール)VitonR (FKM) 材質(ノズル)ポリプロピレン 噴射距離(m)1.7 耐熱温度(℃)5-30 最大圧力(bar)2.5 材質(内容器)高密度ポリエチレン 材質(ポンプヘッド)プラスチック 材質(バネ)ステンレス鋼 噴霧量(mL)450
1本
8,998 税込9,898
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。調整式ノズル(コーン形状・充円形状)。
用途園芸用 適合除草剤・殺虫剤 材質バルブロッド:ステンレス鋼 型式手持ち 寸法(mm)高さ290/底部230×110 質量(kg)0.42 半透明白、GARDEN用 (ポンプ部・容器部) 黄 種類蓄圧式 材質(シール)VitonR (FKM) 材質(ノズル)ポリプロピレン 噴射距離(m)コーン形状・0.8/充円形状・4.6 耐熱温度(℃)5-30 最大圧力(bar)2.5 材質(内容器)高密度ポリエチレン 材質(ポンプヘッド)プラスチック 材質(バネ)ステンレス鋼 噴霧量(mL)コーン形状・192/充円形状・480
1本
7,998 税込8,798
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。フラット式ノズル(110°楕円形状)。
用途アルカリ用 材質バルブロッド:ステンレス鋼 型式手持ち 寸法(mm)高さ290/底部230×110 質量(kg)0.456 半透明白、ALKALI用 (ポンプ部・容器部) 青 種類蓄圧式 材質(シール)VitonR (FKM) 材質(ノズル)ポリプロピレン 噴射距離(m)0.8 耐熱温度(℃)5-30 最大圧力(bar)2.5 材質(内容器)高密度ポリエチレン 材質(ポンプヘッド)プラスチック 材質(バネ)ステンレス鋼 噴霧量(mL)450
1本
8,998 税込9,898
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。フラット式ノズル(110°楕円形状)。
用途工業用 適合低粘度度鉱油 材質バルブロッド:真鍮 型式手持ち 寸法(mm)高さ290/底部230×110 質量(kg)0.42 半透明白、CLASSIC用 (ポンプ部・容器部) グレー 容量(mL)1200 種類蓄圧式 材質(シール)VitonR (FKM) 材質(ノズル)PA6 噴射距離(m)0.8 耐熱温度(℃)5-30 最大圧力(bar)2.5 材質(内容器)高密度ポリエチレン 材質(ポンプヘッド)PA 材質(バネ)ステンレス鋼 噴霧量(mL)450
1本
8,798 税込9,678
90日以内出荷