園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に
取扱説明書(1.3MB)
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(m)2
対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤
安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]
仕様スタンダードタイプ
関連資料(4.9MB)
取扱説明書(3.6MB)
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布に
ホース長さ(m)1.2
ノズル長(mm)600
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。
カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。
庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。
野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。
タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に
種類電池式
使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
用途薬剤散布に
種類電池式
ホース長さ(m)1.2
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35
使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16
電池寿命(時間)約4
ポンプギヤポンプ
電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池)
噴霧調整霧・直射・泡状
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(3.1MB)
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
ホース長さ(m)1.3
関連資料(42.5MB)
霧状・直射散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット
用途交換・補修用として
家庭用AC100V電源で使用可能なので電池切れを気にせず手軽に使えます。
直射と霧状の切り替え可能な長い201cmノズル付、高い木の消毒に。
用途薬剤散布に
種類電気式
ホース長さ(m)10
ノズル長(mm)630~2010
噴霧能力(mL/min)(一頭口)450/(二頭口)680
主な用途殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
噴射能力(mL/min)(一頭口)570/(二頭口)740
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.26[2.6]
仕様直射と霧状切り替えノズル、ホース10m付でラクラク移動
電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)2.5
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16
使用距離範囲(m)噴霧時:約0.6、直射時:約2.5~4(斜め45度)
ポンプギヤポンプ
噴口消毒用2頭口(切替)
関連資料(4.9MB)
取扱説明書(2.7MB)
ノズル本体クミの交換用として
用途交換・補修用として
材質プラスチック
接続ねじパイプ接続部:M16
関連資料(31.8MB)
背負い式手動噴霧器 RV-10DX-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番RV-10DX-AAA-1
パッキンの交換用として
用途交換・補修用として
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。
庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。
野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。
用途薬剤散布に
噴霧能力(mL/min)240
主な用途殺虫・消毒剤用
噴射能力(mL/min)400
噴口消毒用1頭口
種類電池式
蓄圧式噴霧器 HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2 部品
用途部品の交換に
1台あたりに必要な個数1
適合品番HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2
取扱説明書(0.7MB)
乾電池式噴霧器 GT-5HSR-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番GT-5HSR-AAA-1
取扱説明書(2.1MB)
関連資料パーツリスト(0.49MB)
霧状・直射散布をしたい時に 噴口のみ
用途交換・補修用として
材質(本体)プラスチック(黒色)
噴霧調整霧・直射
接続ねじM8
種類手動式噴霧器パーツ
関連資料(31.8MB)
手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(mm)約1000
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
ノズル一頭口
材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
乾電池式噴霧器 GT-3S-AAA-0 / GT-5S-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番GT-3S-AAA-0・GT-5S-AAA-0
取扱説明書(1.9MB)
1台あたりに必要な個数1
除草剤を効率よく散布できます
用途交換・補修用として
材質(本体)プラスチック
適合機種HSシリーズ・GTシリーズ
適合本体GT-3HS・5HS・5HSR
接続ねじM8
関連資料(31.8MB)
電動噴霧器 MS-252RT25-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(16.61MB)
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。直射4mで高い木の消毒も可能。
用途薬剤散布に
種類電気式
ホース長さ(m)20
噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700
主な用途殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900
モーター分相起動形単相モーター
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]
出力(W)250
電圧(V)AC100(50/60Hz)
使用距離範囲(m)4(直射)
取扱説明書(13.1MB)
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。
用途薬剤散布に
種類手動式(半自動式)
型式背負式
ホース長さ(m)1.1
ノズル長(mm)470
噴霧能力(mL/min)縦型二頭口:800 カバー付泡状除草:500
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
接続ねじ噴口・ノズルパイプ:G1/4
ポンプダイヤフラムポンプ
材質(本体)SS
付属品ノズルパイプ・カバー噴口・2頭口噴口・ハンドル
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.35[3.5]
材質(タンク)ステンレス
噴霧調整霧・泡状
噴口消毒用縦型2頭口・カバー付泡状除草噴口
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(4.1MB)
工進噴霧器用 LS,ES ショルダーベルトクミ(一体型)
用途交換・補修用として
関連資料(31.8MB)
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。 ●25Lタンク・キャリー付で移動が簡単です。●直射で4m飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。
用途薬剤散布に
仕様25Lタンクキャリー付き
付属品ノズル(54cm) :1本、ボールコック:1ケ
トラスコ品番458-6719
質量(kg)23.5
出力(W)250
種類電気式
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50Hz:350 60Hz:370
タンク容量(L)25
モーター分相起動形単相モーター
材質(ホース)塩化ビニール(PVC)
電源コード(m)5
ホース長さ(m)20
ノズル長(mm)540
材質(ノズル)真鍮・ポリカーボネート(PC)
使用距離範囲(m)4(直射)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]
噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900
噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700
材質(タンク)ポリエチレン(PE)
主な用途殺虫・消毒剤用
吸水量(L/min)50Hz:3.2 60Hz:4.0
対応溶液薬剤
アズワン品番64-6358-30
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(10.7MB)
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
もう少しノズルを長くしたい時に
用途交換・補修用として
適合機種HSシリーズ
ノズル長(mm)370
材質(本体)アルミ
取扱説明書(1.3MB)
関連資料(31.8MB)
電動噴霧器 MS-252R-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.38MB)
電動噴霧器 MS-252CL-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(2.53MB)
スプレータイプのステンレス製小型噴霧器。噴霧・直射OK
用途水やりや薬剤の散布に
タイプスプレータイプ
タンク容量(L)1
本体質量(kg)0.5
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.3[3]
噴射能力(mL/min)600
噴霧能力(mL/min)300
材質(タンク)ステンレス
主な用途殺虫・消毒剤用
ポンプー
噴霧調整霧・直射
アズワン品番64-9482-44
噴口自在1頭口噴口
関連資料(4.9MB)
取扱説明書(0.8MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ピストンの交換用として
用途交換・補修用として
質量(g)10
材質(本体)ゴム・プラスチック
関連資料(31.8MB)
部品交換時のグリスアップに使用するシリコングリスです。
用途交換・補修用として
仕様HSグリス 5g
トラスコ品番776-0302
適合機種HS全シリーズ
適合本体HS全シリーズ
材質(本体)シリコングリス
質量(g)10
アズワン品番64-6359-50
関連資料(31.8MB)
取扱説明書(1.3MB)
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
背負い式乾電池噴霧器 DK-7D-AAA-1 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.42MB)
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。業界初のダブルピストン方式採用で早く、軽く加圧が可能。
用途薬剤散布に
取扱説明書(2.5MB)
噴口消毒用2頭口(切替)
噴霧調整霧・直射
安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.4[4]
主な用途殺虫・消毒剤用
付属品スポイド1個
型式肩掛式
対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤
種類蓄圧式
ホース長さ(m)5
仕様蓄圧式噴霧器(Wピストン方式)
関連資料(4.9MB)
乾電池式噴霧器 GT-5D-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.12MB)
背負い式手動噴霧器 RW-7DX-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.49MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ